玩具・プラモデル・モビール・工作
材質ステンレスSUS304
材質ステンレス(SUS304)
ばねの種類押しばね
RoHS指令(10物質対応)対応
その他許容誤差はJIS2級
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等
ばねの種類圧縮コイルばね
その他許容誤差はJIS2級
材質ピアノ線(SWP-A)
外径(Φmm)4.5
線径(Φmm)0.35
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-65
高さ(mm)18
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)0.196
許容荷重(N)2.21
巻方向右
密着高さ(mm)4.2
許容荷重時高さ(mm)6.75
1個
¥560
税込¥616
翌日出荷
外径(Φmm)4.5
線径(Φmm)0.4
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-66
高さ(mm)7
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)0.912
許容荷重(N)3.19
巻方向右
密着高さ(mm)2.6
許容荷重時高さ(mm)3.51
1個
¥520
税込¥572
翌日出荷
外径(Φmm)4.5
線径(Φmm)0.55
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-68
高さ(mm)12
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)1.5
許容荷重(N)6.91
巻方向右
密着高さ(mm)6.3
許容荷重時高さ(mm)7.39
1個
¥560
税込¥616
翌日出荷
外径(Φmm)4.5
線径(Φmm)0.6
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-69
高さ(mm)12
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)2.089
許容荷重(N)7.94
巻方向右
密着高さ(mm)7.2
許容荷重時高さ(mm)8.2
1個
¥560
税込¥616
翌日出荷
外径(Φmm)4.5
線径(Φmm)0.32
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-62
高さ(mm)10
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)0.284
許容荷重(N)1.77
巻方向右
密着高さ(mm)2.4
許容荷重時高さ(mm)3.79
1個
¥520
税込¥572
翌日出荷
外径(Φmm)4.5
線径(Φmm)0.35
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-64
高さ(mm)10
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)0.382
許容荷重(N)2.21
巻方向右
密着高さ(mm)2.7
許容荷重時高さ(mm)4.23
1個
¥520
税込¥572
翌日出荷
外径(Φmm)4.5
線径(Φmm)0.4
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-67
高さ(mm)14
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)0.422
許容荷重(N)3.33
巻方向右
密着高さ(mm)4.2
許容荷重時高さ(mm)6.09
1個
¥560
税込¥616
翌日出荷
外径(Φmm)4.5
線径(Φmm)0.32
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-63
高さ(mm)19
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)0.147
許容荷重(N)1.77
巻方向右
密着高さ(mm)3.7
許容荷重時高さ(mm)7
1個
¥520
税込¥572
翌日出荷
ばねの種類圧縮ばね
材質SUS304WPB
巻方向右
RoHS指令(10物質対応)対応
外径(Φmm)4.5
線径(Φmm)0.55
ばねの種類押しばね
材質ステンレス製
エスコ品番EA952VF-12
高さ(mm)12.0、許容荷重時:6.80
総巻数(巻)10.5
密着高さ(mm)5.5
1セット(20本)
¥540
税込¥594
翌日出荷
〇サンエス標準ばね [ 圧縮コイルばね AS ] は、一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.4mm~Φ3.2mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質ステンレス鋼線
ばねの種類圧縮コイルバネ
〇サンエス標準ばね [ 縮コイルばね AP ] は、一般に用いられる冷間成形用のピアノ線、線径Φ0.4mm~Φ10mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したものです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質ピアノ線
ばねの種類圧縮コイルバネ
Dシリーズのピアノ線規格寸法を基準にして、材質をばね用ステンレス鋼線に変更して作成した円筒形圧縮コイルばねです。
仕上両端研磨あり
(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
日本バネ工業会規格(JSMA No.7-円筒形圧縮コイルバネ)に準拠しています。
ばねの種類圧縮コイルばね
材質SUS304WPB
仕上両端研磨なし
関連キーワード