その他許容誤差はJIS2級
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等
材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等
ばねの種類圧縮コイルばね
その他許容誤差はJIS2級
材質ピアノ線(SWP-A)
外径(Φmm)6.5
線径(Φmm)0.4
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-111
高さ(mm)22
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)0.167
許容荷重(N)2.35
巻方向右
密着高さ(mm)3.6
許容荷重時高さ(mm)7.88
1個
¥560
税込¥616
翌日出荷
外径(Φmm)6.5
線径(Φmm)0.5
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-114
高さ(mm)29
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)0.245
許容荷重(N)4.46
巻方向右
密着高さ(mm)6.5
許容荷重時高さ(mm)10.8
1個
¥600
税込¥660
翌日出荷
外径(Φmm)6.5
線径(Φmm)0.9
材質SUS304
仕様研削処理/有り
エスコ品番EA952SF-122
高さ(mm)17
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)3.56
許容荷重(N)17.8
巻方向右
密着高さ(mm)9.9
許容荷重時高さ(mm)12
1個
¥870
税込¥957
翌日出荷
外径(Φmm)6.5
線径(Φmm)0.7
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-121
高さ(mm)32
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)0.706
許容荷重(N)10.93
巻方向右
密着高さ(mm)12.6
許容荷重時高さ(mm)16.51
1個
¥645
税込¥710
翌日出荷
外径(Φmm)6.5
線径(Φmm)0.7
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-119
高さ(mm)8.5
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)2.815
許容荷重(N)8.43
巻方向右
密着高さ(mm)4.7
許容荷重時高さ(mm)5.5
1個
¥560
税込¥616
翌日出荷
外径(Φmm)6.5
線径(Φmm)0.65
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-117
高さ(mm)8.5
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)2.187
許容荷重(N)7.45
巻方向右
密着高さ(mm)4.2
許容荷重時高さ(mm)5.09
1個
¥560
税込¥616
翌日出荷
外径(Φmm)6.5
線径(Φmm)0.55
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-115
高さ(mm)12
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)0.824
許容荷重(N)5.2
巻方向右
密着高さ(mm)4.1
許容荷重時高さ(mm)5.69
1個
¥560
税込¥616
翌日出荷
外径(Φmm)6.5
線径(Φmm)0.45
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-112
高さ(mm)32
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)0.157
許容荷重(N)3.33
巻方向右
密着高さ(mm)5.8
許容荷重時高さ(mm)10.75
1個
¥560
税込¥616
翌日出荷
外径(Φmm)6.5
線径(Φmm)0.7
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-120
高さ(mm)16
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)1.412
許容荷重(N)9.76
巻方向右
密着高さ(mm)7.4
許容荷重時高さ(mm)9.09
1個
¥600
税込¥660
翌日出荷
外径(Φmm)6.5
線径(Φmm)0.65
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-118
高さ(mm)17
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)1.02
許容荷重(N)8.38
巻方向右
密着高さ(mm)6.8
許容荷重時高さ(mm)8.78
1個
¥600
税込¥660
翌日出荷
外径(Φmm)6.5
線径(Φmm)0.55
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-116
高さ(mm)22
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)0.441
許容荷重(N)5.54
巻方向右
密着高さ(mm)6.3
許容荷重時高さ(mm)9.44
1個
¥600
税込¥660
翌日出荷
外径(Φmm)6.5
線径(Φmm)0.5
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-113
高さ(mm)18
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)0.412
許容荷重(N)4.46
巻方向右
密着高さ(mm)4.5
許容荷重時高さ(mm)7.17
1個
¥560
税込¥616
翌日出荷
外径(Φmm)6.5
線径(Φmm)0.9
ばねの種類押しばね
材質ステンレス製
エスコ品番EA952VJ-17
高さ(mm)17.0、許容荷重時:10.96
総巻数(巻)11.0
密着高さ(mm)9.45
1セット(20本)
¥650
税込¥715
翌日出荷
〇サンエス標準ばね [ 圧縮コイルばね AS ] は、一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.4mm~Φ3.2mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質ステンレス鋼線
ばねの種類圧縮コイルバネ
〇サンエス標準ばね [ 縮コイルばね AP ] は、一般に用いられる冷間成形用のピアノ線、線径Φ0.4mm~Φ10mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したものです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質ピアノ線
ばねの種類圧縮コイルバネ
(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
日本バネ工業会規格(JSMA No.7-円筒形圧縮コイルバネ)に準拠しています。
ばねの種類圧縮コイルばね
材質SUS304WPB
仕上両端研磨なし
関連キーワード