用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等
材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ
材質クロメート鋼線
ばねの種類押しばね
RoHS指令(10物質対応)対応
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等
ばねの種類圧縮コイルばね
その他許容誤差はJIS2級
材質ピアノ線(SWP-A)
その他許容誤差はJIS2級
(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
外径(Φmm)16
線径(Φmm)3.0
ばねの種類押しばね
材質バネ鋼
エスコ品番EA952S-165
長さ(m)1
1個
¥4,860
税込¥5,346
翌日出荷
外径(Φmm)16
線径(Φmm)2.6
ばねの種類押しばね
材質バネ鋼
エスコ品番EA952S-164
長さ(m)1
1個
¥4,060
税込¥4,466
翌日出荷
外径(Φmm)16
線径(Φmm)1.0
ばねの種類押しばね
材質バネ鋼
エスコ品番EA952S-161
長さ(m)1
1個
¥2,910
税込¥3,201
翌日出荷
外径(Φmm)16
線径(Φmm)2.9
ばねの種類押しばね
材質ステンレス製
エスコ品番EA952VT-45
高さ(mm)45.0、許容荷重時:35.72
総巻数(巻)12.0
密着高さ(mm)33.4
1セット(2本)
¥3,340
税込¥3,674
翌日出荷
外径(Φmm)16
線径(Φmm)2.0
ばねの種類押しばね
材質バネ鋼
エスコ品番EA952S-163
長さ(m)1
1個
¥3,680
税込¥4,048
翌日出荷
外径(Φmm)16
線径(Φmm)1.6
ばねの種類押しばね
材質バネ鋼
エスコ品番EA952S-162
長さ(m)1
1個
¥3,610
税込¥3,971
翌日出荷
材質SWP-A
使用可能回数100万回
材質SWP-A
使用可能回数100万回
ピアノ線、9Φ~SUP相当の圧縮スプリングです。
ばねの種類圧縮ばね
RoHS指令(10物質対応)対応
〇サンエス標準ばね [ 縮コイルばね AP ] は、一般に用いられる冷間成形用のピアノ線、線径Φ0.4mm~Φ10mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したものです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質ピアノ線
ばねの種類圧縮コイルバネ
日本バネ工業会規格(JSMA No.7-円筒形圧縮コイルバネ)に準拠しています。
ばねの種類圧縮コイルばね
材質SUS304WPB
仕上両端研磨なし
〇サンエス標準ばね [ 圧縮コイルばね AS ] は、一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.4mm~Φ3.2mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質ステンレス鋼線
ばねの種類圧縮コイルバネ
耐熱用材料インコネルX-750の圧縮スプリングになります。
ばねの種類圧縮ばね
巻方向右
RoHS指令(10物質対応)対応
精密機器への使用可
用途汎用性
材質SWPA
ばねの種類精密圧縮コイルバネ
関連キーワード