27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(3個)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質クロメート鋼線 ばねの種類押しばね RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等 ばねの種類圧縮コイルばね その他許容誤差はJIS2級 材質ピアノ線(SWP-A)
1袋(10個)ほか
特価
89 税込98
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (580種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (340種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

玩具・プラモデル・モビール・工作
材質クロメート鋼線
1個
139 税込153
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)

圧縮コイルばね Cシリーズ アキュレイト CADデータあり
(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
1,488 税込1,637
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (230種類の商品があります)

外径(Φmm)5 線径(Φmm)0.7 ばねの種類押しばね 材質ステンレス製 エスコ品番EA952VG-13 高さ(mm)13.0、許容荷重時:8.48 総巻数(巻)11.0 密着高さ(mm)7.35
1セット(20本)
565 税込622
当日出荷

1本
59 税込65
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

外径(Φmm)5 線径(Φmm)0.7 材質SUS304 仕様研削処理/無し エスコ品番EA952SF-83 高さ(mm)13 端末クローズドエンド ばね定数(N/mm)2.883 許容荷重(N)10.69 巻方向 密着高さ(mm)8.4 許容荷重時高さ(mm)9.29
1個
600 税込660
翌日出荷

外径(Φmm)8.5 線径(Φmm)0.7 材質SUS304 仕様研削処理/無し エスコ品番EA952SF-173 高さ(mm)34 端末クローズドエンド ばね定数(N/mm)0.431 許容荷重(N)8.63 巻方向 密着高さ(mm)9.1 許容荷重時高さ(mm)14
1個
645 税込710
翌日出荷

外径(Φmm)6.5 線径(Φmm)0.7 材質SUS304 仕様研削処理/無し エスコ品番EA952SF-121 高さ(mm)32 端末クローズドエンド ばね定数(N/mm)0.706 許容荷重(N)10.93 巻方向 密着高さ(mm)12.6 許容荷重時高さ(mm)16.51
1個
645 税込710
翌日出荷

外径(Φmm)6.5 線径(Φmm)0.7 材質SUS304 仕様研削処理/無し エスコ品番EA952SF-119 高さ(mm)8.5 端末クローズドエンド ばね定数(N/mm)2.815 許容荷重(N)8.43 巻方向 密着高さ(mm)4.7 許容荷重時高さ(mm)5.5
1個
560 税込616
翌日出荷

外径(Φmm)7.5 線径(Φmm)0.7 材質SUS304 仕様研削処理/無し エスコ品番EA952SF-148 高さ(mm)12 端末クローズドエンド ばね定数(N/mm)1.461 許容荷重(N)9.12 巻方向 密着高さ(mm)5.3 許容荷重時高さ(mm)5.76
1個
600 税込660
翌日出荷

外径(Φmm)7.5 線径(Φmm)0.7 材質SUS304 仕様研削処理/無し エスコ品番EA952SF-149 高さ(mm)23 端末クローズドエンド ばね定数(N/mm)0.775 許容荷重(N)9.27 巻方向 密着高さ(mm)8.1 許容荷重時高さ(mm)11.04
1個
600 税込660
翌日出荷

外径(Φmm)8.5 線径(Φmm)0.7 材質SUS304 仕様研削処理/無し エスコ品番EA952SF-172 高さ(mm)19 端末クローズドエンド ばね定数(N/mm)0.794 許容荷重(N)8.19 巻方向 密着高さ(mm)6 許容荷重時高さ(mm)8.69
1個
600 税込660
翌日出荷

外径(Φmm)6.5 線径(Φmm)0.7 材質SUS304 仕様研削処理/無し エスコ品番EA952SF-120 高さ(mm)16 端末クローズドエンド ばね定数(N/mm)1.412 許容荷重(N)9.76 巻方向 密着高さ(mm)7.4 許容荷重時高さ(mm)9.09
1個
600 税込660
翌日出荷

1本
56 税込62
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

1本
56 税込62
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)


1本
56 税込62
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

サンエス(昌和発條製作所)標準ばね 圧縮コイルばね AP(ピアノ線)
〇サンエス標準ばね [ 縮コイルばね AP ] は、一般に用いられる冷間成形用のピアノ線、線径Φ0.4mm~Φ10mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したものです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質ピアノ線 ばねの種類圧縮コイルバネ
1パック(5個)ほか
295 税込325
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (579種類の商品があります)

高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類圧縮コイルばね 材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし) 使用温度(℃)290以下
1パック(10個)ほか
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (353種類の商品があります)

日本バネ工業会規格(JSMA No.7-円筒形圧縮コイルバネ)に準拠しています。
ばねの種類圧縮コイルばね 材質SUS304WPB 仕上両端研磨なし
1袋(20個)ほか
特価
1,190 税込1,309
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

〇サンエス標準ばね [ 圧縮コイルばね AS ] は、一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.4mm~Φ3.2mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質ステンレス鋼線 ばねの種類圧縮コイルバネ
1パック(5個)ほか
646 税込711
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (340種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
360 税込396
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)