用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等
材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等
ばねの種類押しばね
材質バネ用硬鋼線SWCクロメート
材質クロメート鋼線
ばねの種類押しばね
RoHS指令(10物質対応)対応
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等
ばねの種類圧縮コイルばね
その他許容誤差はJIS2級
材質ピアノ線(SWP-A)
その他許容誤差はJIS2級
材質ステンレス(SUS304WPB)
ばねの種類押しばね
RoHS指令(10物質対応)対応
ばねの種類圧縮ばね
材質SUS304WPB
巻方向右
RoHS指令(10物質対応)対応
(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
外径(Φmm)8
線径(Φmm)1.0
ばねの種類押しばね
材質バネ鋼
エスコ品番EA952S-81
長さ(m)1
1個
¥2,640
税込¥2,904
翌日出荷
外径(Φmm)10
線径(Φmm)1
ばねの種類押しばね
材質バネ鋼
エスコ品番EA952S-101
長さ(m)1
1個
¥2,830
税込¥3,113
当日出荷
外径(Φmm)7
線径(Φmm)1.0
ばねの種類押しばね
材質ステンレス製
エスコ品番EA952VK-18
高さ(mm)18.0、許容荷重時:12.00
総巻数(巻)11.0
密着高さ(mm)10.5
1セット(20本)
¥1,110
税込¥1,221
当日出荷
外径(Φmm)6
線径(Φmm)1.0
ばねの種類押しばね
材質バネ鋼
エスコ品番EA952S-62
長さ(m)1
1個
¥2,640
税込¥2,904
翌日出荷
外径(Φmm)16
線径(Φmm)1.0
ばねの種類押しばね
材質バネ鋼
エスコ品番EA952S-161
長さ(m)1
1個
¥2,910
税込¥3,201
翌日出荷
外径(Φmm)12
線径(Φmm)1.0
ばねの種類押しばね
材質バネ鋼
エスコ品番EA952S-121
長さ(m)1
1個
¥2,860
税込¥3,146
翌日出荷
外径(Φmm)14
線径(Φmm)1.0
ばねの種類押しばね
材質バネ鋼
エスコ品番EA952S-141
長さ(m)1
1個
¥2,880
税込¥3,168
翌日出荷
外径(Φmm)9
線径(Φmm)1
材質SUS304
仕様研削処理/有り
エスコ品番EA952SF-184
高さ(mm)11
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)4.472
許容荷重(N)20.59
巻方向右
密着高さ(mm)5.8
許容荷重時高さ(mm)6.39
1パック(5本)
¥870
税込¥957
当日出荷
材質SWP-A
使用可能回数100万回
外径(Φmm)7
線径(Φmm)1
材質SUS304
仕様研削処理/有り
エスコ品番EA952SF-133
高さ(mm)18
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)4.413
許容荷重(N)26.09
巻方向右
密着高さ(mm)11
許容荷重時高さ(mm)12.09
1個
¥870
税込¥957
翌日出荷
外径(Φmm)9
線径(Φmm)1
材質SUS304
仕様研削処理/有り
エスコ品番EA952SF-185
高さ(mm)21
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)2.236
許容荷重(N)21.48
巻方向右
密着高さ(mm)9.5
許容荷重時高さ(mm)11.39
1個
¥870
税込¥957
翌日出荷
材質SWP-A
使用可能回数100万回
外径(Φmm)9
線径(Φmm)1
材質SUS304
仕様研削処理/有り
エスコ品番EA952SF-186
高さ(mm)39
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)1.206
許容荷重(N)22.56
巻方向右
密着高さ(mm)16
許容荷重時高さ(mm)20.3
1個
¥995
税込¥1,095
翌日出荷
ピアノ線、9Φ~SUP相当の圧縮スプリングです。
ばねの種類圧縮ばね
RoHS指令(10物質対応)対応
〇サンエス標準ばね [ 縮コイルばね AP ] は、一般に用いられる冷間成形用のピアノ線、線径Φ0.4mm~Φ10mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したものです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質ピアノ線
ばねの種類圧縮コイルバネ
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類圧縮コイルばね
材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)
使用温度(℃)290以下
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等
ばねの種類圧縮コイルばね
RoHS指令(10物質対応)対応
日本バネ工業会規格(JSMA No.7-円筒形圧縮コイルバネ)に準拠しています。
ばねの種類圧縮コイルばね
材質SUS304WPB
仕上両端研磨なし
ドイツで普及している規格ばねDIN 2098を翻訳した円筒形圧縮コイルばねです。
仕上両端研磨なし
RoHS指令(10物質対応)対応
ばねの種類圧縮コイルばね
Dシリーズのピアノ線規格寸法を基準にして、材質をばね用ステンレス鋼線に変更して作成した円筒形圧縮コイルばねです。
仕上両端研磨あり
〇サンエス標準ばね [ 圧縮コイルばね AS ] は、一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.4mm~Φ3.2mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質ステンレス鋼線
ばねの種類圧縮コイルバネ
耐熱用材料インコネルX-750の圧縮スプリングになります。
ばねの種類圧縮ばね
巻方向右
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ