32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)2.5 線径(Φmm)0.23 材質SUS304 仕様研削処理/無し エスコ品番EA952SF-14 高さ(mm)4 端末クローズドエンド ばね定数(N/mm)0.588 許容荷重(N)1.18 巻方向 密着高さ(mm)1.5 許容荷重時高さ(mm)2
1個
520 税込572
翌日出荷

1袋(2個)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) ばねの種類押しばね RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等 ばねの種類圧縮コイルばね その他許容誤差はJIS2級 材質ピアノ線(SWP-A)
1袋(10個)
特価
629 税込692
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (580種類の商品があります)

ステンレス線の圧縮スプリングです。
種別研磨あり 巻方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
特価
509 税込560
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

極小サイズの圧縮ばねになります。
ばねの種類圧縮ばね 材質SWP-A 表面処理Au(金メッキ) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,298 税込3,628
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

外径(Φmm)2.5 線径(Φmm)0.26 材質SUS304 仕様研削処理/無し エスコ品番EA952SF-17 高さ(mm)17 端末クローズドエンド ばね定数(N/mm)0.196 許容荷重(N)1.77 巻方向 密着高さ(mm)5.5 許容荷重時高さ(mm)8
1個
520 税込572
当日出荷

材質ステンレス(SUS304WPB) ばねの種類押しばね RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1袋(3個)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
629 税込692
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (340種類の商品があります)

1袋(4個)ほか
特価
359 税込395
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)

1本
56 税込62
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

外径(Φmm)2 線径(Φmm)0.23 材質SUS304 仕様研削処理/無し エスコ品番EA952SF-3 高さ(mm)5.5 端末クローズドエンド ばね定数(N/mm)0.579 許容荷重(N)1.42 巻方向 密着高さ(mm)2.4 許容荷重時高さ(mm)3.04
1パック(5本)
520 税込572
当日出荷

間隔を空けて線材をらせん状に巻いたばね。日本ばね工業会(JSMA)制定の規格リストとドイツのDIN規格を参考に抜粋し形状順に配列。寸法及びばね特性の許容差はJISB2707の2級を適用。
用途圧縮する方向に使うばね。 巻方向任意
1パック(20個)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

1本
129 税込142
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

玩具・プラモデル・モービル・工作
材質ユニクロメッキ鋼線
1個
91 税込100
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
199 税込219
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等 ばねの種類押しばね 材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ
1個
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

外径(Φmm)2.5 線径(Φmm)0.23 ばねの種類押しばね 材質ステンレス製 エスコ品番EA952VB-4 高さ(mm)4.0、許容荷重時:2.00 総巻数(巻)5.5 密着高さ(mm)1.5
1セット(20本)
510 税込561
当日出荷

外径(Φmm)4.5 線径(Φmm)0.55 材質SUS304 仕様研削処理/無し エスコ品番EA952SF-68 高さ(mm)12 端末クローズドエンド ばね定数(N/mm)1.5 許容荷重(N)6.91 巻方向 密着高さ(mm)6.3 許容荷重時高さ(mm)7.39
1個
560 税込616
翌日出荷

1本
119 税込131
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

1本
94 税込103
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

1本
82 税込90
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)


1袋(2個)ほか
特価
899 税込989
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (737種類の商品があります)

圧縮コイルばね Cシリーズ アキュレイト CADデータあり
(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (230種類の商品があります)

圧縮コイルばね DCシリーズ アキュレイト CADデータあり
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等 ばねの種類圧縮コイルばね RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (525種類の商品があります)

日本バネ工業会規格(JSMA No.7-円筒形圧縮コイルバネ)に準拠しています。
ばねの種類圧縮コイルばね 材質SUS304WPB 仕上両端研磨なし
1袋(20個)
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

ドイツで普及している規格ばねDIN 2098を翻訳した円筒形圧縮コイルばねです。
仕上両端研磨なし RoHS指令(10物質対応)対応 ばねの種類圧縮コイルばね
1袋(20個)
1,498 税込1,648
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (525種類の商品があります)

コイルドウェーブスプリング(CWS)とは・CWSとはコイルドウェーブスプリングの略称で、平線材で成形した、特に静荷重の用途に最適な圧縮ばねです・小さな”たわみ(ストローク)”であれば動荷重にも対応します・圧縮時の”たわみ”の安定性と平行度が高いことや、通常の圧縮ばねよりも取り付け高さを省スペース化できることにより、製品の小型化や品質向上、工数削減などに役立っています 小型化・軽量化・通常の圧縮ばねよりも荷重を強力にすることができ、取り付け高さの省スペース化が可能です。製品の小型化に貢献します 安定したたわみ・ばね全体で均一に荷重を受ける構造なので、圧縮時の”たわみ(ストローク)”に高い安定性と平行度が得られます ウェーブワッシャーの置き換えに・機械や機器を組み立てる際の隙間の微調整やガタツキ防止、クッション、ヘアリングに予圧を与える、ねじのゆるみ止め等でウェーブワッシャーがよく使われますが、密着まで押し込んでしまいワッシャーが塑性変形してしまったことはありませんか?・CWSはウェーブワッシャーと比べてたわみ量を大きくとれ、塑性変形(ヘタリ)のリスクを低下させることができます 環境に優しい・皿ばねやウェーブワッシャーでは必ず端材が発生しますが、CWSではほどんど端材は発生しないため、リデュース(廃棄物を減らす)活動に貢献します 「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
ばねの種類圧縮ばね
1個
903 税込993
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)