種類非照光式
ボタン形状キノコ(大形)
取付穴径(Φmm)25
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2
規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
本体形状一体形
材質(リング)金属製(クロームメッキ)
種類照光式
取付穴径(Φmm)30.5
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
フレーム丸フレーム
材質丸リング:樹脂製
種類非照光式
保護構造IP65
ボタン形状キノコ(大形)
端子形状ねじ端子
フレーム丸フレーム
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
動作方式モメンタリ
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
保存温度(℃)-40~80
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)
相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
機械的耐久性500万回以上
短絡保護装置Fuse 15A
条件付短絡電流1000A
定格インパルス耐電圧(kV)6
汚染度(使用環境)3
耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500
ボタン部寸法(mm)Φ40
ボタン形状:きのこ形(大形)。動作方式:プッシュロックターンリセット。取付穴径:Φ22
種類非照光式
保護構造IP65
ボタン形状キノコ(大形)
端子形状ねじ端子
動作方式プッシュロック/ターンリセット
端子ねじM3.5
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)22
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2
材質(リング)金属製(アルミ地色)
種類照光式
保護構造IP65/IP65F
端子形状ねじ端子
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
保護構造IP66
取付穴径(Φmm)22
接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。充電部保護カバーを標準付属。
種類非照光式
動作方式モメンタリ
ボタン形状キノコ(大形)
取付穴径(Φmm)30.5
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
ボタン部寸法(mm)Φ40
材質丸リング:樹脂製
耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
フレーム丸フレーム
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)
相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと)
保存温度(℃)-40~+80
機械的耐久性500万回以上
電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上
短絡保護装置Fuse 15A
条件付短絡電流1000A
定格インパルス耐電圧(kV)6
汚染度(使用環境)3
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500
開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
種類非照光式
ボタン形状キノコ(大形)
取付穴径(Φmm)22
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2
端子ねじM3.5
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
材質(リング)金属製(アルミ地色)
品名操作部
保護構造IP66
保護構造IP66
取付穴径(Φmm)22
取付穴径(Φmm)25.5
ボタン形状:きのこ形(大形)。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22
種類非照光式
保護構造IP65
ボタン形状キノコ(大形)
端子形状ねじ端子
端子ねじM3.5
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)22
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2
材質(リング)樹脂製
種類非照光式
ボタン形状キノコ(大形)
取付穴径(Φmm)30
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。
種類非照光式
動作方式プッシュロック/ターンリセット
ボタン形状キノコ
取付穴径(Φmm)25
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)、EN規格(EN60947-1-1991、EN60947-5-1-1991
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
本体形状一体形
材質(リング)金属製(クロームメッキ)
保護構造IP66
取付穴径(Φmm)22
種類非照光式
動作方式モメンタリ
ボタン形状キノコ(中形)
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
ボタン部寸法(mm)Φ29
材質丸リング:樹脂製
フレーム丸フレーム
ボタン形状:きのこ形(中形)。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22
種類非照光式
保護構造IP65
ボタン形状キノコ(中形)
端子形状ねじ端子
端子ねじM3.5
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)22
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2
接点材質銀接点
材質(リング)金属製(アルミ地色)
保護構造IP66
取付穴径(Φmm)30
材質(ベゼル)金属
ボタン形状:きのこ形(中形)。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22
種類非照光式
ボタン形状キノコ(中形)
取付穴径(Φmm)22
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2
端子ねじM3.5
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
品名操作部
保護構造IP66
保護構造IP66
取付穴径(Φmm)30
材質(ベゼル)金属
保護構造IP66
照光方式照光 (LEDランプ)
端子種別プッシュインPlus端子台
取付穴径(Φmm)30
材質(ベゼル)金属
胴体形状丸胴形(Φ30mm)
保護構造IP66
照光方式照光 (LEDランプ)
端子種別ねじ締め端子 (M3.5)
取付穴径(Φmm)30
材質(ベゼル)金属
胴体形状丸胴形(Φ30mm)
保護構造IP66
取付穴径(Φmm)22
シリーズSIRIUS ACT
ボタン色青
作動方式押しボタン:モーメンタリ
周波数最大動作:3600 1/h
保護等級IP66、IP67、IP69(IP69K)
周囲温度(℃)動作:-25~70、保存-40~80
材質(ボタン)プラスチック
併用可能製品3SU1
カットアウト直径(Φmm)22
ボタン形状:きのこ形(大形)。動作方式:大形プッシュロック鍵リセット形(釦を押してロック(固定)、鍵でロック解除)。取付穴径:Φ30
種類非照光式
保護構造IP65
ボタン形状キノコ(大形)
端子形状ねじ端子
動作方式プッシュロック/ターンリセット
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)30
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
種類非照光式
保護構造IP66
ボタン形状キノコ(大形)
端子形状はんだ端子/タブ端子
取付穴径(Φmm)22
エスコ品番EA940DA-42
種類非照光式
保護構造IP65(耐じん形、防噴流形)
接点構成1b
ボタン形状キノコ
端子形状ねじ端子
ボタン色赤
動作方式プッシュロック/ターンリセット
1個
¥2,760
税込¥3,036
当日出荷
種類非照光式
動作方式モメンタリ
ボタン形状キノコ(特大形)
取付穴径(Φmm)22
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
エスコ品番EA940D-44
種類非照光式
保護構造IP65F(耐じん、防噴流、防油型)
接点構成1b
ボタン形状キノコ
端子形状はんだ端子/タブ端子
ボタン色赤
動作方式プッシュロック/ターンリセット
1個
特価
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
種類照光式
保護構造IP65
ボタン形状キノコ(大形)
端子形状ねじ端子
動作方式モメンタリ
照光種別LED
取付穴径(Φmm)22
種類非照光式
動作方式プッシュプル
ボタン形状キノコ(大形)
取付穴径(Φmm)22
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
プッシュロックターンリセット
種類照光式
動作方式プッシュロック/ターンリセット
照光色赤
ボタン形状キノコ
取付穴径(Φmm)30
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
照光種別LED
種類非照光式
保護構造IP65
ボタン形状キノコ
端子形状ねじ端子
動作方式プッシュプル
取付穴径(Φmm)25
種類非照光式
取付穴径(Φmm)22.3
端子形状はんだ端子/タブ端子
保護構造IP65F
品名押釦スイッチ
種類非照光式
保護構造IP65
ボタン形状キノコ
端子形状ねじ端子
動作方式プッシュターンロック
取付穴径(Φmm)30
種類非照光式
動作方式プル
ボタン形状キノコ(大形)
取付穴径(Φmm)30
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
種別押ボタンスイッチ
本体形状一体形
接点材質銀接点
種類照光式
動作方式プッシュロック/ターンリセット
接点構成1a1b
照光色赤
ボタン形状キノコ
端子形状ねじ端子
保護構造IP65(耐じん形、防噴流形)
エスコ品番EA940DA-41
1個
¥4,520
税込¥4,972
翌日出荷
ボタン形状:きのこ形(中形)。動作方式:プッシュロックターンリセット。取付穴径:Φ22
種類非照光式
保護構造IP65
ボタン形状キノコ(中形)
端子形状ねじ端子
動作方式プッシュロック/ターンリセット
端子ねじM3.5
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)22
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2
材質(リング)金属製(アルミ地色)
関連キーワード
1
2
3
次へ