32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静かで、滑らかで、軽くて、人に優しい静音シリーズ 「プロ仕様」カナツー独自開発高性能プラスチックの採用により、業界No.1の耐久性を維持しています。 テーブル、キャスターの高機能樹脂採用に加えて、キャスターに独自の静音設計を採用して20%の走行静音を実現。 特殊なキャスター設計により始動抵抗・走行抵抗が低減し、押して軽く、滑らかになりました。これにより40%の走行軽量を可能にしました。 テーブル、キャスターにプラスチックを採用して軽量化し、20%の軽量に成功。 床面を汚しにくいグレータイヤを標準装備
1個ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

重たいビール箱や大きな観葉植物をラクラク移動できる平台車。台車に載っていれば押し入れの奥に収納しても出しやすくなるので、季節物の大物収納に便利。すべり止め付きで移動のときに上に載せたものが落ちにくい。
材質(車輪)ポリアミド 材質(車輪・金具) キャスター径(Φmm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
1台
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

420R 固定車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。
用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に 材質(車輪)ナイロン一体車輪 形状固定車 型式420R固定車 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし 偏芯E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
80 税込88
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

420GRP 固定車(ゴム車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスター420GRP 固定車(ゴム車輪)
取付高が同じ旋回式420G・415Gと併用できます。
用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に 材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 形状固定車 型式420GRP固定車 車輪幅(mm)27 金具仕上三価クロム化成処理 取付寸法X×Y(mm)55×42 取付座A×B(mm)70×60 ストッパーなし 偏芯E(mm)- 取付穴径P(Φmm)8.8 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

420GRP 固定車(ウレタン車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
取付高が同じ旋回式420G・415Gと併用できます。
用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に 材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪樹脂ブッシュ入 形状固定式 型式420GRP固定車 車輪幅(mm)27 金具仕上三価クロム化成処理 取付寸法X×Y(mm)55×42 取付座A×B(mm)70×60 ストッパーなし 偏芯E(mm)- 取付穴径P(Φmm)8.8 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて丈夫な手押し台車が新登場!キャスターはボルトレスで交換が容易です。折りたたみはバーを踏んで倒すだけのシンプル構造。
材質PP 幅(mm)780 質量(kg)8.2 高さ(mm)890 奥行(mm)490 キャスター100Φサイレントエラストマー車(2輪自在、2輪固定) キャスター径(Φmm)100 均等耐荷重(kg)200 キャスター金具スチール RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.56MB)
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷

420R 固定車(MCナイロン車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスター420R 固定車(MCナイロン車輪)
エコ商品
取付高が同じ旋回式420G・415Gと併用できます。
用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に 材質(車輪)UMCナイロン一体車輪 形状固定式 型式420R固定車 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

420GRP 固定車(MCナイロン車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスター420GRP 固定車(MCナイロン車輪)
エコ商品
取付高が同じ旋回式420G・415Gと併用できます。
用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に 材質(車輪)UMCナイロン一体車輪 形状固定式 型式420GRP固定車 車輪幅(mm)25 金具仕上三価クロム化成処理 取付寸法X×Y(mm)55×42 取付座A×B(mm)70×60 ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)8.8 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大耐荷重1.4t/ヶの、超重量用キャスターです。旋回部は負荷時においても旋回性が良い重量用テーパー状ローラーベアリング方式です。旋回部分と車軸にはグリースを封入しています。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など 材質(車輪)ポリウレタン 仕様ブレーキなし RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ単輪
1個
64,980 税込71,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)超重量用単輪キャスター ABE50型
エコ商品
最大耐荷重1.4t/ヶの、超重量用キャスターです。旋回部は負荷時においても旋回性が良い重量用テーパー状ローラーベアリング方式です。旋回部分と車軸にはグリースを封入しています。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など 材質(車輪)ポリウレタン 仕様固定 RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ単輪
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて丈夫な手押し台車にブレーキ付が新登場!キャスターはボルトレスで交換が容易です。折りたたみはバーを踏んで倒すだけのシンプル構造。
仕様荷台滑り止めゴム大4個配置 幅(mm)780 質量(kg)10.2 ブラック 車輪径(Φmm)100 材質(本体)PP 材質(車輪)サイレントエラストマー 奥行(mm)490 キャスター2輪自在、2輪固定 床面高さ(mm)177 ハンドル高さ(mm)890 均等耐荷重(kg)200 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール RoHS指令(10物質対応)対応 特性軽量 関連資料寸法図(0.17MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(0.64MB) (0.6MB)
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷

寿命・走行性・操作性に優れたキャスターで、驚異的な軽さと強さのキャスターです。 従来品より3倍以上の走行距離が実現! 牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。 また、旋回始動力が従来品と比べ70%低減しました。
用途手押し台車等に使用されます。 材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入) 表面処理三価ユニクロ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)超重量用フロアロック
エコ商品
ペダルを踏み込むワンアクションで、台車を下側から突っ張ることによりロックされます。耐荷重1.5 tの超重量用です。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など。耐荷重1.5tの超重量用です。 材質 ブラック 質量(g)6500 仕上塗装 耐荷重(N)14700 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

衝撃や振動を吸収し、積載物へのダメージを軽減します。 車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。 旋回始動性が良く、作業負担を軽減できます。 また、シミー現象をおさえ、低騒音で快適な使用が可能です。
用途手押し台車等に使用されます。 材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入) 表面処理三価ユニクロ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

衝撃や振動を吸収し、積載物へのダメージを軽減します。 車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。 旋回始動性が良く、作業負担を軽減できます。 また、シミー現象をおさえ、低騒音で快適な使用が可能です。
用途手押し台車等に使用されます。 材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入) 表面処理三価ユニクロ仕上 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

寿命・走行性・操作性に優れたキャスターで、驚異的な軽さと強さのキャスターです。 従来品より3倍以上の走行距離が実現! 牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。 また、旋回始動力が従来品と比べ70%低減しました。
用途手押し台車等に使用されます。 材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入) 表面処理三価ユニクロ仕上 ストッパーなし
1個
特価
4,698 税込5,168
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最大耐荷重1.4t/ヶの、超重量用キャスターです。旋回部は負荷時においても旋回性が良い重量用テーパー状ローラーベアリング方式です。旋回部分と車軸にはグリースを封入しています。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など 材質(車輪)ポリウレタン 仕様ブレーキ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寿命・走行性・操作性に優れたキャスターで、驚異的な軽さと強さのキャスターです。 従来品より3倍以上の走行距離が実現! 牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。 また、旋回始動力が従来品と比べ70%低減しました。
用途手押し台車等に使用 材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入) 表面処理三価ユニクロ仕上 ストッパー回転ストッパー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寿命・走行性・操作性に優れたキャスターで、驚異的な軽さと強さのキャスターです。 従来品より3倍以上の走行距離が実現! 牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。 また、旋回始動力が従来品と比べ70%低減しました。
用途手押し台車等に使用されます。 材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入) 表面処理三価ユニクロ仕上 ストッパー回転ストッパー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テンテキャスター電動アシストユニット
エコ商品
お手持ちの台車に後付け可能で、コストを抑えたアシスト化を実現します。1機で約500kgのアシストが可能で、作業負担の軽減・効率の向上がを実現します。(※上記数値は参考値で、アシスト能力はキャスターの性能、路面環境に依存します。)。駆動輪が昇降するので牽引台車にも使用できます。
用途屋内使用の手押し台車に。 付属品バッテリーユニット(ACCUPACK)、バッテリーケーブル(BATTERYCABLE)、バッテリーチャージャー(BATTERYCHARGER)、パワーケーブル(BATTERYCHARGERPOWERCABLE) トラスコ品番206-6348 車輪径(Φmm)125 車輪幅(mm)35 取付高H(mm)170 取付ピッチY(mm)60 取付穴径P(mm)9 許容荷重(daN)490 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)100
1台
719,800 税込791,780
7日以内出荷

最大耐荷重3.6t/ヶの、超重量用キャスターです。安定感のある双輪で、旋回性に優れています。旋回部は負荷時においても旋回性が良い重量用テーパー状ローラーベアリング方式です。旋回部分と車軸にはグリースを封入しています。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など 材質(車輪)ポリウレタン 仕様ブレーキなし RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ双輪
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)超重量用双輪キャスター DABE75型
エコ商品
最大耐荷重3.6t/ヶの、超重量用キャスターです。安定感のある双輪で、旋回性に優れています。旋回部は負荷時においても旋回性が良い重量用テーパー状ローラーベアリング方式です。旋回部分と車軸にはグリースを封入しています。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など 材質(車輪)ポリウレタン 仕様固定 RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ双輪
1個
73,980 税込81,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大耐荷重3.6t/ヶの、超重量用キャスターです。安定感のある双輪で、旋回性に優れています。旋回部は負荷時においても旋回性が良い重量用テーパー状ローラーベアリング方式です。旋回部分と車軸にはグリースを封入しています。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など 材質(車輪)ポリウレタン 仕様ブレーキ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209,800 税込230,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪に弾力性があるポリウレタンを使用しているため、走行音が静かです。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。耐摩耗性の高い車輪素材です。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など 材質(車輪)ポリウレタン 仕様ブレーキなし RoHS指令(10物質対応)対応 最大ばね縮み長さ(mm)20
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グリップ力の高い車輪素材のため、台車の横滑りによるAGV機器のエラーリスクを低減します。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。
用途AGV・AMR、牽引台車、手押し台車など 材質(車輪)エラストマー 仕様ブレーキ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)重量用ダンピングキャスター GHKE-SPR型
エコ商品
車輪に弾力性があるポリウレタンを使用しているため、走行音が静かです。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。耐摩耗性の高い車輪素材です。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など 材質(車輪)ポリウレタン 仕様固定 RoHS指令(10物質対応)対応 最大ばね縮み長さ(mm)20
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)重量用AGV用キャスター GRDE型
エコ商品
グリップ力の高い車輪素材のため、台車の横滑りによるAGV機器のエラーリスクを低減します。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。
用途AGV・AMR、牽引台車、手押し台車など 材質(車輪)エラストマー 仕様固定 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリップ力の高い車輪素材のため、台車の横滑りによるAGV機器のエラーリスクを低減します。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。
用途AGV・AMR、牽引台車、手押し台車など 材質(車輪)エラストマー 仕様ブレーキなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪に弾力性があるポリウレタンを使用しているため、走行音が静かです。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。耐摩耗性の高い車輪素材です。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など 材質(車輪)ポリウレタン 仕様ブレーキ付 RoHS指令(10物質対応)対応 最大ばね縮み長さ(mm)20
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重量用で旋回性の良いステンレス鋼製キャスターです。耐食性に優れており、食品製造・加工、厨房関係、製薬関係などの現場に最適です。旋回部だけでなく車輪回転部ベアリングもステンレス製です。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など 材質(車輪)エラストマー 仕様固定 金具仕上ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重量用で旋回性の良いステンレス鋼製キャスターです。耐食性に優れており、食品製造・加工、厨房関係、製薬関係などの現場に最適です。旋回部だけでなく車輪回転部ベアリングもステンレス製です。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など 材質(車輪)エラストマー 仕様ブレーキ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
85,980 税込94,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重量用で旋回性の良いステンレス鋼製キャスターです。耐食性に優れており、食品製造・加工、厨房関係、製薬関係などの現場に最適です。旋回部だけでなく車輪回転部ベアリングもステンレス製です。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など 材質(車輪)エラストマー 仕様ブレーキなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
65,980 税込72,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)