3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
脅威のスムーズ走行を可能にした微音キャスター:騒音環境基準値(40db)以下をクリアした静粛性。操作力は従来の半分。丈夫で割れないスチール金具使用。グレーゴム車輪は床につく汚れが目立ちません。 車の荷台に積み込んだり、収納するときに持ち上げやすい形状にしました。 すべり止めパットは積載物の落下防止に効果的。折りたたみ時にはハンドルとパットが接触し、衝撃音を低減します。
仕様すべり止めパッド 材質(車輪)グレーゴム タイプ折りたたみ キャスター微音キャスター、自在キャスター×2個 固定キャスター×2個 キャスター金具スチール 騒音対策あり 材質(荷台)樹脂 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

四方の金網で細かな荷物を押して搬送できます。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
仕様完成品金網付タイプ自在キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番336-4160 材質金網:スチール 適合ストッパーH-100B、HTL01 騒音対策あり
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷

「階段」をボタン1つで昇り降りできる電動の台車が【電動階段のぼれる台車】です。 中型サイズの手押し台車の背面に、階段を昇り降りできる電動の走行ベルトと、運搬を安定させる伸縮するハンドルがついています。 平地走行は手押しでスムーズに、そのまま階段を楽々昇っていける台車です。 最大積載量160kgで、動作可能な階段の勾配角度は35度。 バッテリー式のコードレスで使用時間は、約80分(80kgの荷物を載せた場合)と長時間の利用が可能です。
仕様(最大階段角度)30~35度 付属品本体、ナイロンベルト(194cm)、バックル、荷締めベルト(400cm)、日本語取扱い説明書、バッテリー、充電機 質量(kg)24 最大積載量(kg)160 モーター24V、120W 荷台寸法(mm)幅460×奥行き600×高さ900 荷台寸法(幅)(mm)515 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×780×1170 ハンドル2段階調節(最大548mm延長) 連続使用時間(分)約80(80kgの荷物を載せた場合) バッテリー24V、2600mAh 昇降速度(m/分)上昇時:約28段 8.6、下降時:約28段 8.6 保証期間1年 充電器出力29.4V、2A 充電器入力100-240V、50/60Hz、2.5A 充電時間(時間)約3~4 荷台寸法(奥行)(mm)600
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷