14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽やかなキャスターで快適走行!折りたたみ式で収納ラクラク。樹脂天板で軽量。 キャスター取付済みなので組み立て作業が不要です。
車輪径(Φmm)100 材質(車輪)天然ゴム タイプ静音タイプ 車輪幅(mm)26 ブレーキ有無なし キャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個 ハンドル高さ(mm)825 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×700×235 材質(ハンドル)スチール 特性軽量 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)プラスチック スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

折りたたみ台車 完全折りたたみタイプ モノタロウ 動画あり
台車の収納場所で困っている方必見。キャスターまで折りたたみ可能なので狭いスペースでも収納できて大変便利な台車です。しかも軽量で簡単に取り扱いもできます。またハンドル部分は3段階の切り替え式(高さ:727mm/826mm/925mm)で高さ調節が可能です。
車輪径(Φmm)101 材質(車輪)TPR タイプ折りたたみ式 車輪幅(mm)32.6 ブレーキ有無なし キャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個 ハンドル高さ(mm)723、823、923(三段階調整可能) 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×675×80 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)67.5×41×8 特性軽量 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.8MB) 材質(荷台)ポリプロピレン スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

折りたたみ式で収納ラクラク!!樹脂天板で軽量。 キャスター取付済みなので組み立て作業が不要です。
車輪径(Φmm)102 材質(車輪)TPRゴム 車輪幅(mm)26 ブレーキ有無なし キャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個 ハンドル高さ(mm)825 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×700×235 材質(ハンドル)スチール 特性軽量 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)プラスチック スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

静かで、滑らかで、軽くて、人に優しい静音シリーズ 「プロ仕様」カナツー独自開発高性能プラスチックの採用により、業界No.1の耐久性を維持しています。 テーブル、キャスターの高機能樹脂採用に加えて、キャスターに独自の静音設計を採用して20%の走行静音を実現。 特殊なキャスター設計により始動抵抗・走行抵抗が低減し、押して軽く、滑らかになりました。これにより40%の走行軽量を可能にしました。 テーブル、キャスターにプラスチックを採用して軽量化し、20%の軽量に成功。 床面を汚しにくいグレータイヤを標準装備
1個ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

カナツー静音台車
静かで、滑らかで、軽くて、人に優しい静音シリーズ 「プロ仕様」カナツー独自開発高性能プラスチックの採用により、業界No.1の耐久性を維持しています。 テーブル、キャスターの高機能樹脂採用に加えて、キャスターに独自の静音設計を採用して20%の走行静音を実現。 特殊なキャスター設計により始動抵抗・走行抵抗が低減し、押して軽く、滑らかになりました。これにより40%の走行軽量を可能にしました。 テーブル、キャスターにプラスチックを採用して軽量化し、20%の軽量に成功。 床面を汚しにくいグレータイヤを標準装備
タイプテーブル2段式 特性軽量 騒音対策あり
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

重い物の移動に便利な家庭用平台車。室内や押入れ、ベランダ等で活躍。室内で使用しても違和感のないデザインとカラー。床を傷つけにくいエラストマー製キャスター。コンパクトで軽量設計。使用目的により縦、横の連結が簡単に出来る。複数台の保管に便利なスタッキング機能。360度回転の自在キャスター。お得な4個組。
用途フラット台車、連結台車、キャリーカート、ホームキャリーとして。 車輪径(Φmm)50 材質(車輪)エラストマー ブレーキ有無なし 荷台寸法(幅)(mm)275 最大積載荷重(kg)80 材質(車輪・金具)スチール 特性軽量、取っ手付き 荷台寸法(奥行)(mm)410 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1セット(4台)
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スマート連結平台車 YAMAZEN(山善) 動画あり
連結機能とスタッキング機能を備えた平台車。 荷物のサイズに合わせ、縦・横の連結が可能。 安定したスタッキング(積み重ね)が可能。 積み重ね時、キャスターが荷台表面に接触せず衛生的。 握りやすい丸型グリップ取っ手。 荷台表面には滑り止めエッジ加工。 全キャスター、360度自在に回転するので運搬しやすい。
用途フラット台車、連結台車、キャリーカート、ホームキャリーとして。押し入れ ダンボール 衣装ケース おもちゃ箱 飲料ケース 灯油缶 空気清浄器 観葉植物 収納ケース 引っ越し ベランダ 連結 軽量 キャスター台車 運搬台車 家庭用 運搬車 台車 スタッキング 車輪径(Φmm)65 ブレーキ有無なし 材質(車輪・金具)スチール 材質(荷台)PP(耐衝撃性) 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台ほか
2,488 税込2,737
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

重い物の移動に便利な家庭用平台車 室内や押入れ、ベランダ等で大活躍 室内で使用しても違和感のないデザインとカラー 床を傷つけにくいエラストマー製キャスター コンパクトで軽量設計 使用目的により縦、横の連結が簡単に出来ます 複数台の保管に便利なスタッキング機能 360度回転の自在キャスター 安心安全の日本製
用途フラット台車、連結台車、キャリーカート、ホームキャリーとして。 車輪径(Φmm)50 ブレーキ有無なし 荷台寸法(幅)(mm)275 最大積載荷重(kg)80 特性軽量、取っ手付き 荷台寸法(奥行)(mm)410 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽くて丈夫な手押し台車にブレーキ付が新登場!キャスターはボルトレスで交換が容易です。折りたたみはバーを踏んで倒すだけのシンプル構造。
仕様荷台滑り止めゴム大4個配置 幅(mm)780 質量(kg)10.2 ブラック 車輪径(Φmm)100 材質(本体)PP 材質(車輪)サイレントエラストマー 奥行(mm)490 キャスター2輪自在、2輪固定 床面高さ(mm)177 ハンドル高さ(mm)890 均等耐荷重(kg)200 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール RoHS指令(10物質対応)対応 特性軽量 関連資料寸法図(0.17MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(0.64MB) (0.6MB)
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷

新発想ハンドル回転式収納合板台車です。 ハンドルは回転してキャスター側にコンパクトに収納できます。 合板台車と手押し台車1台2役です。 針葉樹合板(完全防水/難燃性)とエアーキャスターで軽量です。
仕様完成品、自在キャスター4個、平台車・折りたたみ式ハンドル兼用タイプ トラスコ品番467-7331 材質木製 車輪径(Φmm)100 荷台寸法(幅)(mm)580 板厚(mm)18 ハンドル高さ(mm)900 特性軽量 荷台寸法(奥行)(mm)850
1個
31,980 税込35,178
8日以内出荷

運搬台車アクロス 静音キャスタータイプ ダブルハンドル 矢崎化工 動画あり
滑らかで静かな走行が可能なキャスタータイプの手押し台車です。天板は非常に強固かつ軽量なプラスチック製で、ハンドルを折りたたみ片手で持ち運びができます。ボールロックピンを変更することにより、ハンドルモードを変更することができます。重量物搬送用のPOWERモード、押したり引いたりする搬送に便利なハンドル角度が変えられるFLEXIBLEモード、従来の90°で立ち上がるCLASSICモードの3つのモードに切り替えができます。押手を台車の手前側と奥側に取り付けたダブルハンドル仕様です(ダブルハンドルは重ねて折りたためる設計になっています)。※「アクロス」・「ACROS」は、矢崎化工株式会社の登録商標です。
材質ハンドル:ステンレス 天板:プラスチック、ゴム キャスター:プラスチック、ゴム、ステンレス、スチール 長さ(mm)928 幅(mm)617 質量(kg)17.4 材質(車輪)プラスチック・ゴム・スチール・ステンレス 床面高さ(mm)201 荷台寸法(mm)696×617 最大積載荷重(kg)300 ハンドル高さ(mm)915 特性静か、軽量、騒音対策 騒音対策 材質(荷台)プラスチック、ゴム ハンドルタイプ折りたたみ
1台
69,980 税込76,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

運搬台車アクロス 静音キャスタータイプ 矢崎化工 動画あり
滑らかで静かな走行が可能なキャスタータイプの手押し台車です。天板は非常に強固かつ軽量なプラスチック製で、ハンドルを折りたたみ片手で持ち運びができます。ボールロックピンを変更することにより、ハンドルモードを変更することができます。重量物搬送用のPOWERモード、押したり引いたりする搬送に便利なハンドル角度が変えられるFLEXIBLEモード、従来の90°で立ち上がるCLASSICモードの3つのモードに切り替えができます。
材質ハンドル:ステンレス 天板:プラスチック、ゴム キャスター:プラスチック、ゴム、ステンレス、スチール 長さ(mm)928 幅(mm)594 高さ(mm)915 材質(車輪)プラスチック・ゴム・スチール・ステンレス ブレーキ有無なし 床面高さ(mm)201 荷台寸法(mm)806×617 最大積載荷重(kg)300 ハンドル高さ(mm)915 特性静か、軽量 適合ストッパーEF-1220 130 ASET 材質(荷台)プラスチック、ゴム ハンドルタイプ折りたたみ
1台
58,980 税込64,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

運搬台車アクロス 静音キャスタータイプ フットスタンド付き 矢崎化工 動画あり
滑らかで静かな走行が可能なキャスタータイプの手押し台車です。天板は非常に強固かつ軽量なプラスチック製で、ハンドルを折りたたみ片手で持ち運びができます。ボールロックピンを変更することにより、ハンドルモードを変更することができます。重量物搬送用のPOWERモード、押したり引いたりする搬送に便利なハンドル角度が変えられるFLEXIBLEモード、従来の90°で立ち上がるCLASSICモードの3つのモードに切り替えができます。静止状態を維持することができるフットスタンド付きです(足で軽く踏むだけで、ロック・ロック解除が行えます)。※「アクロス」・「ACROS」は、矢崎化工株式会社の登録商標です。
材質ハンドル:ステンレス 天板:プラスチック、ゴム 走行ユニット(アクロスユニット):プラスチック、ステンレス、スチール(ベアリング) フットスタンド:ステンレス、スチール 長さ(mm)928 幅(mm)617 質量(kg)15.6 材質(車輪)プラスチック・ゴム・スチール・ステンレス ブレーキ有無あり 床面高さ(mm)201 荷台寸法(mm)806×617 最大積載荷重(kg)300 ハンドル高さ(mm)915 ブレーキ種類フットブレーキ 特性静か、軽量、騒音対策 騒音対策 材質(荷台)プラスチック、ゴム ハンドルタイプ折りたたみ
1台
69,980 税込76,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

運搬台車アクロス 静音キャスタータイプ ダブルハンドル フットスタンド付き 矢崎化工 動画あり
滑らかで静かな走行が可能なキャスタータイプの手押し台車です。天板は非常に強固かつ軽量なプラスチック製で、ハンドルを折りたたみ片手で持ち運びができます。ボールロックピンを変更することにより、ハンドルモードを変更することができます。重量物搬送用のPOWERモード、押したり引いたりする搬送に便利なハンドル角度が変えられるFLEXIBLEモード、従来の90°で立ち上がるCLASSICモードの3つのモードに切り替えができます。静止状態を維持することができるフットスタンド付きです(足で軽く踏むだけで、ロック・ロック解除が行えます)。押手を台車の手前側と奥側に取り付けたダブルハンドル仕様です(ダブルハンドルは重ねて折りたためる設計になっています)。※「アクロス」・「ACROS」は、矢崎化工株式会社の登録商標です。
材質ハンドル:ステンレス 天板:プラスチック、ゴム 走行ユニット(アクロスユニット):プラスチック、ステンレス、スチール(ベアリング) フットスタンド:ステンレス、スチール 長さ(mm)928 幅(mm)617 質量(kg)19 材質(車輪)プラスチック・ゴム・スチール・ステンレス ブレーキ有無あり 床面高さ(mm)201 荷台寸法(mm)696×617 最大積載荷重(kg)300 ハンドル高さ(mm)915 ブレーキ種類フットブレーキ 特性静か、軽量、騒音対策 騒音対策 材質(荷台)プラスチック、ゴム ハンドルタイプ折りたたみ
1台
79,980 税込87,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)