17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
倍率(倍)メインレンズ:2.5/小型レンズ:5 付属品ルーペ本体、レンズカバー、取扱説明書 材質アクリル 電源単4乾電池3本使用 レンズ径(Φmm)90 動作時間(最長)5時間 灯数2灯
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

400-CAM019のレンズが大きいバージョンです。
倍率(倍)メインレンズ:2.5/小型レンズ:5 付属品ルーペ本体、レンズカバー、取扱説明書 材質アクリル 電源単4乾電池3本使用 レンズ径(Φmm)110 動作時間(最長)5時間 灯数2灯
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

400-LPE014のアーム付きバージョン。 2本のアームで物を掴んで両手がフリーになります。
倍率(倍)メインレンズ:2.5/小型レンズ:5 付属品ルーペ本体、アーム2本、レンズカバー、取扱説明書 材質アクリル 電源単4乾電池3本使用 レンズ径(Φmm)110 動作時間(最長)5時間 灯数2灯
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

材質レンズフレーム:樹脂支柱:ステンレス 種類スタンドルーペ(マグネット付) サイズ(mm)全長165×幅90マグネット:30×40×35mm
1個
39,980 税込43,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

I.L.K(池田レンズ工業)中型スタンドルーペ90
倍率(倍)2.5 レンズサイズ(mm)90 トラスコ品番805-1994 材質ガラス・鉄・真鍮・他 質量(g)835 種類スタンドルーペ レンズガラスレンズ アーム長さ(mm)200 サイズ(mm)縦98×横98× 高66 (mm)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

両手が使える便利なスタンド台付のルーペ(虫眼鏡・拡大鏡・天眼鏡)。 対象物に合わせてレンズの角度を自由に調整できます。 キズが付きにくいガラスレンズを使用。
1台
3,598 税込3,958
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

精密機器などの両手作業に大変便利なルーペです。読書などにも最適です。
タイプスタンダード 種類スタンドルーペ
1台
4,598 税込5,058
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリアー光学スタンドルーペ
両手が使える便利なスタンドルーペ。 キズが付きにくい大きなガラスレンズを使用しているので読書に最適。 フレキシブルアームでレンズの高さや角度を調整することができます。
レンズ径(Φmm)90
1台
6,898 税込7,588
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDがリング状についているので影が出来ず手元を明るく照らし、拡大像が確認できます。 光量調整ボリュームがついているので明るさ調整が可能です。
用途手元を拡大する作業や照明器具に 付属品クランプ、専用USBケーブル 寸法(mm)ヘッド部:幅120×奥行168、上アーム長さ:350、下アーム長さ:350(クランプ除く) 質量(kg)約1.2 スイッチ電源ON/OFFスイッチ 電源USB給電 定格電圧(V)5 コード長さ(m)約1.5(コード全体の長さ) 倍率約2.5 定格電流(A)1 全光束(Lm)約282 レンズガラスレンズ(Φ120mm) アーム長さ(mm)350+350 光源LED×42灯使用(交換不可) 照度(Lx)約1700(直下20cm/100%点灯時) 調光方式調光可能 取扱説明書(0.7MB)
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

台付きですので細かい作業などで両手が使えて大変便利です。
用途部品の組み立てや検査など。 倍率2.5倍 レンズ径(Φmm)90 トラスコ品番250-9261 全長(mm)350 材質/仕上レンズ材質:ガラス 質量(g)890 タイプフレキシブル式 種類スタンドルーペ ベース寸法(mm)幅73×奥行90
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

台付きですので細かい作業などで両手が使えて大変便利です。
用途部品の組み立てや検査など。 倍率2.5倍 レンズ径(Φmm)75 トラスコ品番250-9253 材質/仕上レンズ材質:ガラス 質量(g)450 タイプユニバーサル式 種類スタンドルーペ
1個
4,498 税込4,948
翌日出荷

倍率(倍)2.5 レンズサイズ(mm)75 トラスコ品番805-1992 材質ガラス・鉄・真鍮・他 質量(g)430 種類スタンドルーペ レンズガラスレンズ サイズ(mm)縦97×横94× 高82 (mm)
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷

MIZAR(ミザールテック)スタンドルーペ RU-75
細かな作業やホビーに使いやすいコンパクトスタンドルーペです。レンズの角度や向きを自由に調節できるので、小さな展示物を拡大して見せたり、組み立て作業や自然観察、読書など幅広く利用できます。切手や小さな収集品などを鑑賞するのに最適です。
倍率(倍)2.5 レンズ径(Φmm)75 レンズガラスレンズ 質量(g)490
1台
3,198 税込3,518
5日以内出荷

TGK(東京硝子器械)小型スタンドルーペ 1650
型式-1650。 青硝子レンズ使用
倍率(倍)2.5 レンズ径(Φmm)90 TGK品番528-75-24-06 種類スタンドルーペ
1個
8,290 税込9,119
7日以内出荷

材質レンズ:アクリル樹脂、本体:ABS樹脂 寸法(mm)95(W)×67(D)×38(H) 質量(g)109 電源単4形乾電池3本 倍率(倍)2.5 アーム長さ(mm)最大170 光源LEDライト4灯・5灯(切替え式) ベース寸法(mm)95×67×38 アズワン品番64-7913-97
1個
2,940 税込3,234
翌日出荷

用途に合わせ、手持ち(虫めがね)、置き型の2通りで使用できるルーペです。 調光機能が付いた充電式LEDライトを内蔵しており、暗所でも快適に使用できます。 反射防止コート技術によりレンズ面の光の反射が抑えられ、コントラストに優れたシャープな視界を得ることができます。
質量(g)93(ルーペスタンドを含む) 電源充電池(Li-Poバッテリー) 倍率約2.5倍 レンズ径(Φmm)79×46mm 連続使用時間(時間)明るさ強:1.5/明るさ中:3/明るさ小:8 充電時間約2時間 充電方式USB充電(充電ケーブル付)
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷