入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
調光方式無し
RoHS指令(10物質対応)対応
色温度 6000K 相当の新採用 LED によるくっきりとした照明。フルスペクトル LED の採用による太陽光に近い照明の提供。主力機種の ENVL シリーズに準じた豊富なラインナップと高い基本性能
仕様調光機能:標準装備
レンズ径(Φmm)90-130
対応レンズラウンドシリーズ交換レンズシステム
色温度 6000K 相当の新採用 LED によるくっきりとした照明。フルスペクトル LED の採用による太陽光に近い照明の提供。主力機種の ENVL シリーズに準じた豊富なラインナップと高い基本性能
仕様調光機能:標準装備
レンズ径(Φmm)90-130
対応レンズラウンドシリーズ交換レンズシステム
色温度 6000K 相当の新採用 LED によるくっきりとした照明。フルスペクトル LED の採用による太陽光に近い照明の提供。主力機種の ENVL シリーズに準じた豊富なラインナップと高い基本性能
仕様調光機能:標準装備
レンズ径(Φmm)90-130
対応レンズラウンドシリーズ交換レンズシステム
SKKL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。
別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。
テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。
さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。
(マットの接地抵抗R≦108)
光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ
消費電力(W)9(100~125V)/10(200~240V)
調光の可否なし
質量(kg)2.1(本体/レンズなし)、0.3(ACアダプタ/電線含まず)
全高(mm)330
ヘッド径(Φmm)230
支柱径(Φmm)16
棒径(Φmm)13
寸法(mm)96×44×29H(ACアダプタ/電線含まず)
使用温度範囲(℃)5~35
防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
机の上に置いて使用するのに最適な形状のB型です。
基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーを装着しています。
配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
タイプテーブルスタンド式
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式有り
入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
MS型は、金属の上にマグネットスタンドで固定して使用する製品です。
基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーを装着しています。
配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
タイプマグネットスタンド式
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式有り
入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
SKKL-MS型は鉄製品に、付属のマグネットスタンドの磁力で固定し、使用する製品です。
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
寸法(mm)96×44×29H(電線含まず/ACアダプタ)
質量(kg)2.6(本体/レンズなし)、0.3(ACアダプタ/電線含む)
使用温度範囲(℃)5~35
消費電力(W)9
全高(mm)360
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ
光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付
ヘッド径(Φmm)230
棒径(Φmm)13
防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
マグネット部寸法(mm)55×77×55H
支柱径(Φmm)16
調光の可否なし
FL型はフリーアム式照明拡大鏡を、高さ1000mmのキャスター付きスタンドに取り付けた製品です。
使用場所を簡単に変更する事が可能です。(電源コード付の製品です。お取扱いにご注意下さい)
基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーを装着しています。
配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式有り
入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
SKKL-FLはフリーアーム式照明拡大鏡を、キャスタースタンドに取り付けた製品です。
電源コードが届く範囲で、設置場所を簡単に変えることが出来ます。
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。
ヘッド横振り機能を採用し、アームと設置位置の自由度の大幅な向上を実現しました。
光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ
消費電力(W)9(100~125V)/10(200~240V)
調光の可否なし
質量(kg)12.8(本体)、0.3(ACアダプタ/電線含む)
アーム長さ(mm)1000
ヘッド径(Φmm)230
寸法(Φ×mm)650×H921(キャスタースタンド)
寸法(mm)96×44×29H(ACアダプタ/電線含まず)
使用温度範囲(℃)5~35
防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
LEDは、20W型蛍光管と同じ形状に成型をした樹脂製保護カバー付。
配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
タイプフリーアーム式+キャスタースタンド
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式無し
入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
LEDは、20W型蛍光管と同じ形状に成型をした樹脂製保護カバー付。
配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
タイプマグネットスタンド式
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式無し
入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
ENVL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。
ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。
別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。テーブルスタンドの上に
設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。さらに、グラウンドと適切に
接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。
(マットの接地抵抗R≦108)
寸法(mm)96×44×29(ACアダプタ/電線含まず)
質量(kg)2.2(レンズなし/本体のみ)、0.3(電線含む/ACアダプタ)
使用温度範囲(℃)5~35
消費電力(W)9
全高(mm)330
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ
光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付
ヘッド径(Φmm)230
ベース寸法(mm)185×300
防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
調光の可否あり(100~0%)
ENVL-MS型は鉄製品に、付属のマグネットスタンドの磁力で固定し、使用する製品です。
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。
ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
寸法(mm)(ACアダプタ/電線含まず)96×44×29、(マグネット部)55×77×55
質量(kg)2.7(レンズなし/本体)、0.3(電線含む/ACアダプタ)
使用温度範囲(℃)5~35
消費電力(W)9
全高(mm)360
入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ
光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付
ヘッド径(Φmm)230
棒径(Φmm)13
防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
支柱径(Φmm)16
調光の可否あり(100~10%)
ENVL-FLはフリーアーム式照明拡大鏡を、キャスタースタンドに取り付けた製品です。
電源コードが届く範囲で、設置場所を簡単に変えることが出来ます。
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。
ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。
ヘッド横振り機能を採用し、アームと設置位置の自由度の大幅な向上を実現しました。
光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付
入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ
消費電力(W)9
調光の可否あり(100~10%)
質量(kg)12.8(レンズなし/本体)、0.3(電線含む/ACアダプタ)
アーム長さ(mm)1000
ヘッド径(Φmm)230
寸法(mm)Φ650×921H(キャスタースタンド)、96×44×29(電線含まず)
使用温度範囲(℃)5~35
防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。
AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。
通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。
SKKL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。
別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。
テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。
さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8 )
寸法(mm)ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず)
質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む)
使用温度範囲(℃)5~35
消費電力(W)9(100~125V)、10(200~240V)
本体質量(kg)2.7(レンズ無)
入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ
クランプ幅(mm)15~60
アーム長さ(mm)1000
光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付
ヘッド径(Φmm)230
防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式無し
最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。
AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。
通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。
SKKL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。
別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。
テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。
さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8 )
寸法(mm)ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず)
質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む)
使用温度範囲(℃)5~35
消費電力(W)9
全高(mm)360
本体質量(kg)2.6(レンズ無)
入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ
横棒(mm)13
光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付
ヘッド径(Φmm)230
マグネット部寸法(mm)55×77×55H
支柱径(Φmm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式無し
最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。
AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。
通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。
ENVL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。
ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。
別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8)
寸法(mm)ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず)
質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む)
使用温度範囲(℃)5~35
消費電力(W)9
寸法(直径Φ×高さH)(mm)(キャスタースタンド)650×921
本体質量(kg)2.4(レンズ無)
入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ
アーム長さ(mm)1000
光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付
ヘッド径(Φmm)230
防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式100~10%(あり)
最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。
AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。
通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。
ENVL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。
ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。
別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8)
寸法(mm)ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず)
質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む)
使用温度範囲(℃)5~35
消費電力(W)9
本体質量(kg)2.4(レンズ無)
入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ
クランプ幅(mm)15~60
アーム長さ(mm)680
光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付
ヘッド径(Φmm)230
防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式100~10%(あり)
最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。
AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。
通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。
SKKL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。
別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。
テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。
さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8 )
寸法(mm)ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず)
質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む)
使用温度範囲(℃)5~35
消費電力(W)9(100~125V)、10(200~240V)
本体質量(kg)2.5(レンズ無)
入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ
クランプ幅(mm)15~60
アーム長さ(mm)680
光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付
ヘッド径(Φmm)230
防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式無し
最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。
AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。
通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。
SKKL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。
別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。
テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。
さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8 )
寸法(mm)ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず)
質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む)
使用温度範囲(℃)5~35
消費電力(W)9(100~125V)、10(200~240V)
全高(mm)330
本体質量(kg)2.1(レンズ無)
入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ
横棒(mm)13
光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付
ヘッド径(Φmm)230
防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
支柱径(Φmm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式無し
最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。
AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。
通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。
ENVL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。
ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。
別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8)
寸法(mm)ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず)
質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む)
使用温度範囲(℃)5~35
消費電力(W)9
本体質量(kg)2.4(レンズ無)
入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ
アーム長さ(mm)1000
光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付
ヘッド径(Φmm)230
防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式100~10%(あり)
最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。
AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。
通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。
ENVL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。
ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。
別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8)
寸法(mm)ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず)
質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む)
使用温度範囲(℃)5~35
消費電力(W)9
全高(mm)360
本体質量(kg)2.4(レンズ無)
入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ
横棒(mm)13
光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付
ヘッド径(Φmm)230
マグネット部寸法(mm)55×77×55H
支柱径(Φmm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式100~10%(あり)
最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。
AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。
通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。
ENVL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。
ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。
別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8)
寸法(mm)ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず)
質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む)
使用温度範囲(℃)5~35
消費電力(W)9
本体質量(kg)2.4(レンズ無)
入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ
クランプ幅(mm)15~60
アーム長さ(mm)1000
光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付
ヘッド径(Φmm)230
防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式100~10%(あり)
最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。
AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。
通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。
ENVL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。
ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。
別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8)
寸法(mm)ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず)
質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む)
使用温度範囲(℃)5~35
消費電力(W)9
全高(mm)330
本体質量(kg)2.4(レンズ無)
入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ
光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付
ヘッド径(Φmm)230
ベース寸法(mm)185×300
防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式100~10%(あり)
最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。
AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。
通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。
SKKL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。
別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。
テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。
さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8 )
寸法(mm)ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず)
質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む)
使用温度範囲(℃)5~35
消費電力(W)9
本体質量(kg)2.4(レンズ無)
入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ
アーム長さ(mm)1000
光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付
ヘッド径(Φmm)230
防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式無し
最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。
AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。
通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。
SKKL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。
別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。
テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。
さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8 )
寸法(mm)ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず)
質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む)
使用温度範囲(℃)5~35
消費電力(W)9(100~125V)、10(200~240V)
全高(mm)380
本体質量(kg)2.2(レンズ無)
入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ
横棒(mm)13
光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付
ヘッド径(Φmm)230
防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
支柱径(Φmm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式無し
最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。
AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。
通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。
SKKL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。
別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。
テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。
さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8 )
寸法(mm)ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず)
質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む)
使用温度範囲(℃)5~35
消費電力(W)9(100~125V)、10(200~240V)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)(キャスタースタンド)650×921
本体質量(kg)12.8
入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ
アーム長さ(mm)1000
光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付
ヘッド径(Φmm)230
防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式無し
最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。
AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。
通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。
ENVL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。
ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。
別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8)
寸法(mm)電源ボックス:60×65×44H、ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず)
質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む)
使用温度範囲(℃)5~35
消費電力(W)9
全高(mm)380
本体質量(kg)2.4(レンズ無)
入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ
横棒(mm)13
光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付
ヘッド径(Φmm)230
支柱径(Φmm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式100~10%(あり)
最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。
AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。
通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。
SKKL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。
別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。
テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。
さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8 )
寸法(mm)(透過照明部)210×298
使用温度範囲(℃)5~35
消費電力(W)9+5
全高(mm)340
本体質量(kg)3.2(レンズ無)
入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ
横棒(mm)13
光源落射照明部/透過照明部高演色白色LED(Ra≧90)
ヘッド径(Φmm)230
支柱径(Φmm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式無し/落射、透過各照明は個別に点灯可能
最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。
AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。
通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。
ENVL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。
ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。
別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8)
寸法(mm)(透過照明部)210×298
使用温度範囲(℃)5~35
消費電力(W)9+9
全高(mm)340
本体質量(kg)2.4(レンズ無)
入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ
横棒(mm)13
光源落射照明部/透過照明部高演色白色LED(Ra≧90)
ヘッド径(Φmm)230
支柱径(Φmm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式100~50%(あり)落射、透過各照明は個別に点灯/調光可能
写真や印刷のチェックに使われているルーペです。
脚部が透明なので視野が明るく、専門的な検査に最適です。
材質(レンズ)PXM光学樹脂
レンズアスフェリカル(非球面)、セラティックハードコーティング
・アイピースレス光学系により瞳径が広く、「自由」で「無理のない」姿勢で観察可能・製品の外観検査や拡大観察下の手作業に適した拡大倍率・深い被写界深度と広い視野・驚異的な3Dイメージ
用途・外観検査や拡大観察下の手作業に
照明反射照明
RoHS指令(10物質対応)対応
マクロスタンド付属。内蔵のクローズアップレンズにより18倍の顕微鏡として使用可能。
スマートフォンアダプター付属。単眼鏡で覗いたシーンをスマホのカメラ機能でそのまま写真に残せる。
マクロスタンドとスマートフォンアダプターの併用で、超拡大画像の記録も可能。
付属品マクロスタンド、スマートフォンアダプター、ケース、ストラップ
幅(mm)約101
厚さ(mm)鏡体:約39
高さ(mm)約68
質量(g)約150
倍率(倍)6
最短合焦距離0.7~1.5m
対物レンズ有効径(mm)21
1000m先の視野(m)143
防水保護等級7級相当(1m防水。水中での使用はできません)
ひとみ径(Φmm)3.5
アイレリーフ(mm)17.8
実視界(°)8.2
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
自由にライトの角度を変更できます。レンズ(アクロマート構成)は色収差や歪曲収差を補正しています。
レンズ径(Φmm)30
種類スタンドルーペ
電源ボタン電池CR2016×2個(付属)
本体寸法(mm)最大:170×140
ベース寸法(mm)60×90×6
関連キーワード