両目で見やすい横長レンズで精密作業におすすめです。拡大倍率は約1.8倍です。LEDが環状に配列されているので、手元を周囲から明るく照らし、影を作りません。白色LED42個使用。約2500ルクス(直下30cm)の明るさです。
用途一般家庭用 屋内専用(屋外使用禁止)
倍率約1.8倍
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書
寸法(mm)ヘッド部…幅190×奥行160 上アーム長さ…430 下アーム長さ…350(クランプ除く)
質量(kg)約1.35(クランプ・専用アダプター含む)
サイズS
消費電力(W)約6.5
定格DC21V 350mA
コード長さ(m)約1.9(コード全体の長さ)
全光束(Lm)約600
レンズガラスレンズ(約幅123mm×奥行78mm)
光源白色LED×42灯使用(交換不可)/昼白色
照度(Lx)約2500(直下30cmで点灯時)
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
手元を明るく照らします。
ライトをあてることで、凹凸のある物や細かい細工などがとても見やすくなるルーペです。
倍率(倍)2.5
タイプライト付きルーペ
種類手持ち式
材質(レンズ)ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
倍率(倍)2/小玉5
寸法(mm)約130×28×255
質量(g)約182
レンズ径(Φmm)120
使用電池単4電池×4個(別売)
ライト種類LED
材質(レンズ)プラスチック
灯数3灯
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
約1.7倍拡大の大型レンズ採用で両眼でも見やすいLEDライト付きルーペ明るさを5段階調光でき、スイッチOFF後も直前の明るさを記憶精密作業におすすめ照度JIS規格AA形相当で広範囲を明るく照らすLEDが環状配列、手元を周囲から照らして影を作らない
倍率約1.7倍
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書
寸法(mm)ヘッド部…(約)幅245×奥行190上アーム長さ…約400下アーム長さ…約400 (クランプ除く)
質量(kg)約2.6(クランプ・専用ACアダプター含む)
消費電力(W)約9(100%点灯時)
スイッチON/OFF+5段階調光(100%、80%、60%、30%、10%)
電源専用ACアダプター入力…AC100V50/60Hz、出力…20V(直流)0.6A
コード長さ(m)約1.5
全光束(Lm)約750(100%点灯時)
光源LED×60灯使用(交換不可)/昼光色
照度(Lx)約2800(直下30cm/100%点灯時)
材質(レンズ)ガラスレンズ(約 幅143×奥行105mm)
アズワン品番65-1923-28
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
両手を使う作業に便利!
用途検査や検品といった作業に。
倍率(倍)(大)2/(小)4
質量(g)約386
種類スタンドルーペ
電源ボタン電池LR1130×3個(別売)
レンズ径(Φmm)110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×173×365
光源LEDライト(2球)
組立方法台座と本体の取り付けは台座とレンズの向きを合せ、取付部のツメを折らないよう注意しながら差し込んでください。
材質(レンズ)アクリル
1台
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ルーペ付きLEDスタンドライト L-ZOOM(エルズーム)。
大きく見える約1.75倍の拡大レンズ。
精密作業におすすめ。
フレキシブルアーム採用、環状配列のLED、タッチ式ON/OFF・調光スイッチ。明るさは2段階に調節できます。
倍率(倍)約1.75
付属品専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書
質量(g)約930
消費電力(W)約6.8(100%点灯時)
出力DC12V(直流)0.5A
電源専用ACアダプタ
コード長さ(m)約1.77
レンズ径(Φmm)100
全光束(Lm)約440(100%点灯時)
入力AC100~240V(50/60Hz)0.2A
光源LED×24灯(交換不可)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×295×265
照度(Lx)約2200(100%点灯時/直下25cmで点灯時)
光源色昼白色
材質(レンズ)ガラス
色(本体)白
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
LEDがリング状についているので影が出来ず手元を明るく照らし、拡大像が確認できます。
光量調整ボリュームがついているので明るさ調整が可能です。
用途手元を拡大する作業や照明器具に
付属品クランプ、専用USBケーブル
寸法(mm)ヘッド部:幅120×奥行168、上アーム長さ:350、下アーム長さ:350(クランプ除く)
質量(kg)約1.2
スイッチ電源ON/OFFスイッチ
電源USB給電
定格電圧(V)5
コード長さ(m)約1.5(コード全体の長さ)
倍率約2.5
定格電流(A)1
全光束(Lm)約282
レンズガラスレンズ(Φ120mm)
アーム長さ(mm)350+350
光源LED×42灯使用(交換不可)
照度(Lx)約1700(直下20cm/100%点灯時)
調光方式調光可能
取扱説明書(0.7MB)
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
こんなお得な商品も!
LEDライト付スタンドルーペ(USB接続)
モノタロウ
¥3,500
税込¥3,850
細かい作業など様々な場面で活躍するLEDライト付きスタンドルーペ。両手が使えるスタンドタイプのルーペです。細かい作業に便利。細かい作業の手芸・プラモデル作成・彩色作業・電子工作・読書などの様々な場面で大活躍!LED24灯で明るく鮮明に見えます。3段階調光センサー式。時計回りに回して自分にピッタリの明るさに調整できます。使う場所を選ばないスッキリ3WAY電源!
倍率(倍)2
トラスコ品番855-2653
材質レンズ:ガラス
幅(mm)160
質量(g)920
奥行(mm)160
電源単3乾電池×4本(別売)、家庭用電源、USB給電
アーム長さ(mm)約250
光源LED×24個
レンズサイズ(mm)Φ100
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
こんなお得な商品も!
LEDライト付スタンドルーペ(USB接続)
モノタロウ
¥3,500
税込¥3,850
コンパクトなライト付き卓上ルーペです。机上での細かな作業に大変便利です。
倍率(倍)2
レンズ径(Φmm)90
質量(g)930
種類スタンドルーペ
電源AC100V 12W
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
こんなお得な商品も!
拡大鏡 電池式 LEDライト付き
モノタロウ
¥2,098
税込¥2,308
手元を明るく照らします。
倍率(倍)2
レンズ径(Φmm)130
質量(g)560
タイプLEDライト
種類スタンドルーペ
本体寸法(mm)380×150×170
材質(レンズ)アクリル
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
LEDライト付き、ポケットサイズのペン型の拡大鏡です。
倍率24~53×
寸法(縦×横)(mm)17.7×12.7
電源ボタン電池(3xLR41・テスト用付属)
質量(g)20
全長(mm)132.1
アズワン品番4-2040-01
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
LEDライト付で、明るく見える。
用途測定や点検等
仕様LEDライト付
付属品ポーチ付
材質(本体)ABS
種類手持ち式
使用電池単4形×3個(別売)
材質(レンズ)ガラス(光学レンズ)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
レンズ交換式は重ね合わせタイプよりもひずみが少なくクッキリ見えます。また、レンズを重ね合わせて倍率を上げて使用することもできます。LEDライト付きなので暗くて見にくい観察もラクラク使用できます。頭囲はフリーサイズ。調節ベルトをスライドさせて、サイズに合わせてお使いいただけます。
倍率1.2×、1.8×、2.5×、3.5×重ね合わせた場合:3×(1.2×+1.8×)、3.7×(1.2×+2.5×)、4.7×(1.2×+3.5×)、4.3×(1.8×+2.5×)、5.3×(1.8×+3.5×)、6×(2.5×+3.5×)
質量(g)約120(本体のみ)
種類ヘッドルーペ
電源単4乾電池2本(別売り)
レンズ(交換用)4枚(レンズ収納ケース付)
焦点距離(mm)1.2×:520-620 1.8×:230-320 2.5×:150-250 3.5×:80-120重ね合わせた場合:3×:115-125 3.7×:82- 92 4.7×:57 - 67 4.3×:65 - 75 5.3×:48 - 58 6×:40 - 50
取扱説明書(1.3MB)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ガラススケール付で、細かい検品作業、寸法確認には最適です。LEDライト付きで明るく照らせます。
用途部品検品、印刷物確認等
倍率(倍)10
質量(g)約105
寸法(Φ×高さH)(mm)45×53
レンズ径(Φmm)30
板直径(Φmm)(スケール)35
レンズガラス
使用電池SR936SW×4個(別売)
ライト種類LED
灯数8灯
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
未使用時は折りたたんで収納できる
手元を周囲から明るく照らして影を作らない(LEDが環状配列)
必要な範囲を明るく照らす(白色LED×30個使用)
用途一般家庭用 屋内専用(屋外使用禁止)。
倍率(倍)2、(サブレンズ:4)
質量(g)940
消費電力(W)5.5
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)1.5
レンズ径(Φmm)85
全光束(Lm)480
光源白色LED×30灯(交換不可)/昼白色
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×370×320
照度(Lx)1000以上(直下30cmで点灯時)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×280×160
材質(レンズ)ガラス
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
LEDライト付きの拡大鏡です。LEDライトと拡大鏡で多く大きく見やすい事が特徴です。タッチで選べる調光式。また充電池可動の為、コードレス。クリップ式にもつかえ、ベッド、作業台、様々な場所で活躍します。
用途細かな手元作業、ミシンなど
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
400-LPE014のアーム付きバージョン。
2本のアームで物を掴んで両手がフリーになります。
倍率(倍)メインレンズ:2.5/小型レンズ:5
付属品ルーペ本体、アーム2本、レンズカバー、取扱説明書
材質アクリル
電源単4乾電池3本使用
レンズ径(Φmm)110
動作時間(最長)5時間
灯数2灯
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
USB充電式LEDライト付き。スマホや読書、裁縫、針結び、首掛けとしても使用可能。大きく見やすい4倍率ルーペ。雨でも使える防滴形(IPX4)。コンパクトに収納できて携帯に便利。レンズカバーの袋付き。バケットマウスにも掛けることができます!
用途読書、編み物、細かな作業などに。
付属品レンズカバー、USB充電ケーブル
色ブラック
寸法(cm)約15.2×15.4×2.9
連続使用時間(時間)約3.5
光源白色チップLED
充電時間(時間)約2.5
明るさ(Lm)約15
防水性IPX4
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ルーペ使用時に出来やすい手元の影を軽減!読書のお供に、細かい文字に、スマホ使用時に、目が疲れやすい細かい文字を読む際に活躍します。さわり心地の良いマット仕様。非常用ライトとしても使用できる便利な商品です。
その他保証書あり
材質ABS、ガラス、PS(本体)
色ブラック
質量(g)約155(本体)
電源単3電池×2本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【本体】11.5×2×24
点灯時間約18時間(使用状況により異なります。)
取扱説明書無
拡大率(倍)3
寸法(幅W×高さH)(cm)【ブリスター】15×30.5
1個
¥779
税込¥857
翌々日出荷
『LEDライト付き拡大鏡 クリアルック』は、大きく、ワイドに、明るく、クッキリ見える拡大鏡です。広い視野で読書に集中できます。手芸や修理や工作など、細かな作業もはかどります。使わないときはコンパクトにたためます。スマホやタブレット画面を拡大してご覧になりたいときにもおススメです。広範囲を一気に拡大して、LEDライトで文字も手元も明るく照らし、レンズ中央部しかピントが合わない凸レンズとは違い、全体がはっきり見えるフレネルレンズで歪みも軽減します。
用途手元を大きく見たいときに。
付属品USBケーブル(タイプB)・レンズ用クロス・取扱説明書
電源ライト:単三乾電池×4本(非付属)またはUSB給電
倍率(倍)最大:約3
寸法(cm)たたんだ状態:25×27×3.7
レンズサイズ(mm)250×270
明るさ(Lm)25
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
コンパクトで持ち運びも便利なLEDライト付ルーペ、Carson マルチパワーLEDライト付きマグニファイア。全米で人気ブランド!マルチLEDライト付きマグニファイアです。鮮明で明るいアクリルレンズを採用。3通りの倍率が使用でき、細かい文字を読むのにも最適です。小型でバッグやポケットにも入りやすく持ち運びにも便利です。
材質ABS、アクリル、鉄
質量(g)約41
電源CR2032 ※付属電池はテスト用
倍率(倍)6、4.5、2.5
外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)約6.1×11×0.8
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
超高輝度LEDライト付きルーペ、Carson 2.5倍 COB LEDライト付きマグニファイア。全米で人気ブランド!歪みを抑える非球面レンズを採用し、より鮮明に見ることができます。超高輝度COB LEDは、消費電力は少なく明るく均一な光で見ることができます。
質量(g)約131.5
電源単4電池×2本(別売)
倍率(倍)2.5、[補助レンズ]7
主要材質ABS、アクリル
LEDCOB3灯
外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)約11.7×24.7×2.6
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
LEDライト付きルーペ、Carson 2倍 COB LEDライト付きマグニファイア。歪みを抑える非球面レンズを採用し、より鮮明に見ることができます。倍率は2倍で、7倍のスポットレンズも備えています。明るく均一な光で消費電力が少ないCOB LEDを使用しており、2段階の明るさ設定が可能。細かい文字の読み取りや趣味、クラフトなどに最適なルーペです。
質量(g)約164
電源単4電池×2本(別売)
倍率(倍)2、[スポットレンズ]7
主要材質ABS、アクリル
レンズサイズ(mm)約Φ100
LEDCOB3灯
外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)約13.8×25.7×2.6
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
スライド式で手軽に開閉&ライトが点灯、Carson LEDライト付き5倍非球面レンズマグニファイア スライド式。歪みを抑える非球面レンズを採用し、より鮮明に見ることができます。倍率は5倍。上下スライド式で手軽に開閉、収納ができます。レンズを引き出すとLEDライトが点灯します。
寸法(mm)約51×16×115
質量(g)約50
電源単4電池×3本(別売)
倍率(倍)5
主要材質ABS、アクリル、鉄
レンズサイズ(mm)約40×40
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
宝石鑑定に適したトリプレットレンズ使用。明るく見やすいルーペです。
仕様●品名:LEDライト付き 宝石用ルーペ●レンズサイズ:20.5mm<●倍率:10倍●重さ:40g●商品サイズ:縦55×横30×高さ25(mm)●材質:鉄・ABS・真鍮・ガラス(レンズ材質)●レンズ:トリプレットレン●付属:収納ケース(PU製)●電池:LR1130×3個
アズワン品番65-3745-82
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
大きくて見やすい!小レンズ付きの大型LEDライト付ルーペ。
仕様●品名:130mmLEDライト付大型手持ちルーペ●品番:W-130LH●レンズサイズ(約):直径 130 mm●倍率:1.8倍(小レンズ:6倍)●重量:約 231 g●箱入り重量:約307 g●箱入サイズ:約150x317x35mm●レンズ材質:アクリル●商品サイズ(約):147x273x33mm●使用電池:単4電池4本(別売り)
アズワン品番65-3905-93
1個
¥3,788
税込¥4,167
当日出荷
COB-LED付きのルーペです。直径約8cmの大型レンズで広範囲がしっかり見えます。レンズ倍率は約3倍。ワンプッシュで簡単点灯するCOB-LEDライトを点灯すれば、手元を明るく照らし、大きくクッキリ見えるので、新聞などの読書や模型作りなどの細かい作業時にも便利です。
材質ABS、ガラス、PS
質量(g)約155
電源単3乾電池×2(別売り)
寸法(cm)幅11.5×奥行2.1×長さ24、レンズ直径:約8
レンズ倍率約3倍
明るさ約60lm
連続点灯時間(時間)約18
1台
¥869
税込¥956
4日以内出荷
大きなフチなしレンズ&LEDライトで明るい視界!。ツートンカラーがスタイリッシュな軽量拡大鏡。倍率の高い小玉レンズ付で、さらに見やすく!
電源単4形乾電池2本(別売)
倍率2(小玉3.5倍)
本体質量(g)約52(電池含まず)
レンズ径(Φmm)75
ライト種類LEDライト2灯
材質(レンズ)アクリル樹脂
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×216.5×20
連続点灯時間(時間)270(アルカリ乾電池使用時目安)
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
大きなフチなしレンズ&LEDライトで明るい視界!。ツートンカラーがスタイリッシュな軽量拡大鏡。倍率の高い小玉レンズ付で、さらに見やすく!
電源単4形乾電池2本(別売)
倍率3(小玉4.5倍)
本体質量(g)約30(電池含まず)
レンズ径(Φmm)50
ライト種類LEDライト2灯
材質(レンズ)アクリル樹脂
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×190×20
連続点灯時間(時間)270(アルカリ乾電池使用時目安)
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
手持ちもスタンド使用もできる拡大鏡、Carson 2倍フルアジャスタブルLEDライト付きマグニファイア。LED照明付き拡大鏡は、細部まで見えるLEDライトを内蔵した手持ちまたは調整可能なスタンド拡大鏡です。大型のアクリル製2倍パワーメインレンズと3.5倍パワースポットレンズにより、綺麗で鮮明に見ることができます。
材質アクリル
質量(g)約185~188
電源単3電池×2本
レンズ径(Φmm)約105
倍率(倍)2、3.5
1台
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
3段階に調節できる折りたたみ式ハンドル付き、Carson LEDライト付き 折り畳みハンディールーペ。全米で人気ブランド!LEDライト搭載。長方形のアクリルレンズが自然な視界を提供します。折りたたみ式のハンドルは3段階にロックでき、快適な位置に調整可能。ハンドルを完全に折りたたむことで、コンパクトになり持ち運びにも便利です。
材質ABS、アクリル、鉄
質量(g)約146
電源LR1130 ※付属電池はテスト用
直径(Φcm)レンズ:10.6×6
倍率(倍)2
外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)約14.5×19.6×2.1
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
首に掛ける拡大鏡、Carson LEDライト付き2倍ハンズフリーマグニファイア。LED照明付きハンズフリー拡大鏡は、幅広のアクリルレンズにより首に過度のストレスを加えることなく、より柔軟な表示が可能になります。幅広のブリッジと調節可能なネックストラップは、さまざまな角度で使用できるように設計されており、幅広い視覚ニーズと快適さに対応します。首に掛け、ブリッジとストラップを快適な視聴距離に調整するだけで、何時間もハンズフリーでクラフトなどを楽しむことができます。
材質アクリル
質量(g)約150
電源単4電池×3本(別売)
レンズ径(Φmm)約125
倍率(倍)2
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
大きなフチなしレンズ&LEDライトで明るい視界!。ツートンカラーがスタイリッシュな軽量拡大鏡。倍率の高い小玉レンズ付で、さらに見やすく!
電源単4形乾電池2本(別売)
倍率2(小玉3.5倍)
本体質量(g)約74(電池含まず)
レンズ径(Φmm)90
ライト種類LEDライト2灯
材質(レンズ)アクリル樹脂
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×224.5×20.5
連続点灯時間(時間)270(アルカリ乾電池使用時目安)
1個
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
ワンタッチで手軽に開閉&ライトが点灯、Carson LEDライト付き5倍非球面レンズマグニファイア 収納式。歪みを抑える非球面レンズを採用し、より鮮明に見ることができます。倍率は5倍。ポップアウト式ワンタッチで手軽に開閉、収納ができます。ボタンを上にスライドするとレンズが飛び出し、LEDライトが点灯します。
寸法(mm)約51×16×158
質量(g)約55
電源単4電池×3本(別売)
倍率(倍)5
主要材質ABS、アクリル、鉄
レンズサイズ(mm)約45×45
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
◎最大500 倍まで拡大可能な顕微鏡 ◎光学拡大鏡付属 ◎LED ライト付きで暗い場所でも観察が可能 。◎2.0 インチのカラースクリーン内蔵 ◎表示映像の静止画や動画撮影が可能
用途コンパクトサイズで持ち運びが可能。すぐに見たい作業現場で確認できます。
仕様記憶媒体:本体、microSD カード(別売)
セット内容本体、USB 充電ケーブル
寸法(mm)約65×115×20
質量(g)約60
倍率(倍)最大:500
バッテリー600mAh/3.7V
ディスプレイ2.0 インチ TFT 液晶 IPS 型
焦点距離(mm)0(固定)
動作時間約90 分
画素数センサー:200万画素
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
スライド式で手軽に開閉&ライトが点灯、Carson LEDライト付き3倍非球面レンズマグニファイア スライド式。歪みを抑える非球面レンズを採用し、より鮮明に見ることができます。倍率は3倍。上下スライド式で手軽に開閉、収納ができます。レンズを引き出すとLEDライトが点灯します。
寸法(mm)約51×16×115
質量(g)約50
電源単4電池×3本(別売)
倍率(倍)3
主要材質ABS、アクリル、鉄
レンズサイズ(mm)約35×40
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ