44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホーザン陰圧ブース
現場周囲の清浄環境を保つ陰圧ブース。 ブース内部を陰圧に保つことで、汚染をブース外部に拡散するのを防ぎます。 HEPAフィルターを通して排気するため、微粒子も拡散させません。 内部圧力は4ヶ所にある三角形のダンパで調整可能。 折りたたみ可能なフレームで、キャスター付きで移動も簡単です。
仕様【陰圧】0.5~19Pa(50Hz)、1~20Pa(60Hz) 質量(kg)【ファンフィルターユニット】12(HEPA/プレフィルター装着時)、【ブース】39.5 消費電力(W)64/60 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 材質(シート)強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み) 風量(m3/min)【排気】10.8/12.8(50/60Hz) フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2000×850~2500×2200 材質(フレーム)アルミ 容積(m3)3.74~11 シート厚さ(mm)0.3 捕集効率(%)0.3μm:99.97以上 換気回数(回/h)171~59/203~70(縮小時~拡張時)
1個
749,800 税込824,780
6日以内出荷

トイレの嫌な臭いや湿気を排除して、爽やかさを保ちます。
適合場所トイレ 仕様電源コードプラグ付
1台
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

待寿命10万~20万時間を達成しました(周囲温度60℃の場合)。 装置のメンテナンスフリー(冷却ファン交換不要)を実現します。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 形状角形 厚さ(mm)38 種類DCファン サイズ(mm)120×120 特性長寿命
1台
6,698 税込7,368
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

最適クーリングを実現する軸流ファン。 低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。 軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。
周波数(Hz)50/60 規格UL/CSA 保存温度(℃)-40~+85(氷結しないこと) 材質(フレーム)アルミダイカスト 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部 使用周囲温度(℃)-30~+70(氷結しないこと) 使用周囲湿度25~85%RH 絶縁耐圧AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部 許容電圧変動定格電圧の85~110% 材質(羽根)ガラス入ポリカーボネート 保護方式インピーダンスプロテクト 特性標準
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

直径(Φmm)1100 高さ(mm)102 質量(g)本体:約795、取付金具:約270 調整範囲(mm)900~1100 材質(羽根)プラスチック 材質(シャフト)アルミ
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。 部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。 交流電源を接続するだけで簡単に動作します
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 仕様期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90% 形状角形 種類ACファン 使用温度範囲(℃)-30~+60(結露がないこと) 周波数(Hz)50/60 スピードタイプ標準スピード モーターくま取りモータ 入力電圧(V)AC100 入力方式リード線導体部 材質(フレーム)アルミニウム 保護機能拘束時焼損保護機能 使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10% 材質(羽根)樹脂 サイズ(mm)60×60 保護方式インピーダンスプロテクト 期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(リード線導体部・フレーム間)
1台
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さ(mm)38 最大風量(m3/min)2.7/3.2(50/60Hz) 音圧レベル(dB)42/46(50/60Hz) 取付角寸法(mm)120×120 最大静圧(Pa)75/80(50/60Hz) 定格回転速度(min-1[r.p.m])2550/2900(50/60Hz) 特性耐水
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様(取付可能空調)天井吹き出し口(丸形・角形)、システム天井(照明間)吹き出し口 適合機種小カセット 4方向(正方形)サイズ:680~780mm × 680~780mm 材質羽根・センターメンバー表面:プラスチック、スポークシャフト:アルミ、取付金具・センターメンバー中心部・ボルト・ナット:鉄 寸法(mm)直径 900×高さ 117(突起部含まず)、可変範囲 直径 700~900 質量(g)本体:約680、大型用取付金具を使用した場合:約320
1個
27,900 税込30,690
翌日出荷

軽量でコンパクトなボディーから、静かで安定した誘引気流を提供します。 サイレンサー付Sタイプより静かな運転が可能です。
用途大空間、小空間での換気・空気の搬送用。 工場内の余接ヒューム、有毒ガスの換気などに。 適合場所大空間、小空間、工場 周波数(Hz)50/60
1台
449,800 税込494,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

138リットル毎分以上の風量を一定に保ちます。電圧低下と風量低下を音と光で知らせます。空気取り入れ口が下向きで、座っての作業でも空気の取り入れを阻害しません。専用の充電器でバッテリーの状態を管理します。ひとつのボタンで操作できます。バッテリー残量が本体と電池単体で確認できます。バッテリーやフィルターは工具無しで交換できます。電動ファンの表面は滑らかに仕上げてあり、クリーニングが容易です。
用途粉体を扱う作業や、研磨作業などに 仕様国家検定:合格品 トラスコ品番125-9056 風量(L/min)138以上 稼働時間(時間)8 (ロングバッテリー使用、フル充電時)
1箱
99,980 税込109,978
欠品中

スイデンの新技術 VF DESIGN採用で従来機に比べ最大約13.5%の省エネ化・最大10dbの低騒音化を実現しました。風の向きを俯仰角方向に180度調整可能です。レバーで簡単に風の俯仰角を変化できます。移動に便利な4輪キャスターです。
用途大工場の涼風供給・換気・循環。体育館、ジムなどの涼風送風。 ハネ径(mm)700 ハネ枚数4 トラスコ品番116-2383 材質本体:鉄ハネ、アルミダイカスト 電源(V)3相200 モーター全閉型 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1161×755×1314 騒音値(dB(A))(50/60Hz)77/83 材質(羽根)アルミ モーター出力(kW)(50/60Hz)1.52/2.49(50/60Hz) 標準消費電力料金(円/h)20.45(50Hz)/33.55(60HZ) 上下角度調整
1台
349,880 税込384,868
3日以内出荷

《14畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》 パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。 手動で上下7段階の風向き調節が可能です。 シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。 質量(g)2100 電源(V)AC100 コード長さ(m)1.4 ハネ径(cm)18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×191×311 消費電力(W)(50/60Hz)49/43 適合床面積14畳 風量調整3段階 関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB) 左右首振
1台
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気送風機 モノタロウ 動画あり
吸気・排気のどちらにも使用できます。 本体ボディーのハネ側が吸気、モーター側が排気となっていますので、用途に合わせて方向を入れ替えて使用できます。 本体にはハンドルが付いていますので、持ち運びの際に大変便利です。
用途工場、現場の吸気・排気に。 材質(本体)鉄、(羽根)アルミ合金 周波数(Hz)50/60 コード長さ(m)3 電源電圧(V)AC100 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.8MB)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

《20畳》《静音》《左右自動首振り》《ボタン操作》 広い室内でも安心!直径23cmの大型ファンのパワフルなサーキュレーターです。 静音モード搭載なので音が気にならず、オフィス等でのご使用にも最適です。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。 機能左右首振り、風量3段階調節、静音モード ハネ径(cm)23 寸法(mm)354×232×400 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)(50/60Hz)28/29 適合床面積20畳 風量調整3段階 関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB) 左右首振
1台
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お部屋の空気を循環。 エアコンと同時に使って、冷暖房の効率アップ。 直進性の高い風を起こして、お部屋の空気を効率よく循環。 風量は強・中・弱3段階切替。 環境にあわせて調節できます。 角度は水平から真上90°まで5段階角度調節。 コンパクト&省スペース。
機能風量3段階調節 羽根径(Φmm)約180 ホワイト 寸法(mm)約280×160×280 質量(kg)約1.7 電源(V)AC100(50/60Hz) 風量(m3/min)50Hz/60Hz(強)23/22、(中)20/16、(弱)17/13 コード長さ(m)約1.8 モーターACモーター 消費電力(W)(50/60Hz)(強)36/34、(中)26/24、(弱)21/19 首振角度(°)約90(水平から真上) 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(強)2250/2200、(中)1950/1500、(弱)1650/1250 風量調整強/中/弱 騒音レベル(dB(A))60以下 風速(m/min)(50Hz/60Hz)(強)190/180、(中)170/125、(弱)140/100
1台
4,998 税込5,498
欠品中

冷媒や電気を一切使用しません。 圧縮空気を供給すると同時に超低温空気が発生します。 噴射される冷気は大気圧です。 冷気風量及び冷気温度の調整は本器の調整弁ネジによって簡単に行えます。 必要な風量、温度を設定する事ができます。 小型軽量のためセットが簡単です。 少容量で局部的な冷却に特に効果があります。 故障が皆無です。圧縮空気だけを使用し、可動部分がありません。 消音機構付です。冷気吐出側及び熱気排出側にサイレンサーをセットしてあります。 防爆地区など電気の使用ができない場所で使用できます。 摺動部分がなく故障の心配がありません。 チップ、ドリル、バイト等の刃先を直冷、噴射する事で、チップ寿命を数倍に延ばし、又切り粉の噛み込みを防止する事で、製品の品質向上に役立ちます。
1個
44,980 税込49,478
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

モーターくま取りモータ 保護方式インピーダンスプロテクト 形状角形 種類ACファン 使用温度範囲(℃)-30~+60 周波数(Hz)50/60 材質(フレーム)アルミニウム 保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと) 使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10% 材質(羽根)樹脂 サイズ(mm)80×80 期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間またはリード線導体部・フレーム間)
1台
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

従来のACファンに比べ期待寿命2.4倍なので装置のメンテナンスフリー化を実現します。消費電力72%カットでランニングコストを低減します。入力電圧範囲100~240Vのワイドレンジ対応で電力系統を選びません。取付けネジまでワンオーダで購入できますので付属品を調べる必要が無くなりました。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。空気の送風、循環、拡散。 周波数(Hz)50/60 仕様リブ付き セット内容本体、ファン、フィンガーガード、プラグコード、ネジ 形状角形 厚さ(mm)38 種類DCファン 使用温度範囲(℃)-20~+75 入力電圧(V)AC100~240 材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0) 使用電圧範囲(V)90~264 2018年トラスコ掲載ページ3 0734
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

期待寿命10万~20万時間を達成しました(周囲温度60℃の場合)。 装置のメンテナンスフリー(冷却ファン交換不要)を実現します。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 形状角形 種類DCファン 特性長寿命
1台
7,098 税込7,808
45日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

どこでもベープ未来 電池式 屋内用 フマキラー 動画あり
電池、薬剤の取替え無しで約5ヵ月間効果を発揮します。(1日8時間使用時)火や熱を使わずに、ファンで効き目を拡散するので安全、安心です。カートリッジは電池と一体型ですので、別々に交換する手間が不要です。
用途オフィスや会議室に。 交換目安150日 シリーズどこでもベープ
1セット(1個)ほか
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台でおうちでもそとでも使える!。新開発の薬剤カートリッジとファンの力で5倍の効力を実現。(メーカ従来品比較)。屋外でも約98.5%の虫よけ効果を発揮。電池・薬剤取替えなしで約480時間。屋内でも屋外でも使いやすいので、お家まわりに最適。火や熱を使わずに、ファンで効きめを拡散。だから安全・安心。
交換目安約480時間 適合害虫 シリーズどこでもベープ 有効期間480時間 利用場所屋内屋外両用
1個ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネズミの嫌がるニオイを電動ファンで拡散し、寄せつけません。 ゲルと固形の2種類の効果で、約60日間ニオイを発散・持続させます。
種別忌避剤 寸法(mm)93×104×93 質量(g)356
1個(365g)
1,290 税込1,419
欠品中

CD-161 イオナイザーハイブリッド2 槌屋ヤック 動画あり
車内を自然な空間にするマイナスイオンモードと消臭効果に優れたオゾンモードをダイヤルで切り替え可能です。 拡散用小型ファン付きです。 コンパクトなプラグ一体型。アクセサリー電源ソケットに挿し込むだけの簡単装着です。 切り替えモードを発光色で知らせるモードランプ付きです。 使いやすい角度に調節可能です。 1Aヒューズ付きです。
用途オゾンで消臭・イオンでリラックス切り替えスイッチ ブラック オゾン濃度0.03ppm以下 イオン発生量約100万個/CC以上
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

オゾンクルーラー アースウォーカートレーディング 動画あり
アースウォーカートレーディングオゾンクルーラー
●ウイルス対策も、除菌も、消臭もこれ1台。人がいても使える、新時代のオゾン発生器です。●4つのモードを搭載。高濃度オゾンモード・低濃度オゾンモード・マイナスイオンモード・おやすみモード●低濃度オゾンと高濃度オゾン放出ができるユニークなハイブリッドモデル●人がいる時は低濃度オゾンモードでウイルス対策&ニオイ対策、人がいなくなったら高濃度オゾンモードでより強力にウイルス対策ニオイ対策が可能。●広い空間で有人環境で使うときは12畳~18畳(20m2~30m2)に1台の割合でご使用ください。●内部ファンでオゾンを拡散させます。機械の近くだけオゾンが濃くなることはありません。●メンテナンスフリー フィルター交換せず長くお使いいただけます。●PSEマーク取得済みなので、安心して使えます。●青LEDの時はマイナスイオン、緑LEDの時は低濃度オゾン、赤LEDの時は高濃度オゾンを放出します。●低濃度オゾンモード時にオゾンの匂いがキツいと思ったら機械を切ってください。匂いをクンクン嗅いでオゾンのニオイがちょっと感じられるぐらいが適正です。 【低濃度オゾンモード詳細】 サイクル運転:オゾン1分放出→マイナスイオン5分放出を繰り返します。ボタンが押されない限り稼働し続けます。 【高濃度オゾンモード詳細】 ワンショット運転:オゾン30分放出した後、マイナスイオン放出モードに切り替わり、オゾンは放出は30分のみです。
用途●オフィススペース●会議室●待合室●受付窓口●リビングルーム●玄関口●キッチン●ベッドルーム●洗面所●ウォークインクローゼット 質量(kg)1.6 消費電力(W)10 寸法(cm)1 7 . 5×1 7 . 5×2 6 . 5 オゾン発生量(mg/h)低濃度オゾンモード:10、高濃度オゾンモード:200(※ 1 回の高濃度オゾンモードは30分) マイナスイオン機能発生量:400 万個/cm3
1台
66,000 税込72,600
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人気の「ざんねんないきもの事典」から飛び出してきたようなリアルなパンダの虫よけ。いやな虫がきそうな所に置いてもOK、吊ってもOK。(吊り下げリングつき。)独自のメッシュ構造で、少ない風でも虫よけ成分がワイド拡散。火・電池・コンセント不要の簡単虫よけ!モーター・ファンレス設計の無音タイプなので寝室や静かな場所にもピッタリ。効果は約270日間でながーく虫よけ効果を発揮。インテリアとしてもかわいい。空気の流れのある窓や出入り口付近に設置すると効果的です。
用途玄関先・ベランダ・軒下・窓際などに セット内容本体1個、吊り下げリング1個 本体寸法(mm)80×75×105H(吊り下げリングを除く) 使用の目安【置く】6畳までの広さに対し1個【吊る】玄関先・ベランダ・窓際に1個 有効成分トランスフルトリン(ピレスロイド系) 対象害虫ユスリカ 使用期間約270日間
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

サイズオリジナル設計のロープロファイルに対応したトップフロー型CPUクーラーです。6mm径ヒートパイプを4本搭載し、全高39mmのロープロファイル設計なので、スリムケースやMini-ITXケースに最適です。厚みのある銅製受熱ベースプレートにより、CPUの発熱を確実に吸い上げます。ヒートパイプには酸化を防止し、高級感溢れる「ニッケルメッキ処理」を施しました。SHURIKEN 3専用にカスタムされた92mm 16mm厚 PWMファン「KAZE FLEX II 92 SLIM AH PWM」を採用しました。フレームにスリットを入れることによりヒートシンクに溜まった熱を拡散し、冷却能力が格段に向上します。防振ラバーがファンの振動を吸収するため、防振性にも優れています。Intel最新ソケット LGA1700 / LGA185X、AMD最新ソケット AM5「RYZEN」に対応します。標準では92mm角-16mm厚ファンを搭載、92mm角-25mm厚ファンにも換装可能なネジが付属します。クーラー本体の上面からマザーボード方向へ風を当てるトップフロー式のエアフロー構造で、CPU以外のVRMなどマザーボード上の周辺冷却が可能です。
付属品リテンションキット、ファン取付ネジ、グリス、図解入り多言語マニュアル(日本語含む) 質量(g)320 (付属ファン含む) 最大静圧(mmH2O)0.20~19.51Pa/0.02~1.99H2O 接続PWM 4ピン 風量4.96~36.45CFM 回転数300(±200 rpm)~2500 rpm(±10%) 本体サイズ(mm)W92×H39×D94.4(奥行きは付属ファン含む、高さはネジの突起も含む) 保証期間ご購入日より1年間 騒音レベル(dB(A))ノイズ:1.8~31.78dBA パイプ数搭載ヒートパイプ:6径×4本(ニッケルメッキ処理済み) 適合ソケットAMD:AM5/AM4、Intel:LGA 1700/1200/115X/185X サイズ(mm)搭載ファン:92×92×厚さ16(搭載ファン) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

置いても吊り下げても使える専用器具です。飛翔害虫の駆除、侵入防止に使用できます。信号ランプで薬剤のカートリッジ・電池の取替時期がわかります。シロッコファンでワイドに拡散します。【解放空間】約10立米あたりで1台です。【前室などの閉鎖空間】約30立米あたりに1台です。【密閉ドアなどの侵入空間】ドア面積2立米あたりに1台です。
用途不快害虫(飛翔昆虫)の防除に。 仕様●効果持続期間:24時間使用で30日間●効果持続目安:30日(24時間使用)●効果範囲目安:30m2(閉鎖空間)、10m2(開放空間) トラスコ品番428-5904 セット内容本体のみ(詰替・電池は別売となります) 使用の目安30立米(閉鎖空間)、10立米(開放空間)
1台(10台)
2,198 税込2,418
当日出荷

猛暑時の屋外における熱中症対策グッズ。電動ファンで強力にミスト拡散。工場現場やイベントの業務用に最適。盛夏のBBQなどグループでの屋外活動にもGOOD!コンパクトボディで持ち運びも楽々。
用途ミストファン 適合給水:コネクター付きチューブ 質量(kg)3.5 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)約45/64 角度(°)風向き:55 電源コード(m)(約)1.8 風量3段階(弱 中 強) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×32.5×29.5 噴出形状ミストノズル3個 素材本体/ABS 噴霧口/ポリプロピレン 接続長(m)ホース:1
1個
9,098 税込10,008
4日以内出荷

芳香剤や消臭剤を拡散させる電動ファンのディスペンサーです。 オフィス、お店、ホテル、施設のトイレ、介護施設、フィットネスジム、病院、学校、倉庫などの広い空間に適しています。
仕様●セット内容:本体×1台、解錠用鍵、壁掛け用ビス、取扱説明書●材質:ポリプロピレン●電源:単1乾電池1本、又は単3乾電池2本を使用※電池は別売●保証期間:3ヶ月 アズワン品番68-5052-66
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷

本体構造:カートリッジをファンの左右に配置した新設計。空気の流れを最大限に生かす内部構造により蒸散量6倍を達成しました。【特許出願中】。ファン:新設計ファンの採用により、より力強い風力を実現。蒸散量と拡散力が向上しました。電池式なのでコンセントの有無にかかわらず設置できます。耐水・耐雨構造なので軒先や屋外にも。煙やニオイが出ないのでお客様に不快感を与えることがありません。
用途ユスリカ、チョウバエ、ノミバエ、キノコバエ、メイガ、クモ、ガ、羽アリの駆除 材質ウルトラベープPRO 6.0カートリッジ:PET、付属タッピングビス :SUS410 寸法(mm)器具:幅370x高さ160x奥行195、ウルトラベープPRO 6.0カートリッジ:直径130×高さ130、付属タッピングビス:径4×長さ25 質量(g)約2400(付属のアルカリ単一乾電池6本含む) 適合害虫ユスリカ、チョウバエ、ノミバエ、キノコバエ、メイガ、クモ、ガ、羽アリ 利用場所屋内屋外両用
1セット(2kg)
79,900 税込87,890
当日出荷

運転中はマイナスイオンでリフレッシュ、エンジンOFF後は車内をオゾンで約15分脱臭。 エンジン停止後すぐにオゾン脱臭を開始し約15分間連続運転後停止。 締め切った車内でもファンが回ってマイナスイオンやオゾンを拡散。 動作モードをお知らせするモニターランプ機能付き。(マイナスイオンモード時は青色ランプ、オゾンモード時は緑色ランプに自動切り替え。 ON/OFFスイッチ付き。ドリンクホルダーに入るサイズ。
ブラック コード長さ(m)1
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

オゾン空間除菌ができるハイブリッドタワーファン。マイルドオゾン発生システムで、オゾンを涼風に乗せて室内に拡散。オゾンで空間を除菌しながら、室内を涼しく快適に。360°オゾン空間除菌。部屋干し中の洗濯物にオゾンを含む風を当てておくと、速く乾くだけでなく、気になる部屋干し臭も除去できます。ペットなどの生活臭にも効果的。健康を考えた安全設計。マイルドオゾン・チャイルドロック・オートストップ・オゾンモードアラート。自然爽風。高性能DCモーターと大型8層エアフローシステムが、「ナチュラル3Dウインド」を再現。
1台
39,800 税込43,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直撃風から解放、柔らかい風を。さらにファン付きなので、空気循環がスムーズになり効率よく快適に温度管理できます。
材質メインカバー/PET樹脂、調節用カバー/PET樹脂、調節回転盤/ポリプロピレン、風拡散ファン/PC樹脂、フック/PET樹脂 寸法(mm)635×18×176(最小)、956×18×176(最大)
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

マルチソケット対応のオールインワン水冷CPUクーラーです。 プッシュ構成のラジエーターファンがあらかじめ取り付けられており、すぐに使用することが可能です。 ファンケーブルはチューブのナイロンメッシュに組み込まれているため、マザーボードに接続するケーブルは1本のみで、MX-6サーマルコンパウンドが同梱します。 高温になるマザーボードのVRMを冷却するために、改良されたVRMファンを搭載しました。 60mmPWMファンは、VRMの冷却不足ややエアフローが悪い場合、特にオーバークロックの時において、ソケット周辺をほぼ無音で冷却し、継続的な高負荷動作とVRM回路の長寿命化が可能です。 特許出願中のARCTICのマウンティングフレームは、CPUを変形させず、物理的な負荷を大幅に軽減し、素早く簡単に取り付けられ、マザーボードのバックプレートにクーラーを装着が可能です。 冷却性能の安定化とメインボードとCPUへの物理的な負荷を最小限に抑制します。 PWM制御のウォーターポンプを搭載し、性能と騒音のバランスをさらに最適化します。 フィン面を拡大した改良型コールドプレートと最適化された水路により、静音を維持しながら冷却性能を向上します。 3つの接続コネクタを持つスプリッターケーブルを使用して、ポンプ、VRMファン、ラジエーターファンをそれぞれ独立して制御することが可能です。 1つの接続コネクタを持つシンプルケーブルを使用して、ポンプ、VRM、ラジエーターファンを1つのPWM設定で簡単に制御が可能です。 ラジエーターファンの回転数が出力されます。 厚さ38mmのラジエーターの冷却面を23%増加させることにより、多くの熱を拡散します。 ラジエーターの改良により、液量も増加し、システム内の液体がより多くの熱を吸収します。 水冷システム内の熱蓄積を遅らせて、効果的な冷却が可能になります。 ARCTIC社の実績のあるPシリーズファンは静圧が高く、特にフィン密度の高いヒートシンクやラジエーターでの使用に最適です。 高性能「MX-6」サーマルペースト0.8gが付属します。 ユーザーマニュアルはスマートフォンなどでQRコードを読み込ませることにより閲覧できます。
材質ラジエータ:アルミニウム 電圧(V)12V ベアリングFluid Dynamic Bearing チューブ外径(Φmm)12.4 接続PWM 4ピン チューブ内径(Φmm)6 ポンプサイズ108.5×68.5×91mm(図示より VRMファンカバー含む) RoHS指令(10物質対応)対応 チューブ長さ(mm)450
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バッテリー内蔵で駐車中にも除菌・消臭。内蔵バッテリーを使用し、駐車中も動作可能!。駐車中にオゾンを発生させることにより、除菌・消臭を効果的に行うことができます。駐車中の動作時間は 4時間 または 8時間 から選択可能です。内蔵ファンでオゾンを車内に拡散(クリーンエイト ポータブル/スタンド共通)。クリーンエイトには内蔵ファンを搭載しております。このファンによりオゾンを車内にすばやく拡散させることができます。オゾン発生量は3段階に切り替え可能(クリーンエイト ポータブル/スタンド共通)。オゾン発生量は ”LO” ”MID” ”HI” の3段階に切替が可能です。車両サイズに合わせてオゾン発生量を切り替えることで、安定した除菌・消臭を行うことができます。モバイル性に優れ、車から車への載せ替えも簡単(クリーンエイト ポータブル)。クリーンエイト ポータブルは本体をドリンクホルダーにおいて、USB電源へ接続するだけの簡単設置だから、通勤車から営業車などへの載せ替えも簡単に行えます。場所を選ばず、多彩な車内設置が可能(クリーンエイト スタンド)。クリーンエイト スタンドには「貼付用ステー」「取付用クリップ」の2種類を同梱。「取付用クリップ」を使用すれば、運転席・助手席の後ろポケットへの設置以外にもフロアマット縁への取付もできる為、車種に合わせた効率的な取付が可能です。。
付属品USBケーブル(約1m/Type A to C)、バッテリー、清掃用ブラシ 入力電圧(V)DC5 (USB TYPE-C) 消費電流(mA)USB電源動作時:2.1A以下(充電含む) バッテリー動作時:600以下 オゾン発生量11mg/h (オゾン出力設定に合わせて間欠動作) バッテリーニッケル水素電池 1500mAh 充電時間(時間)約2.5で満充電(30分充電で4h動作/60分充電で8h動作) 動作温度範囲(℃)-10~60
1台
22,980 税込25,278
6日以内出荷

4つの3.5 SAS-12G/SATA 6Gbit/sドライブが3つの5.25デバイスベイに装着可能。9.5mm スリムODDと互換。個別のLEDインジケーターでドライブ状態を表示。冷却ファン内蔵で優れた熱拡散性。ホットスワップ機能対応
仕様●LEDインジケーター:電源:緑色、アクセス:青色点滅●ドライブサポート:2.5インチ/3.5インチSAS/SATA外付けホットスワップx4、9.5mmスリムODD x 1●主なインターフェース:7-Pin SATA コネクタx 4 或は SASの主な通路コネクタ●製品型番:SST-FS304B-V●転送速度:12 Gbit/sまで(ハードディスクの伝送速度によって)●適応箇所:5.25インチハードディスク溝x 3●電源コネクター:SATA 15-Pin x 1, Molex 4-Pin x 1 その他SAS HDDの使用を希望する場合、SASコントローラを装備する必要があります 材質プラスチックフロントパネル、スチールボディ 寸法(mm)146 (W) x 126 (H) x 196 (D) 質量(kg)1.08 ファン92mm x 1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980 税込14,278
7日以内出荷

こたつのヒーターユニットを取り替えるだけ!夏でも涼しくこたつを活用!。足元から空気を拡散して足元にそよ風のような涼しさを実現。電気代は1時間あたりわずか0.16円。今、お使いのヒーターを取り外し、ファンユニットをビスで固定するだけの簡単取付!。木枠の取り付けネジのピッチが20cmのやぐらであればお取替えができます。
用途こたつヒーターを夏仕様に衣替え。コタツ/ファン/扇風機/サーキュレーター/こたつファン/ファンユニット/そよ風/おしゃれ/足元 質量(kg)1 消費電力(W)6 電源(AC V)100(50/60Hz) 保証期間1年 電源コード着脱式 (電源スイッチ付きコード3m) 風量調整無段階調節つまみ(弱-強) 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)28.8×28.8×6 取付可能寸法(cm)枠:29×29、29×33
1個
5,990 税込6,589
6日以内出荷

バッテリー内蔵で駐車中にも除菌・消臭。内蔵バッテリーを使用し、駐車中も動作可能!。駐車中にオゾンを発生させることにより、除菌・消臭を効果的に行うことができます。駐車中の動作時間は 4時間 または 8時間 から選択可能です。内蔵ファンでオゾンを車内に拡散(クリーンエイト ポータブル/スタンド共通)。クリーンエイトには内蔵ファンを搭載しております。このファンによりオゾンを車内にすばやく拡散させることができます。オゾン発生量は3段階に切り替え可能(クリーンエイト ポータブル/スタンド共通)。オゾン発生量は ”LO” ”MID” ”HI” の3段階に切替が可能です。車両サイズに合わせてオゾン発生量を切り替えることで、安定した除菌・消臭を行うことができます。モバイル性に優れ、車から車への載せ替えも簡単(クリーンエイト ポータブル)。クリーンエイト ポータブルは本体をドリンクホルダーにおいて、USB電源へ接続するだけの簡単設置だから、通勤車から営業車などへの載せ替えも簡単に行えます。場所を選ばず、多彩な車内設置が可能(クリーンエイト スタンド)。クリーンエイト スタンドには「貼付用ステー」「取付用クリップ」の2種類を同梱。「取付用クリップ」を使用すれば、運転席・助手席の後ろポケットへの設置以外にもフロアマット縁への取付もできる為、車種に合わせた効率的な取付が可能です。。
付属品USBケーブル(約1m/Type A to C)、バッテリー、清掃用ブラシ 入力電圧(V)DC5 (USB TYPE-C) 消費電流(mA)USB電源動作時:2.1A以下(充電含む) バッテリー動作時:600以下 オゾン発生量11mg/h (オゾン出力設定に合わせて間欠動作) バッテリーニッケル水素電池 1500mAh 充電時間(時間)約2.5で満充電(30分充電で4h動作/60分充電で8h動作) 動作温度範囲(℃)-10~60
1台
19,980 税込21,978
7日以内出荷

バッテリー内蔵で駐車中にも除菌・消臭。内蔵バッテリーを使用し、駐車中も動作可能!。駐車中にオゾンを発生させることにより、除菌・消臭を効果的に行うことができます。駐車中の動作時間は 4時間 または 8時間 から選択可能です。内蔵ファンでオゾンを車内に拡散(クリーンエイト ポータブル/スタンド共通)。クリーンエイトには内蔵ファンを搭載しております。このファンによりオゾンを車内にすばやく拡散させることができます。オゾン発生量は3段階に切り替え可能(クリーンエイト ポータブル/スタンド共通)。オゾン発生量は ”LO” ”MID” ”HI” の3段階に切替が可能です。車両サイズに合わせてオゾン発生量を切り替えることで、安定した除菌・消臭を行うことができます。モバイル性に優れ、車から車への載せ替えも簡単(クリーンエイト ポータブル)。クリーンエイト ポータブルは本体をドリンクホルダーにおいて、USB電源へ接続するだけの簡単設置だから、通勤車から営業車などへの載せ替えも簡単に行えます。場所を選ばず、多彩な車内設置が可能(クリーンエイト スタンド)。クリーンエイト スタンドには「貼付用ステー」「取付用クリップ」の2種類を同梱。「取付用クリップ」を使用すれば、運転席・助手席の後ろポケットへの設置以外にもフロアマット縁への取付もできる為、車種に合わせた効率的な取付が可能です。。
付属品USBケーブル(約1m/Type A to C)、バッテリー、清掃用ブラシ 入力電圧(V)DC5 (USB TYPE-C) 消費電流(mA)USB電源動作時:2.1A以下(充電含む) バッテリー動作時:600以下 オゾン発生量11mg/h (オゾン出力設定に合わせて間欠動作) バッテリーニッケル水素電池 1500mAh 充電時間(時間)約2.5で満充電(30分充電で4h動作/60分充電で8h動作) 動作温度範囲(℃)-10~60
1台
19,980 税込21,978
7日以内出荷