塗り込むだけで深くクリアな艶が得られます。液体タイプでは味わえない独特の作業フィーリングと固形WAXならではの膜厚感のある仕上がりが実現!。耐久期間約3ヶ月の長期性能維持を実現!さらにノーコンパウンドで塗装に安心。塗り込みと同時に余剰なWAX成分を拭き取るハイテククロスを付属。ドアノブ等の狭い場所にもスムーズにWAXがけが行えます。ボディだけでなく、プラスチック製のヘッドライトカバー、バイザー、テールランプなどにも使用可能。
付属品専用マイクロファイバークロス
形状固形
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
面倒なふき取り不要!カラ拭き感覚のワンステップコーティング!。ダブルポリマー被膜が撥水&ツヤ効果を長期持続。最高級のツヤ7ヵ月耐久。ノーコンパウンドで、塗装を傷つける心配がない。石油系溶剤を一切使用してないので、環境にやさしい設計
用途自動車外装塗装の保護つやだし
特性撥水
付属品鏡面仕上げクロス付き
成分シリコーンオイル、シリコーンレジン、界面活性剤
種別シリコン系
形状液体
危険物の類別非危険物
汚れたボディにスプレーして拭くだけ!水を使わず手軽にどこでも洗車ができて、固形ワックス並みのツヤ・水ハジキが得られます。
軽い拭き心地でムラになりにくくスッキリとした仕上がり。プロ施工コーティング車にも使えます。撥水耐久約3ヶ月!(メーカー実験による)
特性撥水
危険物の類別非危険物
1個(480g)
¥559
税込¥615
当日出荷
汚れたボディにスプレーして拭くだけ!水を使わず洗車&ツヤ出し。拭き上げが軽いのでコーティング施工車にも安心して使えます。
フッ素樹脂による強力撥水!雨水だけでなく、汚れもはじきます。ツヤ・撥水持続期間は約6ヶ月(メーカー試験による)。
密着性が高く、耐洗浄性にも優れているので洗車機ユーザーにもオススメです。
特性撥水
危険物の類別非危険物
1個(400mL)
¥659
税込¥725
当日出荷
付属のマイクロファイバークロスに液を取り、塗り広げていくだけ。拭き取り不要のスピードコーティング!。撥水性能だけでなく、撥油性にも優れており、耐久・防汚性能は9カ月も持続します。施工後、劣化した被膜に重ね塗りすると、艶・強度が増していきます。石油系溶剤不使用、ノーコンパウンドタイプ。
用途自動車ボディの艶出し、保護用
付属品マイクロファイバークロス
種別ガラス系
作業量(目安)中型車:3~4台分
耐久性9ヵ月
危険物の類別非危険物
特性撥水
丸缶WAX最高レベル! 圧倒的な低傾斜での滑落角を実現! 。高撥水成分HC-Rと滑水促進成分Si-W配合でボディに水滴をよせつけない撥水性を実現。Gガード固形は驚異の滑落角10度以下! 。最大の特徴は【流動撥水】 ※流動撥水:シャワーが止まっても小さな水滴がボディに留まっていられずに動き続ける状態。ガラス系成分(ナノガラスパウダー)とWAXのハイブリッド効果で6ヶ月以上の耐久性を実現、洗車機連続10回以上の撥水性を持続。非常に軽い拭き取り感で作業がラク! 1台ワックスがけしても疲れない! 。全塗装色対応、ノーコンパウンド。
用途塗装の保護及びつや出し
対応ボディー色全塗装色
付属品スポンジ
成分石油系溶剤、合成ロウ、シリコーン、ガラス系ナノパウダー
タイプ固形
容量(g)180
危険物の類別非危険物
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ワックスを付属の専用クロスに取り、ボディに塗り込むだけで作業は完了。『乾燥』や『拭き取り』といった、面倒な作業は一切必要ありません。クロスで塗り込むため、細かい部分のキズ消しやワックスがけもしっかり行なえます。
新開発の超微粒子パウダーが、ワックスがけと同時に塗装面のキズを一掃!さらにワックス効果で、新車を思わせるような鏡面・光沢に仕上げます。
用途自動車塗装面のキズ消し、保護、艶出し用
特性傷消し
形状半ねり
危険物の類別非危険物
最高級カルナバロウ配合で鏡面状のツヤと防水を実現。水アカを除去し、再付着を防止。ふき取り不要タイプ。磨きクロス付き。
用途塗装の保護及びつや出し
付属品クロス
形式固形
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量200mL
拭き取り不要のボディ用ガラス系コーティング剤です。
フッ素樹脂配合により、ガラス系コーティングでありながら充分な撥水効果があります。
超微粒子ナノパウダーが塗装表面のキズを埋め、クリアで高光沢なツヤを出します。
反応性レジン、特殊シリコーンオイル、超微粒ナノパウダーが硬い固体状被膜を形成します。
反応性レジンは鉛筆硬度でHレベルに硬化します。(実車塗装と同レベルの硬さ)
硬質被膜が水アカ(黒ずみ)の固着を防止し、防汚性が著しく向上します。
被膜持続性は12ヶ月持続します。(JISK-2396 ウェザーメーターを用いた耐候性促進試験結果)
対応ボディー色全塗装色車対応
特性撥水、傷消し
付属品鏡面仕上げマイクロファイバークロス(約35×35cm)
成分反応性シリコーン、ナノパウダー、フッ素樹脂
使用方法ボディに塗り広げるだけで完成!1.ボディにスプレーする2.使用量目安 2~3プッシュで40×40cm3.クロスで塗り広げる
種別フッ素系
作業量(目安)中型車約5台分
耐久性12ヵ月
危険物の類別非危険物
1本(200mL)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
日本車のための日本の気候に適したワックス
デリケートな塗装をまもる日本製「木蝋」を配合
カルナバロウとダブル配合で光沢アップ!
雨を強力にはじく防水効果。
塗装を傷めないマイルドなクリーナー効果。
軽い塗り込みと拭き上げを可能にした半ねり。
用途塗装の保護及びつや出し
対応ボディー色全色
成分カルナバろう、合成木ろう、ミクロパウダー、石油系溶剤(約45%)
形式半ねり
塗装色全色対応
燃性指定可燃物・可燃性固体類230g
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量230mL
1個(230g)
¥549
税込¥604
当日出荷
最上質のプライムイエローカルナバを贅沢に使用し、素晴らしい艶を実現します。特に濃色車にオススメのカルナバワックスです。ともに伸びよくうすく塗り込め、なでるように軽々と拭き取れます。
対応ボディー色全色
形状固形
危険物の類別非危険物
1個(140g)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
キズが消えてボディが輝く!
光学レンズ磨き用の超微粒子パウダーが、細かいキズ・洗車キズ、ボディのシミ、水アカ汚れをみるみる消します。
鏡面光沢樹脂により、もう一度新車の輝きがよみがえります。
ノビ、拭き取りが軽いので、ワックスがけが簡単です。
グリップ付スポンジで、手を汚さずにラクに磨けます。
用途自動車塗装の保護及びつやだし
特性傷消し
危険物の類別非危険物
車まるごとスプレーして拭くだけで、強力WAX2ヶ月耐久。これ1本でボディも窓ガラスもホイールも車まるごと洗車、WAXが完了。ツヤ、水ハジキが2ヶ月持続。乾いたボディはもちろん、洗車後の濡れたボディにも使えます。
用途自動車用洗浄つや出し液体ワックス
対応ボディー色全塗装色対応
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.5L
危険物の性状非水溶性
商品タイプ本体
1本(500mL)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
落ちないとあきらめていた、しつこい雨ジミを除去して、同時にコートもできる黒色系専用のクリーナー&コーティング剤です。
新配合のクリーナー成分により、驚くほど簡単に雨ジミ汚れをスッキリ落とします。また、劣化したコーティング・ワックス被膜や・水アカ・虫汚れもまとめて除去してボディーをリフレッシュさせます。同時に、ガラス系成分配合により一度でコーティングまででき、美しい鏡のような新車時の深い黒ツヤに仕上ります。さらに、紫外線吸収剤配合により炎天下での紫外線によるボディーへのダメージを軽減。
仕上りと手軽さにこだわり、一度の作業で黒色の美しいツヤを実現させる新発想のガラス系コーティング剤です。
対応ボディー色黒
特性防汚、耐紫外線
付属品ペフ付きスポンジ×1/マイクロファイバークロス×1
作業量(目安)普通車2~3台分
危険物の類別非危険物
1本(250mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
新開発・耐久防水樹脂「耐水FSIレジン」が、雨・水・酸性雨をシャットアウト!驚異の撥水&防水機能を発揮。アルカリ性洗剤にも冒されず、かるく洗車10回以上に耐えます。どのタイプもノーコンパウンド。缶底にキズ防止樹脂リングを採用しました。
用途自動車塗膜の保護および艶出し
特性撥水
危険物の類別非危険物
ボディー表面の光沢を復活させる艶出し+スリキズ消しタイプの丸缶WAXです。
PMP(スーパーマイクロパウダー)でスリキズを消し、超光沢樹脂で目映い光沢力を再現します。撥水性・耐久性にも優れ、超重合レンジにより美しい状態が長期間持続。
特性撥水、傷消し
仕様SMP配合、超光沢樹脂配合、超重合レンジ配合
付属品厚手ペフ付スポンジ
形状半ねり
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量250g
新しい製法で作られた柔らかいねり状のペーストワックス。
汚れやシミを良く落とし、素晴らしい光沢を長持ちさせます。
新車から車齢の高い車まで、黒以外のすべてのカラーに使えます。
用途自動車塗膜の保護および艶出し
形式半ねり
対応ボディー色全色(黒を除く)
自動車ボディー用のプレミアムワックスです。新車時の光沢が蘇ると同時に特殊高分子ポリマーがボディを強く保護します。
洗車後、濡れた状態で使用でき作業効率UP拭上げが簡単で、作業効率がよく、ツルツル・スベスベのボディに仕上げます。
防錆作用や静電気防止効果で、美しいボディを維持します。
用途自動車塗装面のつや出し及び保護
適合塗装色全塗装色対応
仕様液体・研磨剤なし
成分カルナバワックス、シリコーンオイル、ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(C12-15)、陽イオン界面活性剤、メタノール、イソプロピルアルコール、フッ素系樹脂、有機酸、防腐剤、水
使用方法1.洗車後タオルやクロス等に適量を取りボディに薄くムラなく塗り拡げる。2.きれいなタオルで拭き残しのないようにムラなく拭きあげる。
使用量乗用車約5~6台分(目安)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量0.2L
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本(200mL)
¥379
税込¥417
当日出荷
水無しでカンタンに洗車が出来る、トリガータイプの洗車&ワックススプレーです。シュッと吹き付けて、拭き取るだけでOK!汚れをスッキリ落とし、更にしっとりとした「ツヤ」と「強力撥水効果」が一度に得られます。全色対応だから、どんなクルマでも手軽に安心してご使用頂けます。光沢力アップであなたの愛車もピッカピカ。
特性撥水
適合全色対応
質量(g)457
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×94×75
危険物の類別非危険物
1本(400mL)
¥649
税込¥714
当日出荷
ロウ及びシリコーンの含有量の多いツヤ出し専用ワックス。ノーコンパウンド。カルナバワックス配合。固形タイプカーワックス。全塗装種類適用
用途つや出し、ワックス
対応ボディー色全色
使用方法1.ボディーのホコリを落としてください。2.スポンジまたは柔らかい布にブライターワックスをつけて塗装表面にムラ無く塗りのばしてください。3.少し乾いてから柔らかい乾布で拭きとり、磨きあげてください。
寸法(mm)45×108×108
質量(g)285
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.2kg
1個(200g)
¥819
税込¥901
当日出荷
タイヤにスプレーするだけで汚れを落とし、ナチュラルなツヤを与えるクリーナー&ワックスです。ミクロの泡が汚れを包み込んで分解、自然な光沢で足元を引き締めます。拭き取り・水洗いが不要のイージータイプ。
成分界面活性剤、シリコーンオイル
タイプムース状
液性水性
pH値7-8
形式エアゾール
危険物の類別非危険物
1本(420mL)
¥639
税込¥703
当日出荷
関連キーワード