124件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロックシリンダー錠一体型 材質(ワイヤ)スチール製・ウレタン被覆/Φ6mm×2m
1組
2,898 税込3,188
5日以内出荷

LION (ライオン事務器)パソコン用持出し防止ロック
デスクのコードホールにワイヤを通し、ノートパソコンのセキュリティホールにワイヤをロックする堅牢タイプです。
ロックシリンダー錠 仕様セキュリティホール用、シリンダー錠一体型、スペーサー付 材質(ワイヤ)スチール製・ウレタン被膜/Φ5mm×1.7m
1組
3,598 税込3,958
5日以内出荷

LION (ライオン事務器)パソコン用持出し防止ロック
デスクのコードホールなどにワイヤーを通し、ノートパソコンとワイヤーをロックします。外出時に便利な収納ケース付です。
ロックダイヤル錠 仕様セキュリティホール用、ダイヤル錠、収納ケース付(PP製) 材質(ワイヤー)ステンレス製・ナイロン被覆/Φ3mm×1.8m、(ロックプレート)ステンレス製
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

置き忘れ・所持品の盗難防止や迷子防止に! 3~12m離れて電波が途切れるとアラームが鳴り、バイブが作動します。
用途所持品の盗難・置き忘れ・迷子防止に 情報端末やノートPCに 質量(g)【子機】10(電池とストラップ含む)、【親機】46(電池とキーホルダー含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【子機】35.5×35×8、【親機】41×62×16 電池【子機】CR2032×1(テスト電池付属)、【親機】単4形アルカリ電池×2(別売) 電池寿命【子機】1日8時間の使用で約2ヶ月、【親機】1日8時間の使用で1回につき警告が10秒間×6回作動して約1ヶ月 作動距離(m)S:約3~5、L:約7~12
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

LION (ライオン事務器)パソコン用持出し防止ロック
ロックシリンダー錠 仕様シリアルポート用、シリンダー錠一体型(D-Sub9ピン・ミニD-Sub15ピン) 材質(ワイヤ)スチール製・ウレタン被覆/Φ4.4mm×2m)
1組
2,798 税込3,078
5日以内出荷

モニタ・CPU・プリンタなどをまとめて盗難から守ります。 一度に3台まで盗難防止に備えることが可能。 OA機器にこだわらずにAV機器その他にも対応可能です。 ロック方法:取付パーツを両面テープでモニタ・CPU・プリンタに設置し、取付パーツの通し口にワイヤーを通します。 ワイヤーはデスク・ラックなどに巻きつけ、あとは南京錠でワイヤーをロックすれば完了です。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます) 適合その他:接着 セット内容南京錠、カギ2本、取付パーツ×3個、両面シール×3個 【ワイヤー】シルバー タイプ通常 種類南京錠+ワイヤー ワイヤー長さ(m)1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)南京錠:30×12.5×48.5、取付パーツ:40×40×20 ワイヤー太さ(mm)2.2 材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング
1個
2,424 税込2,666
当日出荷

セキュリティケーブル パソコン用 ダイヤル式タイプ モノタロウ 動画あり
ノートパソコンやデスクトップパソコン等、セキュリティスロットが付いている機器に取り付けが簡単にできます。
ワイヤー長さ(m)1.8 ワイヤー径(Φmm)4.5 材質 質量(g)139 対応機種3mm~3.8mm×7mm~8mmのセキュリティスロットを持つパソコン(本体厚み対応サイズ:2.5mm~4mm、内部奥行対応サイズ:2.5mm以上)セキュリティスロットのサイズが対応していても、スロット内部の奥行きが対応しない場合があります。 ロックダイヤル式(4桁/回転式) 取扱説明書(0.8MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

LION (ライオン事務器)パソコン用持出し防止ロック
ディンプル南京錠:玄関錠などに使用される高性能シリンダーを搭載した南京錠でカギの表面に深さや大きさの異なるくぼみをもつディンプルキーを採用しており、カギの複製やピッキング対策に優れています。(カギは7000通り)また、カギはリバーシブルタイプですのでカギの向きを気にすることなくスムーズな開錠が可能です。
ロックディンプル南京錠 仕様セキュリティホール用、ディンプル南京錠 材質(ワイヤ)スチール製・ナイロン被膜/Φ4mm×1.8m、(ロックプレート)ステンレス製
1組
2,698 税込2,968
5日以内出荷

セキュリティスロットに簡単取付け、一体型、超小型シリンダタイプ。 錠とワイヤーが一体型なので、邪魔になりません。 シリンダが非常に小さいので、ノートパソコン取り付け時に本体が浮かず、ウルトラブックにも最適です。 移動の多い方に最適な着脱簡単タイプです。
ワイヤー長(mm)2 ワイヤー径(Φmm)4.4 セット内容本体×1、鍵×2 質量(g)約122 寸法(幅W×高さH)(mm)シリンダとケーブル接続部分まで/27.6×23.5 シリンダー径(Φmm)12 ロックシリンダー錠 アズワン品番64-0873-41
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

構造が複雑でピッキングに強く、盗難防止性が高いディンプルキーを採用。 鍵の複製も困難なため、合鍵による盗難も防止。南京錠は衝撃に強いダブルフック形状を採用。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます) ワイヤー長さ(m)1.7 その他※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。 適合3×7mmスロット(縦横式) セット内容南京錠(ESL-NKD)、カギ×3本、ロックパーツ(ESL-RP)、ワイヤー 【ワイヤー】ブラック 質量(g)約290 タイプ通常 種類ディンプルキータイプの南京錠+ワイヤー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)南京錠:30×15.6×57(フック太さ5.5) ワイヤー太さ(mm)5 材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング
1セット
2,898 税込3,188
翌々日出荷

ノートパソコンやデスクトップパソコン等、セキュリティスロットが付いている機器に取り付けが簡単にできます。金具の穴にマウス・テンキーなどのコードを通す事で同様にロックできます。
ワイヤー長さ(m)1.8 ワイヤー径(Φmm)2.4 材質(ワイヤー)鉄、(南京錠)真鍮、(金具)ステンレス 対応機種3~4×6.5~8mmのセキュリティスロットを持つOA機器等 ロック南京錠(キー式) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.7MB)
1個
899 税込989
当日出荷

大切なノートパソコンを盗難から守るセキュリティワイヤー。カギを回してロックするシリンダー式です。ワイヤーを机の脚や柱などに巻きつけセキュリティスロットに差し込んでロックすることで、ノートパソコンの持ち出しを防止します。錠の先端サイズを調整できるため、全セキュリティスロットのサイズに対応。パソコンの種類に関係なく使用できます。オフィスや学校、イベント会場など共有スペースや人が多く集まる場所で活躍します。
材質ワイヤー スチール(亜鉛メッキ)、表面 PVCコーティング 質量(g)約133 ワイヤー径(Φmm)約4.4 ワイヤー長(mm)2000 保証期間ご購入日から6カ月間 シリンダ錠 適合寸法(mm)対応可能スロット:3×7(ケンジントン)、3.2×4.5(Noble Wedge)、2.5×6(Nano Saver)
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

LION (ライオン事務器)パソコン用持出し防止ロック
ロックダイヤル錠 仕様セキュリティホール用、南京錠、収納ケース付(PP製) 材質(ワイヤ)スチール製・ナイロン被膜/Φ3mm×1.8m、(ロックプレート)ステンレス製
1組
2,298 税込2,528
5日以内出荷

店内での展示品の管理および整理整頓と万引き防止用に最適です。 取り付け・セットも簡単で、大手薬局チェーンでも採用されています。
取付け方法両面テープ
1セット(10個)ほか
特価
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

切断に強い鋼鉄製、ボルトクリッパーでも容易に切断できません。端末をリング状に施錠して、チェインの長さを有効活用!。チェインカバー付きで、錆び、切断に強い。
用途門扉の不正開放防止に!バイク・自転車の持ち出し防止に。工事現場、車の荷台などに一時的に放置するものの持ち運び防止に。 仕様専用チェインロック、キー2本付き 材質本体:真鍮、本体カバー:鋼鉄・ニッケルメッキ、シャックル:鋼鉄・クロームメッキ アズワン品番64-8270-82
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

置き忘れ・盗難防止の注意喚起に!。3m~12m離れると、バイブと音で警告!。用途によりショート(3~5m)、ロング(7~12m)の切り換え使用ができます
作動距離(mm)(ショート)3000~5000、(ロング)7000~12000 電池送信部/リチウム電池CR2032×1個(動作確認用)受信部/単4形アルカリ電池×2個(付属しておりません。別途お買い求めください)
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

ノート・デスクトップパソコン他セキュリティスロットを持つ機種(液晶ディスプレイ、プロジェクターなど)に簡単取り付けできます。 マウス・テンキーなど周辺機器も同様にロックできます。
適合機種セキュリティスロットを持つノートパソコン、デスクトップパソコンなど ワイヤー径(Φmm)2.2 ワイヤー長さ(m)2
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USBポートをふさいでガード!空いているUSBポートへの不正な接続を防止するUSBポートガードの専用パーツ、"USBストッパー"。
用途セキュリティロックとして不正なデータ持ち出しを防ぎます。(情報漏洩防止) 適合USBスロット セット内容ストッパー×12個 材質ABS 質量(g)約2.28 種類ポートガード 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)13×2.6×10
1パック(12個)
1,598 税込1,758
欠品中


エー・エム・プロダクツプロマットずれ防止タイプ
RoHS
・靴裏や台車に付着した油分や液体を吸収し保持します。 ・表面は丈夫で毛羽立ちづらく、裏面にグリップ力がある為、滑りにくく安全です。 ・厚さわずか2mmの為、躓きや段差による引っ掛かりが無く安全です。 ・はさみやカッターで簡単にカットが可能です。 ・汚れが目立ちにくいダークグレー ・裏面の特殊フィルムでピータイルやセラミックタイルに置くだけで張り付き、また糊を使っていないため粘着が残りません。 ・吸収した液体が床に浸透しません。 ・防炎適合品
用途・飲食店厨房やスーパーの加工室の出入り口での液体持ち出し防止 ・油や水の持ち出しによる、従業員やお客様が滑る危険性や汚れの拡散を減少 使用場所キッチン・厨房 対応油分や液体 ダークグレー 材質(裏)ポリエチレン 材質(表)ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)ほか
26,980 税込29,678
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)パソコン用持出し防止ロック
ロックダイヤル錠 仕様セキュリティホール用、ダイヤル錠 材質(ワイヤ)スチール製・ナイロン被覆/Φ3mm×1.8m、ロックプレート・補足板:ステンレス製
1組
3,500 税込3,850
5日以内出荷

1枚
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。 耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。
タイプ細径 ロープ仕様7束×7本
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

パソコンのUSBポートをふさぐことで不正なUSB接続を防止し、情報漏えいを予防する”USBポートガード”です。 本体のスライドを押すことでストッパーがUSBポートに入り込み、物理的にUSBポートをふさぎます。 本体キャップにある突起部をストッパーに差し込むことで取り外しが可能です。 USBストッパー6個がセットになっています。 ※USBストッパーのみ12個がセットになった「ESL-USB1K」(注文コード75911035)もご用意しています。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
用途セキュリティロックとして不正なデータ持ち出しを防ぎます。(情報漏洩防止) 適合USBスロット セット内容本体、ストッパー×6個 材質解除キー:POM、その他:ABS、HIPS 質量(g)約8.78 種類ポートガード 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)【本体】17×92.5×9.6
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

持ち運びに適したガーデニングトレイ!トレイのまま収納・持ち出しに!細かいパーツの紛失を防ぎます。 植え替え作業や移動に!周囲を汚さず作業ができて持ち運びに便利です。 万能タイプのマルチトレイなので、シューズや長靴、ベビーカーにも置き場所を決めれば床汚れの防止に。
用途植物の植え替え、道具やシューズの保管、床汚れ防止 材質ポリプロピレン ブラック
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB Type-Cポートをふさいでガード!空いているポートへの不正な接続を防止する”USB TypeCポートガード” パソコンのUSB Type-Cポートをふさぐことで不正な接続を防止し、情報漏えいを予防する 本体キャップにある解除キーをストッパーに差し込むことで取り外しが可能です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様 USB Type-C用ストッパー6個がセットになっています。 ※ストッパーは追加でご用意できます。(ESL-TYPEC1:注文コードK68858572)
用途セキュリティロックとして不正なデータ持ち出しを防ぎます。(情報漏洩防止) 適合typeCスロット セット内容本体、ストッパー×6個 材質解除キー:POM、その他:ABS 質量(g)約4.8 種類ポートガード 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)【本体】65.9×12.9×7.1
1セット
2,098 税込2,308
当日出荷

USB Type-Cポートをふさいでガード!空いているポートへの不正な接続を防止する”USB TypeCポートガード用ストッパー”
用途セキュリティロックとして不正なデータ持ち出しを防ぎます。(情報漏洩防止) 適合typeCスロット セット内容ストッパー×12個 材質ABS 質量(g)約0.075※ストッパー1個あたり 種類ポートガード 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)8.8×5.9×3.0
1セット
1,898 税込2,088
欠品中

大切なノートパソコンを盗難から守るセキュリティワイヤー。4桁の番号を設定して開錠するダイヤル式です。ワイヤーを机の脚や柱などに巻きつけセキュリティスロットに差し込んでロックすることで、ノートパソコンの持ち出しを防止します。錠の先端サイズを調整できるため、全セキュリティスロットのサイズに対応。パソコンの種類に関係なく使用できます。オフィスや学校、イベント会場など共有スペースや人が多く集まる場所で活躍します。
材質ワイヤー スチール(亜鉛メッキ)、表面 PVCコーティング 質量(g)約155 ワイヤー径(Φmm)約4.4 ワイヤー長(mm)2000 保証期間ご購入日から6カ月間 ダイヤル錠 適合寸法(mm)対応可能スロット:3×7(ケンジントン)、3.2×4.5(Noble Wedge)、2.5×6(Nano Saver)
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

SunDisk(ソルディ)ポケットレス続服 #212
エコ商品
ポケットレス続服となります。〈br〉持ち出し、異物の持ち込みを防止。
用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事 ブルー 種別長袖つなぎ 混率(%)ポリエステル65、綿 35(帯電防止素材) 仕様腰のび仕様(ヒノマルカット) エコマーク認定認定 機能帯電防止 質量(g/m2)220 材質(ファスナー)樹脂 グリーン購入法適合 袖丈長袖 エコマーク認定番号19103101
1着
7,698 税込8,468
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メガソフトLB USBロック2 Pro
『LB USBロック2 Pro』はPCからの不正なデータ持ち出しを防止するための機能を統合した『LB USBロック』シリーズです。『LB USBロック Plus』の機能に加えて、持ち出しデータの自動暗号化やUSB利用関連ログの収集、パスワード自動生成機能等を備えています。
仕様●動作HDD容量:50MB以上●プラットフォーム:Windows●言語:日本語●納品形態:パッケージ●動作CPU:1GHz以上のインテルX86または互換CPU●動作メモリ:4GB以上 対応OS日本語 Windows 10/11
1台
9,898 税込10,888
8日以内出荷

DON(ヤマタカ)ツナギ服
外部にポケットがついていないツナギ服で、私物や異物の持ち込み・備品などの持ち出しを防止します。また、ポケットに入れたものが製品に当たり傷などの原因となることを防ぐ効果もあります。
仕様ウエスト/脇ゴム ブルー 機能帯電防止 素材ポリエステル65% 綿35% ツイル 適応オールシーズン
1枚
7,998 税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

防犯切れまチェイン WAKI(和気産業) 動画あり
切断に強い鋼鉄製、ボルトクリッパーでも容易に切断できません。端末をリング状に施錠して、チェインの長さを有効活用!。チェインカバー付きで、錆び、切断に強い。姉妹品のチェイン専用ロック(IB-146)(別売)をお使いいただくと吊が表に出ずチェインカッターなどでも切断しにくくなります。
用途門扉の不正開放防止に!バイク・自転車の持ち出し防止に。工事現場、車の荷台などに一時的に放置するものの持ち運び防止に。 材質保護カバー:テトロン 材質(吊)鋼鉄・亜鉛メッキ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

南京錠、ワイヤーと組み合わせてパソコンの盗難防止に役立てられるマルチロックプレート。 ご使用のパソコンに合った穴位置に、マルチロックプレートの穴を合わせ、別売りのワイヤーと南京錠でとめることで盗難から守ります。 4タイプのセキュリティスロットに対応するマルチロックパーツです。 小型セキュリティスロット、Nanoロック(Nanoスロット・NanoSaver・ナノセーバー)対応 小型セキュリティスロット、Nobleロック(ノーブルウェッジロック・Noble Wedge Lock・ノーブルロック)対応 MiniSaverに対応 標準スロットに対応
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます) その他※ご使用のパソコンに対応した穴位置に、マルチロックプレートの穴を合わせ、ワイヤーと共に南京錠で留めて使用します。※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。 適合マルチ(3×7mmスロット(縦横式)、3×7mmスロット、2.5×6mmスロット、3.2×4.5mmスロット) セット内容マルチロックパーツ×1個 材質ステンレス 質量(g)約6.2 タイプ通常 種類ロックパーツ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マルチロックパーツ:18×3.7×33
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ニードルパンチ製法のマット表面に熱処理加工が施されているため、往来の激しい通路でも十分耐えることができる。 汚れがめだたない。 長さ20m/巻で約65リットルもの油を吸収する。 クッション性があるので、足腰の負担をやわらげる。 はさみやカッターで簡単にカットすることができる。
用途工場や店舗の通路をドライな状態に保ち、作業者の転倒事故を防ぐことができる。 靴裏や台車車輪の油をすばやく吸収し、油の持ち出しを防止することができる。 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)2 質量(kg)約6.8 ダークグレー 長さ(m)30 適合規格防炎適合品 幅(cm)90 寸法(cm)90×30×2 RoHS指令(10物質対応)対応 吸収量(L)約51.3
1巻
32,980 税込36,278
4日以内出荷

狭い玄関前、ちょっとしたスペースを活用したコンソールテーブル! シンプルで使いやすく、鍵やマスクを持ち出しやすい場所に置けます。
用途天板下はフックを付属しているので、折りたたみ傘やエコバックなど、お出かけの際にあったらいいなというものを収納できます。 がたつき防止のアジャスター付。 材質MDF、PVC、スチール 幅(mm)600 質量(kg)3 高さ(mm)800 奥行(mm)180 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×180×800
1台
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持出、継足ソケットの取り付け・取り外しに最適です(全長50mmにも対応)。 ラチェットレンチ・メガネレンチに接続してご使用ください。 脱落防止ボール付きです。
全長(mm)100
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セキュリティスロットのないタブレット/薄型ノートPCを盗難から守ります。強力な吸盤で機器に簡易に固定します。 本体が丸く、握りづらいので、容易に取り外しできません。 ワイヤーにはビニールコーティングを施し、ワイヤーによるデスクなどへのキズを防止します。 吸引力:約15kg
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます) ワイヤー長さ(m)1.8 ワイヤー太さ(mm)3 適合タブレット、PC セット内容吸盤×1個、ダイヤル錠付きワイヤー×1個 材質ダイヤル錠:亜鉛合金、吸盤:ゴム 【ワイヤー】ブラック 質量(g)本体:48、セキュリティワイヤー:68 タイプ通常 種類吸盤セキュリティワイヤーロック 材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

ニードルパンチ製法のマット表面に熱処理加工が施されているため、往来の激しい通路でも十分耐えることができる。 汚れがめだたない。 長さ20m/巻で約65リットルもの油を吸収する。 クッション性があるので、足腰の負担をやわらげる。 はさみやカッターで簡単にカットすることができる。
用途工場や店舗の通路をドライな状態に保ち、作業者の転倒事故を防ぐことができる。 靴裏や台車車輪の油をすばやく吸収し、油の持ち出しを防止することができる。 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)4 ダークグレー 適合規格防炎適合品 幅(cm)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)ほか
26,980 税込29,678
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。メディアにデータを書き込めない読込専用仕様、データ持ち出しの心配がないため情報漏洩防止になります!。「お知らせLED」「Boostケーブル」搭載、安定した電力供給を実現します。USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0対応、薄型のパソコンにも最適なスリムボディー。Wケーブル収納の機構を採用、携帯もコンパクトに収納できます
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷

MMK SCIENTIFICTDS&ECメーター
【多機能な3-in-1測定器】水溶液中のTDS、EC、水温の測定が同時に行えます。本体ペンタイプ+ハードケース入りですので屋外へ持ち出しも簡単&安全に行うことが出来ます。 【超快速測定、高精度】特殊合金電極の採用により、溶液に電極を浸漬させた瞬間高精度な測定結果を得ることが出来ます。また、溶液の温度に応じて測定値を自動補正することができる機能によってより精度の高いデータを得ることが可能となっております。 【ホールド&オートオフ機能】測定データが安定した後HOLDボタンを押せば、測定結果をロックして確実に読み取り・保存を行うことが出来ます。また、電源を切り忘れた場合でも5分後に自動でスイッチが切れバッテリーの消耗を防止します。
用途農業・食品・観賞魚・熱帯魚・河川・洗車・塗料・化学・薬品・学校教育など セット内容本体(電極一体型)、電極保護キャップ、CR2032リチウムイオン電池1個、日本語取扱説明書 電源CR2032リチウムイオン電池 1個 温度測定範囲(℃)0.1-80.0 精度(%)±2 測定範囲(μS/cm)EC:0~9999 測定範囲(ppm)TDS:0~9990 温度範囲(°F)32.0~176.0
1台
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)