計量、保存、乾燥などマルチに使用できます。書込みもでき、持ち運びにも便利なタブ付。
持ちやすいタブ付きです。重ねた時に容易に取れるように側面は角度がついています。蒸発皿・計量皿・容器のカバーとしても使用可能です。
材質アルミニウム
仕様ケース入数:100個
仕様ケース入数:200個
材質アルミニウム
品名・タイププリン型
小判の形状が、和のお弁当・惣菜を引き立てます。冷凍食品からオーブン調理・電子レンジにも、幅広い温度帯で使用可能。グラタンなどの洋風食材にもどうぞ。蓋は別売り。
材質紙+PET樹脂(内面)
寸法(mm)165×121×41
電子レンジ対応
こんなお得な商品も!
アルミカップ 焼型
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
アルミで作られたコンテナです。
オーブンでそのまま焼いたり、鉄板の上に直接乗せて焼くことができます。
マフィン、プリン、グラタン、チーズフォンデュ等幅広い用途でご使用できます。
軽くて扱いやすく積み重ねれば少ないスペースで何種類も保管できます。
キャンプやバーベキューなどに大活躍のアルミ製食器シリーズ!
直径約12.5cmの持ち手付きスープカップ。
収納時はコンパクトになる可動式のハンドル&軽量だから、持ち運びにも便利♪
材質本体:アルミニウム合金(板厚0.8mm)、ハンドル:ステンレス、ハンドルカバー:PVC
質量(g)80
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約Φ128×52(ハンドル含まず)
表面処理アルマイト加工
アズワン品番64-8927-35
満水容量(L)0.5
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
材質アルミニウムはく
仕様合紙なし
材質アルミニウム
厚さ(μm)11ミクロン±10%
アルミで作られたコンテナです。耐熱温度は約600度です。オーブンでそのまま焼いたり、鉄板の上に直接のせることができます。製菓やグラタンの容器として、鉄板料理の容器としてご使用できます。
材質アルミ
アルミ製の使い捨て容器です。アルミ素材のため耐熱性があります。簡易容器として液体・固体・粉体等にさまざまなご利用ができます。
用途使い捨て容器として。液体、固体、粉体などに。
材質アルミ
耐熱温度(℃)600
アルミで作られたコンテナです。耐熱温度は約600度です。
オーブンでそのまま焼いたり、鉄板の上に直接のせることができます。
多くの食品メーカーにもご使用いただいており、パンやケーキ類等製菓に最適です。
軽くて扱いやすく積み重ねれば少ないスペースで何種類も保管できます。
仕様合紙なし
材質アルミニウム
タイプ厚手
厚さ(μm)25ミクロン±10%
キャンプやバーベキューなどに大活躍のアルミ製食器シリーズ!
直径約12.5cmの持ち手付きスープカップ。
収納時はコンパクトになる可動式のハンドル&軽量だから、持ち運びにも便利♪
材質本体:アルミニウム合金(板厚0.8mm)、ハンドル:ステンレス、ハンドルカバー:PVC
質量(g)80
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約Φ128×52(ハンドル含まず)
表面処理アルマイト加工
アズワン品番64-8927-33
満水容量(L)0.5
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
関連キーワード