大人が見落としがちな「指はさみのキケン」からお子様を守ります。
ドアの蝶番側の隙間をカバーして事故を防ぎます。
用途保育園のトイレ・児童館の乳幼児向け教室入り口・ベビーフェンス等
セット内容巻取りタイプ1セット・固定タイプ1セット・釘20本・注意ラベル1枚
材質(本体BOX)アルミ、(スクリーン)ポリエステル
高さ(mm)1200
ドアの内側も外側も2本のカバーで、両側の危険から守る。硬いカバーなので、強く押しても指はさみを防止する。120cmの高さで、ドアの下部から手が届く所まで完全防止。ドイツ製の強力な「テサテープ」使用で、剥がれにくく、10万回開閉検査に合格(TUV/GS規格)。カバー全体が透明なので、どんな色のドアにも違和感無く合わす事ができます。
用途指詰めの危険を防ぐストッパー、一般住宅・幼稚園・店舗・ショッピングセンター・施設などに最適です。
色透明
材質PVC(ポリ塩化ビニール)
寸法(mm)高さ1200×65(外側カバー)/高さ1200×32(内側カバー)
質量(g)430
使用後の手入方法水洗い
お子様が指を挟みやすい開き戸に簡単に装着でき、危険な指詰めからお子様を守ります。
スプリング内臓の丁番が扉の開閉に連動した危険な吊り元側の隙間を確実に塞ぎます。
色半透明
材質アクリル
ドアの指詰め事故や、挟まり事故を防ぎます。
用途ドア・扉の安全対策として。
トラスコ品番161-2930
幅(mm)190
質量(g)100
長さ(m)0.44
取付け方法貼付タイプ(両面テープ貼付済)
1セット(2個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
両面テープ製品貼り付け済み
ドア内側の隙間を塞ぎ、指の挟まれ防止対策が行えます。
隙間を塞げるので異物混入対策としてもご使用いただけます。
仕様●商品名:ゆびストッパー●サイズ:215(W)×400(L)×15(t)mm●色:ホワイト●材質:PVC、アクリル系粘着剤●仕様:販売数量1個につき、2本セット●重量(g):約210
アズワン品番65-2307-69
1セット(2本)
¥1,400
税込¥1,540
当日出荷
ドアの内側も外側も2本のカバーで、両側の危険から守る。硬いカバーなので、強く押しても指はさみを防止する。180cmの高さで、ドアの下部から手が届く所まで完全防止。ドイツ製の強力な「テサテープ」使用で、剥がれにくく、20万回開閉検査に合格(TUV/GS規格)。
用途指詰めの危険を防ぐストッパー、一般住宅・幼稚園・店舗・ショッピングセンター・施設などに最適です。
色白色
材質PVC(ポリ塩化ビニール)
寸法(mm)高さ1800×150(外側カバー)/高さ1800×80(内側カバー)
質量(g)1600
使用後の手入方法水洗い
思わぬ事故から守る愛情ソフトカバー。ドアなどの開閉時にできる隙間に指を挟まないようにするジャバラ型のカバーです。ジャバラ状になっているので、開閉した時に生じるドアと柱の隙間の幅に応じて伸縮し、すき間をカバーします。専用両面テープが本体に貼り付け済みなので、貼るだけ簡単です。ドアの隙間カバーとして防音効果も発揮します。複数本を継ぎ合わせて灯りの進入止めにも。全面に取り付けるとすきま風防止になります。
用途ドアを開けた際に生じるすき間をカバーしドアと柱の間に指を挟む事故を防ぎます。
材質PVC
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)約40×21.5×1.5
ジャバラ形状がドアの継ぎ目をカバーして指詰め事故や挟まり事故を防ぎます。
用途ドア、扉の指挟み防止に。
厚さ(mm)15
材質軟質塩化ビニール(PVC)
質量(g)110
取付け方法貼付タイプ(両面テープ貼付済)
幅(mm)215
長さ(mm)400
曲線・コーナーになじみやすいハーフカット加工仕様で粘着タイプのジャバラタイプ簡易クッション材。
工場・工事現場・駐車場などの危険表示と安全保護に最適のクッション材。
用途工場・工事現場・駐車場・建物などの接触キズの防止に最適。
形状ジャバラ
色グレー
材質ポリエチレン
長さ(mm)400
寸法(mm)200×430×10
タイプ粘着
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
夜間にも見やすい反射テープ付
用途車庫入れ安心!ボディ・ドアの保護に
全長(mm)250
材質(本体)塩化ビニール、(粘着剤)アクリル系粘着剤
幅(mm)約50(中心より)
1パック(2本)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
開き扉吊元の隙間をスクリーンによって塞ぎ、指はさみを防止します。既存の扉に後付けができます。耐久性を求められる住宅以外の施設や工場でも使用できます。雨や紫外線に強い耐候仕様もご用意しています。スクリーンには燃えにくい素材を採用しています。耐火性能試験 EN1634-1:2018 30分をクリアしています。木・鉄扉に適しています。
用途商業施設、保育施設、老健施設、ホテル
付属品へクサロビュラ穴(T15)付きなべタッピンねじ ST3.5×16 NR-24:8本、NR-32-WP:12本、へクサロビュラ穴(T15)付きなべドリルねじ ST3.5×16 NR-24:8本、NR-32-WP:12本、NR-32-WP:六角棒スパナ 呼び2.5
使用温度(℃)-20~+50(耐候仕様)
開き角度(度)270
RoHS指令(10物質対応)対応
引き戸用の指はさみ防止用品。ご家庭での指はさみによる事故を防ぎます。幼稚園や保育園など小さいお子さんが多いところには事故防止として最適です。
ゴム部分を引いて回すだけの簡単操作です。2014年キッズデザイン賞受賞の安全を考慮した製品です。
材質AES樹脂、エチレンプロピレンゴム
1パック
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
全長(mm)1000
仕様エンドキャップ2個付、コンクリートビス6個付両面テープ(仮止め用)、取付手順書付
材質(本体)軟質エンビ、(当て板)硬質エンビ
寸法(mm)65×65×13mm
質量(kg)1.4
お手軽に。どんな場所にもフィットする。
やわらかなゴムスポンジの凹凸形状が抜群のクッション性。
はさみなどで簡単にカットしてすぐに使えます。
小さなお子様やご年配の方がおられるご家庭や施設はもちろん、学校、
オフィス、作業現場や工場の危険に伴う箇所のリスク対策に。
用途・転倒ケガ、打ち身など軽減のクッション材に
・頭上注意の注意喚起に
・遊具や手すりのすべり止めに
・工場、施設の凹凸の保護に
・台車等の衝突軽減に
・柱や巾木の保護材に
厚さ(mm)約6.5
幅(cm)約7.5
ジャバラが伸縮して、ドアのすき間をカバーし指を挟む事故を防止します。
ドアと柱を覆うように、ジャバラを取り付けます。
材質硬質PVC(塩ビ樹脂)・軟質PVC
全長(mm)440
構成合成樹脂一体成型品・両面テープ付き
アズワン品番7-1689-01
1パック(2本)
¥1,770
税込¥1,947
当日出荷
室内、玄関、浴室のドアのすき間などに貼ってすきま風をシャットアウトできるすき間ふさぎテープ製品です。●ほどよい厚みと弾力ですき間をぴったりふせぎます。●重い玄関ドアの衝撃音も吸収します。
タイプ波型
使用温度範囲(℃)-5~40
主な用途隙間用
粘着力(N/6.5mm)5
材質(エンドプレート)SUS304
厚さ(mm)(エンドプレート)1.5
材質(シート)上面:ナイロン織物+ポリウレタンコーティング(黒色)、中間:PETフィルム(透明)、下面:アルミハイパロンクロス(グレー)
隙間をふさぐフラップ付きタイプ
色黒
材質(本体)PVC(塩化ビニール)
寸法L(mm)25.5
寸法C(mm)2.2
材質(芯金)アルミ(A3004)
材質(フラップ)EPDMスポンジラバー
RoHS指令(10物質対応)対応
模様ファインペブル(細目模様)
マルチリフト ML-1型 シンクロタイプ、マルチリフト ML-2型、若しくはアルファコローネ シンクロタイプの上側に取り付けて使用します。特殊ゴムクッション、チルトリミッターを内蔵しています。特殊ゴムクッションは振動を吸収し、チルトリミッターはシンクロ昇降時の連動のずれを吸収し、平行度を保ちます。指はさみ防止用の安全カバー付です。
種類電動昇降アクセサリー
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード