第1指から第5指までどの指でも固定が可能。
マジックテープで簡単に脱着が可能なため、入浴時などに便利です。
本体ごと丸洗い(手洗い)が可能で衛生的です。
寸法(mm)(上部ベルト長)130、(下部ベルト長)250、(高さ)100
サイズフリー
松吉医科器械コード23-5155-00
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
伸縮性の高いゲル素材で、指を包み込みながら保湿ガードします。
薄型ですので肌にフィットし、指の曲げ伸ばしも容易です。
着けたまま水仕事も可能です。
材質エラストマー
全長約38mm
アズワン品番8-5412-01
適合寸法(cm)(指周囲)4~7cm
1袋(3個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
親指以外の4つの指に使用できます。
アルミニウムステーにより固定力を強化しています。
伸縮性・フィット性に優れた素材を使用しています。
サイズフリー
材質ナイロン・クロロプレンゴム・ポリエステル・アルミニウム
アズワン品番7-4295-01
洗濯方法手洗い
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
用途親指、手首の保護、腱鞘炎対策に
材質ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル
色ベージュ
痛めた親指を固定し保護する製品です。
2本の内臓プラスチック製ステーが親指を固定し、そり返りを防止します。
3箇所のストラップで固定強度、サイズを自由に調整できます。
親指はしっかり固定しますが、親指以外は容易に動かすことができ、作業の邪魔になりません。
ラテックスフリー(天然ゴム不使用) 。
本体メッシュ生地で通気性良好。
イージスマイクローブ加工により雑菌繁殖を抑え防臭効果あり。
ラップタイプで着脱簡単。
サイズフリー
色黒
左右区別左右兼用
材質非石油系ネオプレーン・ナイロン・ポリエステル・PU・PE
質量(g)47
タイプラップタイプ
適合部位親指用
手首周り(cm)14~26
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ベイトリールを1日使うとロッドを持つ腕が疲れる~という方、いませんか?
ジグやエギをシャクる時だけでなく、ただパーミングしているだけでも、ロッドを落とさないようにと無意識のうちに力を入れて握り込んでしまうもの。
当たり前だと思ってあきらめていたそんな疲れを解消するためのサポートグッズ、それがE.G.パーミングサポーターです。
調節自在のサポートバンドで様々な形状のリールシートに簡単に装着。
軽い力で握るだけで抜群の安定感、長時間のパーミングによる疲労を軽減。
サポートリングはシリコンゴム製、激しいシャクリでも指に負担が掛からない。
用途装着・使用方法
ロッドにリールをセットした後、サポートバンドをリールシートに巻きつけ、サポートリングの中を通して固定してください。あとは、サポートリングに薬指もしくは中指を入れてパーミングするだけ。
サポートバンドはリールシート・トリガーの前に巻きつけてください。
指にはめやすいよう、サポートリングはパーミングする手の側にズラした状態でセットしてください。
バンド幅(mm)サポートバンド:11
バンド長(mm)サポートバンド:203
使用例イカメタル・ライトジギング・タイラバ・ボートエギング・ボートアジング等、ベイトタックルを使用したバーチカルの釣り全般。
伸縮性、フィット性に優れたネオプレーンを採用。手首の負担を和らげます。アルミニウムステーにより固定力を強化します。
サイズフリー
材質ナイロン、クロロプレンゴム、ポリエステル、アルミニウム
適合部位手首
アズワン品番7-1056-01
手首周り(cm)14~20
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
片手で簡単に装着できる母指用サポーター。
母指ストラップがスライドして動くので、固定力の調節が可能。
マフラー交換時に必要なサイレンサーバンドとバンドラバーのセット。
曲げ部には2ヶ所のリブを設け、十分な強度を確保しています。
付属品M8×25フランジ付ステンレスキャップボルト、M8ステンレスワッシャー、M8ロックナット
材質ステンレス(1.2mm厚)
寸法B(mm)25
寸法C(mm)10
ソフトウレタンの副木です。
患部に直接当たる部分に綿パイルが貼り付けてありますので、そのまま使用でき、発汗やカブレなどの不快感もありません。
適合手足・指用
厚さ(mm)10
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000040
医薬品医療機器等法一般医療機器
軽い接着性があり着脱が簡単
バフ作業や金属加工等の際にやけど、すり傷等から指先を保護する、強くて薄い特殊なテープ。
用途作業時のすべり止め、作業性を高めるための指用として
幅(mm)20
色緑
長さ(m)30
仕様バフ作業や金属加工等の際にやけど、すり傷等から指先を保護する、強くて薄い特殊なテープ。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
¥789
税込¥868
当日出荷
補助ベルトで手首をしっかりと固定し、過度な動きを抑えます。
適度な伸縮性で手首にピッタリフィットします。
片手で簡単装着。さらに親指の動きを制限し、手首への負担を軽減させます。
マジックテープで締付けの強弱をお好みで調整できます。
サイズフリー
色ベージュ
左右区別左右兼用
適合部位手首
手首周り(cm)13~24
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
1個
¥1,530
税込¥1,683
当日出荷
手首の保護サポーター。
強力伸縮タイプで負担を軽減、関節の動きを妨げません。
親指の付け根(球筋群)、手首(筋支帯群)の過度の負担で起きる炎症などを和らげます。
左右区別左右兼用
タイプ強力伸縮タイプ
適合部位手首
長年のハイヒールなどの圧迫で痛い!!」そんな時は!硬くなた角質を特殊ゲルで集中的に補給!指サックを装着するだけ足指のマメを予防!外側の乾燥を防ぎ、内側から集中補給保湿
足指だけではなく、手指のマメ保護商品として手・足用で用途は広い!
材質表地:ナイロン66.4% ポリウレタン33.6%、裏地:エラストマー樹脂
質量(g)約25
長さ(cm)約15
内径(Φcm)約1.5
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
つら~い手指の負担に!
簡単はめるだけ指の第一、第二関節を保護する70mmのロングタイプ。
長さは切って調整可能(切ってもほつれにくい)。
ゆるい場合はサポーターを折り返して締付け力調整も可能。
シームレス(無縫製)でなめらかでやさしい肌触り
洗って繰り返し使えます。
用途指サポーター(指の保護、固定、安定に)
長さ(mm)70
色ベージュ
アルミニウムステーにより固定力を強化しています。
伸縮性・フィット性に優れたクッション素材を使用しています。
左右兼用の商品です。
材質ナイロン・ポリエステル・アルミニウム
洗濯方法洗濯可(手洗い)
ケブラー繊維を使用した耐切創指サックです。
用途指先の危険作業に
色イエロー
材質ケブラー100%薄地ニット(10ゲージ)
入数(双)10
ゲージ数10
着けやすい&乾きやすいCM関節固定バンド
簡単に装着
速乾性に優れた素材採用
親指と手首をしっかり固定
汚れが目立ちにくく、スポーティーなブラック
左右各専用のためしっかりフィット
用途CM関節症、腱鞘炎、慢性関節リウマチ、第1中手指関節の側方靭帯損傷などの症例に使用
材質ナイロン・ポリウレタン・EVA・ポリエステル・ポリエチレン
色ブラック
サイズフリー
洗濯方法手洗い
手首周り(cm)12~26
狭いスペースでも、必要なものが全てコンパクトに収納できるスタンダードモデルです。サイズはW1000の他に、W1100、W1200、W1400の4種類をご用意しております。付属の仕切り板は、一番下の引き出しの奥にバンドで固定してあります。引き出しの取っ手引き出しの取っ手は、指が引っかかりやすい形状で、ノートや書類などの出し入れもし易いです。鍵(カギ)付き一箇所の鍵(カギ)で、引き出しの集中管理が可能です。大切な備品のセキュリティも安心です。約130kgの平均耐荷重天板の厚みも有り、しっかりとしておりますので、約130kg(平均耐荷重)の重さに耐えられます。配線コード引き出し口配線コード引き出し口が、2箇所に設置されています。煩わしい配線もスムーズにまとめられます。アジャスター付き脚にアジャスターが6個付いており、高さの調節も簡単にできます。平らではないフロアも柔軟に対応。ペントレー付き上段の引き出しには、ペントレーが付いていますので、引き出しの中の整理整頓に役立ちます。仕切り板付き下段の引き出し奥に、書類や小物を仕切る事のできる仕切り板が入っているので大変便利です。大容量の下段袖箱下段の袖箱は、ダブルサスペンションを採用しているので引き出しやすく収納力にたいへん優れています。
付属品中段用仕切り板1枚、下段用仕切り板1枚(付属の仕切り板は、一番下の引き出しの奥にバンドで固定してあります。)
材質天板:高圧メラミン樹脂ポストフォーム加工、幕板:スチール、アジャスター:ABS
幅(mm)1000
寸法(mm)脚下:625、脚間:546
高さ(mm)700
タイプ組立:有り(組立式)
奥行(mm)700
耐荷重(kg)天板:130、センター引出:3引出(上段):10引出(中段):15引出(下段):30
最大耐荷重(kg)天板:130/センター引出:3/引出(上段):10/引出(中段):15/引出(下段):30
狭いスペースでも、必要なものが全てコンパクトに収納できるスタンダードモデルです。サイズはW1200の他に、W1000、W1100、W1400の4種類をご用意しております。付属の仕切り板は、一番下の引き出しの奥にバンドで固定してあります。引き出しの取っ手引き出しの取っ手は、指が引っかかりやすい形状で、ノートや書類などの出し入れもし易いです。鍵(カギ)付き一箇所の鍵(カギ)で、引き出しの集中管理が可能です。大切な備品のセキュリティも安心です。約130kgの平均耐荷重天板の厚みも有り、しっかりとしておりますので、約130kg(平均耐荷重)の重さに耐えられます。配線コード引き出し口配線コード引き出し口が、2箇所に設置されています。煩わしい配線もスムーズにまとめられます。アジャスター付き脚にアジャスターが6個付いており、高さの調節も簡単にできます。平らではないフロアも柔軟に対応。ペントレー付き上段の引き出しには、ペントレーが付いていますので、引き出しの中の整理整頓に役立ちます。仕切り板付き下段の引き出し奥に、書類や小物を仕切る事のできる仕切り板が入っているので大変便利です。大容量の下段袖箱下段の袖箱は、ダブルサスペンションを採用しているので引き出しやすく収納力にたいへん優れています。
付属品中段用仕切り板1枚、下段用仕切り板1枚(付属の仕切り板は、一番下の引き出しの奥にバンドで固定してあります。)
材質天板:高圧メラミン樹脂ポストフォーム加工、幕板:スチール、アジャスター:ABS
幅(mm)1200
寸法(mm)脚下:625、脚間:746
高さ(mm)700
タイプ組立:有り(組立式)
奥行(mm)700
耐荷重(kg)天板:130、センター引出:3引出(上段):10引出(中段):15引出(下段):30
最大耐荷重(kg)天板:130/センター引出:3/引出(上段):10/引出(中段):15/引出(下段):30
手首の留め部分がセパレートタイプなので、サポート力を自在に調節できるCM関節固定バンド
ソフトな素材で構成されているため、日常生活動作(ADL)を制限しません。
母指の対立位を効果的に保持します。
母指IP関節(末節と中節の関節)の運動を妨げません。
ドゥケルバン症候群や、手根管症候群などの症例にも応用できます。
抗菌加工済です。
左右兼用で、面ファスナー接着により着脱も簡単に行えます。
材質ポリエステル、ナイロン、レーヨン、ポリウレタン
色ピンク
サイズフリー
手首周り(cm)12~20
1枚
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
小型平面圧縮ロードセル「CFXシリーズ」用固定バンドです。指や道具の先などにロードセルを固定し、実際の使用状況に近い形で測定できます。9cmと25cmのバンドがつくため、巻き付けたい先の直径にあわせ使っていただけます。試験スタンドやフォースゲージで測りづらい形状や場所にあるサンプルの測定にも向いています。
用途ロードセル「CFXシリーズ」を指や道具に固定し、操作に必要な押す力(操作力)を測定できるようにするベルトです。面ファスナーで固定するため、着脱が容易です。CFXの小型性能と様々な対象に着脱しやすいFBO-CFXの特性を活かせば、スタンドやフォースゲージでは測りづらい部分の測定も可能になります。
付属品替えベルト(全長 25 cm)
本体質量(g)約 5
最大使用荷重(N)200
1台
¥3,898
税込¥4,288
30日以内出荷
下穴を開けて指で押し込むだけで、コンクリートの壁面や床、サイディングボードなどにしっかりと固定することができます。
返しがついているため、強固に固定することが可能です。
幅12.7mm までのインシュロックタイ、エンドレスタイを併用することが可能です。
ズレ防止のリブが付いているため、PF管をしっかりと固定することができます。
材質66ナイロン
グレード耐候
使用インシュロックタイ幅2.2~12.7mm、厚さ1.0~1.6mm
許容静荷重(N[kgf])39.2(4)
取付穴径(mm)6
1袋(20個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
下穴に指で押し込むだけなので取付けが簡単。結束バンド(幅4.8mm・厚さ1.5mmまで)を挿入して支持、固定できるため幅広く対応可能。
寸法(mm)挿入深度:25mm
許容荷重(kg)3
1パック(50個)
¥8,298
税込¥9,128
5日以内出荷
面倒な授業プリントの整理・ノート作りを超時短!スパッとカットができるプリントカッターで、スタディーパフォーマンス向上!。カットガイドを使えば、A4&B5プリントの四辺カットが超カンタン。一般的なB5サイズのノートへの貼り付けが時短できます。レール定規を固定できるシリコンバンド付。勝手に開いたり誤って刃が触れる心配がありません。プリントは最大5枚まで同時にカットできます。ベーシックなホワイト、シックなブラック、ポップなブルーの3色カラー展開。替え刃は「SP-8531 プリントカッター 専用替え刃 2個入」をお求めください。(※替え刃のカラーはグリーンのみ)
寸法(mm)100×362×38
材質(本体)ABS
最大細断枚数5枚
抗菌防臭加工済みです。拘縮予防や手指の可動域を広げることを目的としたリハビリ用具です。親指を通し、手の甲でマジックテープ固定しますので、安定して掌に収まります。中に大きめのビーズが入っていますので、握った時に反発力があり、刺激になります。
仕様左右兼用
材質ポリエステル100%(抗菌防臭加工)
洗濯方法手洗い/乾燥機不可
関連キーワード