お子様が指を挟みやすい開き戸に簡単に装着でき、危険な指詰めからお子様を守ります。
スプリング内臓の丁番が扉の開閉に連動した危険な吊り元側の隙間を確実に塞ぎます。
色半透明
材質アクリル
引き戸用の指はさみ防止用品。ご家庭での指はさみによる事故を防ぎます。幼稚園や保育園など小さいお子さんが多いところには事故防止として最適です。
ゴム部分を引いて回すだけの簡単操作です。2014年キッズデザイン賞受賞の安全を考慮した製品です。
材質AES樹脂、エチレンプロピレンゴム
1パック
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。
収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。
両面テープ付きです。
用途一般住宅屋内用ドア
材質ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
こんなお得な商品も!

安全クッション L字型
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。
長さ(m)0.9
材質ニトリルゴム(NBR)
形状L字型
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
ドアの内側も外側も2本のカバーで、両側の危険から守る。硬いカバーなので、強く押しても指はさみを防止する。120cmの高さで、ドアの下部から手が届く所まで完全防止。ドイツ製の強力な「テサテープ」使用で、剥がれにくく、10万回開閉検査に合格(TUV/GS規格)。カバー全体が透明なので、どんな色のドアにも違和感無く合わす事ができます。
用途指詰めの危険を防ぐストッパー、一般住宅・幼稚園・店舗・ショッピングセンター・施設などに最適です。
色透明
材質PVC(ポリ塩化ビニール)
寸法(mm)高さ1200×65(外側カバー)/高さ1200×32(内側カバー)
質量(g)430
使用後の手入方法水洗い
大人が見落としがちな「指はさみのキケン」からお子様を守ります。
ドアの蝶番側の隙間をカバーして事故を防ぎます。
用途保育園のトイレ・児童館の乳幼児向け教室入り口・ベビーフェンス等
セット内容巻取りタイプ1セット・固定タイプ1セット・釘20本・注意ラベル1枚
材質(本体BOX)アルミ、(スクリーン)ポリエステル
高さ(mm)1200
両面テープ製品貼り付け済み
ドア内側の隙間を塞ぎ、指の挟まれ防止対策が行えます。
隙間を塞げるので異物混入対策としてもご使用いただけます。
仕様●商品名:ゆびストッパー●サイズ:215(W)×400(L)×15(t)mm●色:ホワイト●材質:PVC、アクリル系粘着剤●仕様:販売数量1個につき、2本セット●重量(g):約210
アズワン品番65-2307-69
1セット(2本)
¥1,400
税込¥1,540
当日出荷
ジャバラ形状がドアの継ぎ目をカバーして指詰め事故や挟まり事故を防ぎます。
用途ドア、扉の指挟み防止に。
厚さ(mm)15
材質軟質塩化ビニール(PVC)
質量(g)110
取付け方法貼付タイプ(両面テープ貼付済)
幅(mm)215
長さ(mm)400
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。鉄板などに挟み込むだけでエッジ処理が行えます。
用途工場内の危険防止に。
材質ニトリルゴム(NBR)
形状はさみこみ型
取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
H型鋼のエッジ部分の養生緩衝材です。
中空形状の為、衝撃吸収性に優れています。
屋内・屋外どちらでも利用できる耐久性があります。
材質軟質塩ビ
寸法(m)1
曲線・コーナーになじみやすいハーフカット加工仕様で粘着タイプのジャバラタイプ簡易クッション材。
工場・工事現場・駐車場などの危険表示と安全保護に最適のクッション材。
用途工場・工事現場・駐車場・建物などの接触キズの防止に最適。
形状ジャバラ
色グレー
材質ポリエチレン
長さ(mm)400
寸法(mm)200×430×10
タイプ粘着
思わぬ事故から守る愛情ソフトカバー。ドアなどの開閉時にできる隙間に指を挟まないようにするジャバラ型のカバーです。ジャバラ状になっているので、開閉した時に生じるドアと柱の隙間の幅に応じて伸縮し、すき間をカバーします。専用両面テープが本体に貼り付け済みなので、貼るだけ簡単です。ドアの隙間カバーとして防音効果も発揮します。複数本を継ぎ合わせて灯りの進入止めにも。全面に取り付けるとすきま風防止になります。
用途ドアを開けた際に生じるすき間をカバーしドアと柱の間に指を挟む事故を防ぎます。
材質PVC
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)約40×21.5×1.5
軟質素材でキズを防止。
挟み込みタイプで簡単取付け。
両面テープ貼付け(4個1セット)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)7×85×12
ドアの指詰め事故や、挟まり事故を防ぎます。
用途ドア・扉の安全対策として。
トラスコ品番161-2930
幅(mm)190
質量(g)100
長さ(m)0.44
取付け方法貼付タイプ(両面テープ貼付済)
1セット(2個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
夜間にも見やすい反射テープ付
用途車庫入れ安心!ボディ・ドアの保護に
全長(mm)250
材質(本体)塩化ビニール、(粘着剤)アクリル系粘着剤
幅(mm)約50(中心より)
1パック(2本)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ドアの内側も外側も2本のカバーで、両側の危険から守る。硬いカバーなので、強く押しても指はさみを防止する。180cmの高さで、ドアの下部から手が届く所まで完全防止。ドイツ製の強力な「テサテープ」使用で、剥がれにくく、20万回開閉検査に合格(TUV/GS規格)。
用途指詰めの危険を防ぐストッパー、一般住宅・幼稚園・店舗・ショッピングセンター・施設などに最適です。
色白色
材質PVC(ポリ塩化ビニール)
寸法(mm)高さ1800×150(外側カバー)/高さ1800×80(内側カバー)
質量(g)1600
使用後の手入方法水洗い
こんなお得な商品も!

安全クッション はさみ込み型
モノタロウ
¥579~
税込¥637~
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。鋭利なエッジや危険個所の保護材料として最適。
用途H鋼やアングルのエッジの安全対策として
材質NBR(発泡ゴム)
形状はさみこみ型
取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
ジャバラが伸縮して、ドアのすき間をカバーし指を挟む事故を防止します。
ドアと柱を覆うように、ジャバラを取り付けます。
材質硬質PVC(塩ビ樹脂)・軟質PVC
全長(mm)440
構成合成樹脂一体成型品・両面テープ付き
アズワン品番7-1689-01
1パック(2本)
¥1,770
税込¥1,947
当日出荷
鴨居内に取付けて使用します。
指詰めや、手を挟む事を防止できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
付属品+皿タッピンねじ3×25(2本)
材質(本体)ゴム、(ワッシャー)真鍮
ドラム缶(300kg)をてこの原理で軽くずらせます。自重わずか1.3kg。オープンタイプ、クローズタイプのどちらのドラム缶にも使用できます。指つめ(指はさみ)防止効果。
用途倉庫内やトラック積載後のドラム缶のちょっとした移動に。ドラム缶の整頓に。
トラスコ品番207-4539
材質鉄製
全長(mm)600
色シルバー(メッキ)
寸法(幅W×厚さ)(mm)先端部:60×61
1本
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
特定ラック専用のドア用のステーです。開いたドアを保持する金具です。ドアが約100°の角度でロックされるので、隣のラック等への衝突や、閉まる時の指つめ等の危険を防止できます。ステーを持ち上げることでロックを解除でき、ドアを閉めることができます。右開き用、左開き用を、それぞれ用意しています。
仕様●質量:0.2kg●色/外装処理:亜鉛めっき
関連キーワード