36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有機溶剤の指先作業用として、金属表面処理・洗浄・清拭等に使えます。
材質PU(ポリウレタン) 厚さ(mm)0.25 グレー 機能耐溶剤 全長(cm)7
1ケース(30個)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番EA916JB-4 材質真鍮(ニッケルメッキ付) 高さ(mm)18 内径(Φmm)16.2×18.5
1個
1,370 税込1,507
翌日出荷

1個
1,370 税込1,507
翌日出荷

Clover(クロバー)フリーシンブル
爪が長くても使えて、サイズ調節可能な、指先にフィットするシンブルです。
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1パック
950 税込1,045
翌日出荷

親指と人差し指を刃物から防御します。 包丁、カッター、彫刻刀など、押さえる指側に装着して保護します。
質量(g)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

指に密着しないように裏側をメッシュ加工して、快適な使い心地を工夫しています。針を安心して押せる縁付です。
材質金属 サイズフリー
1個
429 税込472
当日出荷

軽い接着性があり着脱が簡単 バフ作業や金属加工等の際にやけど、すり傷等から指先を保護する、強くて薄い特殊なテープ。
用途作業時のすべり止め、作業性を高めるための指用として 幅(mm)20 長さ(m)30 仕様バフ作業や金属加工等の際にやけど、すり傷等から指先を保護する、強くて薄い特殊なテープ。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
789 税込868
当日出荷

高強度繊維「ダイニーマ」使用の高密度編み生地を使用した耐切創カバーです。ガラス片やカッターなどから指先を守ります。
厚さ(mm)2.7
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

立体縫製の技術により実現。 指の形にぴったりフィットしたこれまでにない形の皮シンブルです。 トップからサイド前継ぎ目がなく、腹側は全面二重皮で安心です。
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハナキゴム農業用指サック
エコ商品
摩耗と引裂きに強く、低・中濃度の薬品にも耐えるので苗床、苗圃等の農林作業をはじめ、水産加工、金属、宝石研磨等の激しい指先の作業用にもおすすめします。
材質天然ゴム 厚さ(mm)0.5 入数(双)20 加工裂きに強く 機能耐薬品・耐摩耗性 表面抵抗値(Ω)取得なし RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無粉なし
1箱(200本)
13,980 税込15,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

合成ゴム(NBR)製帯電防止で巻き指タイプ。色付(青色)により製品への混入を防止します。 独自の製法により、従来の合成ゴムに比べ非常にやわらかく、天然ゴムのような伸びとフィット性を実現しました。 また、口元より巻き上げられているため、指への装着がしやすくなっています。 電子部品が嫌う静電気を帯電しにくく、ゴミの混入を防ぎます。ノンパウダー、ノンシリコンで、貴金属(金、銀、銅)に影響を与える硫黄、塩素を含みません。
材質合成ゴム(NBR) 長さ(mm)55 厚さ(mm)0.1 水色 入数(双)1000 加工(NBR) 機能帯電防止 全長(cm)5.5 表面抵抗値(Ω)1010 表面抵抗率(Ω/sq)1010 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無粉無
1袋(1000本)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

合成ゴム(NBR)製帯電防止指サック。電子部品が嫌う静電気を帯電しにくく、ゴミ混入を防ぎます。 ノンパウダー、ノンシリコンで貴金属(金、銀、銅)に影響を与える硫黄、塩素を含まないクリーンな指サックです。
乳白色 材質合成ゴム(NBR) 長さ(mm)48 厚さ(mm)0.11~0.14 タイプ無硫黄 入数(双)500 加工(NBR) 機能帯電防止 全長(cm)4.8 表面抵抗値(Ω)1010 表面抵抗率(Ω/sq)1010 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無粉無
1袋(500本)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,530 税込1,683
当日出荷

ノンパウダー。 巻きタイプで装着脱着が簡単に出来ます。 無塩素・無硫黄加硫製品ですので貴金属などへの腐食はありません。 表面抵抗1010~1011Ω/sq.で、静電気による電子部品などへの影響を低減します。
長さ(mm)60 厚さ(mm)0.1 入数(枚)1000 粉有無
1箱(1000個)
9,490 税込10,439
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

線径0.55mmのステンレス線を使用した、耐切創、耐磨耗性に優れた手袋です。包丁などの鋭利な刃物から手を守ります。洗浄、殺菌により繰り返し使用ができます。(洗濯、煮沸、次亜塩素殺菌、アルコール殺菌が可能)。オールステンレスで衛生的です。
左右区別左右兼用
1枚
28,980 税込31,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

無塩素処理によるノンパウダーを実現。 塩素による表面処理をしていませんので貴金属等への腐食はありません。 硫黄成分による貴金属の腐食等を極限まで低減。無硫黄製法。 静電気による電子部品等への影響を低減。 柔らかく指にフィットする装着感。 無塩素表面処理により グリップ力が高い為作業効率がアップ。
機能帯電防止 粉有無粉無 材質合成ゴム(NBR) 全長(mm)50 タイプカットタイプ 肉厚(mm)0.13 表面抵抗率(Ω/sq)1010-11 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
7,798 税込8,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塩素による表面処理をしていませんので、貴金属等への腐食はありません。無塩素表面処理 硫黄成分による貴金属の腐食等を極限まで低減。無硫黄製法。 静電気による電子部品等への影響を低減。 柔らかく指にフィットする装着感。 無塩素表面処理によりワークが滑りにくく作業効率がアップ。
表面抵抗率(Ω/sq)1010-11 材質合成ゴム(NBR) 全長(mm)60 タイプロールタイプ、無硫黄 肉厚(mm)0.1 仕様RoHS規制適合品 機能非帯電 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無粉無
1袋(1000個)
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

FALCON(ファルコン)インスリン針防護 Nキャップ
エコ商品
世界初インスリン注射針(0.18mm=34G)に対応できる指カバー。 ディスポーザル手袋の中に装着可能。 指部分にステンレスの薄板金属を重なるように内蔵していますが、指がソフトに曲がり、装着時に違和感なく作業が出来ます。 極薄ステンレスが手の動きの妨げにならないように、薄板に切れ目を入れうろこ状に仕上げた独自の構造を取り入れています。
サイズフリー 幅(mm)30 全長(mm)75 質量(g)18 アズワン品番4-264-01 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

針の頭を指ぬきにあてて、親指と人差し指で軽くつかみながら針を持つと、きれいに早く縫えるようになります。フリーサイズ。
材質真鍮(ニッケルメッキ) 高さ(mm)1.5~12 内径(Φmm)17
1個
320 税込352
翌日出荷

1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

親指以外の4つの指に使用できます。 アルミニウムステーにより固定力を強化しています。 伸縮性・フィット性に優れた素材を使用しています。
サイズフリー 材質ナイロン・クロロプレンゴム・ポリエステル・アルミニウム アズワン品番7-4295-01 洗濯方法手洗い
1個
719 税込791
当日出荷


中部物産貿易キュアノスⅡ(XL)
エコ商品
合成ゴム製(NBR)帯電防止指でストレートタイプ。色付(青色)により製品への混入を防止します。独自の製法により従来の合成ゴムに比べ非常にやわらかく、天然ゴムのような伸びとフィット性を実現しました。電子部品が嫌う静電気を帯電しにくく、ゴミの混入を防ぎます。ノンパウダー、ノンシリコンで、貴金属(金、銀、銅)に影響を与える硫黄、塩素を含みません。
サイズXL 入数(枚)1000 機能帯電防止 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無粉無
1袋(1000本)
3,598 税込3,958
当日出荷

ハナキ商事NBRセレコット
電子部品が嫌う静電気が帯電しにくく、ゴミの混入を防ぎます。 ノンパウダー・ノンシリコンで、貴金属(金、銀、銅)に影響を与える硫黄・塩素を含まないクリーンな指サックです。
1袋
3,198 税込3,518
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中部物産貿易キュアノスⅡ(L)
エコ商品
合成ゴム製(NBR)帯電防止指でストレートタイプ。色付(青色)により製品への混入を防止します。独自の製法により従来の合成ゴムに比べ非常にやわらかく、天然ゴムのような伸びとフィット性を実現しました。電子部品が嫌う静電気を帯電しにくく、ゴミの混入を防ぎます。ノンパウダー、ノンシリコンで、貴金属(金、銀、銅)に影響を与える硫黄、塩素を含みません。
サイズL 入数(枚)1000 機能帯電防止 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無粉無
1袋(1000本)
3,598 税込3,958
当日出荷

中部物産貿易キュアノスⅡ(M)
エコ商品
合成ゴム製(NBR)帯電防止指でストレートタイプ。色付(青色)により製品への混入を防止します。独自の製法により従来の合成ゴムに比べ非常にやわらかく、天然ゴムのような伸びとフィット性を実現しました。電子部品が嫌う静電気を帯電しにくく、ゴミの混入を防ぎます。ノンパウダー、ノンシリコンで、貴金属(金、銀、銅)に影響を与える硫黄、塩素を含みません。
サイズM 入数(枚)1000 機能帯電防止 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無粉無
1袋(1000本)
3,598 税込3,958
当日出荷

中部物産貿易キュアノスⅡ(S)
エコ商品
合成ゴム製(NBR)帯電防止指でストレートタイプ。色付(青色)により製品への混入を防止します。独自の製法により従来の合成ゴムに比べ非常にやわらかく、天然ゴムのような伸びとフィット性を実現しました。電子部品が嫌う静電気を帯電しにくく、ゴミの混入を防ぎます。ノンパウダー、ノンシリコンで、貴金属(金、銀、銅)に影響を与える硫黄、塩素を含みません。
サイズS 入数(枚)1000 機能帯電防止 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無粉無
1袋(1000本)
3,598 税込3,958
4日以内出荷

中部物産貿易キュアノス
ニトリルゴム製の帯電防止指サックです 装着しやすい口元巻き上げタイプです 色付(青色)で製品への混入を防止します ノンパウダー、ノンシリコンタイプで、貴金属(金、銀、銅)に影響を与える硫黄や塩素も含みません
用途電子部品の取扱いに。 仕様帯電防止、ノンシリコン、無塩素、無硫黄 長さ(mm)55 厚さ(mm)0.1 材質/仕上ニトリルゴム ブルー 機能帯電防止 表面抵抗値(Ω)10^9/sq 粉有無粉なし
1袋(1000本)
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Clover(クロバー)大甲丸
扱いやすいフリーサイズ。 針の頭を指ぬきにあてて、親指と人差し指で軽くつかみながら針を持つと、きれいに早く縫えるようになります。
材質金属 サイズフリー
1個
329 税込362
当日出荷

ペット用の歯ブラシや指サック型歯ブラシ、歯磨きジェルをまとめて収納できるホルダー。フィルムフックでお好みの位置に簡単取り付け。歯ブラシの形状に合わせてスムーズに出し入れができます。
付属品- 材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) キャップ:シリコーンゴム フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン ブラック 質量(g)145 備考使用できる面 光沢のある平らな油染みしない面で、フィルムフックの接着面よりも大きい面(タイル・プラスチック・ステンレス・金属塗装面・人工大理石) ※表面加工・材質・状態などによっては取り付けできない場合があります。 耐荷重(kg)1(ホルダー部1つあたり:0.25)(静止荷重) 寸法(cm)本体:W16.3×D4.4×H7.6(フィルムフック含まず) 耐熱温度(℃)フィルムフック:60
1個
1,500 税込1,650
4日以内出荷

ベビー用の歯ブラシや指サック型歯ブラシ、歯磨きジェルをまとめて収納できるホルダー。フィルムフックでお好みの位置に簡単取り付け。歯ブラシの形状に合わせてスムーズに出し入れができます。
付属品- 材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) キャップ:シリコーンゴム フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン ホワイト 質量(g)145 備考使用できる面 光沢のある平らな油染みしない面で、フィルムフックの接着面よりも大きい面(タイル・プラスチック・ステンレス・金属塗装面・人工大理石) ※表面加工・材質・状態などによっては取り付けできない場合があります。 耐荷重(kg)1(ホルダー部1つあたり:0.25)(静止荷重) 寸法(cm)本体:W16.3×D4.4×H7.6(フィルムフック含まず) 耐熱温度(℃)フィルムフック:60
1個
1,500 税込1,650
4日以内出荷

ベビー用の歯ブラシや指サック型歯ブラシ、歯磨きジェルをまとめて収納できるホルダー。フィルムフックでお好みの位置に簡単取り付け。歯ブラシの形状に合わせてスムーズに出し入れができます。
付属品- 材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) キャップ:シリコーンゴム フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン ブラック 質量(g)145 備考使用できる面 光沢のある平らな油染みしない面で、フィルムフックの接着面よりも大きい面(タイル・プラスチック・ステンレス・金属塗装面・人工大理石) ※表面加工・材質・状態などによっては取り付けできない場合があります。 耐荷重(kg)1(ホルダー部1つあたり:0.25)(静止荷重) 寸法(cm)本体:W16.3×D4.4×H7.6(フィルムフック含まず) 耐熱温度(℃)フィルムフック:60
1個
1,500 税込1,650
4日以内出荷

ペット用の歯ブラシや指サック型歯ブラシ、歯磨きジェルをまとめて収納できるホルダー。フィルムフックでお好みの位置に簡単取り付け。歯ブラシの形状に合わせてスムーズに出し入れができます。
付属品- 材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) キャップ:シリコーンゴム フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン ホワイト 質量(g)145 備考使用できる面 光沢のある平らな油染みしない面で、フィルムフックの接着面よりも大きい面(タイル・プラスチック・ステンレス・金属塗装面・人工大理石) ※表面加工・材質・状態などによっては取り付けできない場合があります。 耐荷重(kg)1(ホルダー部1つあたり:0.25)(静止荷重) 寸法(cm)本体:W16.3×D4.4×H7.6(フィルムフック含まず) 耐熱温度(℃)フィルムフック:60
1個
1,500 税込1,650
4日以内出荷

指先のコインは短い針、下のコインは長い針を押すのに適し、キルティングとピーシングで使い分けができます。
アズワン品番65-1334-80
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷