ジャバラ形状がドアの継ぎ目をカバーして指詰め事故や挟まり事故を防ぎます。
用途ドア、扉の指挟み防止に。
厚さ(mm)15
材質軟質塩化ビニール(PVC)
質量(g)110
取付け方法貼付タイプ(両面テープ貼付済)
幅(mm)215
長さ(mm)400
お子様が指を挟みやすい開き戸に簡単に装着でき、危険な指詰めからお子様を守ります。
スプリング内臓の丁番が扉の開閉に連動した危険な吊り元側の隙間を確実に塞ぎます。
色半透明
材質アクリル
ドアの内側も外側も2本のカバーで、両側の危険から守る。硬いカバーなので、強く押しても指はさみを防止する。120cmの高さで、ドアの下部から手が届く所まで完全防止。ドイツ製の強力な「テサテープ」使用で、剥がれにくく、10万回開閉検査に合格(TUV/GS規格)。カバー全体が透明なので、どんな色のドアにも違和感無く合わす事ができます。
用途指詰めの危険を防ぐストッパー、一般住宅・幼稚園・店舗・ショッピングセンター・施設などに最適です。
色透明
材質PVC(ポリ塩化ビニール)
寸法(mm)高さ1200×65(外側カバー)/高さ1200×32(内側カバー)
質量(g)430
使用後の手入方法水洗い
両面テープ製品貼り付け済み
ドア内側の隙間を塞ぎ、指の挟まれ防止対策が行えます。
隙間を塞げるので異物混入対策としてもご使用いただけます。
仕様●商品名:ゆびストッパー●サイズ:215(W)×400(L)×15(t)mm●色:ホワイト●材質:PVC、アクリル系粘着剤●仕様:販売数量1個につき、2本セット●重量(g):約210
アズワン品番65-2307-69
1セット(2本)
¥1,400
税込¥1,540
当日出荷
大人が見落としがちな「指はさみのキケン」からお子様を守ります。
ドアの蝶番側の隙間をカバーして事故を防ぎます。
用途保育園のトイレ・児童館の乳幼児向け教室入り口・ベビーフェンス等
セット内容巻取りタイプ1セット・固定タイプ1セット・釘20本・注意ラベル1枚
材質(本体BOX)アルミ、(スクリーン)ポリエステル
高さ(mm)1200
思わぬ事故から守る愛情ソフトカバー。ドアなどの開閉時にできる隙間に指を挟まないようにするジャバラ型のカバーです。ジャバラ状になっているので、開閉した時に生じるドアと柱の隙間の幅に応じて伸縮し、すき間をカバーします。専用両面テープが本体に貼り付け済みなので、貼るだけ簡単です。ドアの隙間カバーとして防音効果も発揮します。複数本を継ぎ合わせて灯りの進入止めにも。全面に取り付けるとすきま風防止になります。
用途ドアを開けた際に生じるすき間をカバーしドアと柱の間に指を挟む事故を防ぎます。
材質PVC
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)約40×21.5×1.5
ドアの指詰め事故や、挟まり事故を防ぎます。
用途ドア・扉の安全対策として。
トラスコ品番161-2930
幅(mm)190
質量(g)100
長さ(m)0.44
取付け方法貼付タイプ(両面テープ貼付済)
1セット(2個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
台車ハンドル部での指挟み対策として最適な製品で、危険表示色の赤色で危険ゾーンの握りを防止します。危険な台車ハンドル角部での操作を制御し、ハンドルの内側を握るように徹底できます。適合ハンドル外径内であればさまざまな台車に対応し、付属のビスで簡単に取り付け、固定が可能です。
用途台車、カゴ車、ツールワゴンなどのハンドル部の安全対策に。
付属品ねじ×4本、ナット×4個
トラスコ品番161-0792
長さ(mm)100
幅(mm)100
色レッド
質量(g)89
奥行(mm)20
内径(mm)28~34
適合ハンドル径(Φmm)28~34
1セット(2組)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
引き戸用の指はさみ防止用品。ご家庭での指はさみによる事故を防ぎます。幼稚園や保育園など小さいお子さんが多いところには事故防止として最適です。
ゴム部分を引いて回すだけの簡単操作です。2014年キッズデザイン賞受賞の安全を考慮した製品です。
材質AES樹脂、エチレンプロピレンゴム
1パック
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ドアの内側も外側も2本のカバーで、両側の危険から守る。硬いカバーなので、強く押しても指はさみを防止する。180cmの高さで、ドアの下部から手が届く所まで完全防止。ドイツ製の強力な「テサテープ」使用で、剥がれにくく、20万回開閉検査に合格(TUV/GS規格)。
用途指詰めの危険を防ぐストッパー、一般住宅・幼稚園・店舗・ショッピングセンター・施設などに最適です。
色白色
材質PVC(ポリ塩化ビニール)
寸法(mm)高さ1800×150(外側カバー)/高さ1800×80(内側カバー)
質量(g)1600
使用後の手入方法水洗い
夜間にも見やすい反射テープ付
用途車庫入れ安心!ボディ・ドアの保護に
全長(mm)250
材質(本体)塩化ビニール、(粘着剤)アクリル系粘着剤
幅(mm)約50(中心より)
1パック(2本)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ドアの上や横に挟むだけの簡単設置!。換気やペットの行き来など、ドアを少し開けておきたいときドアに挟むだけで簡単に設置できます。ドアの開き具合も調整できます。両手がふさがっている状態で、頻繁に出入りするドアに便利です。
用途ドアを少しだけ開けたままにしたいときに。
材質熱可塑性エラストマー樹脂
寸法(mm)75×75×20
使用範囲ドア厚 約15~45mm以内
アズワン品番64-5076-61
1パック(2個)
¥859
税込¥945
当日出荷
鴨居内に取付けて使用します。
指詰めや、手を挟む事を防止できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
付属品+皿タッピンねじ3×25(2本)
材質(本体)ゴム、(ワッシャー)真鍮
曲線・コーナーになじみやすいハーフカット加工仕様で粘着タイプのジャバラタイプ簡易クッション材。
工場・工事現場・駐車場などの危険表示と安全保護に最適のクッション材。
用途工場・工事現場・駐車場・建物などの接触キズの防止に最適。
形状ジャバラ
色グレー
材質ポリエチレン
長さ(mm)400
寸法(mm)200×430×10
タイプ粘着
こんなお得な商品も!

パイプ椅子 折りたたみ式 6脚入り
モノタロウ
¥8,998
税込¥9,898
指挟み防止のシリンダ機能付です。
材質/仕上脚部:粉体塗装
種類折りたたみ椅子
張地ウレタンレザーシート
背もたれあり
材質(脚)スチールパイプ
材質(座面)レザー
材質(背)ハードボード・ウレタンフォーム・ウレタンレザー
台車用のハンドルガイドです。
2つ付けてその間を持つようにすれば、壁などに手をぶつけることを防ぐことができます。
用途台車の安全対策として
トラスコ品番207-3073
材質/仕上独立気泡ポリエチレンフォーム
色赤
質量(g)15
生地厚(mm)10
アズワン品番64-8640-73
内径(mm)24
1セット(2個)
¥599
税込¥659
当日出荷
隙間をふさぐフラップ付きタイプ
色黒
材質(本体)PVC(塩化ビニール)
寸法L(mm)25.5
寸法C(mm)2.2
材質(芯金)アルミ(A3004)
材質(フラップ)EPDMスポンジラバー
RoHS指令(10物質対応)対応
模様ファインペブル(細目模様)
アルミフレーム採用により軽量化を図ると共に、パンチングタイプの樹脂により座部のクッション性に優れています。
指挟み防止機構付です。
トラスコ品番767-4783
材質背部・座部:PP樹脂成型品、脚部フレーム:楕円アルミパイプ
質量(kg)2.8
張地パンチング樹脂
背もたれあり
パイプ径(Φmm)19.1
座幅(mm)405
座高(mm)416
材質(座面)PP樹脂成型品
座奥行(mm)401
1脚
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ジョインテックスYUフォールディングテーブル用の幕板です。
幕板の両端は指挟み防止のため曲がりやすくなっています。
テーブル本体の幅(W1500 / 1800mm)にあわせてお選びください。
色グレー
材質PVC・エラストマー
関連資料組立説明書(1.62MB)
ジョインテックスYUフォールディングテーブル用の幕板です。
幕板の両端は指挟み防止のため曲がりやすくなっています。
テーブル本体の幅(W1500 / 1800mm)にあわせてお選びください。
色グレー
材質PVC・エラストマー
関連資料組立説明書(1.62MB)
サービス分類組立・設置・取付
パレットを安全にらくらく移動。移動中の事故を未然に防ぎ、パレットの操作性と安全性を劇的に高めます。折りたためて、段積みも可能。スチール製で強度バツゲン!。高い操作性で、作業の省力化を実現。移動中の指詰め事故を防止し、安全性が向上。網部分ではなく、ハンドル部分を持つことにより指挟み防止になります。
線径(Φmm)6
ハンドル径(Φmm)27
ハンドル高さ(mm)地上高930
キャスター径(Φmm)150
扉開閉方式前後全開
荷重(kg)500
ハンドル幅(mm)542
マット厚約7cmの14段階リクライニング機能付き折りたたみベッド
背もたれは14段階のリクライニング機能付きでギアは日本メーカー・KOYO社のギアを使用しています。だから、テレビを見る時や本を読む時、ゲームをする時などにもたれて、お好みの姿勢でくつろげます。
折りたためばコンパクトで省スペース。また、折りたたむときに補助となる強力なスプリングが付いているので、折り畳みラクラク♪
布団をかけたまま折りたためば、布団干しにも。
キャスター付きだから、重たいベッドでも移動ラクラク。
開き止めストッパー、指挟み防止金具付き
用途ベッド
材質構造部材:スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)、構造部材:合板、張地:ポリエステル・PVC、中材:ウレタンフォーム・固綿ポリエステル
質量(kg)パーツ(1):3.7、パーツ(2):6.7、パーツ(3):7.3
サイズシングル
高さ(mm)リクライニング部:600
種類リクライニングベッド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)915×1995×420
機能リクライニング(手動)/キャスター/サイドグリップ付
収納時寸法(mm)915×430×1020
座面高さ(mm)300
マット寸法(mm)850×1890×70
ドアに取り付けてお子様の指はさみ危険の防止に。簡単設置粘着タイプ
用途お子さまのいたずら防止に!
材質エラストマー樹脂、粘着剤(アクリル系)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約23×65×34
入数1P2個入り
1個
¥329
税込¥362
4日以内出荷
移動中の事故を未然に防ぎ、パレットの操作性と安全性を劇的に高めます。折りたためて、段積みも可能。スチール製で強度バツグン。高い操作性で、作業の省力化を実現。移動中の指詰め事故を防止し、安全性が向上。網部分ではなくハンドル部分を持つことにより指挟み防止になります。仕様は予告なしに変更することがあります。自重及び寸法はおおよその数値となっており、実測と異なる場合がございます。積載荷重以内であれば静止状態で2段積みが可能です(荷重は2台合計) ウレタン車輪も対応可能です。ハンドルのみの部品販売は対応しておりません。呼称寸法のWはハンドル部分を含めた寸法です。画像は代表画像を使用しています
指はさみの事故防止にドアに挟むだけ。クッション性の高い素材を使用しているので、手や指を傷つけません。
用途ドアを閉めても少し隙間を残し、お子様の手や指をはさむ事故を防ぎます。
材質NBR(発泡ゴム)
直径(Φcm)9.5
内径(Φcm)3.2
厚さ(cm)4
すべり止めラバー付でしっかり固定。付属のネジで簡単設置。幅広いハンドル径(25~34mm)に対応し様々な台車に設置できる。台車になじみ、目立ちにくいデザイン。ISOを元にしたルール作りが簡単
用途台車使用時の手や指はさみ対策に。工場や物流倉庫での安全対策に
色黒
本体寸法(mm)100×100×20
質量(g/個)63
適合ハンドル径(Φmm)25~34
1セット(2個)
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
電動モーター(1モーター)により天板位置を上下昇降させることが出来ます。
作業する天板は角度を自由な位置で止めることができるチルト天板です。
チルト角度は0°~40°です。
チルト天板はガスシリンダーを使っている為、急激に落下し指を挟むことがありません。
チルト天板の幅は780mm奥行きは397mmです。
天板奥側は固定されており、クランプ式のモニタアームやパーティションを取付けることができます。
天板左端には拡張天板があります。
W250mm拡張することができます。
※天板を拡張しない場合はW950mmです。
天板奥行きは600mmです。
天板下には小物や書類が収納できる引き出し付きです。
引出しのレールには指挟み防止のソフトクローズレールを採用しています。
天板位置は任意の位置で停止可能です。
高さH730~1230mmまで可動します。
コントローラーにはメモリー機能が付いており、記憶させたい高さを4ヵ所設定することができます。
コントローラーには高さを表すインジケーター付きです。
デスク下降時に障害物を検知し、挟み込みを防止する機能を搭載しています。
障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します。
クランプ固定のモニタアームやキーボードスライダーの取り付けが可能です。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋【マンセル値】該当なし
付属品ケーブルタイ、アジャスター、落下防止ラバー(お客様と取付け)
材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
ストローク(mm)(昇降)500
定格電圧(V)100~120
寸法t(mm)(天板)18
キャスターなし
寸法D(mm)(天板)600
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)300
寸法W(mm)(天板)1200
コード長さ(mm)約3000
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
色(天板)木目
組立時間30分
色(フレーム)ブラック
総耐荷重(kg)50
アジャスターあり
昇降速度25mm/s
六角レンチ(mm)4.5
組立人数2
昇降範囲(mm)(アジャスター使用時)730~1230
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
5段階のプッシュボタン調整機構です。ピンチガードで指の挟みこみを防止します。頑丈なボックスジョイント機構による耐久性と弾力性があります。誘導硬化処理を施されたアゴの硬度は約61HRCです。
用途頭部やネジ山が摩耗したネジの把持、締め付け、取外しの作業に
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済クロムバナジウム電気鋼
全長(mm)200
チューブで保護されていますのでチェーンと接する対象物に傷がつきにくいです。
通常のチェーンより衝撃音や摩擦音が小さいので騒音が気になる際に適します。
指挟みによる事故の防止に役立ちます。
ベッドの高さが従来のベッドより高いハイタイプのすのこベッドです。指挟み等の事故を防止する安全設計です。サイドグリップの取り付け位置は4箇所から選べます。
種類折りたたみすのこベッド
材質フレーム:スチール、すのこ:天然木(パイン材)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)980×2035×450
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
低反発のウレタンを使用した電動ベッドです。リモコンのボタンを押すだけで、ワンタッチでリクライニングが可能です。リモコンを収納できるポケット付きです。指挟みなどの事故を防止する安全設計です。移動に便利なキャスター付きです。
種類折りたたみ電動リクライニングベッド
トラスコ品番512-0667
アズワン品番64-4997-20
1個
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
つかみ面は平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。
プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。
化粧ナット、水道のカラン回しに。
つかみ面はフラットなので、対象物に傷をつけません。
スライドによる片手調整
10段階の細かい調整
指の挟み込みを防止するデザイン
プッシュボタンの無いスリムなボディ
仕様●最大開口(mm):21●全長(mm):100●重量(g):70●材質:クロムバナジウム鋼●ハンドル:エンボス加工●仕上げ:クロムメッキ
アズワン品番65-2138-65
1丁
¥10,000
税込¥11,000
翌日出荷
箱から出してすぐに使える組み立て不要のソファベッドです。ベッド時・ソファ時もそれぞれ14段階のリクライニング機能が付いています。指挟み等の事故を防止する安全設計です。ベッドの底部にはホルムアルデヒドの放出量を抑えた合板を使用しているので、安心してお使い頂けます。移動に便利なキャスター付きです。
種類折りたたみソファベッド
機能14段階リクライニング、キャスター付
材質側生地:ポリエステル、100%、パイプ:スチール、マット:ウレタンフォーム、合板
耐荷重(kg)90
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)975×2000×320
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
フロントパネルの下部を一部ポリカーボネートに変更したのでゴミ収集庫内の視認性が優れています。
サビに強いステンレス製です。
ロータリーダンパーの搭載により開閉音が非搭載時と比較して25%低減されました。
回転動作式扉を採用しており本体内部に扉が収まるのでスペースを有効にご活用いただけます。
指の挟みこみ防止の為に隙間を設けており南京錠(ツル径7.5mm以下)の取り付けが可能なのでいたずら防止にも効果的です。
底板は取り外しが可能でお手入れも簡単に実施頂けます。
内側からレベル調整が0-40mmで可能です。
用途世帯数の少ない集合住宅や店舗などに。
材質ステンレス
色ポリカーボネート:グレースモーク
高さ(mm)1160
奥行(mm)750
レベル調整量(mm)0~40
色(本体)シルバー
ダンパー機能により、ドアの「バタン」という衝撃音をやわらげ、閉じ際からゆっくりと閉まります。戸当たりと縦枠にピッタリ寄せて取付けるだけの簡単取付けです。(見込みによっては、縦枠から離して取付けていただく場合があります)。ドアの閉止力調整機能付きです。住宅の気密性、換気扇の使用状況、強風等の環境によっては、正常に作動しない場合があります。本製品は指挟みを防止する製品ではありません。ドアと枠の間に指などを入れますとケガをしますのでおやめください。枠がぐらつきのない下地に確実に固定されていることをご確認ください。枠にぐらつきが発生するとクローザが正しく作動しない原因となります。特に軽量鉄骨下地の場合は開口補強材および合板で開口部を補強し、非木造用ネジで枠を確実に固定してください。ご使用になる環境によっては、閉止速度やダンパー力が変化したり、ドアが閉まりきらない場合があります。本製品の使用温度範囲は0℃~40℃です。温度変化によりドアの閉止速度が変化しますが、故障ではありません。本製品は屋内用です。直接雨や雪がかかる場所でのご使用はおやめください。ドアを必要以上に強く閉めるなど、無理なドアの開閉はおやめください。故障の原因となります。ドア質量15~40kgに対応しています。
色シルバー
【組立不要】すぐに使える折りたたみ電動リクライニングベッドです。リモコンを押すとワンタッチでリクライニングが可能です。リモコンが収納できるポケット付きです。指挟みなどの事故を防止する安全設計です。ベッドの移動や開閉に便利なストレートタイプのサイドグリップが1本付属されています。左右、どちらでも取り付けができます。キャスター付きで、移動が楽に行えます。
材質スチール、ウレタンフォーム、合板、ポリエステル
サイズシングル
高さ(mm)マット面まで:約330、ベッド下:約205(電動モーター部分を除く)
質量(g)33000
種類折りたたみ電動リクライニングベッド
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)975×2000×330
機能リクライニング(電動)、キャスター付、安全ストッパー付
アズワン品番65-2320-57
折りたたみ寸法(mm)約975×300×1090
マット厚(mm)約100
リクライニング背もたれ70°まで無段階調節
最大使用者体重(kg)約90
マット寸法(mm)約900×2000×100
1台
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
資材設置時の手指挟み込み防止の為の取っ手付。重ねてコンパクトに収納。軽くて持ち運びに便利。
材質ポリプロピレン
質量(g)460
寸法(長さ)590
寸法(幅)100
寸法(高さ)100
安全荷重(t)3
関連キーワード
1
2
次へ