ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)
取付方式ラベルシール
使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃
RoHS指令(10物質対応)対応
ステッカーだから貼り付け簡単!
取付方式ステッカー
材質PPステッカー
寸法(mm)80×150
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)
取付方式ラベルシール
使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃
RoHS指令(10物質対応)対応
ステッカー(粘着剤付き)タイプの危険予知標識。
表面にUVカット加工していますので、色あせしにくいです。
取付方式ステッカー
材質塩ビステッカー
寸法(縦×横)(mm)80×150
半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、SEMIスタンダードに準拠した、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
材質基材/PET50ミクロン(UL合格品)、ラミネート/PET16ミクロン(UL合格品)
取付方式ラベルシール
使用可能温度範囲-40~100℃
融点(℃)263
危険予知ステッカー
サイズ60×50mm
仕様裏面離けい紙付
材質PETステッカー
形状ステッカー
区分安全保安用品
質量(g)9
取付方式ステッカー
お子様が指を挟みやすい開き戸に簡単に装着でき、危険な指詰めからお子様を守ります。
スプリング内臓の丁番が扉の開閉に連動した危険な吊り元側の隙間を確実に塞ぎます。
色半透明
材質アクリル
半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
材質基材/PET50ミクロン(UL合格品)、ラミネート/PET16ミクロン(UL合格品)
使用可能温度範囲-40~100℃
融点(℃)263
RoHS指令(10物質対応)対応
このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。
付属品裏面離けい紙付
材質蒸着PETステッカー
形状ラベル
区分PL警告表示ラベル
取付方式ステッカー
このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。適切な警告の3原則1.危険の重大性 シグナルワード2.記号の種類 記号3.危険の回避方法
区分PL警告表示ラベル
材質蒸着PETステッカー
耐熱温度(℃)-29~100
付属品裏面離けい紙付
形状ラベル
取付方式ステッカー
発泡ゴムコート。作業性が良いソフトタイプ。
挟み込みや打ち損じによる衝撃の緩和に!
抗菌防臭加工。
トラスコ品番785-6857
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥999
税込¥1,099
当日出荷
粘着シールタイプなので、対象物へ簡単に貼り付けできます。
材質ペットフィルムステッカー
取付方式粘着シールタイプ
耐熱温度(℃)約-40~60
このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。
貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。
耐熱温度(℃)-29~100
仕様裏面離けい紙付
材質蒸着PETステッカー
形状ラベル
区分PL警告表示ラベル
取付方式裏面離けい紙付
文字内容挟み込み注意
取付方式ステッカー
材質基材:ポリエステルフィルム、表面:PET、粘着材:アクリル系溶剤
仕様剥離紙付
エスコ品番EA983CC-94
寸法(mm)78×48
使用温度範囲(℃)-20~+80
1個
¥3,230
税込¥3,553
当日出荷
着脱簡単!
取付方式マグネット
材質ゴムマグネット
寸法(mm)200×100
質量(g)60
このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。
適切な警告の3原則1.危険の重大性 シグナルワード2.記号の種類 記号3.危険の回避方法
耐熱温度(℃)-29~100
仕様裏面離けい紙付
種別注意
材質蒸着PETステッカー
形状ラベル
区分PL警告表示ラベル
取付方式裏面離けい紙付
文字内容閉まるドアにご注意下さい
取付方式ステッカー
材質PVCステッカー
トラスコ品番826-4226
寸法(mm)120×100
1組(5枚)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
両面テープ製品貼り付け済み
ドア内側の隙間を塞ぎ、指の挟まれ防止対策が行えます。
隙間を塞げるので異物混入対策としてもご使用いただけます。
仕様●商品名:ゆびストッパー●サイズ:215(W)×400(L)×15(t)mm●色:ホワイト●材質:PVC、アクリル系粘着剤●仕様:販売数量1個につき、2本セット●重量(g):約210
アズワン品番65-2307-69
1セット(2本)
¥1,400
税込¥1,540
当日出荷
挟まれ防止用の押ボタンスイッチ
ケーブル長(m)1.8
1個
¥31,980
税込¥35,178
6日以内出荷
高所作業車作業中の手すり挟まれ事故防止に便利な取っ手付き標識です
用途工事現場(高所作業車での作業)時の挟まれ事故防止に最適です
表示内容昇降時使用
取付け方法マジックテープ固定
縦(mm)190
横(mm)200
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
手袋左右の人差し指・中指・薬指・小指の先端部に金属製のU字形状の指先保護パーツが内蔵されています。軍手や耐切創手袋等の上から着用できるゆったりサイズです。手のひらはシリコンすべり止め加工です。指先保護パーツは日本製です。
用途機械整備・建築・運搬・物流作業等の衝撃や挟まれ事故対策に。
仕様耐衝撃(J):約40(20cmの高さから20kgのものを落とした衝撃)
材質手袋本体:スチレンブタジエンゴム(SBR)、ポリエステル、ポリエチレン、ナイロン、ウレタン、人工皮革、綿、すべり止め:シリコン、保護パーツ:鉄(SECC)
厚さ(mm)2
色ブラック
サイズフリー
全長(cm)24
中指長(cm)8.5
手のひらまわり(cm)25
耐荷重(t)約2
滑り止め効果あり
袖口仕様マジック式
1双
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。
自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。
中型エッジ:高感度型。
エンドキャップ(両サイド)付。
用途機械エッジゲート、舞台リフト、バンパー、エレベータードアなど。
色黒
定格電圧(V)AC/DC28
定格電流(A)1
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)
接触抵抗(Ω)1.0以下(動作圧以上の時)
寿命接点:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上
耐荷重N(kgf)1470(Φ100押圧板1分間)
使用温度範囲(℃)-10~60
全長(mm)1000
ねじ径皿ねじM4~M6推奨
防水仕様密封防滴形(IP-54相当)
品名センシングエッジ
保護構造防滴形(IP54相当)
接点構成1a接点
耐電圧(V/min)AC500
非常に強い特殊鋼の一枚板から削り出したボディの先端部は超硬合金溶接構造に なっています。堅い木材の切断など厳しい条件下での使用に適しています。
故障が少ない(仕事が中断しない)。
少々、木に挟まれても修正が可能。
先端突っ込み切りが可能。
チェンの張りが緩んでも外れ難い。
グリス注入は不要(メンテナナンスが楽)。
非常に強い特殊鋼の一枚板から削り出したボディの先端部は超硬合金溶接構造に なっています。堅い木材の切断など厳しい条件下での使用に適しています。
故障が少ない(仕事が中断しない)。
少々、木に挟まれても修正が可能。
先端突っ込み切りが可能。
チェンの張りが緩んでも外れ難い。
グリス注入は不要(メンテナナンスが楽)。
用途剪定作業用
バックホー使用時の挟まれ防止商品
用途バックホー使用時に作業員がキャタピラに挟まれれるのを防止、バック時など作業員とキャタピラの距離を保つことが出来る。
材質クッション部:発砲ポリウレタン、芯材:アルミ
長さ(mm)でっぱり部クッション:700、磁石側:900
サイズ(mm)キャタピラ適応:300~600
1セット(2本)
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
重機の周囲にスペースを確保し、作業員が旋回する重機に挟まれないよう、事故を未然に防ぐための装置です。万が一、作業員が危険区域に入った場合、本機が先に接触することにより、その作業員は直接、警告を体感します。
仕様高輝度反射シート付(300×100mm両面)
質量(kg)1.5
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
接合面に挟まれ、締め付けられることによって漏洩を防止します。錆の発生、塗料の変色などの副作用はありません。寸法安定性は極めて良好です。中面圧用タイプです。
用途各種フランジのパッキン
トラスコ品番547-3689
厚さ(mm)0.6(±0.06)
寸法(mm)1000×1000
種類シート状固形パッキン 中面圧用
危険物の類別非危険物
1箱(5枚)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
接合面に挟まれ、締め付けられることによって漏洩を防止します。錆の発生、塗料の変色などの副作用はありません。寸法安定性は極めて良好です。中面圧用タイプです。
用途各種フランジのパッキン
トラスコ品番547-8368
厚さ(mm)0.3(±0.03)
寸法(mm)1000×1000
種類シート状固形パッキン 中面圧用
危険物の類別非危険物
1箱(5枚)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
接合面に挟まれ、締め付けられることによって漏洩を防止します。錆の発生、塗料の変色などの副作用はありません。寸法安定性は極めて良好です。中面圧用タイプです。
用途各種フランジのパッキン
トラスコ品番548-0009
厚さ(mm)1.0(±0.1)
寸法(mm)1000×1000
種類シート状固形パッキン 中面圧用
危険物の類別非危険物
1箱(5枚)
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
鏡餅飾り 茶トラ猫は、手作り塗装なのに本物にそっくりな可愛らしいオブジェです。お正月にぴったりな鏡餅飾りです。みかんに挟まれた顔がなんとも可愛く癒されます。
用途玄関や部屋、庭など様々な場所に。
質量(g)330
種類茶トラ猫
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.5×8.5×11
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
無線式接触防止センサ OM-AX/BTと組み合わせて使用する事で、ヘルメットに対してバイブレーションを起こし衝突事故や挟まれ事故などの危険を防止します。
用途無線式接触防止センサ【OM-AX/BT】との組み合わせで、ヘルメットへの設置に。
到達距離(m)無線信号:約40(見通しの良い場所)
1台
¥66,980
税込¥73,678
4日以内出荷
鏡餅飾り 柴犬は、手作り塗装なのに本物にそっくりな可愛らしいオブジェです。お正月にぴったりな鏡餅飾りです。みかんに挟まれた顔がなんとも可愛く癒されます。
用途玄関や部屋、庭など様々な場所に。
質量(g)330
種類柴犬
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.5×8.5×11
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
ハーネス+ワークポジショニングで足場の不安定な急斜面での安全を確保。
1.転落防止用ロリップのフックを目視で簡単に接続できる胸D環付き。
2.水平型腿ベルトの採用により、腿バックルが腿とバックサイドベルトの間に挟まれにくい構造となります。また拘束感が少なく、動きやすい。
3.ハーネス本体のバックルには、着脱が楽な誤挿入防止機能付き軽量型ワンタッチ式。
胸部、背部両X式なので、墜落阻止時に胸ベルトのずり上がりを抑止できます。
胴ベルト部が二重になっており、腰袋などの装着スペースを確保できます。
背中の吊りベルトにより、腰道具による胴ベルト背部のずり下がりを抑止します。
仕様一体型ハーネス/胸D環
サイズM
質量(g)約2860
ベルト幅(mm)45
バックルワンタッチ
胴ベルト幅(mm)50
吊りベルト幅(mm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
ショックアブソーバの種類無し
背タイプX型
胸ベルト幅(mm)45
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
ランヤード無し
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
ダイバー作業だけで、水中にある重量物の浮上や移動をおこなう「エアー式水中クレーン」です。
潜水士ならだれでもお取り扱いいただけます。
単純な機構で操作が簡単です。
小型・軽量で運搬、取付、回収が容易です。
25kgから3tまで対応可能の製品ラインナップがございます。
用途海中重量物の海面までの浮揚。浮揚したままでの曳航。ダイバーが重量物の挟まれた時の、重量物の除去救助。
海中機器の予備浮力。海中施工物の重量コントロール用。海洋養殖の網・ロープ等の浮揚。
小型かつ軽量で使い方は自由自在。接触防止を目的とした近接センサーです。設備や構造物に近接すると警報音でしらせます。高所作業車を使用する点検や工事現場など接触及び挟まれ防止を目的とする多くのシーンで活用できます。ベルトフックがついているため、市販のベルトと使えばどこでも簡単に取り付けできます。小型かつ軽量のため、装着感がなく作業の負担になりません。オプションのLEDクリップを使えば騒音下でLED発光による警告も可能です。検知距離は2パターン、使用条件に応じて検知距離を選べます。
用途高所作業車を使用する点検や工事・作業現場等で
材質PC+ABS製
質量(g)17(電池込み)
電源CR2032ボタン電池×1個
検知距離(m)【モード1】0.2以下【モード2】0.5以下
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)42×34×13.5
警報音・音量約70dB
関連資料(1.23MB)
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
比較的に段差の大きい管や、大口径に挟まれた細部分を含む対象物の被膜に適します。
長さ(m)1.2
仕様収縮温度:327℃・連続使用温度:260℃・収縮率:約75%
高所作業車接触防止センサ【OM-GC/FV】は、高所作業車向け障害物検知センサーです。超音波センサと大音量スピーカー、LED回転灯を組み合わせた警報機一体型です。連続10時間以上駆動可能な充電式バッテリーを内蔵しており、専用の取り付け治具(別売品)を使って、さまざまなタイプの作業車に取り付けることが可能です。バッテリー駆動かつ警報機一体型のセンサとなっているため電源を入れるだけでセンサー警報システムが完成します。
用途高所作業車や特殊車両の挟まれ事故防止、バケット接触防止などのための安全支援センサーに。
音圧警報:95db
充電時間3時間
検知範囲最大:0.3m
検知距離(m)0.7~3
防塵防水性能IP53相当
充電方式microUSB
サイズ(mm)高さ113×幅65×奥行62
稼働時間(時間)10~12
1台
¥95,980
税込¥105,578
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ