両面テープ製品貼り付け済み
ドア内側の隙間を塞ぎ、指の挟まれ防止対策が行えます。
隙間を塞げるので異物混入対策としてもご使用いただけます。
仕様●商品名:ゆびストッパー●サイズ:215(W)×400(L)×15(t)mm●色:ホワイト●材質:PVC、アクリル系粘着剤●仕様:販売数量1個につき、2本セット●重量(g):約210
アズワン品番65-2307-69
1セット(2本)
¥1,400
税込¥1,540
当日出荷
外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。
自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。
用途高速のドアスイッチ、体育館ドア、アコーディオンドア、搬送車等のバンパースイッチなど。
材質(外被)TPE(ポリオレフィン系エラストマー)
動作力約13N(Φ15押圧板)
品名センシングエッジ
保護構造防滴形(IP54相当)
接点構成1a接点
握りやすくソフトなデザイン設計
緩衝材とすべり止め手袋が一体型に。
挟み事故による手の甲への衝撃を緩和。
用途手甲保護
機能耐摩耗性
お子様が指を挟みやすい開き戸に簡単に装着でき、危険な指詰めからお子様を守ります。
スプリング内臓の丁番が扉の開閉に連動した危険な吊り元側の隙間を確実に塞ぎます。
色半透明
材質アクリル
ドアの内側も外側も2本のカバーで、両側の危険から守る。硬いカバーなので、強く押しても指はさみを防止する。120cmの高さで、ドアの下部から手が届く所まで完全防止。ドイツ製の強力な「テサテープ」使用で、剥がれにくく、10万回開閉検査に合格(TUV/GS規格)。カバー全体が透明なので、どんな色のドアにも違和感無く合わす事ができます。
用途指詰めの危険を防ぐストッパー、一般住宅・幼稚園・店舗・ショッピングセンター・施設などに最適です。
色透明
材質PVC(ポリ塩化ビニール)
寸法(mm)高さ1200×65(外側カバー)/高さ1200×32(内側カバー)
質量(g)430
使用後の手入方法水洗い
台車ハンドル部での指挟み対策として最適な製品で、危険表示色の赤色で危険ゾーンの握りを防止します。危険な台車ハンドル角部での操作を制御し、ハンドルの内側を握るように徹底できます。適合ハンドル外径内であればさまざまな台車に対応し、付属のビスで簡単に取り付け、固定が可能です。
用途台車、カゴ車、ツールワゴンなどのハンドル部の安全対策に。
付属品ねじ×4本、ナット×4個
トラスコ品番161-0792
長さ(mm)100
幅(mm)100
色レッド
質量(g)89
奥行(mm)20
内径(mm)28~34
適合ハンドル径(Φmm)28~34
1セット(2組)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
材質(エンドプレート)SUS304
厚さ(mm)(エンドプレート)1.5
材質(シート)上面:ナイロン織物+ポリウレタンコーティング(黒色)、中間:PETフィルム(透明)、下面:アルミハイパロンクロス(グレー)
ドアの指詰め事故や、挟まり事故を防ぎます。
用途ドア・扉の安全対策として。
トラスコ品番161-2930
幅(mm)190
質量(g)100
長さ(m)0.44
取付け方法貼付タイプ(両面テープ貼付済)
1セット(2個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
柔軟性のある樹脂製ポストを重機に取り付けることにより、作業員が旋回する重機に近づき過ぎないようにする装置です。3個の強力マグネットで、重機に簡単に取り付けることができます。樹脂製ポストの頭部には反射シートを貼り、視認性を高めています。
材質(ポスト)EVA樹脂
色オレンジ
高さ(mm)410
奥行(mm)700
間口(mm)395
仕様強力マグネット3個付
質量(kg)2.2
挟まれ防止用の押ボタンスイッチ
ケーブル長(m)1.8
1個
¥31,980
税込¥35,178
6日以内出荷
重機の周囲にスペースを確保し、作業員が旋回する重機に挟まれないよう、事故を未然に防ぐための装置です。万が一、作業員が危険区域に入った場合、本機が先に接触することにより、その作業員は直接、警告を体感します。
仕様高輝度反射シート付(300×100mm両面)
質量(kg)1.5
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
手の甲までフルコートした振動軽減手袋。編み手袋に振動軽減効果のあるブロックゴムシートを貼り合わせた作業手袋。革素材の防振手袋と比較して、通気性がよく、やわらかい使い心地。すべり止め付きなので、運搬作業も併用できる。手の甲部にもクッションゴムコート加工が施された安全性の高い手袋。
用途刈払機・チェーンソー・グラインダーなど振動工具の取り扱い自動車工業、鉄鋼業など
材質手袋/綿・ナイロン、振動軽減材/合成ゴム
色ブラック
外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。
自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。
用途動きドア、医療テーブル、機械種端など。
定格電圧(V)AC/DC28
定格電流(A)1
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)
接触抵抗(Ω)1.0以下(動作圧以上の時)
耐荷重N(kgf)1470(Φ100押圧板1分間)
使用温度範囲(℃)-10~60
材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール)
全長(mm)1000
ねじ径皿ねじM3~M4推奨
防水仕様密封防滴形(IP-54相当)
仕様ミニエッジ即作動型、高感度外各郭スイッチ
付属品F・両Aチャンネルともあり
品名センシングエッジ
保護構造防滴形(IP54相当)
接点構成1a接点
主な用途動きドア、医療テーブル、機械類端など
耐電圧(V/min)AC500
大人が見落としがちな「指はさみのキケン」からお子様を守ります。
ドアの蝶番側の隙間をカバーして事故を防ぎます。
用途保育園のトイレ・児童館の乳幼児向け教室入り口・ベビーフェンス等
セット内容巻取りタイプ1セット・固定タイプ1セット・釘20本・注意ラベル1枚
材質(本体BOX)アルミ、(スクリーン)ポリエステル
高さ(mm)1200
超音波センサーにより上部構造物を検知し、衝突を未然に防止します。
検知距離の設定を1m・1.5m・2mの3段階に切り替え可能です。
超音波センサーの取付、取り外し、角度調整が簡単にできます。
電子音は3段階に分かれており、設定した検知距離に障害物が入ると「ピーピー」「ピッピッピッ」「ピー」の音で残りの距離を判別できます。
バスケット内のフットスイッチと連動させた場合、スイッチを踏むとセンサーが働きスイッチから足を話すとセンサーが停止します。
コントローラーはマグネット付で、バスケット内側面絵の着脱が容易です。
センサーはクリップで確実に固定してください。
コントローラーは防じん・防滴構造です。
セット内容コントローラー、センサー(ケーブル長5m・クリップ式)、電源接続用ケーブル(2m)、外部出力ケーブル(4芯・検知制御、外部出力)
センサー反射式超音波
機能電子音鳴動報知(音量調節不可)、外部有電圧出力DC(電源電圧と同圧)
検知距離(m)2以内
1セット
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
ジャバラ形状がドアの継ぎ目をカバーして指詰め事故や挟まり事故を防ぎます。
用途ドア、扉の指挟み防止に。
厚さ(mm)15
材質軟質塩化ビニール(PVC)
質量(g)110
取付け方法貼付タイプ(両面テープ貼付済)
幅(mm)215
長さ(mm)400
台車ハンドル部での指挟み対策として最適です。曲げ加工をされている台車ハンドルに取り付けることができます。25~30mmのハンドルパイプ径に取り付けることができます。付属のネジで簡単に取付けることができます。
用途手押し台車ハンドル部の安全対策に。
トラスコ品番353-3844
セット内容ねじ×4、ナット×4
材質ABS樹脂
長さ(mm)70
幅(mm)100
色レッド
高さ(mm)70
質量(g)69
奥行(mm)40
内径(Φmm)25~30
適合ハンドル径(Φmm)25~30
1セット(2個)
¥899
税込¥989
当日出荷
曲線・コーナーになじみやすいハーフカット加工仕様で粘着タイプのジャバラタイプ簡易クッション材。
工場・工事現場・駐車場などの危険表示と安全保護に最適のクッション材。
用途工場・工事現場・駐車場・建物などの接触キズの防止に最適。
形状ジャバラ
色グレー
材質ポリエチレン
長さ(mm)400
寸法(mm)200×430×10
タイプ粘着
高さを記憶できるメモリー機能(3パターン)&挟まれ防止機能付き。患者様の体格や車椅子に応じて安定した採血ポジションを実現。ホワイトと2種類の木目調から選べるポリエステル化粧板仕上げです。
仕様●サイズ:幅:60×長さ120×高さ61~126cm
高さを記憶できるメモリー機能(3パターン)&挟まれ防止機能付き。座位から立位での仕事を容易に実現できる働く人に優しい昇降機能。ホワイトと2種類の木目調から選べるポリエステル化粧板仕上げです。
仕様●サイズ:幅:90×長さ×130・140・150・160・170・180×高さ62~127cm
外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。
自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。
用途自動ドア、医療機器、フットスイッチ。
材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール)
外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。
自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。
中型エッジ:高感度型。
エンドキャップ(両サイド)付。
用途機械エッジゲート、舞台リフト、バンパー、エレベータードアなど。
色黒
定格電圧(V)AC/DC28
定格電流(A)1
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)
接触抵抗(Ω)1.0以下(動作圧以上の時)
寿命接点:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上
耐荷重N(kgf)1470(Φ100押圧板1分間)
使用温度範囲(℃)-10~60
全長(mm)1000
ねじ径皿ねじM4~M6推奨
防水仕様密封防滴形(IP-54相当)
品名センシングエッジ
保護構造防滴形(IP54相当)
接点構成1a接点
耐電圧(V/min)AC500
ドアの内側も外側も2本のカバーで、両側の危険から守る。硬いカバーなので、強く押しても指はさみを防止する。180cmの高さで、ドアの下部から手が届く所まで完全防止。ドイツ製の強力な「テサテープ」使用で、剥がれにくく、20万回開閉検査に合格(TUV/GS規格)。
用途指詰めの危険を防ぐストッパー、一般住宅・幼稚園・店舗・ショッピングセンター・施設などに最適です。
色白色
材質PVC(ポリ塩化ビニール)
寸法(mm)高さ1800×150(外側カバー)/高さ1800×80(内側カバー)
質量(g)1600
使用後の手入方法水洗い
屋外仕様ではありません。車体外周をソフトなPVCのバンパーで囲い、接触しても安心です。アクセルレバーの引き加減で、スピードをコントロールできます。電動走行なので走行時の負担を軽減します。操作時の事故を防ぐ挟まれ防止機能や利用者以外が勝手に使用することを防ぐロック機能付きです。実績のあるE-TRAの駆動部を使用した電動台車です。
仕様前車輪:250、駆動輪:210、補助車輪:80
トラスコ品番256-7185
材質荷台:スチール
品名電動式運搬台車”Eランナー”
均等荷重(kg)1000
モーター走行:DC24V-0.65Kw
荷台寸法(mm)幅900×長さ600×高さ255、幅1200×長さ750
ハンドル高さ(mm)1250
運転方式電動走行
バッテリー(搭載)ET-BP
充電時間(時間)約10
走行速度(km/h)負荷:0~2.3(500kg)、無負荷:0~4.4
1台
¥529,800
税込¥582,780
30日以内出荷
手甲のプロテクターが打撃や衝撃を緩和するので安全に作業できます。油に強く、濡れても滑りにくい特殊なニトリルゴム使用!。通気性に優れ、ムレにくい!。プロテクトデザインは手の動きに自然となじむ設計採用!
用途機械、自動車整備、採掘作業、建築、建設作業、物流業務、土木作業など
機能通気性
厚めのゴムコート。丈夫なハードタイプ。
打ち損じ負荷軽減に最適!
抗菌防臭加工。
RoHS指令(10物質対応)対応
高所作業車作業中の手すり挟まれ事故防止に便利な取っ手付き標識です
用途工事現場(高所作業車での作業)時の挟まれ事故防止に最適です
表示内容昇降時使用
取付け方法マジックテープ固定
縦(mm)190
横(mm)200
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
高所作業車接触防止センサ【OM-GC/FV】は、高所作業車向け障害物検知センサーです。超音波センサと大音量スピーカー、LED回転灯を組み合わせた警報機一体型です。連続10時間以上駆動可能な充電式バッテリーを内蔵しており、専用の取り付け治具(別売品)を使って、さまざまなタイプの作業車に取り付けることが可能です。バッテリー駆動かつ警報機一体型のセンサとなっているため電源を入れるだけでセンサー警報システムが完成します。
用途高所作業車や特殊車両の挟まれ事故防止、バケット接触防止などのための安全支援センサーに。
音圧警報:95db
充電時間3時間
検知範囲最大:0.3m
検知距離(m)0.7~3
防塵防水性能IP53相当
充電方式microUSB
サイズ(mm)高さ113×幅65×奥行62
稼働時間(時間)10~12
1台
¥88,980
税込¥97,878
4日以内出荷
無線式接触防止センサ OM-AX/BTは高所作業車、橋梁点検車、クレーン車等の特殊車両向けの衝突事故防止を目的とした超音波センサです。充電式であることと検知信号を無線にしたことで車両にワンタッチで取り付けられ煩雑な配線作業が一切不要です。検知信号は専用のヘルメット取付振動機OM-VCLや任意の回転灯などに伝えることができます。センサは最大6台同時使用、受信側の警報機は数に制限はありません。
用途高所作業車や特殊車両の挟まれ事故防止、バケット接触防止などのための安全支援センサーに。
検知範囲最大:0.3m
到達距離(m)無線信号:約40(見通しの良い場所)
検知距離(m)0.2~3
防塵防水性能IP53相当
充電方式AC100V充電式
サイズ(mm)高さ137×幅60×奥行60
稼働時間(時間)20
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
無線式接触防止センサ OM-AX/BTと組み合わせて使用する事で、ヘルメットに対してバイブレーションを起こし衝突事故や挟まれ事故などの危険を防止します。
用途無線式接触防止センサ【OM-AX/BT】との組み合わせで、ヘルメットへの設置に。
到達距離(m)無線信号:約40(見通しの良い場所)
1台
¥52,980
税込¥58,278
4日以内出荷
挟まれによる受傷事故を防止します。台車やカゴ台車に取り付けることで握り手と柱や壁との空間を確保します。簡単に取り付けが可能で、素材は柔らかい樹脂の発泡体ですので、身体や柱、壁と接触してもケガや破損の心配がほとんどありません。
用途台車運搬時の安全対策品に。
長さ(mm)95
色トラ柄
内径(Φmm)23
外径(Φmm)63
1セット(10個)
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
接合面に挟まれ、締め付けられることによって漏洩を防止します。錆の発生、塗料の変色などの副作用はありません。寸法安定性は極めて良好です。中面圧用タイプです。
用途各種フランジのパッキン
トラスコ品番547-3689
厚さ(mm)0.6(±0.06)
寸法(mm)1000×1000
種類シート状固形パッキン 中面圧用
危険物の類別非危険物
1箱(5枚)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
接合面に挟まれ、締め付けられることによって漏洩を防止します。錆の発生、塗料の変色などの副作用はありません。寸法安定性は極めて良好です。中面圧用タイプです。
用途各種フランジのパッキン
トラスコ品番547-8368
厚さ(mm)0.3(±0.03)
寸法(mm)1000×1000
種類シート状固形パッキン 中面圧用
危険物の類別非危険物
1箱(5枚)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
接合面に挟まれ、締め付けられることによって漏洩を防止します。錆の発生、塗料の変色などの副作用はありません。寸法安定性は極めて良好です。中面圧用タイプです。
用途各種フランジのパッキン
トラスコ品番548-0009
厚さ(mm)1.0(±0.1)
寸法(mm)1000×1000
種類シート状固形パッキン 中面圧用
危険物の類別非危険物
1箱(5枚)
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付き。精密研磨された焼き入れ刃。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。スクリュージョイントは調節可能です。
用途厚紙や薄いプラスチック、アルミ、真鍮、銅のフィルムを切断
1個(1丁)
¥4,230
税込¥4,653
翌日出荷
転落防止用ロリップのフックを目視で簡単に接続できる胸D環付きです。水平型腿ベルトの採用により、腿バックルを腿とバックサイドベルトの間に挟まれにくい構造となります。ハーネス本体のバックルには、着脱が楽な誤挿入防止機能付き軽量型ワンタッチ式です。
用途法面保護工事・土木工事など、足場の不安定な急斜面で使用する作業用ベルトに。
仕様一体型ハーネス/胸D環
質量(kg)最大使用可能:130
色黄
質量(g)約2860
ベルト幅(mm)45
品名傾斜面作業用ハーネス
バックルワンタッチ
胴ベルト幅(mm)50
吊りベルト幅(mm)45
ショックアブソーバの種類無し
背タイプX型
胸ベルト幅(mm)45
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
ランヤード無し
ハーネス+ワークポジショニングで足場の不安定な急斜面での安全を確保。
1.転落防止用ロリップのフックを目視で簡単に接続できる胸D環付き。
2.水平型腿ベルトの採用により、腿バックルが腿とバックサイドベルトの間に挟まれにくい構造となります。また拘束感が少なく、動きやすい。
3.ハーネス本体のバックルには、着脱が楽な誤挿入防止機能付き軽量型ワンタッチ式。
胸部、背部両X式なので、墜落阻止時に胸ベルトのずり上がりを抑止できます。
胴ベルト部が二重になっており、腰袋などの装着スペースを確保できます。
背中の吊りベルトにより、腰道具による胴ベルト背部のずり下がりを抑止します。
仕様一体型ハーネス/胸D環
サイズM
質量(g)約2860
ベルト幅(mm)45
バックルワンタッチ
胴ベルト幅(mm)50
吊りベルト幅(mm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
ショックアブソーバの種類無し
背タイプX型
胸ベルト幅(mm)45
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
ランヤード無し
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
転落防止用ロリップのフックを目視で簡単に接続できる胸D環付き。水平型腿ベルトの採用により、腿バックルを腿とバックサイドベルトの間に挟まれにくい構造となります。ハーネス本体のバックルには、着脱が楽な誤挿入防止機能付き軽量型ワンタッチ式。傾斜面用作業ベルトおよび、連結用金具は付属しません。胸D環付き
用途法面保護工事・土木工事など、足場の不安定な急斜面で使用する作業用ベルトに。
材質ポリエステル
質量(kg)最大使用可能:130
色黄
ベルト幅(mm)45
品名傾斜面作業用ハーネス
胸ベルト幅(mm)45
腿バックルワンタッチ
段階のノッチ調整により、掴み能力をアップ。
ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへの作業性にとくに優れています。
パイプやナットをセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、少ない力で確実につかみます。
ジョイント部は横方向へのブレを防止するダブルガイドのボックスジョイント構造。
挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。
入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。
頑丈な構造で、汚れに強いため、屋外での作業に特に適しています。
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼
段数(調節)9
ハンドル滑り止めプラスチックコーティング
仕上ヘッド:黒防錆コート・磨き
9段階のノッチ調整により、掴み能力をアップ。ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへの作業性にとくに優れています。パイプやナットをセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、少ない力で確実につかみます。ジョイント部は横方向へのブレを防止するダブルガイドのボックスジョイント構造。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。頑丈な構造で、汚れに強いため、屋外での作業に特に適しています。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
仕様調整段数:9
全長(mm)250
質量(g)331
ハンドル滑り止めプラスチックコーティング
仕上ヘッド黒防錆コート・磨き
能力(mm)ナットつかみ:50
能力(Φmm)パイプつかみ:46
パイプ直径(inch)Φ2
1丁
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ