156件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水型スポットライト用取付金具です。
トラスコ品番787-8249 適合本体NLS05S/15/20シリーズ、G-S75 質量(g)340 タイプバイス 最大口開き(mm)40 取付穴M6×4(45mmピッチ)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷


SYS(シブタニ)ストライク
ステンレス製のスライドラッチ用のL型ストライクです。挟み込み取り付けタイプです。
材質ステンレス 仕上ショットブラスト セットねじM4×10六角孔付サラボルト(+)SUS 2本(パネル厚13mm用)
1個
979 税込1,077
当日出荷

用途コンクリート手すり壁取付用 仕様錆に強い 寸法(mm)(挟み込み)60~300 質量(kg)2.8 仕上溶融亜鉛メッキ マスト径(Φmm)38
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)
適合チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ 適合フランジ厚(mm)7~28 適合フランジ幅(mm)100~400
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガレージミラーをガッチリ固定できる 見やすい位置に角度調整できる すべり止め加工でズレ防止
材質金具/スチール(三価クロメート)ボルト/スチール(三価クロメート) 寸法(mm)(挟み込み金具)130×90 取付可能幅(mm)90~180 ポール径×長さ(Φ×mm)32×300
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

TAP-F37CLAMP デスククランプ サンワサプライ 動画あり
材質スチール 対応機種TAP-F37-2CLK、TAP-F37-5CLK、TAP-F37-2CLZ、TAP-F37-5CLZ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×35×51.2 アズワン品番64-0894-37
1個
409 税込450
当日出荷

HK-1 はさみ込み取付金具 日本緑十字社 動画あり
ブロック・門柱などにはさみ込むだけ。工事の必要なく、簡単にミラーを取付けることができます。
適合壁角25S、壁角35S 材質スチール、ユニクロメッキ 質量(g)294 取付幅(mm)45~170(スライド式) 日本緑十字社品番276530
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1箱
1,998 税込2,198
3日以内出荷

1箱(3個)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

今までにない超小型軽量クランプです。 今までのクランプでは大きすぎて入りづらい箇所や軽量物の固定に最適です。
種類精密クランプ 材質(本体)アルミ 材質(止めネジ)スチールメッキ
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

CPB-Sに取り付け作業台に固定できます。
用途CPB-S用専用金具 仕様天板厚み17~50mmに取り付け可 トラスコ品番765-7790 材質本体・金具:スチール、ノブ:ABS樹脂 質量(kg)0.58 高さ(mm)96.6 奥行(mm)91.6 間口(mm)80
1セット
4,598 税込5,058
当日出荷

ビス穴付きで簡易バイスとしても使用可能です。 サビに強いメッキ仕上げです。
用途木工軽作業での固定。 種類精密クランプ 仕上メッキ 奥行(mm)19
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容:取付プレート(Φ94×t6) 1枚、長ねじボルト(M6×55) 1枚、座金 4個、ナット 4個、樹脂パイプ(Φ13) 4個。固定箇所1カ所分。トイレブース後付け用。
材質取付プレート:黄銅(メッキ付)、長ねじボルト・座金・ナット:ステンレス、パイプ:樹脂
1個
3,650 税込4,015
翌日出荷


フェンス挟み込み取付タイプ
用途道路、駐車場、工場内、倉庫、店舗、病院など様々な場所で視界確保 安全のため使用されています。 仕様鏡面:飛散防止加工 付属品ビス・ワッシャ・ナット付(4本セット)、フェンス用取付パーツ一式 材質フェンス金具:ステンレス、鏡面:ガラス 寸法t(mm)フェンス金具:95×80×2.0 取付金具フェンス挟み込みタイプ
1セット
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

棚板保護の為、樹脂プレートが付属します。
用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
1個
1,988 税込2,187
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミラーセット【B】ブロック挟み込み取付タイプ
用途道路、駐車場、工場内、倉庫、店舗、病院など様々な場所で視界確保 安全のため使用されています。 仕様鏡面:飛散防止加工 付属品ブロック挟み込み用取付パーツ一式 材質挟み込み金具:鉄(ユニクロ)、鏡面:ガラス 取付金具ブロック挟み込みタイプ
1セット
9,498 税込10,448
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ミラーセット【A】ブロック挟み込み取付タイプ
用途道路、駐車場、工場内、倉庫、店舗、病院など様々な場所で視界確保 安全のため使用されています。 仕様鏡面:飛散防止加工 付属品ブロック挟み込み用取付パーツ一式 材質挟み込み金具:鉄(ユニクロ)、鏡面:ガラス 取付金具ブロック挟み込みタイプ
1セット
9,098 税込10,008
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ベランダ取付金具SBS-190Jの後継機種です。 背板部の向きを変えることで水平・垂直取付を実現。ベランダの格子や支柱、笠木、壁面など様々な箇所に取付けが可能です。 本体部はZAMを使用、ボルト類はステンレスを使用しているので耐食性に優れています。 取付け可能な最大格子間隔は 110mm、角柱・笠木の最大挟み込み幅は 85mm です。
材質パイプ部:ZAM管仕様、金具部:ZAM鋼板仕様、ボルト類:ステンレス製 取付幅(mm)最大110 最大挟み幅(mm)85
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

配管に水栓等を取付る際の取出し金具、挟み込み厚み1mm以下
用途呼び13用 材質青銅
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

配管に水栓等を取付る際の取出し金具、挟み込み厚み1mm以下
用途呼び13用 材質青銅
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
2,698 税込2,968
翌日出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
2,498 税込2,748
当日出荷

配管に水栓等を取付る際の取出し金具、ビス・パッキン(2枚)付き、挟み込み厚み46mm以下
材質青銅
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

配管に水栓等を取付る際の取出し金具、ビス・パッキン(2枚)付き、挟み込み厚み17mm以下
用途呼び13用 材質青銅
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

配管に水栓等を取付る際の取出し金具、挟み込み厚み1mm以下
用途呼び13用 材質青銅
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷

配管に水栓等を取付る際の取出し金具、挟み込み厚み17mm以下、パッキン付き
材質青銅
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

配管に水栓等を取付る際の取出し金具、ビス・パッキン付き、挟み込み厚み46mm以下
用途呼び13用 材質青銅
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷

給水、給湯用のユニット用ツギタシです。 挟み込み厚は30mm以下になります。 開口寸法はΦ30~40になります。
付属品ビス 材質黄銅製クロームメッキ 寸法13
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

配管に水栓等を取付る際の取出し金具、パッキン付き、挟み込み厚み30mm以下
用途呼び13用 材質青銅
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

配管に水栓等を取付る際の取出し金具、パッキン(2枚)付き、挟み込み厚み10mm以下
用途呼び13用 材質黄銅
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

配管に水栓等を取付る際の取出し金具、ビス・パッキン(2枚)付き、挟み込み厚み18mm以下
用途呼び13用 材質青銅
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

給水、給湯用のユニット用ツギタシです。 挟み込み厚は30mm以下になります。 開口寸法はΦ30~40になります。 《ご注意》 取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ●※パッキン付 アズワン品番67-7270-85
1個
3,598 税込3,958
8日以内出荷

MODERNSOLID(ウィンテクノ)ロングアーム用オプション金具
エコ商品
HA-501用の壁面補強用金具です。 挟み込みに使用するロングボルト(M10、3本)は別途お客様にてご用意ください。
仕様VESA75、VESA100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷

MODERNSOLID(ウィンテクノ)ロングアーム用オプション金具
エコ商品
HA-135、145、155用の壁面補強用金具です。 挟み込みに使用するロングボルト(M10、4本)は別途お客様にてご用意下さい。
仕様VESA75、VESA100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷

Sトラップ(ビニール)用のアフレナシ金具部品です。 ホーロー用排水栓(M6VANS、M6VN用)。
材質ABS 寸法32 外径(Φmm)(排水栓)55.5 最大寸法(mm)(挟み込み)7
1個
1,498 税込1,648
当日出荷