防水型スポットライト用取付金具です。
トラスコ品番787-8249
適合本体NLS05S/15/20シリーズ、G-S75
質量(g)340
タイプバイス
最大口開き(mm)40
取付穴M6×4(45mmピッチ)
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
材質スチール
対応機種TAP-F37-2CLK、TAP-F37-5CLK、TAP-F37-2CLZ、TAP-F37-5CLZ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×35×51.2
アズワン品番64-0894-37
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
C型
用途石膏ボード用
用途コンクリート手すり壁取付用
仕様錆に強い
寸法(mm)(挟み込み)60~300
質量(kg)2.8
仕上溶融亜鉛メッキ
マスト径(Φmm)38
1台
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
ステンレス製のスライドラッチ用のL型ストライクです。挟み込み取り付けタイプです。
材質ステンレス
仕上ショットブラスト
セットねじM4×10六角孔付サラボルト(+)SUS 2本(パネル厚13mm用)
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
セット内容長ねじボルト<M6×150>(4本)、座金(8個)、ナット(12個)
1箱
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)
適合チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ
適合フランジ厚(mm)7~28
適合フランジ幅(mm)100~400
ガレージミラーをガッチリ固定できる
見やすい位置に角度調整できる
すべり止め加工でズレ防止
材質金具/スチール(三価クロメート)ボルト/スチール(三価クロメート)
寸法(mm)(挟み込み金具)130×90
取付可能幅(mm)90~180
ポール径×長さ(Φ×mm)32×300
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

クランプ L型 標準
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
ビス穴付きで簡易バイスとしても使用可能です。
サビに強いメッキ仕上げです。
用途木工軽作業での固定。
種類精密クランプ
仕上メッキ
奥行(mm)19
用途石膏ボード用
適合9~30mm壁用
材質亜鉛鋼板
用途BS・CSアンテナ45cm以下用
仕様溶融亜鉛メッキ(KSGメッキ)
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
RoHS指令(10物質対応)対応
配管に水栓等を取付る際の取出し金具、ビス・パッキン(2枚)付き、挟み込み厚み46mm以下
材質青銅
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
セット内容:取付プレート(Φ94×t6) 1枚、長ねじボルト(M6×55) 1枚、座金 4個、ナット 4個、樹脂パイプ(Φ13) 4個。固定箇所1カ所分。トイレブース後付け用。
材質取付プレート:黄銅(メッキ付)、長ねじボルト・座金・ナット:ステンレス、パイプ:樹脂
1個
¥3,650
税込¥4,015
翌日出荷
1箱
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
フェンス挟み込み取付タイプ
用途道路、駐車場、工場内、倉庫、店舗、病院など様々な場所で視界確保 安全のため使用されています。
仕様鏡面:飛散防止加工
付属品ビス・ワッシャ・ナット付(4本セット)、フェンス用取付パーツ一式
材質フェンス金具:ステンレス、鏡面:ガラス
寸法t(mm)フェンス金具:95×80×2.0
取付金具フェンス挟み込みタイプ
棚板保護の為、樹脂プレートが付属します。
用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
ミラーセット【A】ブロック挟み込み取付タイプ
用途道路、駐車場、工場内、倉庫、店舗、病院など様々な場所で視界確保 安全のため使用されています。
仕様鏡面:飛散防止加工
付属品ブロック挟み込み用取付パーツ一式
材質挟み込み金具:鉄(ユニクロ)、鏡面:ガラス
取付金具ブロック挟み込みタイプ
ミラーセット【B】ブロック挟み込み取付タイプ
用途道路、駐車場、工場内、倉庫、店舗、病院など様々な場所で視界確保 安全のため使用されています。
仕様鏡面:飛散防止加工
付属品ブロック挟み込み用取付パーツ一式
材質挟み込み金具:鉄(ユニクロ)、鏡面:ガラス
取付金具ブロック挟み込みタイプ
平面すり合わせタイプのセパラブルフラスコ用のクランプです。 ねじ止め式で最大開径は20mmです。
タイプ取付壁厚範囲:3mm~10mm
配管に水栓等を取付る際の取出し金具、挟み込み厚み1mm以下
用途呼び13用
材質青銅
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
配管に水栓等を取付る際の取出し金具、挟み込み厚み1mm以下
用途呼び13用
材質青銅
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
配管からの取出し金具、挟み込み厚み14mm以下
用途呼び13用
材質青銅
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
配管に水栓等を取付る際の取出し金具、挟み込み厚み1mm以下
材質青銅
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
配管に水栓等を取付る際の取出し金具、挟み込み厚み12mm以下、ビス・パッキン(2枚)付き
材質青銅
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
配管に水栓等を取付る際の取出し金具、ビス・パッキン(2枚)付き、挟み込み厚み17mm以下
用途呼び13用
材質青銅
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
配管に水栓等を取付る際の取出し金具、挟み込み厚み1mm以下
用途呼び13用
材質青銅
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
配管に水栓等を取付る際の取出し金具、パッキン付き、挟み込み厚み30mm以下
用途呼び13用
材質青銅
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
配管に水栓等を取付る際の取出し金具、挟み込み厚み17mm以下、パッキン付き
材質青銅
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
配管に水栓等を取付る際の取出し金具、ビス・パッキン付き、挟み込み厚み46mm以下
用途呼び13用
材質青銅
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌日出荷
給水、給湯用のユニット用ツギタシです。
挟み込み厚は30mm以下になります。
開口寸法はΦ30~40になります。
付属品ビス
材質黄銅製クロームメッキ
寸法13
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
配管に水栓等を取付る際の取出し金具、パッキン(2枚)付き、挟み込み厚み10mm以下
用途呼び13用
材質黄銅
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
配管に水栓等を取付る際の取出し金具、ビス・パッキン(2枚)付き、挟み込み厚み18mm以下
用途呼び13用
材質青銅
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
給水、給湯用のユニット用ツギタシです。
挟み込み厚は30mm以下になります。
開口寸法はΦ30~40になります。
《ご注意》
取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ●※パッキン付
アズワン品番67-7270-85
1個
¥3,598
税込¥3,958
8日以内出荷
HA-501用の壁面補強用金具です。
挟み込みに使用するロングボルト(M10、3本)は別途お客様にてご用意ください。
仕様VESA75、VESA100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
HA-135、145、155用の壁面補強用金具です。
挟み込みに使用するロングボルト(M10、4本)は別途お客様にてご用意下さい。
仕様VESA75、VESA100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
ベランダ取付金具SBS-190Jの後継機種です。
背板部の向きを変えることで水平・垂直取付を実現。ベランダの格子や支柱、笠木、壁面など様々な箇所に取付けが可能です。
本体部はZAMを使用、ボルト類はステンレスを使用しているので耐食性に優れています。
取付け可能な最大格子間隔は 110mm、角柱・笠木の最大挟み込み幅は 85mm です。
材質パイプ部:ZAM管仕様、金具部:ZAM鋼板仕様、ボルト類:ステンレス製
取付幅(mm)最大110
最大挟み幅(mm)85
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
フェンスとフェンスの連結、またはフェンスと単管(直径31.8・42.7・48.6mm)を連結するのに使用する、アメリカンフェンス専用ジョイント
金具です。
お互いのフェンスのパイプをジョイント金具で挟み込み、ボルトを留めるだけのシンプルな仕様なので、どなたでも簡単にフェンスを連結させることができます。
フェンス同士を安定した状態で連結する場合、ジョイント金具が2個以上必要になりますのでお求めの際は、必要数を確認していただきご購入下さい。
質量(g)約90
材質メッキ
色シルバー
関連キーワード
1
2
3
4
次へ