「挟み込みジョイント」の検索結果
受水槽や高架タンクと給水管の接続用金具
仕様挟込範囲:~31
適合受水槽や高架タンクと給水管の接続用
材質青銅
用途受水槽や高架タンクと給水管の接続用
仕様タボなし
材質青銅
用途受水槽や高架タンクと給水管の接続用
仕様タボ付き、最小挟み込み厚 2mm
材質ステンレス
材質ステンレス(SUS304)
形状径違いブッシング
ねじの種類PTネジ
受水槽や高架タンクと給水管の接続用。タボ(まわり止め)付き。
材質黄銅(呼65~100は青銅)、NR、PE
●樹脂製の為軽く、錆びたり、くさったりしません。
用途●出口加工用部品
材質ポリエチレン(PE)
タイプ部品
タンク上面管座および側面に取り付けます。
ノズルおよび2枚のナット、2枚のパッキンから構成されています。
材質本体:ポリエチレン(PE)、ガスケット:エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)
タイプ部品
タンク上面管座および側面に取り付けます。ノズル及び2枚のナット、2枚のパッキンから構成されています。
タイプ部品
形状ソケット
種類塩ビ・樹脂管用継手
受水槽、貯水槽・高架タンク等との接続用。
材質青銅製クロームメッキ
受水槽、貯水槽・高架タンク等との接続用です。
材質黄銅製クロームメッキ
材質可鍛鋳鉄
形状ブッシング
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。
チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。
チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。
用途空気圧配管・水圧・油圧
形状パネルユニオン
使用流体空気、水、油
接続ねじ種類Rc
仕様ミリ系列
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60
こんなお得な商品も!

ねじ込みブッシング ステンレス製
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
材質SCS13A
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
材質(ボディ)SCS13Aロストワックス
接続形状ねじ込み
こんなお得な商品も!

ブッシング 黄銅製
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
材質黄銅(C3604BD)
形状ブッシング・おすめすソケット
種類ねじ込み継手
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
用途水・油・ガス用。
材質ステンレス(SUS304)
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質可鍛鋳鉄
形状ブッシング
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
用途配管接続用
材質ステンレス(SUS304)
形状径違いブッシング
ねじの種類PTネジ
レール上部の「つば」部分を固定するタイプのジョイントです。
レールを挟み込み固定ビスを締めるとレールが固定されます。
用途大型レール用
1個
¥759
税込¥835
4日以内出荷
フェンスとフェンスの連結、またはフェンスと単管(直径31.8・42.7・48.6mm)を連結するのに使用する、アメリカンフェンス専用ジョイント
金具です。
お互いのフェンスのパイプをジョイント金具で挟み込み、ボルトを留めるだけのシンプルな仕様なので、どなたでも簡単にフェンスを連結させることができます。
フェンス同士を安定した状態で連結する場合、ジョイント金具が2個以上必要になりますのでお求めの際は、必要数を確認していただきご購入下さい。
質量(g)約90
材質メッキ
色シルバー
お庭やガレージの柵や囲い、お部屋や店舗の飾りなどマルチにご利用いただけます。
組み合わせやアレンジは自由自在です。
所々傷や凹み、バリや錆、メッキ剥離など、随所に本場の味わいが楽しめる仕様です。
別売りのジョイント金具と柱でフェンスを挟み込み、ネジを閉めるだけ女性でも簡単に設置することができます。
無骨でかっこいいアメリカンチックなメタルフェンス!
ワンランク上のかっこいいを目指すあなたにオススメです!
直径(Φmm)31.8
材質溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ
色シルバー
フェンスと直径31.8mmの柱に使用する、アメリカンフェンス専用の蝶番(ヒンジ)になります。
フェンスと柱のパイプをヒンジで挟み込み、ボルトをインパクトで留めるだけのシンプルな仕様です。
フェンス同士を安定した状態で連結する場合、ジョイント金具が2個以上必要になりますのでお求めの際は、必要数を確認していただきご購入下さい。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×40×50
質量(g)400
材質メッキ
色シルバー
段階のノッチ調整により、掴み能力をアップ。
ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへの作業性にとくに優れています。
パイプやナットをセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、少ない力で確実につかみます。
ジョイント部は横方向へのブレを防止するダブルガイドのボックスジョイント構造。
挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。
入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。
頑丈な構造で、汚れに強いため、屋外での作業に特に適しています。
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼
段数(調節)9
ハンドル滑り止めプラスチックコーティング
仕上ヘッド:黒防錆コート・磨き
銅・アルミケーブル用。スプリング入りのためバネの力で刃が自動的に開き、片手で連続作業が可能になります。自動ロック機構採用。スクリュージョイントは調節可能です。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。片手で簡単に作業できます。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。スチールワイヤーやワイヤーロープの切断はできません。
全長(mm)165
質量(g)254
切断能力(mm)Φ15 (50)
ハンドルコンフォート
仕上磨き
硬度HRC(刃部)54~56
1丁(1丁)
¥9,030
税込¥9,933
翌々日出荷
繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付き。精密研磨された焼き入れ刃。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。スクリュージョイントは調節可能です。
用途厚紙や薄いプラスチック、アルミ、真鍮、銅のフィルムを切断
1個(1丁)
¥4,230
税込¥4,653
翌日出荷
9段階のノッチ調整により、掴み能力をアップ。ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへの作業性にとくに優れています。パイプやナットをセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、少ない力で確実につかみます。ジョイント部は横方向へのブレを防止するダブルガイドのボックスジョイント構造。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。頑丈な構造で、汚れに強いため、屋外での作業に特に適しています。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
仕様調整段数:9
全長(mm)250
質量(g)331
ハンドル滑り止めプラスチックコーティング
仕上ヘッド黒防錆コート・磨き
能力(mm)ナットつかみ:50
能力(Φmm)パイプつかみ:46
パイプ直径(inch)Φ2
1丁
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
無骨でかっこいいアメリカンチックなメタルフェンス! シックなマットブラックカラー登場!!
用途お庭やガレージの柵や囲い、お部屋や店舗の飾りなどマルチにご利用いただ。 けます。 表面がツルっとしているので、室内のインテリアとしても使いやすいです。組み合わせやアレンジは自由自在です。 。ジョイント金具に柱とフェンスを挟み込み、ネジorボルトを閉めるだけで簡単に設置することができます。
材質スチール
色ブラック
直径(Φmm)31.8
表面粉体塗装
9段階のノッチ調整により、掴み能力をアップ。ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへの作業性にとくに優れています。パイプやナットをセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、少ない力で確実につかみます。ジョイント部は横方向へのブレを防止するダブルガイドのボックスジョイント構造。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。頑丈な構造で、汚れに強いため、屋外での作業に特に適しています。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
仕様調整段数:9
寸法(mm)86×22×180
質量(g)215
ハンドルコンフォート
仕上ヘッド黒防錆コート・磨き
能力(mm)ナットつかみ:36
能力(Φmm)パイプつかみ:42
パイプ直径(inch)Φ1.1/2
1丁
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。イニシャルカット(先端側の刃を用いる予備切断)とファイナルカット(根元側の刃を用いる最終切断)を順に行うことで、直径20mmまでのケーブルを切断することができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。スクリュージョイントは調節可能です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。
用途銅/アルミニウムケーブル用
仕様刃硬度:HRC54~56
全長(mm)200
質量(g)324
切断能力(AWG)36557
ハンドルコンフォート
仕上ヘッド磨き (黒表面処理)
切断能力(Φmm) 銅線多芯:20
切断能力(mm)銅多芯:70
1丁
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
無骨でかっこいいアメリカンチックなメタルフェンス! シックなマットブラックカラー登場!!
用途お庭やガレージの柵や囲い、お部屋や店舗の飾りなどマルチにご利用いただ。 けます。 表面がツルっとしているので、室内のインテリアとしても使いやすいです。組み合わせやアレンジは自由自在です。 。ジョイント金具に柱とフェンスを挟み込み、ネジorボルトを閉めるだけで簡単に設置することができます。
材質スチール
色ブラック
直径(Φmm)31.8
質量(g)400
表面粉体塗装
9段階のノッチ調整により、掴み能力をアップしています。ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへの作業性にとくに優れています。パイプやナットをセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、少ない力で確実につかみます。ジョイント部は横方向へのブレを防止するダブルガイドのボックスジョイント構造です。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。頑丈な構造で、汚れに強いため、屋外での作業に特に適しています。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼です。
仕様調整段数:9
全長(mm)250
質量(g)331
ハンドル滑り止めプラスチックコーティング
仕上ヘッド黒防錆コート・磨き
能力(mm)ナットつかみ:46
能力(Φmm)パイプつかみ:50
パイプ直径(inch)Φ2
1丁
¥4,598
税込¥5,058
90日以内出荷
無骨でかっこいいアメリカンチックなメタルフェンス! シックなマットブラックカラー登場!!
用途お庭やガレージの柵や囲い、お部屋や店舗の飾りなどマルチにご利用いただ。 けます。 表面がツルっとしているので、室内のインテリアとしても使いやすいです。組み合わせやアレンジは自由自在です。 。ジョイント金具に柱とフェンスを挟み込み、ネジorボルトを閉めるだけで簡単に設置することができます。
材質スチール
色ブラック
直径(Φmm)31.8
質量(g)90
表面粉体塗装
無骨でかっこいいアメリカンチックなメタルフェンス! シックなマットブラックカラー登場!!
用途お庭やガレージの柵や囲い、お部屋や店舗の飾りなどマルチにご利用いただ。 けます。 表面がツルっとしているので、室内のインテリアとしても使いやすいです。組み合わせやアレンジは自由自在です。 。ジョイント金具に柱とフェンスを挟み込み、ネジorボルトを閉めるだけで簡単に設置することができます。
付属品黒キャップ
材質スチール
質量(kg)2
色ブラック
直径(Φmm)31.8
プレート寸法(mm)400×50×厚さ6
表面粉体塗装
銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。イニシャルカット(先端側の刃を用いる予備切断)とファイナルカット(根元側の刃を用いる最終切断)を順に行うことで、直径23mmまでのケーブルを切断することができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。スクリュージョイントは調節可能です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。
用途銅/アルミニウムケーブル用
寸法(mm)W225×D46×H15
全長(mm)225
質量(g)365
硬度刃:HRC約56
切断能力(mm)銅線 (多芯):23
ハンドルプラスチックコーティング
仕上ヘッド:磨き (黒表面処理)
切断能力(mm2)銅線 (多芯):120
1丁
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
無骨でかっこいいアメリカンチックなメタルフェンス! シックなマットブラックカラー登場!!
用途お庭やガレージの柵や囲い、お部屋や店舗の飾りなどマルチにご利用いただ。 けます。 表面がツルっとしているので、室内のインテリアとしても使いやすいです。組み合わせやアレンジは自由自在です。 。ジョイント金具に柱とフェンスを挟み込み、ネジorボルトを閉めるだけで簡単に設置することができます。
材質スチール
色ブラック
直径(Φmm)31.8
質量(g)400
表面粉体塗装
銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。スクリュージョイントは調節可能です。自動ロック機構採用。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
仕様刃硬度:HRC54~56
全長(mm)165
質量(g)250
切断能力(AWG)36526
ハンドルコンフォート
仕上ヘッド磨き (黒)
切断能力(Φmm) 銅線多芯:15
切断能力(mm)銅多芯:50
1丁
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。スクリュージョイントは調節可能です。自動ロック機構を採用しています。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。オープンスプリング付きです。
仕様刃硬度:HRC54~56
全長(mm)165
質量(g)215
ハンドルプラスチックコーティング
仕上ヘッド磨き (黒)
切断能力(Φmm) 銅線多芯:15
切断能力(mm)銅多芯:50
クリンピング能力(AWG)2000/01/01
1丁
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
無骨でかっこいいアメリカンチックなメタルフェンス! シックなマットブラックカラー登場!!
用途お庭やガレージの柵や囲い、お部屋や店舗の飾りなどマルチにご利用いただ。 けます。 表面がツルっとしているので、室内のインテリアとしても使いやすいです。組み合わせやアレンジは自由自在です。 。ジョイント金具に柱とフェンスを挟み込み、ネジorボルトを閉めるだけで簡単に設置することができます。
付属品黒キャップ
材質スチール
色ブラック
直径(Φmm)31.8
表面粉体塗装
1
2
次へ