C型
用途石膏ボード用
エスコ品番EA940CN-35
関連資料図面(0.37MB) 仕様(0.12MB)
1個
¥105
税込¥116
翌日出荷
用途石膏ボード用
寸法(mm)24.4×39×17.7(D)
適合板厚(mm)7~18
アズワン品番64-2282-49
ねじサイズM4
1セット(2個)
¥200
税込¥220
当日出荷
今までにない超小型軽量クランプです。
今までのクランプでは大きすぎて入りづらい箇所や軽量物の固定に最適です。
種類精密クランプ
材質(本体)アルミ
材質(止めネジ)スチールメッキ
用途石膏ボード用
適合9~30mm壁用
材質亜鉛鋼板
エスコ品番EA940CN-36
関連資料仕様(0.12MB) 図面(0.41MB)
1個
¥105
税込¥116
翌日出荷
アングルにはさみ込んで部品や配線を固定する金具です。
KH-65、KH-100は、直接電線を結束バンドで固定することもできます。
材質鋼鉄
仕様RoHS対応品(3C)止め金具付
表面処理3C 3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質スチール
対応機種TAP-F37-2CLK、TAP-F37-5CLK、TAP-F37-2CLZ、TAP-F37-5CLZ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×35×51.2
アズワン品番64-0894-37
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)
適合チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ
適合フランジ厚(mm)7~28
適合フランジ幅(mm)100~400
こんなお得な商品も!
クランプ L型 標準
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
ビス穴付きで簡易バイスとしても使用可能です。
サビに強いメッキ仕上げです。
用途木工軽作業での固定。
種類精密クランプ
仕上メッキ
奥行(mm)19
防水型スポットライト用取付金具です。
トラスコ品番787-8249
適合本体NLS05S/15/20シリーズ、G-S75
質量(g)340
タイプバイス
最大口開き(mm)40
取付穴M6×4(45mmピッチ)
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ステンレス製のスライドラッチ用のL型ストライクです。挟み込み取り付けタイプです。
材質ステンレス
仕上ショットブラスト
セットねじM4×10六角孔付サラボルト(+)SUS 2本(パネル厚13mm用)
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
CPB-Sに取り付け作業台に固定できます。
用途CPB-S用専用金具
仕様天板厚み17~50mmに取り付け可
トラスコ品番765-7790
材質本体・金具:スチール、ノブ:ABS樹脂
質量(kg)0.58
高さ(mm)96.6
奥行(mm)91.6
間口(mm)80
1セット
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
ボックスなし工事が可能です。挟み金具を用いて壁等に埋め込み器具の取り付けが可能です
RoHS指令(10物質対応)対応
平面すり合わせタイプのセパラブルフラスコ用のクランプです。 ねじ止め式で最大開径は20mmです。
セパと鉄筋を挟んで止める。
溶接もできるマルチな金物
太径版ネオガッツ
セパと鉄筋を同時に挟み、ボルトを締め込むだけの簡単施工!!工期の大幅な短縮が期待できます。(セパ平行挟み込み)
インパクトレンチ等の電動工具で締め付けても、変形しにくい絞り形状です。
ボルトを締め付けるとセパと鉄筋が相互に押し当てられる構造のためガッチリ固定できます。
仕上生地
許容荷重(N[kgf])セパ挟み込み500[51]、平行引き:セパ溶接4000[408]、直交引き:セパ溶接2500[255]
ボルト締付トルク(N・m)25
適合径範囲鉄筋D19~D32(セパ直交挟み込みはD19~D25)
ボルト平径(mm)17
1セット(100個)
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
サイドポールがレールの端まで動かせます。
用途レールの端に取り付けて、レールと壁面を固定します。
適合D40
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)61
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
3日以内出荷
ERD-Mシリーズ用床固定金具です。
アジャスターに挟み込んで装着します。
トラスコ品番836-2392
適合機種ERD-Mシリーズ
材質スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)0.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×90.5×15
アズワン品番64-0896-13
1セット(4個)
¥6,298
税込¥6,928
翌々日出荷
H形鋼などに取付けるときに使用する部材です。ブラケットの向きを360度自由に変えられます。H鋼挟み用金具です。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など
仕様パイラック付
材質スチール(ユニクロ)
質量(g)157
適合品番レール:Z-30・ST-30
取付長(mm)9~24
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
脱落しないブレ防止金具を採用しました。左右へのブレ防止に加え、上方への曲がりも抑える形状です。上下左右からの挟み込みで脱落も防止します。締めやすさを追求したクイックシフトロック機構付のネジでガッチリとロックします。突き当ては9mm厚の材料3枚分の高さです。
用途電機丸ノコで板材を挽き割り切断する時のガイド定規に。
材質(本体)鉄、(突き当て)アルミ、UHPEテープ、(保護キャップ、突き当てガイド、突き当て固定板)ABS樹脂、(クランプレバー)ポリアセタール樹脂
棚受金具と棚板で挟みこんで固定する後付可能なこぼれ止めです。
高さ(mm)91
色ネオグレー
トラスコ品番393-4128
材質/仕上スチール/粉体塗装
質量(kg)1.1
適合サイズ(mm)間口961用
1枚
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
H形鋼などに取付ける時に使用します。ブラケットの向きを90度変更可能です。H鋼挟み用金具です。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など
仕様パイラック付
材質スチール(ユニクロ)
質量(g)201
適合品番レール:Z-40・ST-40
取付長(mm)9~24
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
H形鋼などに取付ける時に使用します。ブラケットの向きを90度変更可能です。H鋼挟み用金具です。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など
仕様パイラック付
材質スチール(ユニクロ)
質量(g)241
適合品番レール:Z-40・ST-40
取付長(mm)9~24
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
棚受金具と棚板で挟みこんで固定する後付可能なこぼれ止めです。
高さ(mm)86
色ネオグレー
トラスコ品番393-4004
材質/仕上スチール/粉体塗装
質量(kg)1
適合サイズ(mm)間口905用
1枚
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
H形鋼などに取付ける時に使用します。ブラケットの向きを90度変更可能です。H鋼挟み用金具です。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など
仕様パイラック付
材質スチール(ユニクロ)
質量(g)190
適合品番レール:Z-40・ST-40
取付長(mm)3~16
1個
¥879
税込¥967
5日以内出荷
マット厚約7cmの14段階リクライニング機能付き折りたたみベッド
背もたれは14段階のリクライニング機能付きでギアは日本メーカー・KOYO社のギアを使用しています。だから、テレビを見る時や本を読む時、ゲームをする時などにもたれて、お好みの姿勢でくつろげます。
折りたためばコンパクトで省スペース。また、折りたたむときに補助となる強力なスプリングが付いているので、折り畳みラクラク♪
布団をかけたまま折りたためば、布団干しにも。
キャスター付きだから、重たいベッドでも移動ラクラク。
開き止めストッパー、指挟み防止金具付き
用途ベッド
材質構造部材:スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)、構造部材:合板、張地:ポリエステル・PVC、中材:ウレタンフォーム・固綿ポリエステル
質量(kg)パーツ(1):3.7、パーツ(2):6.7、パーツ(3):7.3
サイズシングル
高さ(mm)リクライニング部:600
種類リクライニングベッド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)915×1995×420
機能リクライニング(手動)/キャスター/サイドグリップ付
収納時寸法(mm)915×430×1020
座面高さ(mm)300
マット寸法(mm)850×1890×70
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。アンカープレート、スライドパネル、換気枠等の固定金具。ネジで強固に固定します。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のアンカープレート、スライドパネル、換気枠等を固定する金具。(挟みシロ28mm)
材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ
長さ(mm)40
幅(mm)40
厚さ(mm)型枠:45、50
挟み能力(mm)28
関連資料(0.1MB)
1箱(50個)
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
ワンタッチで薄板と細巾切断の切り替えができます。突き当てを起こすことで薄板が入り込まずに切断できます。また、突き当てを倒すことで細巾切断が可能になります。9mmボードを重ねた状態で切断するのに最適な突き当ての高さで、2枚目の材料に干渉しません。脱落しないブレ防止金具を採用しました。左右へのブレ防止に加え、上方への曲がりも抑える形状にしました。上下左右からの挟み込みで脱落も防止します。竿がステンレス製(SUS304)のため、サビにくく、曲がりにくいです。突き当ての位置を材料に合わせて調整できます。
仕様●型番:73543●サイズ(mm):610×275×20●重量:331g●材質:竿・結合部/ステンレス突き当て/アルミ・UHPEテープ保護キャップ/ポリカーボネート樹脂ワンタッチレバー・止ネジ(ブレ防止金具部)/ポリアセタール樹脂●45cm併用目盛
アズワン品番65-5664-72
1個
¥4,730
税込¥5,203
翌日出荷
セット内容:取付プレート(Φ94×t6) 1枚、長ねじボルト(M6×55) 1枚、座金 4個、ナット 4個、樹脂パイプ(Φ13) 4個。固定箇所1カ所分。トイレブース後付け用。
材質取付プレート:黄銅(メッキ付)、長ねじボルト・座金・ナット:ステンレス、パイプ:樹脂
1個
¥3,650
税込¥4,015
翌日出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。アンカープレート、スライドパネル、換気枠等の固定金具。ハンマーのひと叩きで固定でき、設置がラク。面倒な組み付けは必要ありません。軽いので作業がラク。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のアンカープレート、スライドパネル、換気枠等を固定する金具。(挟みシロ6mm)
材質亜鉛鋼板
長さ(mm)70
幅(mm)40
厚さ(mm)型枠:45、50
挟み能力(mm)6
関連資料(0.11MB)
1箱(50個)
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。アンカープレート、スライドパネル、換気枠等の固定金具。ネジで強固に固定します。従来の浮上り防止金具と比較してネジを回す回数が少なくなります。ネジを上側にしての固定も可能です。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のアンカープレート、スライドパネル、換気枠等を固定する金具。(挟みシロ25mm)
材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ
長さ(mm)35
幅(mm)40
厚さ(mm)型枠:45、50
挟み能力(mm)15
関連資料(0.1MB)
1箱(50個)
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
省エネ・高輝度LED使用の高感度センサー付ライトです。人や車を感知して、パッと点灯。バラストレス水銀灯200Wクラスの明るさです。最大クランプ幅は105mmあり、クランプ位置をタテとヨコに変更できます。
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。スライドパネル、当板、スライドアンカープレート等の固定。深基礎で型枠連結の高さ違いの時、角パイプ同士を固定。スライドパネルのたわみを軽減できます。取り付け・取り外しが簡単です。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のスライドパネル、当板、スライドアンカープレート等を固定する金具。(挟みシロ52mm)。深基礎で型枠連結の高さ違いの時、角パイプ同士を固定。
材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ
長さ(mm)20
幅(mm)40
厚さ(mm)型枠:45、50
挟み能力(mm)52
関連資料(0.11MB)
1箱(50個)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
H形鋼などに取付けるときに使用する部材です。ブラケットの向きを360度自由に変えられます。H鋼挟み用金具です。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など
仕様パイラック付
材質スチール(ユニクロ)
質量(g)197
適合品番レール:Z-30・ST-30
取付長(mm)9~24
1個
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
H形鋼などに取付けるときに使用する部材です。ブラケットの向きを360度自由に変えられます。H鋼挟み用金具です。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など
仕様パイラック付
材質スチール(ユニクロ)
質量(g)185
適合品番レール:Z-30・ST-30
取付長(mm)3~16
1個
¥849
税込¥934
6日以内出荷
H形鋼などに取付けるときに使用する部材です。ブラケットの向きを360度自由に変えられます。H鋼挟み用金具です。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など
仕様パイラック付
材質スチール(ユニクロ)
質量(g)146
適合品番レール:Z-30・ST-30
取付長(mm)3~16
1個
¥849
税込¥934
6日以内出荷
H形鋼などに取付ける時に使用します。ブラケットの向きを90度変更可能です。H鋼挟み用金具です。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など
仕様パイラック付
材質スチール(ユニクロ)
質量(g)229
適合品番レール:Z-40・ST-40
取付長(mm)3~16
1個
¥879
税込¥967
6日以内出荷
仕様金具、バンド各2個入り、最大挟み厚み12、取付け穴径30mm
適合壁厚(mm)15Aホース用
1セット
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ