23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イマダつまみ力測定治具
エコ商品
サンプルの挟む力・つまむ力・開く力の測定が可能です。 ピンセット・ペンチ・クリップなど産業用工具から日用製品まで幅広いサンプルに対応できます。 目盛りで容易に開き幅の調整が可能です。 フォースゲージを取付けるだけで測定ができ、軽量で持ち運びも容易です。
用途挟む・つまむ・開く力の測定 寸法(mm)75×285×44 質量(g)約360、計測軸取付部:約50 最大幅(mm)サンプル:43、つまみ:5~15、開き:1~15 最大荷重(N)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
48,980 税込53,878
8日以内出荷

引張力・圧縮力などの微細な瞬間の力を簡単に測定できるニュートン表示メカ式テンションゲージです。 測定子軸受部にミニチュアベアリング、リレー、バルブ等の接触力、ダイヤルゲージの測定力、精密バネのバネ力、キーボードの押力など広い用途に使用できます。 瞬間最高値を保持する置針式
質量(g)56 タイプ置針式 戻り誤差0.2目盛 指示誤差±0.5目盛
1個ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ハンディータイプにて押付・引張力を計測するデジタルフォースゲージ。表示機能のみの普及タイプ。専用キャリングケース付属
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)147×75×38
1セットほか
54,980 税込60,478
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

自由な角度で表示できます。磁力面に保護テープが付いており、壁面を傷つけません。
用途プライスカードやメモを挟むのに便利なマグネクリップ 材質磁石 寸法(mm)44×36×25 質量(g)21 タイプ等方性磁石 吸着力(N[kgf])10[1]
1セット(2個)
699 税込769
当日出荷

最大2000回/秒の高い追従性で荷重値をより正確にキャッチ・有機ELパネルで明るく読みやすいディスプレイ・日本語によるメニュー表示や、表示したい項目が選べるマルチなディスプレイなど高い操作性。
仕様(オーバーロード値)定格約200%、(オーバーロード警告)約110%F.S.(メッセージ表示・アラーム音)、(外部接点)センド(接点ホールド)/ゼロリセット/ピークON・OFF設定、(計測軸)M6 軸径(計測)M6 本体質量(g)約490 精度±0.2%F.S.±1digit 表示符号付4桁(有機EL) 測定単位N, (mN, kN) 使用温湿度範囲(温度)0~40℃、(湿度)20~80%RH 表示更新周期10回/秒 バッテリー稼動時間8時間 サンプリング速度最大2000回/秒
1台ほか
89,900 税込98,890
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

新しい機構で能率倍増。 片手でラクラク操作が可能です。 特殊口金が取付けてあり丸棒、薄物等挟むのに便利です。 ボール盤にお使い下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応 締付力(kN)3.5
1個
65,980 税込72,578
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタンダードなばね式の張力測定機です。 スタンダードVベルト、レッドラベルVベルト、e-powerシリーズ、ウルトラe-power各Vベルトに使用できます。
用途Vベルトの張力測定 材質鋼板 測定範囲(mm)60 荷重範囲(kg)15 長さ(mm)200 質量(g)65 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

簡単操作で手軽に高精度測定。標準付属のアタッチメントで引張、圧縮に対応。ピークホールド機能付き。ワンボタンで表示方向の切り換え
用途配線などの引張り試験、ボタンなどの押すちからの試験、包装資材のはがす力の試験、コネクタの抜く力の試験、その他切れる、割る、曲げる、回す力の試験で使用
1個ほか
959 税込1,055
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

木工作業での材料の固定に。挟むだけでしっかり材料を固定できます。付け外しが簡単です。
材質(本体)ポリプロピレン樹脂(グラスファイバー含有) 締付力(N)145
1個
449 税込494
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テンションメーターを使用すると、Vベルトの張り調整が簡単に行えます。 なお、たわみと荷重を同時に測定することができます。
材質/仕上真鍮/ニッケルクロムメッキ 仕様[たわみ量の適用範囲]2~62mm(測定目盛:0~62mm)、[張り荷重の適用範囲]4.9~120N(測定目盛:0~120N) 長さ(mm)165 直径(Φmm)15(最大) 質量(g)96
1本
14,980 税込16,478
当日出荷

紙・フィルム。部品などの厚さを挟むだけで簡単に高精度測定できるデジタルシックネスゲージ Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要 ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。 軽量で持ち続けても疲れにくい超軽量コンパクトタイプ
質量(g)176 測定範囲(mm)12 最小表示量(mm)1/100 測定力(N)1.2以下 差込深さ(mm)30 指示誤差(μm)±20
1台ほか
86,980 税込95,678
47日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

0.1Kgf単位でのピンチ力を表示可能
用途モービィに接続して使用(モービィオプション品) 測定範囲最大/30kgf以下 質量(g)160 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)外形/115×45×17 精度±2%RO以内
1個
64,980 税込71,478
4日以内出荷

アナログフォースゲージは、小型かつ高精度で操作性・携帯性に優れています。 引張り力・圧縮力を簡単に正確に測定でき、置き針式のピーク表示と連続的な荷重指示がつまみ操作ひとつで切替えることができます。
付属品圧縮・引張冶具6点、取説、専用収納ケース ストローク(mm)10 質量(kg)1.35 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース/270×180×70
1台ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

タイガー医療器ピンチメーター
手指の筋力を測定します。目盛りは±1%を正確に読み取れるよう精密に調節されています。
質量(g)約150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×46×88 測定範囲(kg)0~13 松吉医科器械コード24-5577-00
1個
特価
76,980 税込84,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紙・フィルム。部品などの厚さを挟むだけで簡単に高精度測定できるデジタルシックネスゲージ Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要 ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。
測定範囲(mm)12
1台ほか
86,980 税込95,678
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

押力・引力・板バネ等の測定に 水平状態にての測定も可能。水平時の誤差を実測値に加算してください。
精度±1目盛
1本ほか
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

ファンベルト等の張りを計測するベルト専用ゲージです。ゲージで測定することで適正なテンション(張り)でベルトを張る事ができます。 音鳴りの解消、不適正なテンションによるベルトの劣化防止に有効です。
質量(kg)0.41 ケース寸法(mm)150×245×50 適合車種軽~普通車 適合ベルト厚(mm)12まで
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

小型・軽量の力測定用圧縮型デジタルロードセル USBケーブルでコンピュータと接続して簡単測定。 荷重分布測定、圧入やプレス加圧変化測定に最適。 セル取付金具、USBケーブル付属。 A&Dホームページより測定用ソフトウェア”WinCT-DLC”をダウンロードし使用することで、測定データを簡単にコンピュータで確認することが可能。
用途ベッドなどの荷重分布測定。プレス機の圧力測定。自転車チェーンの圧力測定。ばね圧縮力測定。高周波溶着機の押圧測定。ロボット関節への力測定など。 総合誤差0.5% of R.O. 電源電圧 DC5V(USBバスパワー)、平均消費電流 50mA以下(参考値) 付属品取付ホルダ、USBケーブル、取扱説明書 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安価モデル。荷重推移が読みやすい針式モデル。頑丈なアルミダイキャストボディー。ハンドユーズに最適な形状。
用途引張測定。圧縮測定。剥離測定。 付属品アタチメント6点(小鉤、平型、円錐、A型、V型、接続ロット)、収納ケース、検査成績書、取扱説明書 ストローク(mm)10 本体質量(g)約600 精度±0.3%F.S 使用温度(℃)0~+40 機能ピークホールド(止針機能) 表示形式リアルタイム/ピークモード切替式 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×48×232.5
1台ほか
41,980 税込46,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ゴム、フィルムなどの伸びのあるサンプルや変形し薄くなるテープ状のサンプルの引張試験に最適です。巻きつけて挟むことで、試料の歯切れや滑りを低減し、測定を簡単にします。引張ると自動的に締付け力が高まるため、測定を容易かつ正確に行えます。
用途GC-60/100は最大荷重500Nまで対応のローラーチャックです。巻きつけて挟むことで、試料の歯切れや滑りを低減し、測定を簡単にします。 ゴム、フィルムなどの伸びのあるサンプルや変形し薄くなるテープ状のサンプルの引張試験に最適です。 厚さ(mm)測定可能サンプル:最大 2 クランプ巻きつけ式 許容荷重(N)500 取付ネジ径M6
1台
23,980 税込26,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紙・フィルム。部品などの厚さを挟むだけで簡単に高精度測定できるデジタルシックネスゲージ。Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要。ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。
仕様紙・フィルム、部品などの厚さを挟むだけで測定 質量(g)380 タイプ標準タイプ 測定範囲(mm)12 最小表示量(mm)1/1000 測定力(N)1.2以下 最小表示(mm)0.001 測定子(mm)Φ10平 測定子形状(mm)Φ10平 差込深さ(mm)30 アンビル(mm)Φ10平 指示誤差(μm)±3
1セット
139,800 税込153,780
9日以内出荷

紙・フィルム、部品などの厚さを挟むだけで測定。測定範囲50mm、指示範囲25mm(アンビル可動式)。IP54の防塵防水。ワンタッチで、Bluetooth送信。SmartMeasure R Lite(無償版)によりPCへ簡単取込み
質量(g)543 測定範囲(mm)50(25) 最小表示量(mm)0.01 測定力(N)1.2以下 測定子(mm)Φ10平 差込深さ(mm)45 アンビル(mm)Φ10平 指示誤差(μm)±20
1台
179,800 税込197,780
51日以内出荷

ストレートスタイラスは、遮るものがなく測定面に直接、接触できるようなシンプルな形状の検査のために設計されています。セラミック軸は軽量でも優れた剛性を備え、クラッシュプロテクションにもなります。ルビーは、スタイラス先端の業界標準です。使用できる中で最も硬度の高い素材の一つで、ほとんどのアプリケーションに適しています。アルミ材はルビーに付着する性質があるため、ルビースタイラスは、アルミニウム部品のスキャニング測定には推奨されません。
仕様センタースタイラス:N 材質(ホルダー)ステンレススチール 先端材質ルビー
1本
13,980 税込15,378
3日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)