コクヨの定番マグネット。掲示におススメ。口幅31mmで約50枚から口幅56mmで180枚保持できるサイズまで色とサイズの豊富さが魅力です。厚い書類や道具を挟んでしっかり固定します。
超強力な磁石を2個使用し、保持力抜群です。(A4コピー用紙で約14枚保持できます)
手触りがよく、滑りにくいエラストマー樹脂を採用しています。
つまんで持ち上げると同じ磁力を持つ製品に比べて従来の約半分の力で取り外せます。
片側だけを持ち上げると、マグネットを付けたまま紙を挟むことができます。
裏面がマグネットですので、スチール面に貼って、用紙の留め外しが片手で簡単に行なえます。
色青
材質ABS樹脂、フェライト磁石
タイプ異方性マグネットクリップ
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)35×45×18
保持枚数A4コピー用紙10枚
耐荷重(g)500
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
磁力も、挟む力も超強力。
特性超強力
材質鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
安心品質、クオリティの高いデザインにしてロープライス化を実現。
材質スチール
はさむ力が強い。
マグネットだから取りはずしがカンタン。
材質(本体)ABS樹脂、(バネ)ステンレス
強力なスチール製マグネットクリップです。厚みのある書類や冊子などをとめられます。
仕様マグネット式
材質本体:スチール、磁石:フェライト磁石
色シルバー
特性強力
四隅マグネットでポップを挟むので入れ替えが簡単アクリルフレーム用のスタンドもご用意しました。アクリルフレームをスタンドタイプで使用できる専用スタンドです。10mm厚(61-208-7)、20mm(61-207-9)の両方に使える汎用性のある2WAY。
種別2WAYスタンド
材質アクリル樹脂
幅(cm)差込溝:1・2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×7×1.5
アズワン品番62-2149-55
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
マグネットサインナットは、板を挟む頭部がネジ状にはなっておらず、押し込むだけでサインナット胴部のマグネットに固定できますので、回し込んで固定するネジ状のものに比べて取付・取り外しが簡単に行えます。
用途メニューやポスターの入れ替え等、取り外しが多い場所
材質/仕上真鍮/クロームメッキ
規格Φ20-30
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
スチール製の強力な「バネ」と「マグネット」が書類をしっかり固定します。
デスク周りやロッカー、レジ、ご家庭の冷蔵庫まで、様々なシーンで活躍します。
用途冷蔵庫、レジ、デスク、ロッカーなどスチール製品に。
仕様裏面マグネット付
材質スチール
材質(本体)鋼板、ハガネ線
材質(磁石)ゴムマグネット(異方性)
材質(塗装)クロームメッキ仕上げ
特性強力
はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
材質ネオジム/ニトリルゴム(NBR)
全長(mm)200
種類標準タイプ
紙を傷めず、カンタン抜き差し。隙間に差し込み、しっかり固定。
仕様両面テープ付
材質アルミ製
綴じ枚数5
超強力なのに取り外しが簡単なマグネット。
掲示物をじゃましないピンタイプ。
つまんで傾けると軽く外すことができます。
小さくても超強力な磁石を使用していますのでしっかり保持できます。
廃棄時にプラスチック部とマグネット部を分別することができます。
材質プラスチック部/R-PS
扉の向こうに人がいる事を点滅してお知らせ。
工具不要!簡単取りつけ。
本体裏のマグネットで扉を挟むように簡単取りつけ。
用途扉の開閉による衝突防止に
セット内容本体(親機・子機)、取扱説明書(保証書付)
質量(g)約210(電池含まず)
取付方式マグネット
ケーブル長(m)約160
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機・子機:105×35×63
扉の向こうに人がいる事を点滅してお知らせ。
工具不要!簡単取りつけ。
本体裏のマグネットで扉を挟むように簡単取りつけ。
用途扉の開閉による衝突防止に
文字内容ドアに注意
取付方式マグネット
関連資料(1.88MB)
何で今まで無かったのか!粘着もマグネットも要らない簡単便利なフックです。※シンプルなデザインで取り付けは挟むだけ。※縦向き・横向きのいずれの場面でも使用できます。
用途袋の吊り下げ、帽子やバッグ収納、キッチン収納、アウトドアにも。
材質スチール、ニッケルメッキ、ポリエステル
立てる。挟む。引っ掛ける、使い方ひろがる収納ボード
仕様●支えパーツ全長:約345mm●ポケット数:8ポケット●耐荷重:1.5kg●材質:ポリエステル(生地)、マグネット、真鍮(ハトメ)、スチール(専用フック)●同梱品:専用フック(2本)
ミニベンチバイスでの作業時に、クランプ部に装着することで固定物へ傷がつきにくくなるポリウレタン製のパッド。
背面のマグネットによりクランプへしっかり装着できるので、作業中に位置がずれにくく、しっかりと固定物を挟むことが可能です。
パイプなどを挟む際に便利な固定用の溝付き。
幅(mm)115
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
四隅マグネットでポップを挟むので入れ替えが簡単!アクリルフレーム用のスタンドもご用意しました。 透明度の高いアクリル製。厚み10mmの薄型タイプ。寝かせ置きのご使用がおススメです。
材質透明アクリル(×2枚)・マグネット
薄くて軽い!マグネットのクリップで簡単に書類を傷めることなく挟むことができます。マグネットの磁気を利用し冷蔵庫やロッカーなどに張り付けることもできます。一時保管ポケットには用紙最大30枚収容可能!A4クリアファイルも収容可能!
用途お料理教室で冷蔵庫に張り付けたり、職場でシフト表などをロッカーに張り付けるなど、様々な場面でお使いいただけます。
サイズA4
材質表紙・ボード:PP、とじ具:マグネット(ネオジウム)
幅(mm)6
厚さ(mm)本体:0.6、ボード:1.5
タイプタテ
寸法(縦×横)(mm)320×237
収納枚数(枚)クリップ:コピー用紙約10(スチール面に貼り付けて使用する際は約5、一般的なコピー用紙(64/m2)を基準とした場合になります)
マグネット付き
・バッテリー残量計付き
・方向自在の回転式フックで、掛けて使用・保管が可能
・スマホ用三脚スタンドに取り付けられる(挟むタイプ)
・充電式・コードレス、コンセントが無い場所でも使えて便利
・N50マグネット搭載。鉄面に固定してハンズフリーも可能
・傷つきにくく汚れた取れやすいアルミ合金ボディ
用途アウトドア・レジャー・作業・工事・DIY・リフォーム・整備・メンテナンスなどに
防水保護等級IP65(生活防水)
セット内容ライト本体、ACアダプター(ZC02-S)、保証書、取扱説明書
材質PC・シリコン・ゴム・アルミ合金
質量(kg)0.39
出力USB:5V 1A
電源充電:AC100V-240V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)69×240×30.4
全光束(Lm)約2500
発光色昼光色
光源LEDチップ*1
角度調整範囲約160°
色温度(K)6000
使用電池リチウムイオン電池 3.7V 4400mAh
点灯方式HIGH・LOW・SOS(3段階)
電池寿命充放電繰り返し数:約500回
充電時間(時間)約4~5
効率20W
RoHS指令(10物質対応)対応
点灯時間(時間)Hi:約3、Lo:約5
照射角度(°)120
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
メモや書類などが挟める便利なデスクマット。客室だけでなく、フロントにもおすすめ。
メモホルダー部分はマグネット仕様。伝票やメモを挟むことができます。
外寸(mm)453×335
材質合成皮革
厚さ(mm)5
質量(g)660
裏面にマグネットが着いてますので簡単に設置が可能です。ほうきを浮かせて挟むことができるので、毛先を広げません。
用途清掃用品の収納に。
トラスコ品番606-2125
材質ステンレス、ロールゴム
幅(mm)50
高さ(mm)75
ホルダー数1個
最大使用荷重(kg)0.5
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ワークシートを挟む、ボードに書き込む、黒板等にマグネットで貼れるます。、グループワークに適したホワイトボードです。
マグネット入りの2枚のアクリルで写真を挟むタイプのフォトフレームです
付属品スティック型スタンド付
寸法(mm)(窓)210×297
質量(g)640
外寸(mm)210×297
内寸(mm)210×297
適合サイズA4判
パッケージキャラメル箱(白箱)
1個
¥3,988
税込¥4,387
当日出荷
マグネット入りの2枚のアクリルで写真を挟むタイプのフォトフレームです
仕様縦横兼用
パッケージキャラメル箱
裏面にマグネットが着いてますので簡単に設置が可能です。
ほうきを浮かせて挟むことができるので、毛先を広げません。
用途清掃用品の収納
耐荷重(kg)1
トラスコ品番160-6458
材質ステンレス
質量(kg)0.28
適合サイズ(Φmm)25~35
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
マグネットサインナットは、板を挟む頭部がねじ状になっておらず、押し込むだけで胴部のマグネットに固定できますので、回し込んで固定するねじ式のものに比べて付け外しが簡単に行えます。スピーディーな施工が可能になります。
用途メニューの変更など、取り外しが多い場所に。
トラスコ品番855-5741
材質本体:真鍮(クロームメッキ仕上げ)、中ゴマ:スチール(ニッケルメッキ仕上げ)、マグネットコマ:真鍮/ネオジム磁石(生地/ニッケルメッキ)、座金:真鍮生地
質量(g)103
2018年トラスコ掲載ページ2 0418
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
強力マグネット付なのでどこにでも簡単に付き1人で正確な計測ができる
誰もが手軽に取扱い出来る
計測箇所に150mm迄の障害物がある場合でも長い辺を使用できる不等辺三角形
吸着面は直角を挟む二面で強力マグネットにより完全に保持
錘(おもり)は測定時にぶら下げる安全設計
マグネット付スケールが付属します
用途建築現場、橋梁工事、造船所等での計測用工具として最適
糸の長さ(m)10
質量(kg)本体:0.8、スケール:0.2、錘:0.9
付属品錘・スケール・糸
寸法(mm)錘:Φ50×75、スケール:21.5×22×160
1台
¥13,980
税込¥15,378
17日以内出荷
リモコンで18段階の明るさ調整可能。レッグパーツで3段階の角度調節が可能。マグネットで固定して挟む構造で原稿がずれません。原稿を挟むタイプのトレースボードで、基の用紙に傷がつかない
セット内容本体、ACアダプタ(コード約1.4m)、レッグパーツ、調光ケーブル/リモコン、説明書
厚さ(mm)約11
寸法(mm)約324×283
質量(g)約950
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
シンプルなカード立て。
販促・POPを立てるためのカード立てです。
クリップに挟むだけの簡単設置タイプです。
クリップ部約10mmまで対応。
マグネット使用可。
仕様マグネット使用可
適合クリップ部約10mmまで
マグネットがつく壁面に簡単取り付けできるクリップ2個組。マグネットで布巾やキッチン用手袋などを浮かせて収納。クリップで挟ん
で浮かせるので早く乾いて衛生的。挟む以外にも引っ掛けて収納することもできます。
付属品-
材質本体:ABS樹脂 マグネット 滑り止め:シリコーン バネ:鋼
質量(g)約50(1つあたり)
備考取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面
耐熱温度(℃)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4.5×2×8(1つあたり)
耐荷重(g)1つあたり:約500
片手で簡単にオープン&ロックできるユニバーサルデザイン・クリップボード用紙がとじやすいロック機構付きクリップです。クリップを開くとレバーが起き上がり、開いた状態でロックします。また、クリップの先端にラバーチップが付いているので書類の保持力に優れています。書きやすいエンボス加工立ったままの記入がしやすいしっかりしたボード面。書きやすく手が疲れにくい特殊エンボス加工を施しています。5mmピッチの目盛。用紙を挟むとききれいに揃えやすいサイドストッパー。スチール面に貼り付けて使える裏面2カ所にマグネットが付いているので、生産現場のスチール棚やドアに貼り付けて使用できます。裏面に吊り下げ穴付き吊り下げ穴があるのでフックに吊り下げて使うこともできます。ペンホルダー付きボールペンなどをしっかり保持するペンホルダー。※軸径7.5mm~11mmまで対応。鉛筆やボールペンの紛失を防ぐペンキーパー(A-538(別売))を取り付けできます。
仕様適正収容枚数:40枚
材質本体/ABS樹脂・ソフトマグネットシート、レバー・ペンホルダー/POM
規格A4
本体寸法(mm):幅×奥行×高さ235×17×323
本体質量(g)264
3点ライトで様々な場所に適応
底面にはマグネットがあり、スチール素材のものに固定可能
先端にマグネットがついているのでピックアップツールとしても使用可能
底についているクリップで最大45mmまでのプレートを挟むことも可能
フックを使って最適な場所にかけることが可能
仕様チャージポート:USBTYPE-C
付属品充電ケーブル
寸法(mm)158×31×46(折り畳み時)
質量(g)180
保護等級IPX4
連続使用時間(時間)約3(メインCOB)、約17(トップSMD)
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)4
バッテリー容量(mAh)2600
明るさ(Lm)360/150(メインCOB)、20(トップSMD)
1個
¥6,818
税込¥7,500
欠品中
伝票やメモを挟む事ができるホテル用のメモホルダーです。
メモホルダー部分はマグネット仕様 です。
ペンホルダーはΦ12mmまでのペンに対応します。
材質合成皮革
色ブラック
質量(g)120
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)132×195×5
1個
¥2,898
税込¥3,188
8日以内出荷
マグネット式のタペストリー棒です。マグネットで留めるタイプなので、手ぬぐいやポスターを挟むだけで簡単に取り付けができます。季節や気分によって手ぬぐいやポスターを入れ替えて気軽にお部屋の雰囲気を変えられます。
仕様掛けのみ、内側には滑り止めのテープ付き
付属品吊り紐(約600mm)付
材質木製、マグネット、合皮(吊り紐)
質量(g)120(1本あたり約30×4本)
外寸(mm)400×15×8
対応幅(mm)320まで
強力MGS-4Sは、強力マグネットと自由雲台の組み合わせにより、カメラ、スマートフォン、アクションカメラなど様々な撮影機材を壁面などに固定して撮影することができるセットです。付属のスマートフォンホルダーは調節幅取っ手をつまんで挟むことができ、従来の製品に比べスマートフォンの取り付けが容易な仕立てです。マグネットと自由雲台の組み合わせにより、カメラ、スマートフォン、アクションカメラなど様々な撮影機材を壁面などに固定して撮影することができるセットです。付属のスマートフォンホルダーは調節幅取っ手をつまんで挟むことができ、従来の製品に比べスマートフォンの取り付けが容易な仕立てです。
用途カメラ、スマホ、アクションカメラの撮影
寸法(mm)66×50
耐荷重(kg)自由雲台:1、マグネットスタンド:6(垂直水平)
取付可能幅(mm)(スマホホルダー)60~85
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
マグネット付で台車のハンドル部や背板に簡単に収納できます。荷物の間に挟むことで荷滑りを防ぎます。
用途台車に積んだ箱の崩れ防止
トラスコ品番161-0330
質量(g)90
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)160×230×3.5
1枚
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ