199件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマホ操作OK/ソフトなグリップ感、薄さを実現/洗濯OK/従来品とは違う軽量感・フィット感/むれにくい:通気性・透湿性に優れたメッシュ素材/振動吸収:指・手の平部分に振動吸収素材、特殊合成ゴム使用/ピッタリフィット:作業者の手首にピッタリフィットする伸縮ソフト素材使用。肌触りが良く、手首も傷めにくい/ソフトなグリップ:指・手の平部分に合成皮革を使用。長時間の作業でも疲れにくく、スマホなどの操作も簡単/カラビナ装着可能:リング付きでカラビナなどに装着可能
用途振動を伴う作業に 材質【手の平】合成皮革/【甲】ポリエステル サイズL 入数(双)1 機能スマホ操作OK/軽量感/通気性/透湿性/振動吸収/伸縮
1双
1,398 税込1,538
当日出荷

手の平・・・振動軽減パッド付 高耐久人工皮革で摩擦に強い 甲側ナックルガード付 カラビナ装着にも便利
材質手の平:人工皮革・振動軽減パッド/手の甲:ポリエステル 入数(双)1 機能防振
1双
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

振動工具などの作業時による振動から手を守る!!
サイズフリー 全長(cm)24 トラスコ品番855-5293 材質手の平/牛吟皮1.2mm厚・振動吸収材手の甲/人口皮革 入数(双)1 機能防振 中指長(cm)7.5 手の平幅(cm)11.5
1双
3,298 税込3,628
当日出荷

手の平側に振動を軽減するパッドが付いた手袋です。 手の甲はポリエステル生地で通気性もよく快適にご使用いただけます。 甲側の色は、スズメ蜂が好むとされる黒、赤、青色は使用せず、山中でも目立ちやすい黄色にしております。 手首部はゴム製で更に大判の面ファスナーが付いていますので、手首にしっかり装着できます。 カラビナ装着用穴付きでカラビナも付属しているので、ポケット収納が出来ない時でも、ベルト通しなどに取り付けて携帯できます。
用途チェーンソー、刈払機やグラインダーなどの振動の軽減として。 (掌)グレー、(甲)イエロー 付属品カラビナ 材質(掌)ポリエステル、発泡EVA、(甲)ポリエステル、ネオプレンゴム、(手首)ゴム
1双
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

編み手袋に新動効果軽減のあるブロックゴムシートを貼り合わせた作業手袋です。 革素材の防振手袋と比較して、やわらかい使い心地です。 手の甲部にもクッションゴムシート加工が施された安全性の高い手袋です。 すべり止め付なので運搬作業も併用できます。
用途刈払機、チェーンソー、グラインダー作業など 振動工具の取り扱い自動車工業、鉄鋼業など サイズフリー ブラック 材質(すべり止め)天然ゴム 全長(cm)25.5 中指長(cm)8 手の平幅(cm)12.3 トラスコ品番308-5911 材質・原手:綿、ナイロン ・振動軽減材:合成ゴム 質量(g)176 タイプフルコート 入数(双)1 機能振動軽減 手のひらまわり(cm)24.6
1双
1,398 税込1,538
当日出荷

人間工学に基づき設計された防耐振動中骨保護手袋。厚さ8mmのラバーパッドと細部にこだわった設計により高い振動軽減効果を発揮。100%ポリエステル手袋の掌から指先までを強化ラバーパッドコート。甲部分は熱可塑性樹脂TRPで中手骨をしっかりプロテクト。グラインダー、ドリル操作、刈払機などの手腕に振動を与える作業時の振動軽減に。しっかりした厚みをもちながらもグリップ性に優れます。シリコンフリー、ウォッシャブル。
ブラック×イエロー サイズXL 全長(cm)26.5 入数(双)1 仕様耐振動、シリコンフリー、手洗い、人間工学設計、耐衝撃性 材質【繊維部】ポリエステル、【甲・指保護部】TPRゴム、【コーティング】ラバーコート 中指長(cm)8.5 アズワン品番64-3726-02 ゲージ7ゲージ 手のひら長さ(cm)10
1双
4,498 税込4,948
当日出荷

振動から手を守る。 オリジナルのゴム加工と、ブロック意匠により高い振動軽減効果を実現。 背抜き加工で柔らかさと通気性が抜群。 滑り止め加工が強力なグリップ力を発揮します。
用途刈払機、チェーンソー、グラインダー作業、インパクトドライバーの使用など。 グリーン 入数(双)1 機能振動軽減 材質(すべり止め)天然ゴム
1双
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽くて、ソフト、高視認性カラー(オレンジ)の振動軽減手袋です。
材質表:ポリエステル/ポリウレタン、裏:人工皮革 オレンジ 入数(双)1 ゲージ数15
1双
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

この商品は林材業におけるチェーンソー事故を防ぐ為、開発されたものです。防振性能はJIS規格で定められた規定の中で、特にチェーンソー対応として高周波数(Hz)で優れた振動減衰値(dB)を可能とし、左手の親指・人差指部には、高強力素材PBO繊維「ザイロン」と樹脂シートで補強を施して耐切創性能も持たせました。ザイロンは、東洋紡績株式会社の登録商標です。
用途林材業用グローブ 耐切創性EUカットレベル(掌部)5、(甲部)3 ネイビー/グレー 入数(双)1 機能防振・耐切創 材質(甲)アラミド繊維 材質(掌側)人工皮革
1双
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

振動を軽減する肉厚スポンジ内蔵! 柔らかくて摩耗に強く、吸汗・速乾性に優れた生地を使用。 洗って繰り返し使用できます。 甲部のストレッチ素材で握りやすい! フック掛けに便利なループ付き!
用途刈払機(草刈機)・チェーンソー・土木建築・鉄工など振動の伴う作業、重機の運転・DIYなどあらゆる作業に 材質掌:スポンジ内蔵人工皮革(マイクロファイバー)、甲:ポリエステル・ネオプレンゴム、手首:ゴム・マジック 入数(双)1 機能吸汗・速乾性
1双
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

振動軽減チェーンソー用保護グローブ。10層繊維(チャップス素材)でチェーンソーから手を保護。マイクロファイバーパッドで振動軽減。フリース素材で防寒機能。
用途草刈り・伐採・DIY作業に。 サイズフリー 入数(双)1 機能振動軽減、防寒
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

インストラクター用グローブの定番 GK-426 の後継モデルのセミロングタイプ。 カフ部分を若干長めにすることで長時間のライディングでもずれにくく、振動を吸収するゲルパッドとも相まり、疲労を軽減します。 新型のベルクロアジャスターを採用し、耐久性も向上しています。
材質ナイロン・クラリーノ・ネオプレーン・ポリエステル・RX-7(シンセティックレザー) 機能運動性を高める立体裁断
1双
4,398 税込4,838
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

振動を吸収する特殊ゴムTPEを使用し、衝撃を吸収します。
用途振動工具取扱いなどに。 トラスコ品番137-5669 材質ポリエステル 厚さ(mm)2.2 サイズM 入数(双)1 機能衝撃吸収、耐摩耗性、弾力性、通気性 全長(cm)23.5 中指長(cm)8.7 材質(すべり止め)ポリウレタン 手のひらまわり(cm)22 色(手首部)レッド
1双
969 税込1,066
当日出荷

工具からの振動を軽減
用途チェーンソーに、電動工具に、刈払機に サイズフリー 手の平幅(cm)約9.5 グリーン 全長(cm)約24.5 中指長(cm)約8.2 タイプ背抜きタイプ 材質純綿 材質(すべり止め)天然ゴムラテックス トラスコ品番785-5150 入数(双)1 機能防振 ゲージ数10 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
599 税込659
当日出荷

ご好評いただいているID-009 SHINY にレディースモデルが追加、カラーはドットとストライプを採用しました。 シンプルデザインのサマーグローブ。伸縮性の高い素材やプロテクターを配して快適なライディングを可能にします。 立体構造で吸いつくようなフィット感。グリップが握りやすくて操作性向上。 掌には不快な振動を軽減する”Air Gel”と伸縮性のある生地を採用した日常の快適なライディングスタイルを提供するグローブです。 着け外しなどの使い勝手にフォーカスしました。ソフトナックルプロテクターを装備した安全性にも優れた、街乗りにピッタリなグローブです。 ・スマートフォンの操作ができるIDEAL TIP ・側方安全性を向上 (小指側面リフレクター) ・立体ソフトナックルプロテクター ・不快な振動を吸収して負荷を軽減する新素材"Air Gel"
1双
3,798 税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

振動をともなうハードな仕事から衝撃をやわらげ身体を守ります。 わん曲した立体縫製のため、グリップがしやすく手の疲れを軽減します。
用途鉱業(削岩機/グラインダーなど)・林業(チェンソー・刈払機など)や農業・土木建設業・製造業などの事業場で、工具・機械等から作業者の手に伝わる振動を軽減するための手袋です。 材質(アウター)本体:国産牛表革+袖:牛床革、(インナー)衝撃吸収特殊発泡ゴム+竹炭繊維(汗臭吸収作用有) ブラック+グレー 規格ISO10819、JIS T8114 入数(双)1 機能防振 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマホ操作OK 。ソフトなグリップ感、薄さを実現 。洗濯OK 。従来品とは違う軽量感・フィット感 。むれにくい:通気性・透湿性に優れたメッシュ素材 。振動吸収:指・手の平部分に振動吸収素材、特殊合成ゴム使用 。ピッタリフィット:作業者の手首にピッタリフィットする伸縮ソフト素材使用。肌触りが良く、手首も傷めにくい 。ソフトなグリップ:指・手の平部分に合成皮革を使用。長時間の作業でも疲れにくく、スマホなどの操作も簡単 。カラビナ装着可能:リング付きでカラビナなどに装着可能
用途振動を伴う作業に 材質【手のひら部】合成皮革【甲部】ポリエステル サイズLL
1個(1個)
1,598 税込1,758
3日以内出荷

指切りタイプで細かな作業に最適 しっかりとしたクッション性が振動・衝撃を軽減 指切り・衝撃吸収パッド付
用途荷役作業・ピッキング・組立て作業・日曜大工・自転車・スクーター・フィッシング 入数(双)1 材質【手の平】合成皮革、【手の甲】ポリエステル、【手首】クロロプレン、【パイピング】合成皮革
1双
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パンチングレザーで蒸れにくいライダーグローブ。 RIDEZオリジナルの新商品ライディンググローブ。 アメリカンやクルーザー、クラシックバイク、アドベンチャー系までおしゃれにつけれるバイク用手袋です。 革表面に小さい穴をあける事で、通気性に優れも蒸れにくい仕様になっています。 ロングツーリングの際も、快適にライドに集中する事ができます。 グリップがあたる部分には衝撃吸収素材を配置し、振動から手を守ります。 シンプルデザインとブラックカラーベースで、コーディネートを邪魔する事なくお使い頂けます。 安全面に配慮しプロテクターを標準搭載しました。 サイズもXSサイズ・Sサイズ・Mサイズ・Lサイズ・XLサイズをご用意しました。 こちらのサイズは小さめのサイズがございますので、レディース用としてもお使い頂けます。 もちろんメンズ用のXLと大き目のサイズもありますので、是非一度お試し下さい。 ユニセックス仕様となっていますので、パートナーとペアでお持ちいただく事もおすすめです。
Black
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

しなやかな風合いで激しい動きにもフィットし、さらに雨や水に濡れても変質しにくく、ケアも簡単な人工皮革手袋に高い防振性能を加えた手袋です。
用途林材業用グローブ 材質(甲)ポリエステル 耐切創性EUカットレベル5(手の平部分) ネイビー/グレー 入数(双)1 機能防振 材質(掌側)人工皮革
1双
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工具の振動、手の挟み込み、衝撃から手を守る・振動を吸収する特殊ゴム使用
サイズL 全長(cm)25 材質TPE、ポリエステル 入数(双)1 機能防振 中指長(cm)9 手のひらまわり(cm)22
1双
799 税込879
当日出荷

富士グローブ防振手袋No.3
エコ商品
手のひら側防振パッド入りで振動を軽減します。振動工具などの作業による振動を軽減し、手を守ります。
用途振動作業に。 トラスコ品番855-5292 材質手のひら部:ポリウレタン、牛本革、手甲部:ポリエステル 厚さ(mm)0.8 ホワイト サイズフリー 全長(cm)24 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
2,898 税込3,188
当日出荷

厚く丈夫な牛革を素材にしているため、手に伝わるチェンソーの振動を抑えます。その上、衝撃を受けやすい左手のほうがより厚く、長時間の作業も苦になりません。使い道はチェンソー作業にとどまらず、アウトドアのさまざまな場面で活躍します。
クラス0(16m/s) EN規格381-7
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

親指部分、手のひら部分に耐振動パッドが、親指部分に衝撃吸収パッドが入っています。
ブラック 材質ポリウレタン(PU) 入数(双)1 袖口幅(cm)マジック式
1双
3,098 税込3,408
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高分子電解質膜により庫内を除湿します。シリカゲルなどの消耗品を使わず、消費電力も少ないため維持費がほとんどかかりません。ヒーターやファン、モーターを使いませんので、動作音や振動がありません。パスボックスは真空減圧が可能です。本体内部にコンセントが付いています。除湿された環境が必要な作業に適しています。
種別コンセント付き
1台
432,000 税込475,200
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

。NEW防振手袋。振動をともなうハードな作業からの衝撃を和らげる。ISO10819・JIS T8114 認証規格適合品。国内では数少ない取得メーカーです。
仕様●サイズ:M●材質●▼手袋部 牛表皮/手首部 牛床皮/インナー部 衝撃吸収特殊発泡ゴム・竹炭繊維(汗臭吸収) アズワン品番65-8925-87
1個
9,498 税込10,448
8日以内出荷

掌側に振動吸収素材を使用。オートバイの振動による疲労を軽減 柔らかく手に馴染みやすいゴートレザーを採用 指又などの可動部にはストレッチ素材を使用し操作性に優れます 人差し指には導電素材を使用。スマートフォン等を操作可能
1双
5,298 税込5,828
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

厚手のジェルパッドがハンドルから伝わる振動・衝撃を吸収し,快適な操作性を実現 立体裁断と伸縮素材を採用し、さらに快適性を高めています
材質ポリエステル・ナイロン・ライクラ・クラリーノ・ジェル 機能夜間被視認性を高めるリフレクター装備/運動性を高める立体裁断
1双
2,498 税込2,748
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イージー着脱ループ装備で驚異の脱ぎやすさパンチング加工で涼しく快適な半指レザーグローブ。柔らかくしなやかな上質の鹿革を使ったフィンガーレスのレザーグローブにオリジナル機能のイージー着脱ループを装備。あの面倒な脱ぐ作業が劇的に楽になりました。甲側をパンチング加工し通気を確保。ナックル部分はウレタンパッドを内蔵。
用途振動緩和。イージー着脱ループ。素材:甲側/パンチングディアスキン、ディアスキン、ウレタンパッド。掌側/ディアスキン ブラック
1双
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルデザインのサマーグローブ。 伸縮性の高い素材やプロテクターを配して快適なライディングを可能にします。 立体構造で吸いつくようなフィット感。グリップが握りやすくて操作性向上。 掌には不快な振動を軽減する”Air Gel ”と伸縮性のある生地を採用した日常の快適なライディングスタイルを提供するグローブです。 着け外しなどの使い勝手にフォーカスしました。ソフトナックルプロテクターを装備した安全性にも優れた、街乗りにピッタリなグローブです。 ・スマートフォンの操作ができるIDEAL TIP ・側方安全性を向上 (小指側面リフレクター) ・立体ソフトナックルプロテクター ・不快な振動を吸収して負荷を軽減する新素材"Air Gel"
1双
3,798 税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ソフトナックルガードを装備する、コストパフォーマンス抜群の夏用グローブ。 通気性に優れる2種類のメッシュを組み合わせ、非常に軽量で涼しい着用感を実現。 掌には強度と切創抵抗に優れた繊維であるケプロテックを使用している。 指と甲全体にメッシュを使用した高通気サマーライディンググローブ 握りやすい立体パターン採用 内蔵ソフトナックルガード 振動吸収フォームパッド『掌』 高強度素材ケブラーを使用したKeprotecパッチ『掌』 フィンガーフォームパッド スマートフォン操作可能 リフレクターを小指のメッシュ生地の下に配置 偽造防止4Dラベル 【MATERIALS】 synthetic leather・polyester・nylon・polyurethane 【PROTECTOR】 knuckle
1双
4,598 税込5,058
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

シリコンプリントが施されたジェルパッドがハンドルから伝わる振動・衝撃を吸収し、快適な操作性を実現 立体裁断と伸縮素材を採用し、さらに快適性を高めています
材質ポリエステル・ナイロン・シャムード・ジェル 機能夜間被視認性を高めるリフレクター装備/運動性を高める立体裁断
1双
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

伸縮メッシュを甲全体に使用し、軽快でフィット感の良いメッシュグローブ。 プロテクターを持たないシンプルな仕様。 高い操作性に加え、スマートフォン操作可能、振動吸収パッドと、装備も充実。 伸縮メッシュのグローブ 握りやすい立体パターン採用 夜間被視認性を高めるリフレクター『指』 グローブと手の一体感を高めるベルト付きベルクロカフ『手首』 スマートフォン操作可能 偽造防止4Dラベル 【MATERIALS】 synthetic leather・spandex・nylon・gel
1双
2,798 税込3,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

自転車やデリバリー事業者に便利なプロテクトハーフフィンガーグローブ。 自転車やデリバリー事業者に便利なハーフフィンガーグローブ 拳部分にソフトナックルプロテクターを採用 握りやすい立体パターン採用 掌には振動吸収のクッションとラバープロテクターを採用 偽造防止4Dラベル 【MATERIALS】 nylon・spandex・polyester 【PROTECTOR】 knuckle・palm
1双
4,298 税込4,728
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

GK-1853 Stretch Mesh Gloves LUCE Ⅱ。操作性と快適性重視のプロテクションを待たない伸縮メッシュグローブ。従来モデルの各パーツの素材や形状を改良し、耐久性と通気性を向上。・サイズ展開 : XS・S・M・L・XL・2XL・3XL。・色展開 : Black・Black Red・Black Grey・Olive・Navy・Neo Black Camo。・偽造防止4Dラベル。素材 : 合成皮革・ナイロン・ポリエステル・ネオプレン・山羊革。ご購入前にご確認ください。掲載画像はスタジオでストロボを使用して撮影しております。また、お客様のモニターを通してご覧になって頂いている為、実物を蛍光灯や自然光の下でご覧になった場合と色味が異なる場合がありますので、ご理解の上ご購入頂きますようお願い致します。製品の仕様・価格等につきましては予告なく変更される場合があります。
用途・通気性の良いメッシュ素材を使用。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・3Dメッシュパッド。・激しい運動時にも皮膚の温度を33.3度に近づける、快適な吸汗・速乾素材「クールマックス」を使用。・伸縮性に優れる「ライクラ」を主に関節部に使用。・振動や衝撃を効果的に吸収するジェル素材を使用。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き。・スマートティップ/指先に配置した特殊素材により、グローブを着用したままでもタッチパネルの操作が可能。・3Dメッシュ
1双
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

GK-1633 3D Protect Mesh Gloves。熱のこもりがちな甲部と掌に通気性抜群の3Dメッシュを使用し、手ネック周りにも高通気性の伸縮素材を使用。拳には目立たない内蔵型プロテクター、掌にはカーボンスライダーと、プロテクション機能と快適性を追求したメッシュグローブ。・サイズ展開 : XS・S・M・L・XL・2XL・3XL。・色展開 : Black・Black Red・Red・Ivory・Olive・Navy。・プロテクター : ナックル・パーム。・偽造防止4Dラベル。素材 : 合成皮革・スパンデックス・ポリエステル・ネオプレン・ゲル
用途・通気性の良いメッシュ素材を使用。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・3Dメッシュパッド。・激しい運動時にも皮膚の温度を33.3度に近づける、快適な吸汗・速乾素材「クールマックス」を使用。・強度を高めるカーボンを使用。・振動や衝撃を効果的に吸収するジェル素材を使用。・耐摩耗性に優れる人口皮革「クラリーノ」を掌部に使用し安全性を確保。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き。・スマートティップ・指先に配置した特殊素材により、グローブを着用したままでもタッチパネルの操作が可能。・3Dメッシュ ガンメタル
1双
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GK-816 WPプロテクトウインターグローブ キトラ 長時間使用でも疲れにくい振動吸収ゲル カジュアルに馴染むインナーナックルガード 冷気を防ぐリブニット スマートフォン操作可能 偽造防止4Dラベル MATERIALS [outshell]synthetic leather・polyester・nylon・leather・ gel [lining]polyester [insulation]polyester [membrane]HiPORAR PROTECTOR knuckle・finger・palm
1双
5,998 税込6,598
取扱い終了
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

自転車やデリバリー事業者に便利なプロテクトフィンガーレスグローブ。 自転車やデリバリー事業者に便利な3本指出しグローブ 拳部分にソフトナックルプロテクターを採用 握りやすい立体パターン採用 掌には振動吸収のクッションとラバープロテクターを採用 偽造防止4Dラベル 【MATERIALS】 nylon・spandex・polyester 【PROTECTOR】 knuckle・palm
1双
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

物流業や倉庫など、動きながら作業する現場で最適なウェアラブルスキャナ。着脱可能な専用グローブにより両手作業を実現、倉庫・物流作業を効率化。IP65準拠、耐落下性能1.5mの最強業務用堅牢性。最新Bluetooth接続による安定・信頼性のあるリアルタイムデータ転送。高性能スキャンエンジン搭載で1次元・2次元バーコードをスピーディに読取。小型・軽量設計。グローブは単品販売もあり交換可能
用途着脱可能な専用グローブにより両手作業を実現し倉庫・物流作業を効率化します。 質量(g)78(バッテリー含む) タイプ【通知】ブザー、LED、振動 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×125×20 インターフェースBluetooth 5.0 防塵防水性能IP65 充電時間(時間)2 バッテリー容量(mAh)670 RoHS指令(10物質対応)対応 対応コード1次元、2次元、OCR、郵便コード イメージセンサー1280×800 CMOS 最小分解能3(mil) 落下耐久(m)1.5 駆動時間(時間)10
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付けが可能。接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。充電部保護カバーを標準付属。パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています。
形状 取付穴径(Φmm)22.3/25.5 光源LED 汚染度(使用環境)3 使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと) 衝撃(m/s2)耐久性:500 振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 定格インパルス耐電圧(kV)6 保護構造IP65(防油形) 保存温度(℃)-40~+80
1個
949 税込1,044
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)