4,125件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンフォニアテクノロジー振動モータ RV形
種類振動モーター 取付方式脚取付 周波数(Hz)50/60 電源三相
1個
89,980 税込98,978
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

全閉防滴構造なので湿気や粉塵の多い所へも取付けられ、さらに導電部分まわりの組立にはOリング・ゴムパッキンを使用。安心して使用できます。 振子カバーも通風口のない密閉構造なので、モータ自身の騒音はほとんどありません。 振動モータの性能はモータ出力ではなく遠心力と振幅によって決定されます。 軸受には、寿命の長い耐振ローラベアリングを採用。 トラブルを起こした粉粒体を強力な遠心力振動で共振させ、「ほぐし効果」をあたえます。特に、付着したり詰まりやすい場所で連続運転すれば、予めトラブルを防止することができます。
周波数(Hz)50/60
1個
55,980 税込61,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

超小型オールステンレス振動モーターで、機密性が高く水洗いが可能です。ボルト2本で取り付け可能なコンパクト設計です。耐水構造なので湿気の多い所へも取り付けられます。振子カバーも通風口のない密閉構造なので、モーター自身の騒音はほとんどありません。容器保護等級IP66「耐水型」のため屋外やホコリが多い場所での設置が可能です。
用途粉粒体のホッパーやシュートなどの閉塞解消に。 トラスコ品番421-6491 質量(kg)1.8 出力(kW)0.01 種類振動モーター 取付方式脚取付 極数2 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 電源単相 取付ボルトM6 振動数(50/60Hz)46.5/56.9 電流(A)(50/60Hz)0.26/0.21 遠心力(kN)最大:0.05(50Hz)/0.07(60Hz)
1台
53,980 税込59,378
当日出荷

超小型オールステンレス振動モーターで、機密性が高く水洗いが可能です。ボルト2本で取り付け可能なコンパクト設計です。耐水構造なので湿気の多い所へも取り付けられます。振子カバーも通風口のない密閉構造なので、モーター自身の騒音はほとんどありません。容器保護等級IP66「耐水型」のため屋外やホコリが多い場所での設置が可能です。
用途粉粒体のホッパーやシュートなどの閉塞解消に。 トラスコ品番421-6482 質量(kg)2.0 出力(kW)0.011 種類振動モーター 取付方式脚取付 極数2 周波数(Hz)50/60 電圧(V)200 電源三相 取付ボルトM6 振動数(50/60Hz)46.5/56.7 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)128×85×71 電流(A)(50/60Hz)0.12/0.11 遠心力(kN)最大:0.07(50Hz)/0.11(60Hz)
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

高性能振動発生装置です。耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です。全天候タイプです。豊富な機種から選択が可能です。多彩なオプションを準備しています。
取付方式フレーム脚取付 周波数(Hz)50/60 モータータイプバイブレータ
1台
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

エクセン振動モータ
質量(kg)6.4 出力(kW)0.13 種類振動モーター 取付方式脚取付 周波数(Hz)50/60 電流(A)0.7 電圧(V)200 電源三相 ケーブル長(m)2 取付ボルトM8、M10、M12 遠心力(50/60Hz)(最大)1.19/1.71kN 振動数(50/60Hz)48.2/57.2 絶縁種別F IP等級IP66
1台
61,980 税込68,178
当日出荷

スリーピースDCギアドモータ TP-2629NA-15タイプ
エコ商品
減速比- 径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】26 寸法L(mm)- 電圧(V)15 回転数(min-1[r.p.m])4700 電源直流 回転方向【回転方向+端子+印加】CW RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)- 許容ラジアル荷重(N)- 定格トルク(mN・m)- ドライバタイプTPDR-68A
1個
2,098 税込2,308
6日以内出荷

スリーピースDCギアドモータ TP-2629NC-24タイプ
エコ商品
減速比- 径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】26 寸法L(mm)- 電圧(V)24 回転数(min-1[r.p.m])7400 電源直流 回転方向【回転方向+端子+印加】CW RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)- 許容ラジアル荷重(N)- 定格トルク(mN・m)- ドライバタイプTPDR-68A
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

エクセン振動モータ
偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P、KM2.8S-2PA型を除く)。 耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。 振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。 高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8S/2.8-2PA型を除く)。
周波数(Hz)50/60
1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様●方式:-●使用電圧:3.0V●RPM:-●トルク:-●定格電力:-●サイズ:-●シャフト径:-●方式:- アズワン品番68-2108-09
1個
189 税込208
当日出荷



強力な振動を生かし粉粒体容器(ホッパーやタンク)内部の詰まりや付着を解消したり、充填設備機器など幅広く用いられています。モーター内部にあるローター軸両端の偏心錘(ふりこ)が回転する事により強力な遠心力振動を発生します。モーター固定子をモールド固定する事により、振動による巻線の断線リスクを低減しています。IP66「防塵耐水形」に準拠した機密性の高い振動モーターです。本体の取付穴を複数類設けているので、設置面が狭い場所でも取付可能です。
1台
50,980 税込56,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
特価
39,980 税込43,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

貼るだけで振動吸収・キズ防止が簡単にできる屋内専用パッド!! 電気製品、精密機器の足ゴム専用に開発された高密度極微細セル均一構造。設置面に対して、一定周波数領域の機械的微振動伝達を減衰させます。貼るだけで使用できて長時間使用しても設置面に色うつりや汚染性は少なく、キズもつきにくい材質です。 防振効果を上げ、取付後の安定感を出しやすくするため、8個入となっています。
用途電気製品、精密機器のモーター音や微振動を減衰させ、キズを防止する足ゴム。 材質[本体]PORON(マイクロセルポリマーシート),[粘着材]アクリル系 直径(Φmm)21
1パック(8個)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全閉耐水構造だから、湿気の高い場所にも取り付けられます。通風口のない振り子カバーは、モータの騒音が低く静かです。保護等級は、IP66「耐水型」のため屋外や粉塵が多い場所でも取り付けられます。3定格仕様の振動モータとなります。
用途粉粒体のホッパーやシュートなどの閉塞解消に。 電源(V)三相200 モーター2極3相誘導電動機 保護等級IP66
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●方式:-●使用電圧:3.0V●RPM:-●トルク:-●定格電力:-●サイズ:-●シャフト径:-●方式:- アズワン品番68-2108-10
1個
189 税込208
当日出荷

コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ ユニカ 動画あり
豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
1本
314 税込345
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)94.5 出力(W)3360 周波数(Hz)50/60 電圧(V)200 電源三相 振動数(50/60Hz)50/60 電流(A)[50Hz]13 電流(A)[60Hz]12.3 ケーブル 取付ボルト数4 遠心力(kN)最大(50Hz):33.9、最大(60Hz):31.2 極数(P)2
1個
329,800 税込362,780
60日以内出荷

・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)1015 出力(W)11000 周波数(Hz)50/60 電圧(V)400 電源三相 振動数(50/60Hz)12.5/15 電流(A)[50Hz]26.5 電流(A)[60Hz]25.2 ケーブル 取付ボルト数8 遠心力(kN)最大(50Hz):177、最大(60Hz):177 極数(P)8
1個
3,098,000 税込3,407,800
60日以内出荷

・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)643 出力(W)9000 周波数(Hz)50/60 電圧(V)400 電源三相 振動数(50/60Hz)16.6/20 電流(A)[50Hz]19 電流(A)[60Hz]18.1 ケーブル 取付ボルト数8 遠心力(kN)最大(50Hz):139、最大(60Hz):139 極数(P)6
1個
1,898,000 税込2,087,800
60日以内出荷

・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)381 出力(W)6300 周波数(Hz)50/60 電圧(V)200 電源三相 振動数(50/60Hz)16.6/20 電流(A)[50Hz]27 電流(A)[60Hz]25.5 ケーブル 取付ボルト数6 遠心力(kN)最大(50Hz):95.1、最大(60Hz):95.1 極数(P)6
1個
1,098,000 税込1,207,800
60日以内出荷

・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)5.2 出力(W)90 周波数(Hz)50/60 電圧(V)200 電源三相 振動数(50/60Hz)49/58.2 電流(A)[50Hz]0.54 電流(A)[60Hz]0.51 ケーブル2m付 取付ボルト数4 遠心力(kN)最大(50Hz):0.63、最大(60Hz):0.91 極数(P)2
1個
46,980 税込51,678
60日以内出荷

・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)8.9 出力(W)130 周波数(Hz)50/60 電圧(V)200 振動数(50/60Hz)47.2/56.8 電流(A)[50Hz]0.7 電流(A)[60Hz]0.67 ケーブル2m付 取付ボルト数4 極数(P)2
1個
119,800 税込131,780
60日以内出荷

・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)317 出力(W)6000 周波数(Hz)50/60 電圧(V)200 電源三相 振動数(50/60Hz)25/30 電流(A)[50Hz]24.4 電流(A)[60Hz]24.1 ケーブル 取付ボルト数6 極数(P)4
1個
999,800 税込1,099,780
60日以内出荷

・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)93 出力(W)830 周波数(Hz)50/60 電圧(V)200 電源三相 振動数(50/60Hz)15.4/18.8 電流(A)[50Hz]5.02 電流(A)[60Hz]4.2 ケーブル 取付ボルト数4 遠心力(kN)最大(50Hz):16.1、最大(60Hz):16.1 極数(P)6
1個
319,800 税込351,780
60日以内出荷

・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)438 出力(W)5300 周波数(Hz)50/60 電圧(V)200 電源三相 振動数(50/60Hz)12.5/15 電流(A)[50Hz]26.4 電流(A)[60Hz]25.2 ケーブル 取付ボルト数6 極数(P)8
1個
1,098,000 税込1,207,800
60日以内出荷

・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)21.2 出力(W)220 周波数(Hz)50/60 電圧(V)200 電源三相 振動数(50/60Hz)21.4/26 電流(A)[50Hz]1.54 電流(A)[60Hz]1.42 ケーブル2m付 取付ボルト数4 遠心力(kN)最大(50Hz):5.42、最大(60Hz):5.42 極数(P)4
1個
96,980 税込106,678
60日以内出荷

・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)1125 出力(W)17000 周波数(Hz)50/60 電圧(V)400 電源三相 振動数(50/60Hz)12.5/15 電流(A)[50Hz]34 電流(A)[60Hz]32.4 ケーブル 取付ボルト数8 遠心力(kN)最大(50Hz):207、最大(60Hz):207 極数(P)8
1個
4,398,000 税込4,837,800
60日以内出荷

・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)33.5 出力(W)1100 周波数(Hz)50/60 電圧(V)200 電源三相 振動数(50/60Hz)48.7/58.6 電流(A)[50Hz]4.6 電流(A)[60Hz]4.35 ケーブル 取付ボルト数4 遠心力(kN)最大(50Hz):15.2、最大(60Hz):14 極数(P)2
1個
179,800 税込197,780
60日以内出荷

・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)96.5 出力(W)3360 周波数(Hz)50/60 電圧(V)200 電源三相 振動数(50/60Hz)50/60 電流(A)[50Hz]13 電流(A)[60Hz]12.3 ケーブル 取付ボルト数4 遠心力(kN)最大(50Hz):38.2、最大(60Hz):36.3 極数(P)2
1個
369,800 税込406,780
60日以内出荷

・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)56 出力(W)550 周波数(Hz)50/60 電圧(V)200 電源三相 振動数(50/60Hz)14.8/17.6 電流(A)[50Hz]3.65 電流(A)[60Hz]3.89 ケーブル2m付 取付ボルト数4 遠心力(kN)最大(50Hz):11.1、最大(60Hz):11.1 極数(P)6
1個
229,800 税込252,780
60日以内出荷

・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)64 出力(W)550 周波数(Hz)50/60 電圧(V)200 電源三相 振動数(50/60Hz)14.3/18 電流(A)[50Hz]4.3 電流(A)[60Hz]3.6 ケーブル2m付 取付ボルト数4 遠心力(kN)最大(50Hz):11.1、最大(60Hz):11.1 極数(P)6
1個
249,800 税込274,780
60日以内出荷

・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)130 出力(W)1060 周波数(Hz)50/60 電圧(V)200 電源三相 振動数(50/60Hz)12.1/14.5 電流(A)[50Hz]8.2 電流(A)[60Hz]8.17 ケーブル 取付ボルト数4 遠心力(kN)最大(50Hz):14.4、最大(60Hz):14.4 極数(P)8
1個
429,800 税込472,780
60日以内出荷

・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)161 出力(W)2950 周波数(Hz)50/60 電圧(V)200 電源三相 振動数(50/60Hz)25/30 電流(A)[50Hz]12 電流(A)[60Hz]11.5 ケーブル 取付ボルト数4 遠心力(kN)最大(50Hz):49.1、最大(60Hz):49.1 極数(P)4
1個
579,800 税込637,780
60日以内出荷

・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)6.6 出力(W)35 周波数(Hz)50/60 電圧(V)200 電源三相 振動数(50/60Hz)20.8/27.2 電流(A)[50Hz]0.42 電流(A)[60Hz]0.4 ケーブル2m付 取付ボルト数4 遠心力(kN)最大(50Hz):0.76、最大(60Hz):0.7 極数(P)4
1個
66,980 税込73,678
60日以内出荷

・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)405 出力(W)6300 周波数(Hz)50/60 電圧(V)200 電源三相 振動数(50/60Hz)16.6/20 電流(A)[50Hz]27 電流(A)[60Hz]25.5 ケーブル 取付ボルト数6 遠心力(kN)最大(50Hz):109、最大(60Hz):109 極数(P)6
1個
1,298,000 税込1,427,800
60日以内出荷

・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)10.4 出力(W)180 周波数(Hz)50/60 電圧(V)200 電源三相 振動数(50/60Hz)48.5/58.1 電流(A)[50Hz]1.2 電流(A)[60Hz]1.14 ケーブル2m付 取付ボルト数4 遠心力(kN)最大(50Hz):2.98、最大(60Hz):2.75 極数(P)2
1個
63,980 税込70,378
60日以内出荷

・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)119 出力(W)1780 周波数(Hz)50/60 電圧(V)200 電源三相 振動数(50/60Hz)23.9/28.8 電流(A)[50Hz]10.6 電流(A)[60Hz]9.7 ケーブル 取付ボルト数4 遠心力(kN)最大(50Hz):37.7、最大(60Hz):37.7 極数(P)4
1個
409,800 税込450,780
60日以内出荷

・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)130 出力(W)1590 周波数(Hz)50/60 電圧(V)200 電源三相 振動数(50/60Hz)16/19.3 電流(A)[50Hz]8.7 電流(A)[60Hz]7.75 ケーブル 取付ボルト数4 遠心力(kN)最大(50Hz):25.5、最大(60Hz):25.5 極数(P)6
1個
429,800 税込472,780
60日以内出荷