1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超小型オールステンレス振動モーターで、機密性が高く水洗いが可能です。ボルト2本で取り付け可能なコンパクト設計です。耐水構造なので湿気の多い所へも取り付けられます。振子カバーも通風口のない密閉構造なので、モーター自身の騒音はほとんどありません。容器保護等級IP66「耐水型」のため屋外やホコリが多い場所での設置が可能です。
用途粉粒体のホッパーやシュートなどの閉塞解消に。 トラスコ品番421-6491 質量(kg)1.8 出力(kW)0.01 種類振動モーター 取付方式脚取付 極数2 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 電源単相 取付ボルトM6 振動数(50/60Hz)46.5/56.9 電流(A)(50/60Hz)0.26/0.21 遠心力(kN)最大:0.05(50Hz)/0.07(60Hz)
1台
53,980 税込59,378
当日出荷