4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)56 出力(W)550 周波数(Hz)50/60 電圧(V)200 電源三相 振動数(50/60Hz)14.8/17.6 電流(A)[50Hz]3.65 電流(A)[60Hz]3.89 ケーブル2m付 取付ボルト数4 遠心力(kN)最大(50Hz):11.1、最大(60Hz):11.1 極数(P)6
1個
229,800 税込252,780
60日以内出荷

・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)64 出力(W)550 周波数(Hz)50/60 電圧(V)200 電源三相 振動数(50/60Hz)14.3/18 電流(A)[50Hz]4.3 電流(A)[60Hz]3.6 ケーブル2m付 取付ボルト数4 遠心力(kN)最大(50Hz):11.1、最大(60Hz):11.1 極数(P)6
1個
249,800 税込274,780
60日以内出荷

接液部はステンレススチールを使用、長期間性能が保てます。0℃ - 90℃の広範囲の温度に対応する機種バリエーション。インライン形のため配管の途中に据付可能で、設置面積が小さくてすみます。ランニングコスト、メンテナンスコストの低減を図るために軸封部はメカニカルシールを採用。さらに全シリーズにメンテナンスが容易なカートリッジ式メカニカルシールを採用(11kW以上の型式については、モータを外さずにメカニカルシールを交換する事が可能です)。振動が少なく、運転音も静かです。豊富なパワーバリエーションから使用条件に適した型式を選定できます。
用途化学液・産業用。各種プラント・各種処理場の装置用。冷温水循環用。 種類渦巻ポンプ 電圧(V)三相200 使用液工業用水・農業用水 関連資料詳細資料(1.32MB)
1台
269,800 税込296,780
21日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (249種類の商品があります)

0℃ - 90℃の広範囲の温度に対応する機種バリエーション。内部主要部材はステンレスのプレス加工のため、軽量で高効率。分解・組立などのメンテナンスが容易な構造です。インライン形のため、配管の途中に据付可能で、設置面積が小さくて済みます。ランニングコスト、メンテナンスコストの低減を図るために軸封部はメカニカルシールを採用。さらに全シリーズにメンテナンスが容易なカートリッジ式メカニカルシールを採用(11kW以上の型式については、モータを外さずにメカニカルシールを交換する事が可能です)。振動が少なく、運転音も静かです。豊富なパワーバリエーションから使用条件に適した型式を選定できます。
用途冷温水循環用。工業用水の送配水用。水田・畑地の灌漑用。 種類渦巻ポンプ 電圧(V)三相200 使用液工業用水・農業用水 関連資料詳細資料(1.29MB)
1台
169,800 税込186,780
21日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (249種類の商品があります)