減速比-
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】26
寸法L(mm)-
電圧(V)15
回転数(min-1[r.p.m])4700
電源直流
回転方向【回転方向+端子+印加】CW
RoHS指令(10物質対応)対応
許容スラスト荷重(N)-
許容ラジアル荷重(N)-
定格トルク(mN・m)-
ドライバタイプTPDR-68A
1個
¥2,098
税込¥2,308
6日以内出荷
減速比-
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】26
寸法L(mm)-
電圧(V)24
回転数(min-1[r.p.m])7400
電源直流
回転方向【回転方向+端子+印加】CW
RoHS指令(10物質対応)対応
許容スラスト荷重(N)-
許容ラジアル荷重(N)-
定格トルク(mN・m)-
ドライバタイプTPDR-68A
1個
¥2,098
税込¥2,308
6日以内出荷
中小企業のNAS環境やSOHOのお客様の増加したワークロードを処理する機能を詰め込んだWD Red Plusは、アーカイブや共有に加え、ZFSやその他のファイルシステムを使用するシステムでのRAIDアレイの再構築にも最適です。このドライブは、最大8ベイのNASシステム向けに構築およびテストされており、大切な自宅や職場のファイルを保存および共有する際に柔軟性、汎用性、信頼性を発揮します。ホームオフィス、パワーユーザー、中小企業、コンシューマー/商用NASシステムに最適。最大8ベイのRAIDに最適化されたNASシステムに対応。180TB/年のワークロード率1と100万時間のMTBF。小規模から中規模のNAS環境でのパフォーマンス、信頼性、電力効率を考慮して作られたパワフルなハードディスクドライブ。WD Red® Plusドライブはパワーユーザーや中規模ビジネスのNAS環境のワークロードに対応するように作られています。WD Red Plusドライブは中規模のRAIDに最適化されたNASシステムで、電力効率を向上させながら、増え続ける大量のデータの保存、保護、共有に必要な速度と容量を提供します。NASwareTMでNASをチューニング:Western Digital独自のNASwareTMテクノロジーで、NASシステムのワークロードに合わせてドライブパラメータを微調整し、パフォーマンスと信頼性を高めます。連続動作を可能にする設計:常時稼動のNASシステムには信頼性の高いドライブが必須です。WD Red Plusハードディスクドライブは24時間365日稼動システム向けに作られており、優れた信頼性でデータに確実にアクセスできます。検証による信頼できる互換性:Western Digitalは幅広いNASシステムベンダーと提携し、多数のNAS筐体との互換性を確保するために広範なテストを実施しています。低TCOに最適化:WD Red Plusドライブは(旧モデルと比較して)消費電力が少なく、放熱性に優れているため、運用コストを削減し、高温になりやすいNAS筐体を低温に保ちます。パワフルなパフォーマンスを実現する帯域幅:このドライブは消費電力を低減するだけでなく、マルチドライブNASシステムに求められるさまざまなパフォーマンスの処理に必要な帯域幅を備えています。信頼性を高めるバランス制御:不均衡なハードディスクドライブは、マルチドライブシステムでの過度の振動や騒音の原因となり、ハードディスクドライブの寿命を短縮し、時間の経過とともにパフォーマンスを低下させます。Western Digitalの拡張デュアルプレーンバランス制御テクノロジーが、ドライブ全体のパフォーマンスと信頼性を大幅に向上します。ワールドクラスのサポートと製品保証:Western Digitalは業界をリードするハードディスクドライブメーカーとして、NASストレージソリューションに3年間の製品保証を付帯し、安心のワールドクラスのサポートサービスを提供しています。デスクトップ用ドライブとWD Red® Plusの違い。最適なパフォーマンスを確保し、大切なデータを保護するには、RAIDに最適化されたNASシステム専用のドライブを選択することが重要です。NAS用のハードディスクドライブを選択する際は、次のことを考慮してください。互換性:デスクトップ用ドライブとは異なり、WD Red PlusハードディスクドライブはNAS向けに設計およびテストされ、NASwareTMテクノロジーを搭載しているため、NASシステムのワークロードに合わせてドライブパラメータを微調整し、最適なパフォーマンスを提供します。信頼性:通常、デスクトップドライブは常時稼動のNAS環境のニーズに合わせて作られていません。WD Red Plusハードディスクドライブは、24時間365日稼動の高負荷なマルチユーザーNAS環境で直面する厳しい条件下でも実行できるように作られています。RAID対応:一般的な用途向けに構成されたほとんどのデスクトップ用ドライブとは異なり、WD RedハードディスクドライブにはRAIDエラーリカバリ制御が搭載されており、マルチベイNASシステム内の障害を低減できます。ノイズ・振動保護:スタンドアロン向けに作られたデスクトップ用ドライブでは通常、マルチドライブシステムで発生するノイズや振動からの保護が不十分だったり、まったく保護されていなかったりします。WD Redハードディスクドライブには回転振動(RV)センサーが搭載されており、マルチベイNASシステムによく見られる振動の増加による障害を予測し、発生を事前に防ぎます。
仕様フォームファクター:3.5-Inch
使用温度範囲(℃)0 to 65
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)146.99×101.6×26.11
記録方式CMR
インターフェースSATA
キャッシュメモリ(MB)64
ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400
保証期間3年間の製品保証
質量(g/m2)720
コネクタSATA
互換性最大8ベイを備えたRAID最適化NASシステムの中小企業向けにCMRテクノロジーを利用して構築されています。OSの互換性やZFSの拡張など、増加するワークロードの処理に最適です。
保管温度範囲(℃)‐40 to 70
転送速度(MB/sec)up to 175
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証BSMI、ICES-003/NMB-003、CE、FCC、KC、Maghreb、RCM、UKCA、VCCI、CB-Scheme、TUV、UL
容量(TB)2
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
WD Red Plusは、ホームオフィスから中規模企業までのNAS環境に対応する機能を備え、最大8ベイのNASシステムでの大切なデータの保護、アーカイブ、共有に最適です。WD Red Plus NASドライブは、大切な個人用のファイルや仕事用のファイルの処理に必要な柔軟性、汎用性、信頼性を提供します。小規模から中規模のNAS環境でのパフォーマンス、信頼性、電力効率を考慮して作られたパワフルなハードディスクドライブ。WD Red® Plusドライブはパワーユーザーや中規模ビジネスのNAS環境のワークロードに対応するように作られています。WD Red Plusドライブは中規模のRAIDに最適化されたNASシステムで、電力効率を向上させながら、増え続ける大量のデータの保存、保護、共有に必要な速度と容量を提供します。NASwareTMでNASをチューニング:Western Digital独自のNASwareTMテクノロジーで、NASシステムのワークロードに合わせてドライブパラメータを微調整し、パフォーマンスと信頼性を高めます。連続動作を可能にする設計:常時稼動のNASシステムには信頼性の高いドライブが必須です。WD Red Plusハードディスクドライブは24時間365日稼動システム向けに作られており、優れた信頼性でデータに確実にアクセスできます。検証による信頼できる互換性:Western Digitalは幅広いNASシステムベンダーと提携し、多数のNAS筐体との互換性を確保するために広範なテストを実施しています。低TCOに最適化:WD Red Plusドライブは(旧モデルと比較して)消費電力が少なく、放熱性に優れているため、運用コストを削減し、高温になりやすいNAS筐体を低温に保ちます。パワフルなパフォーマンスを実現する帯域幅:このドライブは消費電力を低減するだけでなく、マルチドライブNASシステムに求められるさまざまなパフォーマンスの処理に必要な帯域幅を備えています。信頼性を高めるバランス制御:不均衡なハードディスクドライブは、マルチドライブシステムでの過度の振動や騒音の原因となり、ハードディスクドライブの寿命を短縮し、時間の経過とともにパフォーマンスを低下させます。Western Digitalの拡張デュアルプレーンバランス制御テクノロジーが、ドライブ全体のパフォーマンスと信頼性を大幅に向上します。ワールドクラスのサポートと製品保証:Western Digitalは業界をリードするハードディスクドライブメーカーとして、NASストレージソリューションに3年間の製品保証を付帯し、安心のワールドクラスのサポートサービスを提供しています。デスクトップ用ドライブとWD Red® Plusの違い:最適なパフォーマンスを確保し、大切なデータを保護するには、RAIDに最適化されたNASシステム専用のドライブを選択することが重要です。NAS用のハードディスクドライブを選択する際は、次のことを考慮してください。互換性:デスクトップ用ドライブとは異なり、WD Red PlusハードディスクドライブはNAS向けに設計およびテストされ、NASwareTMテクノロジーを搭載しているため、NASシステムのワークロードに合わせてドライブパラメータを微調整し、最適なパフォーマンスを提供します。信頼性:通常、デスクトップドライブは常時稼動のNAS環境のニーズに合わせて作られていません。WD Red Plusハードディスクドライブは、24時間365日稼動の高負荷なマルチユーザーNAS環境で直面する厳しい条件下でも実行できるように作られています。RAID対応:一般的な用途向けに構成されたほとんどのデスクトップ用ドライブとは異なり、WD RedハードディスクドライブにはRAIDエラーリカバリ制御が搭載されており、マルチベイNASシステム内の障害を低減できます。ノイズ・振動保護:スタンドアロン向けに作られたデスクトップ用ドライブでは通常、マルチドライブシステムで発生するノイズや振動からの保護が不十分だったり、まったく保護されていなかったりします。WD Redハードディスクドライブには回転振動(RV)センサーが搭載されており、マルチベイNASシステムによく見られる振動の増加による障害を予測し、発生を事前に防ぎます。ホームオフィス、パワーユーザー、中小企業、コンシューマー/商用NASシステムに最適。最大8ベイのRAIDに最適化されたNASシステムに対応。180TB/年のワークロード率1と100万時間のMTBF
仕様ロード/アンロードサイクル:600000、ビット読み取りあたりの回復不可能な読みとりエラー:1/10以下、R/W 平均電力:4.7W、アイドル時の平均消費電力:3.1W、スタンバイ/スリープモード時平均消費電力:0.3W、Advanced Format (AF):あり
サイズ3.5インチ
高さ(mm)26.11
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)146.99×101.6×26.11
記録方式CMR
キャッシュメモリ(MB)256
ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400
保証期間3年間の製品保証
質量(g/m2)570
コネクタSATA
互換性最大8ベイのRAIDに最適化されたNASシステム
運転音(dB)(A)アイドル:23、シーク:平均27
保管温度範囲(℃)-40~70
インターフェイスSATA 6Gb/秒
転送速度(MB/sec)up to 180
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証BSMI/ICES-003/NMB-003/CE/FCC/KC/Maghreb/RCM/UKCA/VCCI/CB-Scheme/TUV/UL
容量(TB)4
動作温度範囲(℃)0~65
1台
¥34,980
税込¥38,478
欠品中
小規模から中規模のNAS環境でのパフォーマンス、信頼性、電力効率を考慮して作られたパワフルなハードディスクドライブ。
WD Red Plusドライブはパワーユーザーや中規模ビジネスのNAS環境のワークロードに対応するように作られています。WD Red Plusドライブは中規模のRAIDに最適化されたNASシステムで、電力効率を向上させながら、増え続ける大量のデータの保存、保護、共有に必要な速度と容量を提供します。
Western Digital独自のNASwareTMテクノロジーで、NASシステムのワークロードに合わせてドライブパラメータを微調整し、パフォーマンスと信頼性を高めます。
常時稼動のNASシステムには信頼性の高いドライブが必須です。WD Red Plusハードディスクドライブは24時間365日稼動システム向けに作られており、優れた信頼性でデータに確実にアクセスできます。
Western Digitalは幅広いNASシステムベンダーと提携し、多数のNAS筐体との互換性を確保するために広範なテストを実施しています。
WD Red Plusドライブは(旧モデルと比較して)消費電力が少なく、放熱性に優れているため、運用コストを削減し、高温になりやすいNAS筐体を低温に保ちます。
このドライブは消費電力を低減するだけでなく、マルチドライブNASシステムに求められるさまざまなパフォーマンスの処理に必要な帯域幅を備えています。
不均衡なハードディスクドライブは、マルチドライブシステムでの過度の振動や騒音の原因となり、ハードディスクドライブの寿命を短縮し、時間の経過とともにパフォーマンスを低下させます。Western Digitalの拡張デュアルプレーンバランス制御テクノロジーが、ドライブ全体のパフォーマンスと信頼性を大幅に向上します。
Western Digitalは業界をリードするハードディスクドライブメーカーとして、NASストレージソリューションに3年間の製品保証を付帯し、安心のワールドクラスのサポートサービスを提供しています。
最適なパフォーマンスを確保し、大切なデータを保護するには、RAIDに最適化されたNASシステム専用のドライブを選択することが重要です。NAS用のハードディスクドライブを選択する際は、次のことを考慮してください。
互換性:デスクトップ用ドライブとは異なり、WD Red PlusハードディスクドライブはNAS向けに設計およびテストされ、NASwareTMテクノロジーを搭載しているため、NASシステムのワークロードに合わせてドライブパラメータを微調整し、最適なパフォーマンスを提供します。
信頼性:通常、デスクトップドライブは常時稼動のNAS環境のニーズに合わせて作られていません。WD Red Plusハードディスクドライブは、24時間365日稼動の高負荷なマルチユーザーNAS環境で直面する厳しい条件下でも実行できるように作られています。
RAID対応:一般的な用途向けに構成されたほとんどのデスクトップ用ドライブとは異なり、WD RedハードディスクドライブにはRAIDエラーリカバリ制御が搭載されており、マルチベイNASシステム内の障害を低減できます。
ノイズ・振動保護:スタンドアロン向けに作られたデスクトップ用ドライブでは通常、マルチドライブシステムで発生するノイズや振動からの保護が不十分だったり、まったく保護されていなかったりします。WD Redハードディスクドライブには回転振動(RV)センサーが搭載されており、マルチベイNASシステムによく見られる振動の増加による障害を予測し、発生を事前に防ぎます。
ホームオフィス、パワーユーザー、中小企業、コンシューマー/商用NASシステムに最適
最大8ベイのRAIDに最適化されたNASシステムに対応
180TB/年のワークロード率1と100万時間のMTBF
仕様レコーディング技術:CMR
サイズ3.5インチ
高さ(mm)26.11
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)146.99×101.6×26.11
インターフェースSATA 6Gb/s
回転速度(min-1[r.p.m])5400
キャッシュメモリ(MB)256
保証期間3年
質量(g/m2)750
寸法(inch)3.5
コネクタSATA
互換性最大8ベイのRAIDに最適化されたNASシステム
保管温度範囲(℃)‐40 to 70
転送速度(MB/sec)up to 180
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, UL
容量(TB)6
動作温度範囲(℃)0 to 65
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
クリエイティブプロフェッショナル、中規模から大規模企業、商用/エンタープライズNASシステムに最適。マルチベイのRAIDに最適化されたNASシステムに対応。550TB/年のワークロード率1と最大250万時間のMTBF。互換性:マルチベイのRAIDに最適化されたNASシステム。商用およびエンタープライズNAS環境にハイパフォーマンスと信頼性を提供するために作られたエンタープライズクラスのハードディスクドライブ。WD Red Proドライブは24時間365日稼動のマルチユーザー向けの商用およびエンタープライズNAS環境で高負荷なワークロードに対応します。WD Red ProドライブはマルチベイRAIDに最適化されたNASシステムで、大量のデータの保存、共有、コラボレーションに必要なパフォーマンス、拡張性、信頼性を提供します。NASwareTMでNASに最適化。Western Digital独自のNASwareTMテクノロジーで、NASシステムのワークロードに合わせてドライブパラメータを微調整し、パフォーマンスと信頼性を高めます。連続動作を可能にする設計。WD Red Proハードディスクドライブは24時間365日稼動の高負荷なマルチユーザーNAS環境の厳しい要求に対応し、システムの耐久性を高めるように作られています。検証による信頼できる互換性。Western Digitalは幅広いNASシステムベンダーと提携し、多数のNAS筐体との互換性を確保するために広範なテストを実施しています。過度な振動から保護。WD Red Proハードディスクドライブには回転振動(RV)センサーが搭載されており、振動の増加による障害を予測し、発生を事前に防ぎます。過度な振動をドライブシャーシ全体に分散させることで、内部気流を最小限に抑え、パフォーマンスを維持し、ドライブを保護します。衝撃を吸収する構造。WD Red Proハードディスクドライブは、多軸衝撃センサーでわずかな衝撃を検出し、動的フライハイトテクノロジーで自動的に補完することでNAS筐体内のドライブの保護を強化します。業界をリードするテクノロジーを搭載。WD Red Pro 22TBと24TBハードディスクドライブは、Western Digital独自のOptiNANDTMテクノロジーを搭載しており、iNAND組み込みフラッシュを活用してハウスキーピング機能を実行することで、空き容量を確保し、ドライブ全体のパフォーマンスを向上させます。ワールドクラスのサポートと製品保証。Western Digitalは業界をリードするハードディスクドライブメーカーとして、NASストレージソリューションに5年間の製品保証を付帯し、安心のワールドクラスのサポートサービスを提供しています。デスクトップ用ドライブとWD Red® Proの違い。最適なパフォーマンスを確保し、大切なデータを保護するには、RAIDに最適化されたNASシステム専用のドライブを選択することが重要です。NAS用のハードディスクドライブを選択する際は、次のことを考慮してください。互換性:デスクトップ用ドライブとは異なり、WD Red ProハードディスクドライブはNAS向けに設計およびテストされ、NASwareTMテクノロジーを搭載しているため、NASシステムのワークロードに合わせてドライブパラメータを微調整し、最適なパフォーマンスを提供します。信頼性:通常、デスクトップドライブは常時稼動のNAS環境のニーズに合わせて作られていません。WD Red Proハードディスクドライブは、24時間365日稼動の高負荷なマルチユーザーNAS環境で直面する厳しい条件下でも実行できるように作られています。RAID対応:一般的な用途向けに構成されたほとんどのデスクトップ用ドライブとは異なり、WD RedハードディスクドライブにはRAIDエラーリカバリ制御が搭載されており、マルチベイNASシステム内の障害を低減できます。ノイズ・振動保護:スタンドアロン向けに作られたデスクトップ用ドライブでは通常、マルチドライブシステムで発生するノイズや振動からの保護が不十分だったり、まったく保護されていなかったりします。WD Redハードディスクドライブには回転振動(RV)センサーが搭載されており、マルチベイNASシステムによく見られる振動の増加による障害を予測し、発生を事前に防ぎます。SATAインターフェース。up to 267MB/s 転送速度。5年間の製品保証
その他フォーマット容量:12TB、フォームファクター:3.5-Inch、ロード/アンロードサイクル:600000、ワークロード:550TB/年、回転速度(RPM):7200 RPM、衝撃(半正弦波、2ms、G)_環境(運用):70、衝撃(半正弦波、2ms、G)_環境(非稼働):250
適合製品番号:WD122KFBX、記録技術:CMR、認証:BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, UL、転送速度:up to 267MB/s
長さ(mm)5.787 / 147 (max) (in / mm)
幅(mm)4 / 101.6 (± .01 in.) (in / mm)
質量(kg)1.65 / 0.75 (± 3% )  (lb / kg)
サイズ3.5インチ
高さ(mm)1.028 / 26.1 (max) (in / mm)
寸法5.79×4×1.03(LxWxH)
電力(W)R/W 平均:8.8
対応12VDC±10%(A、ピーク):1.9、Advanced Format (AF):対応、Features:クリエイティブプロフェッショナル、中規模から大規模企業、商用/エンタープライズNASシステムに最適マルチベイのRAIDに最適化されたNASシステムに対応550TB/年のワークロード率1と最大250万時間のMTBF、MTBF (M時間、予測):2000000、スタンバイ、スリープモード時平均消費電力:0.3W、ビット読み取りあたりの回復不可能な読みとりエラー:<1 in 10^15、RoHS
インターフェースSATA
回転速度(min-1[r.p.m])7200
キャッシュメモリ(MB)512
保証期間5年間の製品保証
互換性マルチベイのRAIDに最適化されたNASシステム
周囲温度(℃)環境(運用):0℃ to 65℃、環境(非稼働):-40℃ to 70℃
平均消費電力(W)アイドル時:6.1
容量(TB)12
音響パワーレベル(dB)シーク(平均)39A、アイドル:34A
特殊合成樹脂に各種顔料及び充てん剤(アスベストは含んでおりません)を配合した、水性厚膜型の防音・制振塗料です。
白色の仕上がりで、塗膜の比重が軽く、凝集力の発生および塗膜の収縮が少ないため、塗膜の剥がれが起きません。
構造物の天井・ダクト等の内(裏)面、厨房器・金属製家具の裏面、その他振動音をだす金属面の塗装に最適です。
主な用途金属、天井
使用方法(1)素地調整 錆、汚れ、水分特に油分等を取り除き、被塗面を清浄にして下さい。(2)希釈には上水で調整して下さい。(3)使用前に内容物が均一になるまでよく攪拌してください。(4)スプレーガンの口径は、6~8mm のリシンガン、またはモルタルガンを使用し、圧力4~6kg/cm2、ガンと塗装物との距離は50cm 程度で作業してください。(5)塗りむらの無い様に均一に塗付して下さい。塗膜の厚みは 2~3mmが適当です。(6)塗装に使用した用具は、乾燥する前に水につけておいてください。塗料が乾燥すると、取れにくくなります。
色白
比重1.00±0.05(20℃)
指触乾燥時間(分)60~90(20℃)
外観白色 ペースト状
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
硬化時間8~12(20℃)
塗布量(1mm厚)1kg/m2
1缶(16kg)
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
最大抵抗 = 220Ω。許容差 = ±10%。定格電力 = 25W。回転数 = 1。実装タイプ = パネルマウント。軸径 = 6 mm。取り付け穴径 = 10.5mm。終端スタイル = はんだラグ。寸法 = 38 x 50mm。長さ = 50mm。動作温度 Max = +320℃。動作温度 Min = -55℃。取り付け面は必ず接地してください。. RTシリーズ 巻線型可変抵抗器 - 12 W / 500 W. Vishay RTシリーズのリニア巻線型可変抵抗器は、業務用・産業用機器での使用向けに設計されています。特に、過渡、繰り返し過負荷、衝撃、振動が日常的に発生する機器に適しています。この可変抵抗器の付属品としては、操作ボタンやディスプレイが推奨されます。. 特長. ホーロー製で高い信頼性 リニア巻線型トラック 損失定格あたりのコンパクトなサイズ 広い動作温度範囲 過負荷や過渡電流が頻発したり、衝撃と振動が発生する環境など、ヘビーデューティ用途に対応する設計 取り付け用ハードウェア付き変抵抗器です 絶縁耐性:1000 V @ 25 Wモデル 許容差: ± 10 %
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
最大抵抗 = 150Ω。許容差 = ±10%。定格電力 = 25W。回転数 = 1。実装タイプ = パネルマウント。軸径 = 6 mm。取り付け穴径 = 10.5mm。終端スタイル = はんだラグ。寸法 = 38 x 50mm。長さ = 50mm。動作温度 Max = +320℃。動作温度 Min = -55℃。取り付け面は必ず接地してください。. RTシリーズ 巻線型可変抵抗器 - 12 W / 500 W. Vishay RTシリーズのリニア巻線型可変抵抗器は、業務用・産業用機器での使用向けに設計されています。特に、過渡、繰り返し過負荷、衝撃、振動が日常的に発生する機器に適しています。この可変抵抗器の付属品としては、操作ボタンやディスプレイが推奨されます。. 特長. ホーロー製で高い信頼性 リニア巻線型トラック 損失定格あたりのコンパクトなサイズ 広い動作温度範囲 過負荷や過渡電流が頻発したり、衝撃と振動が発生する環境など、ヘビーデューティ用途に対応する設計 取り付け用ハードウェア付き変抵抗器です 絶縁耐性:1000 V @ 25 Wモデル 許容差: ± 10 %
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
最大抵抗 = 2.2Ω。許容差 = ±10%。定格電力 = 25W。回転数 = 1。実装タイプ = パネルマウント。軸径 = 6 mm。取り付け穴径 = 10.5mm。終端スタイル = はんだラグ。寸法 = 38 x 50mm。長さ = 50mm。動作温度 Max = +320℃。動作温度 Min = -55℃。取り付け面は必ず接地してください。. RTシリーズ 巻線型可変抵抗器 - 12 W / 500 W. Vishay RTシリーズのリニア巻線型可変抵抗器は、業務用・産業用機器での使用向けに設計されています。特に、過渡、繰り返し過負荷、衝撃、振動が日常的に発生する機器に適しています。この可変抵抗器の付属品としては、操作ボタンやディスプレイが推奨されます。. 特長. ホーロー製で高い信頼性 リニア巻線型トラック 損失定格あたりのコンパクトなサイズ 広い動作温度範囲 過負荷や過渡電流が頻発したり、衝撃と振動が発生する環境など、ヘビーデューティ用途に対応する設計 取り付け用ハードウェア付き変抵抗器です 絶縁耐性:1000 V @ 25 Wモデル 許容差: ± 10 %
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥66,980
税込¥73,678
5日以内出荷
ポテンショメータタイプ = ロータリ。回転数 = 1。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = 熱可塑樹脂。実装タイプ = パネルマウント。シャフト長さ = 22.2mm。軸径 = 6.35 mm。シリーズ = 351 HE。Vishay 351 HEシリーズ単回転ブッシュ取り付けセンサ. Vishay 351 HEシリーズ単回転ブッシュ取り付けセンサは、過酷な環境での用途向けのホール効果技術を特長としています。新しい351 HEシリーズのホール効果技術により、最大20 Gの高周波振動や最大50 Gの衝撃が発生する環境でこのセンサを作動させることができます。この技術は、他の技術よりも非常に優れています。351 HEシリーズセンサは、船舶、航空電子、フォークリフト、農機具、自動車などの用途でのフットペダル位置センサ、スロットル位置センサ、ステアリング位置センサ、舵の位置決め、自動操縦フィードバック、ドライブバイワイヤ、リフト / シャトル位置センサ、チルト制御 / チルト位置決めフィードバック、サスペンションシステム位置センサなどに向けて最適化されています。. 高精度の直線性: 最小± 0.5 % 長寿命: 1000万回超 非接触テクノロジー: ホール効果 使用温度範囲: -45 → +125 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。検出器埋込型 承認 埋め込み取り付け可能 材質:金属 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 3 線 ディスクリート出力機能: 1 NO 出力回路タイプ DC ディスクリート出力タイプ PNP 電気接続ケーブル ケーブル長2 m
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO<実装タイプ = 洗浄動作温度 Min = -25℃
奥行(mm)30
ケーブル長(m)2
検出距離(mm)15
電源電圧(V)12→48 DC
ねじの呼びM30
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)48
1個
¥9,598
税込¥10,558
5日以内出荷
長さ = 22mm。スロットル位置センサ. Vishay 981 HEシリーズスロットル位置センサのホール効果技術により、最大20 Gの高周波振動や最大50 Gの衝撃が発生する-45~+125 ℃の環境でこのセンサを作動させることができます。この技術は、他の技術よりも非常に優れています。このセンサは、船舶、航空電子、フォークリフト、農機具、クレーン、自動車などの用途でのフットペダル位置センサ、スロットル位置センサ、ステアリング位置センサ、ドライブバイワイヤ、リフト / シャトル位置センサ、チルト制御 / チルト位置決めフィードバック、サスペンションシステム位置センサなどに向けて最適化されています。. 高精度の直線性: 最小±0.5 % 簡単な取り付け方式 非接触テクノロジー: ホール効果 供給電圧: 5 V dc (10 mA標準) あらゆる過酷な環境での使用向け専用モデル 出力ワイヤ
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。検出面フロンタル 検出器埋込型対応、非埋込型 材質:プラスチック 前面材質:プラスチック 出力回路タイプ DC アナログ出力範囲: 4 → 20 mA Pg 13.5 ケーブルグランド用にタップ加工されたケーブルエントリ 1 エントリ スイッチング容量: mA <= 20 mA
仕様センサ技術 = 誘導アナログスイッチング出力タイプ = 4-20 mA接続タイプ = ネジ端子実装タイプ = フラッシュなし動作温度 Min = -25℃
奥行(mm)40
検出距離(mm)40
電源電圧(V)24 DC
保護等級IP67
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)24
1個
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。ボディタイプ固定 検出器埋込型 承認 埋め込み取り付け可能 材質:金属 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 2 線 [Sn] 公称検出 距離 5 mm ディスクリート出力機能: 1 NC 電気接続ケーブル ケーブル長2 m
仕様センサ技術 = 誘導本体形状 = ネジ付きバレル出力機能 = NC<最大DC電圧 = 210V動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃
ケーブル長(m)2
電源電圧(V)24→240 AC/DC
保護等級IP68、
ねじの呼びM18
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)210
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。配線構成 2 線式 出力回路タイプ: AC / DC 保護タイプ短絡保護マルチ電圧 ボディタイプ固定 検出器埋込型 承認 非埋込取り付け可能 材質:金属 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 2 線 ディスクリート出力機能: 1 NO 電気接続ケーブル ケーブル長2 m
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO<最大DC電圧 = 210V動作温度 Min = -25℃
奥行(mm)36
ケーブル長(m)2
検出距離(mm)15
電源電圧(V)24→240 AC/DC
保護等級IP68
ねじの呼びM30
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)210
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。ボディタイプ固定 検出器埋込型 承認 埋め込み取り付け可能 材質:金属 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 3 線 [Sn] 公称検出 距離 15 mm ディスクリート出力機能: 1 NO 出力回路タイプ DC ディスクリート出力タイプ PNP 電気接続ケーブル ケーブル長: 10 m
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO実装タイプ = 洗浄動作温度 Min = -25℃
奥行(mm)36
ケーブル長(m)10
検出距離(mm)15
電源電圧(V)12→48 DC
保護等級IP68、IP69K
ねじの呼びM30
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)48
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。ボディタイプ固定 検出器埋込型 承認 非埋込取り付け可能 材質:プラスチック 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 3 線 [Sn] 公称検出 距離 15 mm ディスクリート出力機能: 1 NO 出力回路タイプ DC ディスクリート出力タイプ PNP 電気接続ケーブル ケーブル長: 10 m
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO実装タイプ = フラッシュなし動作温度 Min = -25℃
奥行(mm)30
ケーブル長(m)2
検出距離(mm)15
電源電圧(V)12→24 DC
保護等級IP68
ねじの呼びM30
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)24
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。検出器埋込型 承認 埋め込み取り付け可能 材質:金属 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 2 線 [Sn] 公称検出 距離 8 mm ディスクリート出力機能: 1 NO 出力回路タイプ: AC / DC 電気接続ケーブル ケーブル長: 5 m [Us] 定格供給 電圧 24 → 240 V ac/dc 、 50 / 60 Hz スイッチング容量 mA 5 → 200 mA dc 5 → 300 mA ac
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO接続タイプ = 実装タイプ = 洗浄動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃
検出距離(mm)8
電源電圧(V)24→240 AC/DC
保護等級IP68、IP69K
ねじの呼びM18
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)240
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。デバイス用途:食品及び飲料 市場セグメント:製薬 センサー名 XS2 センサ設計円筒形 M30 サイズ: 60 mm ボディタイプ固定 検出器埋込型 承認 非埋込取り付け可能 材質:プラスチック 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 2 線 [Sn] 公称検出 距離 22 mm ディスクリート出力機能: 1 NO 出力回路タイプ: AC / DC 電気接続ケーブル ケーブル長: 10 m
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO<最大DC電圧 = 240V動作温度 Min = -25℃最大スイッチング周波数 = 25 Hz, 300Hz
ケーブル長(m)10
検出距離(mm)22
電源電圧(V)24→240 AC/DC
保護等級IP68、IP69K
ねじの呼びM30
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)240
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。ボディタイプ固定 検出器埋込型 承認 埋め込み取り付け可能 材質:プラスチック エンクロージャ材質: PBT 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 3 線 ディスクリート出力機能: 1 NO 出力回路タイプ DC ディスクリート出力タイプ PNP 電気接続: 4 ピン M12 リモートオスコネクタ ケーブル長: 0.15 m
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO長さ = 13mm実装タイプ = 洗浄動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃
検出距離(mm)10
接続M12
電源電圧(V)12→24 DC
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)24
1個
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。エンクロージャ材質:プラスチック 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 4 線 [Sn] 公称検出 距離 4 mm ディスクリート出力機能: 1 NO 又は 1 NC プログラム可能 ディスクリート出力タイプ PNP 電気接続ケーブル ケーブル長2 m ワイヤ絶縁材: PVC [Us] 定格供給 電圧 12 → 48 V dc スイッチング容量 mA
仕様センサ技術 = 誘導本体形状 = ブロック形出力機能 = NO/NC実装タイプ = フラッシュなし動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃
ケーブル長(m)2
電源電圧(V)12→48 DC
保護等級IP67
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)48
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。センサ設計フラットフォーム 40 x 40 x 15 サイズ15 mm ボディタイプ固定 検出器埋込型 承認 非埋込取り付け可能 材質:プラスチック エンクロージャ材質: PBT 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 3 線 [Sn] 公称検出 距離 15 mm の埋込型取り付け可能です 25 mm 、非埋込取り付け型 ディスクリート出力機能: 1 NO 出力回路タイプ DC ディスクリート出力タイプ PNP 電気接続ケーブル ケーブル長: 10 m
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO実装タイプ = フラッシュなし動作温度 Min = -25℃
奥行(mm)15
ケーブル長(m)10
検出距離(mm)25
電源電圧(V)12→24 DC
保護等級IP68
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)24
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
関連キーワード