撹拌・粉砕・混合関連 (4) モーター(原動機) (11) 電動工具 本体 (13) 充電工具 本体 (38) 環境測定(自然環境/安全環境) (46) 足場周辺機器 (748) ドリル (15) 防振手袋/振動軽減手袋 (4) エコロジープロダクト: RoHS10物質対応すべて解除
中高圧用小型アンプ内蔵圧力センサ バルコム 10日以内出荷
ダイアフラムカバーの採用により急激な圧力変動のある場所に最適高い耐環境性[幅広い温度補償範囲/保護構造:IPx7/耐振性:196m/s2(50~1000Hz)]
用途 水・油・ガス等SUS304を腐食させない媒体 温度(℃) 温度補償範囲(測定媒体温度):-20~120(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-40~120(結露、氷結不可) 接続ねじ G3/8 絶縁抵抗(MΩ) 10以上(DC50V) 締付トルク(N・m) 68.6以下 ケーブル Φ6mm ケーブル2m 耐振動(m/s2 ) 196(50~1000Hz) 耐水性 IP×7相当 RoHS指令(10物質対応) 対応 許容過負荷 150%R.C. 応答時間(ms) 5以下
超小型LEDデジタル表示付圧力センサ バルコム 10日以内出荷
アナログ出力1~5V、オープンコレクタ2点出力を標準搭載RoHS指令に対応し環境に配慮応差動作・ウインドコンパレータ動作の選択が可能(動作チャート参照)その他機能(ゼロリセット・セキュリティロック)を標準搭載
材質 本体 PBT+GF30%、ポート 黄銅、ニッケルメッキ 使用温度範囲(℃) 0~50(結露、氷結不可) 構造 検出部:シリコンダイアフラム アナログ出力 DC1~5V±2.5%F.S.以下(定格圧力範囲内)※正圧(P)のアナログ出力は、圧力範囲0~1MPaを1~5Vとして出力します。※負圧(V)のアナログ出力は、圧力範囲0~-101.3kPaを1~5Vとして出力します。 電源電圧(V) (DC12~24±10%以下、リップルp-p)10%以下 保護等級 IP40 保存温度(℃) -10~60(結露、氷結不可) 消費電流(mA) 40以下(無負荷時) 繰返し性 ±0.2%F.S.±1digit以下 表示精度 ±2%F.S.±1digit以下(使用周囲温度:25℃±3℃にて) 動作表示 OUT1、OUT2:橙色LED(ON時点灯) 直線性 ±1%F.S.以下 ケーブル 耐油ケーブル(0.15mm2)2m デジタル表示 メインディスプレイ 3Thu Jan 02 2025 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)桁 7セグメント 赤/緑色、設定値表示 橙色、その他表示 赤/緑色 温度特性 ±2.5%F.S.以下(基準温度25℃ 使用周囲温度範囲において) 耐振動 複振幅1.5mm或いは10G、1分間10Hz~55Hz~10Hz、X.Y.Z各方向2時間 適合流体 空気、不活性ガス RoHS指令(10物質対応) 対応 スイッチ出力 NPNオープンコレクタ出力 負荷電流 Max 125mA、供給電圧 Max DC30V、内部電圧降下 Max 1.5V 耐衝撃 100m/s2(10G)X.Y.Z各方向3回 使用周囲湿度(%RH) 35~85H(結露、氷結不可) 応答時間(ms) 2.5以下 (25、100、250、500、1000、1500 msec. 切替可)
タイヤバルブ 倉敷化工 5日以内出荷
PSB形空気ばねは、ベローズ形空気ばねと呼ばれる一般産業用空気ばねです。優れた防振効果 : 固有振動数が低く、良好な防振効果が得られます。広い荷重範囲 : 内圧を変えるだけで広い荷重範囲に対応でき、固有振動数(防振効果)はほぼ一定です。優れた防音効果 : コイルスプリングに見られるようなサージング現象がなく、高周波振動を絶縁でき、防音効果が得られます。防振性能の向上 : 補助タンクの使用により、さらに柔かいばね定数が得られます。空気減衰力 : 補助タンクと空気ばねの連結部に絞りを設けると、空気減衰力を利用できます。
TOBUMON エクシール 5日以内出荷
粘性が強いポリウレタン樹脂では難しかった、80%以上の反発弾性力を有する新素材です。高強度で圧縮性に優れています。幅広い温度帯域をもつため、tanδ0.1以下ではバネ構造に近い性質をもち、-25℃以上の帯域では高反発性を維持します。可塑剤を使用していません。
用途 シューズの緩衝材、振動遮断材料に 材質 ポリウレタン 厚さ(mm) 2 寸法(mm) 500×500 色 あめ色 硬度 アスカーC77 RoHS指令(10物質対応) 対応
ゲルベース4インチ Vタイプ エクシール ¥ 84,980税込 ¥ 93,478
1セット(10個)
5日以内出荷
真空装置を用いて部品をピックアップする、ノンシリコーン仕様の精密部品搬送ケースです。搬送時の振動などから精密部品の破損を防ぎます。積載面には自己粘着性のあるゲルを使用し、粘着剤を使用していないため部品に糊移りしません。搬送時は部品をしっかり固定し、真空引き時は簡単に部品をピックアップできます。粘着力の経時変化が少なく、ピックアップの軽さを保ちます。ケースは積み重ねが可能です。
用途 半導体部品や精密デバイス、ウエハの保管・搬送に 材質 ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください) ケース色 黒 メッシュ 16 マス目寸法(mm) 6.3×6.3 表面抵抗値(Ω) 【ケース】101 1 、【ゲル】108 危険等級 その他のもの クリアランス(mm) 3.5 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類 危険物の数量 0.63kg RoHS指令(10物質対応) 対応
ブレン 0.7 5本入 ZEBRA(ゼブラ) 5日以内出荷
筆記時に紙とペン先が接触すると発生していた振動(ブレ)を制御することで、「ストレスフリーな書き心地」を実現
用途 事務用/ノート用/手帳用 色 白/黒インク RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
ブレン4+S 0.5 ZEBRA(ゼブラ) 5日以内出荷
筆記時に紙とペン先が接触すると発生していた振動(ブレ)を制御することで、「ストレスフリーな書き心地」を実現/1本で4色(黒・赤・青・緑インク)とシャープペンを使えるのに、コンパクトでシームレスなボディ
用途 事務用/ノート用/手帳用 RoHS指令(10物質対応) 対応
ブレン4+S 0.7 ZEBRA(ゼブラ) 5日以内出荷
筆記時に紙とペン先が接触すると発生していた振動(ブレ)を制御することで、「ストレスフリーな書き心地」を実現/1本で4色(黒・赤・青・緑インク)とシャープペンを使えるのに、コンパクトでシームレスなボディ
用途 事務用/ノート用/手帳用 色 黒 RoHS指令(10物質対応) 対応
ブレン4+S 0.7 ゼブラ 翌々日出荷
筆記時に生じる振動を制御したブレないボールペンです。独自開発の機構によって、従来品では筆記時に紙とペン先が接触すると発生していた振動(ブレ)を制御することで、「ストレスフリーな書き心地」を実現しました。1本で4色とシャープペンを使えるのに、コンパクトでシームレスなボディ。「ブレンシステム」を搭載した5機能ペンです。
品番 B4SA88-BGR 質量(g) 21.3 芯径(mm) 【シャープ芯】0.5 直径×長さL(Φmm×mm) 13.3×144.4 替芯 SNC-0.7芯 ボール径(Φmm) 0.7 RoHS指令(10物質対応) 対応 替え消しゴム J(5個入)
ブレン4+S 0.5 ゼブラ 翌々日出荷
筆記時に生じる振動を制御したブレないボールペンです。独自開発の機構によって、従来品では筆記時に紙とペン先が接触すると発生していた振動(ブレ)を制御することで、「ストレスフリーな書き心地」を実現しました。1本で4色とシャープペンを使えるのに、コンパクトでシームレスなボディ。「ブレンシステム」を搭載した5機能ペンです。
品番 B4SAS88-BK 質量(g) 21.3 替芯 SNC-0.5芯 ボール径(Φmm) 0.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 替え消しゴム J(5個入)
2wayロックボールバルブ「スプリングロック+キーロック(南京錠別売り)」・ステンレス製 ハマイ 4日以内出荷
かんたん操作で確実にロック。現場の安全性向上に貢献! 2wayロック機構(スプリング式+キーロック式(南京錠別売)で、半導体製造装置や設備配管を確実にロックアウト。 全開/全閉状態での確実なロックが可能で、ハンドルへの不意の接触や振動等による事故を防止、装置・配管設備の故障防止や、安全対策にも効果的です。
使用温度範囲(℃) -20~160(不凍) 最高許容圧力(MPa) 3.92 適合流体 水・油・ガス等 RoHS指令(10物質対応) 対応
DRX5010SET 5年保証サービスパックプラスセット サン電子(PC) NTTドコモ、ソフトバンク、KDDI(いずれもMVNO含む)のLTE網に対応し無線LANを搭載したDRX5010に、
ACアダプタ及び無線LANアンテナ2本がセットになったオールインワンモデル。
《DRX5010 製品説明》
無線LANアクセスポイント機能(親機)を搭載し、別途機器を追加することなくタブレットなどの無線LAN装置として接続できます。
SIMスロットが2個備わっており、それぞれ異なるキャリアのSIMを挿入することで冗長化が実現します。
これにより、通信障害発生時に主回線から副回線に切り替え、お客様の大切な通信を継続します。
WAN側へ通信するためのアンテナが内蔵されており、別途アンテナを購入する必要がないため設置が簡単にできます。
また内蔵アンテナで通信が困難な場合、外部アンテナの接続が可能です(例:金属製ボックスにDRX本体を納める場合など)。
高速通信可能で大容量通信(高解像度のネットワークカメラなど)を行う現場に最適です。
またVPN通信時も高速となり、リモートメンテナンス運用もスムーズに実現します※RXシリーズと比較。
IPsecVPN、PPTP(サーバ機能)、L2TP/IPsec v2(サーバ機能)に対応しております※L2TP/IPsec v3対応予定有。
NTTドコモ、ソフトバンク、KDDI及び各種MVNOに対応。キャリアに合わせて機器を選定する必要がなく、設置後のキャリア見直しも対応可能です。
Roosterシリーズの安心・安定運用をより高い次元で行うため、ファームウェアの更新やログ、温度電圧管理、死活監視などの遠隔集中管理機能を提供します。
保証期間中の保守サービスを「先出しセンドバック保守」にアップグレード(先出しで代替機器を送るサービス)。
保証期間中、対象機器のリモート運用管理SunDMSの全てのサービス(通常110円/月)がご利用できます。
※購入いただくと製品と同時にCD-ROMが送付されます。サービスを受けるにはWebからのユーザー登録が必要です。
付属品 ACアダプタ×1、無線LANアンテナ×2、スタートアップマニュアル(保証書付き) 適合 リモートセットアップ:可能(Webブラウザ/SSH/SunDMS) 材質 ケース:樹脂、取付具:鋼板 質量(g) 約250(本体のみ) タイプ 帯域幅:シングル、デュアル、クワッドチャンネル 規格 JIS D 1601-1995 3種-A種(自動車部品振動試験規格)、VCCIクラスA、JC-STAR★1(セキュリティ要件適合及びラベリング制度 レベル1) 消費電力(W) (最大)12/(平均)7/(おやすみモード)0.8 対応 各種ブロードバンド回線:対応、UIMカード:nanoSIM×2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約128×81×29(突起部、取付金具除く) インターフェース 【イーサネット】1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T×2ポート(MDI/MDI-X 自動判別 全2重)【アンテナコネクタ】SMA×2【モバイルインタフェース】 B1(1920~1980MHz[UL]、2110~2170MHz[DL]) , B8(880~915MHz[UL]、925~960MHz[DL]) , B18(815~830MHz[UL]、860~875MHz[DL]) , B19(830~845MHz[UL]、875~890MHz[DL]) , B39(1880~1920MHz[UL]、1880~1920MHz[DL]) 保証期間 5年 動作モード アクセスポイント(※最大接続可能無線LAN端末数:20台) モード おやすみモード(省電力モード):対応 動作温度(℃) -20~65 動作湿度(%) 25~85(結露なきこと) アンテナ 【モバイル】外付け、内蔵 /【無線LAN】 外付け、内蔵 RoHS指令(10物質対応) 対応 通信規格 IEEE.802.11 a/b/g/n/ac 周波数(GHz) 2.4GHz帯 / 5GHz帯 (切り替え) 入力電圧 DC5~27.4V(±5%) 回線種別 LTE(NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク) MTBF(時間) 180000
誘導式リニアポジションセンサLPDシリーズ AUTONICS(オートニクス) 22日以内出荷
・金属物体の線形移動や位置を検出できる誘導式リニアポジションセンサ・Coreless方式で検出面の衝撃による破損のリスクを低減・検知範囲 : 14mm, 103mm・アナログ電圧/電流出力, 電圧/電流統合出力, IO-Link出力対応・多様な機能の提供:ティーチングモード, OOR(Out-ofRange)出力機能など・耐油性強化ケーブル採用
材質 ハウジング, 検出面:PBT 寸法 線形性:± 400μm 保護構造 IP67 耐電圧 充電部とケースの間:500 VAC~50/60 Hzで1分間 検出方式 誘導式 本体質量(g) 53.5 検出距離(mm) 物体:0.5~3.0 接続方法 コネクタ型 電源電圧(V) DC15~30 機能 位置制御(Positioning) 応答時間 ≦ 30 ms 使用周囲温度(℃) -25~85, 保存時:-25~85(凍結または結露しないこと) 負荷抵抗 電圧:≧2,000Ω、電流:≦500Ω 保護回路 出力短絡過電流保護回路, 電源逆接続保護回路 使用周囲湿度 35 ~ 85 %RH, 保存時: 35 ~ 85 %RH (氷結または結露しないこと) 出力仕様 DC0-10V/DC4-20mA 検出範囲(mm) 103 耐振動 10~55 Hz 複振幅1.0mm X, Y, Z 各方向30分間 取得規格 CE、UKCA、UL、IO-Link 絶縁抵抗 ≧ 100 MΩ (500 VDCspecialstring megger) RoHS指令(10物質対応) 対応 コネクタ仕様 M12 4-pinプラグ型 消費電流 ≦ 30 mA 耐衝撃 Half sinus, 30 g, 11 ms (EN 60068-2-27, Shock)
産業用2ポートRS232/RS422/RS485シリアルデバイスサーバー PLANET Technology 翌々日出荷
RS232/RS485/RS422対応の2ポートシリアルと2ポートRJ45を搭載した産業用デバイスサーバー。最大921600bpsの高速通信に対応し、TCP/UDPなど多彩な通信モードをサポート。IP30メタル筐体、DINレール取付対応で、-40~75℃の過酷な環境でも安定動作。IPv4/IPv6、Web/Telnet管理、SNMP・Syslog通知、冗長電源設計に対応。
仕様 【シリアルライン】2kV 絶縁保護|1kV(レベル2)サージ保護|15kV ESD(静電気放電)保護、【ハードウェア】DINレール取付、壁掛け取付|IP30メタル筐体|W32 x D87.8 x H135 mm|477g|LEDインジケーター システム: Power 1(電源1)、Power 2(電源2)、Fault(故障)、SYS(システム)、TPポート: Link/Active(リンク/アクティブ)、シリアルポート: Tx(送信)および Rx(受信)|DC12~48V、逆極性保護付き冗長電源 着脱式6ピン端子台(ピン1/2 は電源1用、ピン3/4 は障害アラーム用、ピン5/6 は電源2用)|消費電力(フル負荷)12VDC:0.419A(5.1W)、24VDC:0.227A(5.4W)、48VDC:0.136A(6.5W)|DIおよびDO 該当なし|アラーム 電源障害時にリレー出力を1つ提供|アラームリレーの電流許容能力:DC24Vで1A セット内容 本体、ユーザーズマニュアル、壁掛けキット、DINレールキット、RJ45ダストキャップ 質量(g) 477 タイプ 【ハードウェアバージョン】1、【パティ】奇数、偶数、なし、スペース、マーク 規格 【シリアル】RS232 / RS422 / 4線式 RS485 / 2線式 RS485 ポート数 2 電源 DC12~48V、逆極性保護付き冗長電源 適合規格 FCCパート15 クラスA、CE認証 クラスA|耐久性試験 IEC60068-2-32(落下試験)、IEC60068-2-27(衝撃試験)、IEC60068-2-6(振動試験)|IEEE 802.3 (10BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3x(フロー制御およびバックプレッシャー)、RFC 768 UDP、RFC 793 TFTP、RFC 791 IP、RFC 792 ICMP、RFC 854 Telnet、RFC 958 NTP、RFC 1591 DNS(クライアントのみ)、RFC 1908 SNMPv2c、RFC 2068 HTTP、RFC 2131 DHCPクライアント、RFC 2732 URL内のリテラルIPv6アドレスのフォーマット、RFC 3315 DHCPv6クライアント、RFC 3513 IPv6アドレス設計、RFC 3596 DNSv6、RFC 4443 ICMPv6、EIA/TIA RS232/422/485| 構成機器 IP30メタル 消費電力 【フル負荷時】12VDC:0.419A(5.1W) / 24VDC:0.227A(5.4W) / 48VDC:0.136A(6.5W) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 32×87.8×135 信号形式 RS232: TxD、RxD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、GND|RS422: Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND|4線式 RS485: Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND|2線式 RS485: データ A (+)、データ B (-)、GND 機能 Web管理、Telnetコンソール管理、WindowsベースのVCOMユーティリティによる管理、PLANET Smart Discoveryユーティリティ|IPバージョン IPv4およびIPv6|動作モード:TCPサーバー、TCPクライアント、UDPクライアント、仮想COM(Virtual COM)、RFC2217、Telnetサーバー、ペア接続 - リモート(スレーブ)、ペア接続 - ローカル(マスター)|仮想COMユーティリティ対応プラットフォーム Windowsのみ:Windows XP、Windows Server 2003、Windows 7、Windows Server 2008、Windows 8(最新バージョンのWinPcapのインストールが必要)、Windows Server 2012(最新バージョンのWinPcapのインストールが必要)、Windows 10|アラート:内蔵ブザーおよびRTC|セキュリティ:最大4つのアクセス可能なIPアドレスホスト/レンジを許可|SNMP MIBs:RFC1213 MIB-II、RFC1317 RS232ライクMIB インターフェース 【イーサネット】規格 10/100BASE-TX|距離 100m|スイッチアーキテクチャ ストアアンドフォワード方式|アドレステーブル 1Kエントリ|ESD保護 6kV|サージ保護 2kV ビット 【ストップビット】1、1.5、2、【データビット】5、6、7、8 取付け方法 DINレール取付、壁掛け取付 使用環境条件 動作温度:-40 ~ 75℃|保存温度:-40 ~ 85℃|湿度:5 ~ 95%(結露なきこと) 電源仕様 着脱式6ピン端子台(ピン1/2 は電源1用、ピン3/4 は障害アラーム用、ピン5/6 は電源2用) フローコントロール制御 RTS/CTS および DTR/DSR (RS232 のみ)、XON/XOFF RoHS指令(10物質対応) 対応 ポート 2 x DB9 プラグ、2 x RJ45 インジケータ システム: Power 1(電源1)、Power 2(電源2)、Fault(故障)、SYS(システム)|TPポート: Link/Active(リンク/アクティブ)|シリアルポート: Tx(送信)および Rx(受信) アラーム (電源障害時にリレー出力を1つ提供) アラームリレーの電流許容能力:DC24Vで1A データレート 50bps~921Kbps シリアルインタフェース 【規格】RS232 / RS422 / 4線式 RS485 / 2線式 RS485【データレート】50bps~921Kbps【データビット】5、6、7、8【パティタイプ】奇数、偶数、なし、スペース、マーク【ストップビット】1、1.5、2【フロー制御】RTS/CTS および DTR/DSR (RS232 のみ)、XON/XOFF【信号】RS232: TxD、RxD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、GND / RS422: Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND【4線式】RS485: Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND【2線式】RS485: データ A (+)、データ B (-)、GND【シリアルライン保護】2kV 絶縁保護 / 1kV(レベル2)【サージ保護】15kV ESD(静電気放電)保護
USBファン付ルーター冷却台 長尾製作所 7日以内出荷
ルーターや小型パソコン、デバイス等を冷却する120mmUSBファン搭載の冷却台です。ゴムスペーサー搭載でルーターとの通気スペースを確保しより効率的な冷却と微振動を抑制します。
付属品 USB冷却ファン 1台・ファンガード 1枚・ゴムスペーサー・ゴム足・組立ネジ 寸法(mm) 120×120×25 質量(g) 600 回転数(min-1 [r.p.m]) 1200(±15%) 風量 42.8CFM ケーブル長(cm) 150 RoHS指令(10物質対応) 対応 軸受種類 中空ベアリング(改良型流体軸受け) 電圧×電流(VA) 5V / 0.16A 期待寿命(時間) 30000
コンパクト産業用4ポート10/100TX 802.3at PoE +1ポート100/100TXイーサネットスイッチ PLANET Technology 翌々日出荷
10/100BASE-TX×5ポート搭載ポート1~4はPoE+対応IP40メタル筐体、DINレール・壁掛け設置、48~55V DC冗長電源(逆極性保護)-40~75℃対応、産業環境向け設計
仕様 【規制遵守】FCCパート15クラスA、CE【電源ピンの割り当て】1/2(+)、3/6(-)【対応PoEポート番号】1~4 セット内容 本体、QRコードシート、DINレールキット、ウォールマウントキット、RJ45ダストキャップ 質量(g) 266 タイプ 【ハードウェアバージョン】1 規格 【PoE】IEEE 802.3af/at PoE+ PSE ポート数 4 消費電力(W) 最大0.55/1.88BTU(電源オン、未接続時) スイッチ Standardモード:全ポートが10/100Mbpsで最大100m通信可能|Extend:ポート1~4が最大250mまで延長可能(速度は10Mbpsに制限) 電源 DC48~55V、逆極性保護付き冗長電源 電力(W) 【PoE】30(最大) 構成機器 IP40メタル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 30.2×76.1×100 対応 【PoEバジェット】120W(最大) 準拠規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az 、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at テーブルタイプ 【MAC】1Kエントリ 処理能力 【スイッチングファブリック】1Gbps、【スループット(パケット毎秒)】0.744Mpps/64バイト 取付け方法 DINレール取付け、ウォールマウント ケーブル 10/100BASE-T: Cat. 3、4、5、5e、6UTPケーブル(最大100メートル)、EIA/TIA-568 100オームSTP(最大100メートル) 電源タイプ 【PoE】エンドスパン コネクタ 着脱式4ピン端子台(ピン1/2 は電源1用、ピン3/4 は電源2用) 動作温度(℃) -40~75 保護 【EFT保護】6KV フローコントロール制御 半二重通信のバックプレッシャー、全二重通信のIEEE 802.3xポーズフレーム RoHS指令(10物質対応) 対応 試験データ IEC 60068-2-32 (自由落下)、IEC 60068-2-27 (衝撃)、IEC 60068-2-6 (振動) ポート 5ポート×10/100BASE-TX RJ45 auto-MDI/MDI-X、オートネゴシエーション(802.3at PoE+インジェクタ機能付きポート1~4) 処理方法 ストアアンドフォワード 放熱量(W) 最大128 / 436.8BTU(イーサネットフル稼働時) ESD保護 6KV PoE対応 IEEE 802.3at PoE+対応
コンパクト産業用5ポート10/100TXイーサネットスイッチ PLANET Technology 翌々日出荷
10/100BASE-TX×5ポート搭載-40~75℃の広範囲温度対応IP40メタル筐体、DINレール・壁掛け設置対応12~55V DC冗長電源(逆極性保護付き)
仕様 【アドレステーブル】1Kエントリ、【規制遵守】FCCパート15クラスA、CE セット内容 本体、QRコードシート、DINレールキット、ウォールマウントキット、RJ45ダストキャップ 質量(g) 266 タイプ 【ハードウェアバージョン】1 ポート数 5 消費電力(W) 最大0.55/1.88BTU(電源オン、未接続時) スイッチ Standardモード:全ポートが10/100Mbpsで最大100m通信可能|Extend:ポート1~4が最大250mまで延長可能(速度は10Mbpsに制限) 電源 DC12~55V、極性反転保護機能付き冗長電源 構成機器 IP40メタル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 30.2×76.1×100 準拠規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az 処理能力 【スイッチングファブリック】1Gbps、【スループット(パケット毎秒)】0.744Mpps/64バイト 取付け方法 DINレール取付け、ウォールマウント ケーブル 10/100BASE-T: Cat. 3、4、5、5e、6UTPケーブル(最大100メートル)、EIA/TIA-568 100オームSTP(最大100メートル) コネクタ 着脱式4ピン端子台(ピン1/2 は電源1用、ピン3/4 は電源2用) 動作温度(℃) -40~75 保護 【EFT保護】6KV フローコントロール制御 半二重通信のバックプレッシャー、全二重通信のIEEE 802.3xポーズフレーム RoHS指令(10物質対応) 対応 試験データ IEC 60068-2-32 (自由落下)、IEC 60068-2-27 (衝撃)、IEC 60068-2-6 (振動) ポート 5ポート×10/100BASE-TX RJ45 auto-MDI/MDI-X、オートネゴシエーション 処理方法 ストアアンドフォワード 放熱量(W) 最大1.1 / 3.75BTU(イーサネットフル稼働時) ESD保護 6KV
コンパクト産業用8ポート10/100/1000T PROFINETスイッチ PLANET Technology 翌々日出荷
10/100/1000BASE-T×8ポート搭載-40~75℃対応、産業環境向け設計IP30コンパクト金属筐体、DINレール・壁掛け設置対応PROFINET Conformance Class A(CC-A)に対応
仕様 【アドレステーブル】4Kエントリ、【規制遵守】FCCパート15クラスA、CE セット内容 本体、QRコードシート、DINレールキット、RJ45ダストキャップ、壁掛けキット 質量(g) 305 タイプ 【ハードウェアバージョン】1 ポート数 8 消費電力(W) 【システム稼働時】最大0.48 / 1.6 BTU 電源 DC9~48V、AC24V、極性反転保護機能付き冗長電源 構成機器 IP30 メタルケース 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 41×70×115 対応 PROFINET CC-A対応、PTCPフィルターとQoS優先制御をサポート 準拠規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p、PROFINETプロトコル 処理能力 【スイッチングファブリック】16Gbps、【スループット(パケット毎秒)】11.9Mpps/64バイト 取付け方法 DINレール取付け、ウォールマウント ケーブル 10/100/1000BASE-T、Cat. 3、4、5、5e、6 UTPケーブル(最大100メートル)、EIA/TIA-568 100オームSTP(最大100メートル) コネクタ 着脱式4ピン端子台(ピン1/2 は電源1用、ピン3/4 は電源2用) 動作温度(℃) -40~75 保護 【EFT保護】6KV フローコントロール制御 半二重通信のバックプレッシャー、全二重通信のIEEE 802.3xポーズフレーム ジャンボフレーム 9KB RoHS指令(10物質対応) 対応 試験データ IEC 60068-2-32 (自由落下)、IEC 60068-2-27 (衝撃)、IEC 60068-2-6 (振動) ポート 8×10/100/1000BASET RJ45 TP 自動MDI/MDI-X、オートネゴシエーション 処理方法 ストアアンドフォワード 放熱量(W) 【イーサネット全ポート稼働時】最大2.88 / 9.8 BTU ESD保護 6KV
振動吸収キャスターセット サカエ 翌日出荷
衝撃吸収キャスターです。通常キャスターに比べて振動が1/5に!
材質(車輪) 帯電防止ウレタン車 ねじ径 M12×P1.75 キャスター ステンレス金具 キャスター径(Φmm) 100 表面抵抗値(Ω) 10[8乗] 入数 4個 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
ステンレスCSパールワゴン(SUS304/帯電防止ウレタン車/パンチング仕様/キャスターバンパー付) サカエ 翌日出荷
通気性が良くホコリが溜まり難いパンチング仕様。帯電防止ウレタン車を使用しているツールワゴンですので、、静電気が帯電しにくく、ほこりがつきにくい為、静電気を嫌う現場に最適です。また振動吸収キャスターなので、通常キャスターに比べて振動が1/5に軽減されます。キャスターバンパー付なので、移動時に製品や壁面を保護します。ハンドル部分が高い位置にあるので、動かす際に腰をかがめる必要が無くなり、身体的負担を軽減できます。
用途 実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 仕様 キャスターバンパー付 高さ(mm) (天棚板)925、(取手高)1185 材質(本体) SUS304 材質(車輪) 帯電防止ウレタン キャスター ステンレス金具 ストッパー あり(×2) キャスター径(Φmm) 100 均等耐荷重(kg) 50、(作動荷重)30 材質(取手) クロムメッキ 支柱径(Φmm) 25.4 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
CSパールワゴン(中量タイプ/帯電防止ウレタン車/H925/3段/振動吸収キャスター付) サカエ 翌日出荷
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。帯電防止ウレタン車を使用しているツールワゴンですので、、静電気が帯電しにくく、ほこりがつきにくい為、静電気を嫌う現場に最適です。また振動吸収キャスターなので、通常キャスターに比べて振動が1/5に軽減されます。ハンドル部分が高い位置にあるので、動かす際に腰をかがめる必要が無くなり、身体的負担を軽減できます。
用途 機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 高さ(mm) (天棚板)925、(取手高)1185 材質(本体) スチール 材質(車輪) 帯電防止ウレタン 段数 3 ストッパー あり(×2) キャスター径(Φmm) 100 均等耐荷重(kg) 50、(作動荷重)30 支柱径(Φmm) 25.4 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
CSパールワゴン(中量タイプ/帯電防止ウレタン車/H785/3段/振動吸収キャスター付) サカエ 翌日出荷
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。帯電防止ウレタン車を使用しているツールワゴンですので、、静電気が帯電しにくく、ほこりがつきにくい為、静電気を嫌う現場に最適です。また振動吸収キャスターなので、通常キャスターに比べて振動が1/5に軽減されます。ハンドル部分が高い位置にあるので、動かす際に腰をかがめる必要が無くなり、身体的負担を軽減できます。
用途 機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 高さ(mm) (天棚板)785、(取手高)1045 材質(本体) スチール 材質(車輪) 帯電防止ウレタン 段数 3 ストッパー あり(×2) キャスター径(Φmm) 100 均等耐荷重(kg) 50、(作動荷重)30 支柱径(Φmm) 25.4 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
CSパールワゴン(中量タイプ/帯電防止ウレタン車/H645/2段/振動吸収キャスター付) サカエ 翌日出荷
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。帯電防止ウレタン車を使用しているツールワゴンですので、、静電気が帯電しにくく、ほこりがつきにくい為、静電気を嫌う現場に最適です。また振動吸収キャスターなので、通常キャスターに比べて振動が1/5に軽減されます。ハンドル部分が高い位置にあるので、動かす際に腰をかがめる必要が無くなり、身体的負担を軽減できます。
用途 機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 高さ(mm) (天棚板)645、(取手高)905 材質(本体) スチール 材質(車輪) 帯電防止ウレタン 段数 2 ストッパー あり(×2) キャスター径(Φmm) 100 均等耐荷重(kg) 50、(作動荷重)30 支柱径(Φmm) 25.4 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
コードレスセーバーソー BOSCH(ボッシュ) 3日以内出荷
カウンターバランスで振動を低減します。ワンタッチでブレード交換ができます。電子無段変速。エルゴノミクスデザイン。ブラシレスモーター採用。暗所を照らすLEDライト。
用途 木材・プラスチック・金属・建材の切断 セット内容 本体、サンプルブレード×2本 質量(kg) 1.7 定格電圧(V) DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 338×150×79 ストローク数(min-1 [回/分]) 0~3100 能力(mm) 木材230、パイプ150、軟鋼板20 ストローク幅(mm) 24 RoHS指令(10物質対応) 対応
コードレス破つりハンマー BOSCH(ボッシュ) 3日以内出荷
打撃力8.5Jの余裕のパワーです。バイブレーションコントロール:振動低減機構で作業疲労を低減します。アダプティブ・スピードコントロール(ASC)機能:より良い制御と正確な位置決めを行うために、本体は低速で始動し、その後設定速度まで加速、先端工具が加工面から離れると、回転速度が低下します。電子無段変速、ソフトスタート。バリオロック機構:30度ずつ12段階にセットすることができます。2つのパワーモード(70%、100%)。LEDライト。推奨バッテリー:ProCORE18V8.0、ProCORE18V12。
用途 コンクリートの穴あけ、破つり セット内容 本体、キャリングケース(XL-BOXX) 質量(kg) 5.3 定格電圧(V) DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 481×276×105 打撃数(min-1 [回/分]) 3050 シャンク形状 SDS-maxシャンク 打撃力(J) 8.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 振動3軸合成値(m/s2 ) 13.8
コードレスハンマードリル BOSCH(ボッシュ) 3日以内出荷
ONE CHUCKシステムでSDSプラスと六角/丸軸ビットに対応します。打撃力2.0Jの充分なパワーです。破つり作業が可能な3モードです。キックバック防止機能で安全な作業ができます。振動低減機構(バイブレーションコントロール)搭載で快適に作業ができます。正転逆転機構、暗所の作業に威力を発揮するLEDライト。
用途 コンクリートへの穴あけ作業、軽破つり作業 セット内容 本体、4.0Ahバッテリー×2個、充電器(GAL18V-40)、サイドハンドル、深さゲージ、キャリングケース(L-BOXX136N) 質量(kg) 2.6 回転数(min-1 [r.p.m]) 0~1050 定格電圧(V) DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 322×208×102 打撃数(min-1 [回/分]) 0~4675 充電時間(分) 約30(空→80%ターボ充電)、約45(空→フル充電) シャンク形状 SDSプラスシャンク 打撃力(J) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大穴あけ能力(Φmm) コンクリート22、鉄工13、木工26
コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ) 3日以内出荷
ボッシュ独自の2in1インパクト:ドライバービットも角ドライブソケットもアダプター無しで使用可能です。ハイパワー285N・m。2段階パワーコントロール機能。タッピングビスモード(自動シャットオフ):部材に着座すると回転をストップ。ABR機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップします。ETP(防塵・防滴機能)を搭載。高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用。
用途 ネジ、ボルトの締め・緩め 質量(kg) 1.1 回転数(min-1 [r.p.m]) 0~2000/2800 定格電圧(V) DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 能力 普通ボルトM6-M18、高力ボルトM6-M14 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 147×210×73 打撃数(min-1 [回/分]) 0~3000/3600 最大締付トルク(N・m) 285 ビット寸法(mm) 6.35六角軸ビット、12.7角ドライブソケット RoHS指令(10物質対応) 対応 振動3軸合成値(m/s2 ) 15.8
積層信号灯 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 5日以内出荷
回転灯 GF7 は、GL7 シリーズの耐振動・耐衝撃・IP69K に対応する堅牢設計を継承しつつ、LED 制御により周囲360°の擬似回転表示を実現したモデルです。単純な電圧印加方式を採用し、建設機器向けの 48V 定格に対応。発光色は黄色のみの展開で、簡易で確実な視覚警報を提供します。
積層信号灯 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 5日以内出荷
フラッシュ表示灯 GL7T は、耐振動・耐衝撃・IP69K に対応したタフ設計を GL7 から継承しつつ、さらに薄型化。発光面を上面に配置することで、壁面や視線より低い位置への設置でも視認性を確保します。小型機器や屋外設備の状態表示に最適です。
積層信号灯 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 5日以内出荷 から 22日以内出荷
フラッシュ表示灯 GL7 は、耐振動・耐衝撃・IP69K に対応したタフ設計。省スペース設置が可能な薄型ボディに、用途に応じた多彩なフラッシュパターンと、CAN 通信 / 電圧印加制御の選べる仕様を搭載。小型建機や屋外装置の状態表示に最適です。
サイドフロー型CPUクーラー Thermalright 5日以内出荷
CPSブランドのツインタワー・サイドフロー型CPUクーラー「RZ620」のホワイトモデルです。 6mm径x6本のアンチグラビティ・ヒートパイプと3つのモードを備える高性能ファンにより、ハイエンドクラスの性能を実現しました。 ローマ数字の「3」と力強い三角形の幾何学的フォルムが組み合わされ、クラフトマンシップのデザイン言語解釈を取り入れています。 航空宇宙グレードのアルミニウム合金をCNC一体成型技術で加工、表面には繊細なスプレー仕上げを施しています。 Family Design Languageを組み込んだ合理化されたデザインは、エアロダイナミクスの原則に忠実な設計で、見た目の美しさを高めるだけではなく フィンの表面積を増やし、放熱効率が向上しました。 CPUベースのテクスチャ―にはミリ単位の微細なエングレービング加工が施され、複雑で緻密なディテールを生み出しています。 平置き、縦置き等、設置方向による影響を受けにくい「アンチグラビティ・ヒートパイプ」により常に最高の冷却パフォーマンスを発揮します。 ブレードの形状から昇圧フレームの設計に至るまで、すべてが空気力学の原理に基づく設計により、風量と静圧の最適化を実現しました。 振動減衰パッド設計と相まって、性能と騒音のバランスを保ちながら、知覚できる騒音を効果的に低減します。 部品点数も少なく、スタッドナットなどIntelとAMDの両プラットフォーム間で一部の部品の共通化、シンプルで便利なセットアップを実現しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。 安心の3年間長期保証がついています。
電圧 12V DC 質量(g) 1310(付属ファン含む) 径(Φmm) 【搭載ヒートパイプ】Φ6(6本) 電流(A) 0.23 消費電力(W) 2.76 回転数(min-1 [r.p.m]) 【L】1800(±10%)(固定回転)/【M】500~2000(±10%)(PWM)/【H】2200(±10%)(固定回転)※付属の切り替え式ファンコントロールケーブルによる ベアリング FDB 最大静圧(mmH2 O) 【L】2.1【M】2.6【H】3.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 130×158×140(奥行きは付属ファン含む) 接続 PWM 4ピン 適合ソケット 【Intel】LGA115x/1200/1700 ノイズレベル 最大 【L】28【M】30【H】32 dB(A) ファン 120×120×25mm RoHS指令(10物質対応) 対応 最大風量(CFM) L 68.64/M 78.10/H 86.73CFM
【オーダー】フィレドン エアフィルター 塗装ブース給気二次天井フィルター PA/350HL カット品 日本バイリーン 5日以内出荷
1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の塗装ブースに合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。
【塗装ブース用給気二次天井フィルター フィレドン PA/350HLの特長】
粗大粒子を確実に除去し、塗装不良を削減。
1.主要自動車メーカーでの圧倒的な採用実績。
2.目視可能な浮遊粉じん(10μm以上)をほぼ確実に除去します。
3.整流されたやわらかい風で、塗装の最適理想空間を演出します。
4.難燃性を有しています。
5.振動にも強い粘着剤付与タイプです。
粘着機能のないPA/305HLもあります。
幅300mmから1.6m、長さ300mmから5m、1mm単位でオーダーできます。
用途 塗装ブース給気二次天井フィルター 材質 ポリオレフィン 厚さ(mm) 18.0±3.0 種類 給気二次フィルター(天井フィルター) 最小寸法(mm) 300×300 荷姿 ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。) 風速(m/s) 0.5 機能 難燃性、JIS F☆☆☆☆ その他の機能 粘着剤付き 耐熱温度(℃) 80 最大寸法(mm) 1600×5000 捕集効率(%) 98 RoHS指令(10物質対応) 対応 給塵量(g/m2 ) 505 圧力損失(Pa) 45~400 サービス分類 オーダー・加工
【オーダー】塗装ブース用給気二次フィルター PX-400 カット品 アンデックス 5日以内出荷
1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の塗装ブースに合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。
【塗装ブース用給気二次フィルター PX-400の特長】
目視可能な粒子(10μm以上)をほとんど確実に除去します。
あえて一層式にして細かい粒子(10μm以下のサイズ)の補修にもこだわりました。
◎振動にも強い粘着剤付き。
◎耐熱試験130℃ 720時間で0.5%以下の収縮率。
◎高品質製品(high quality products)
◎難燃性フィルター
塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。
幅300mmから1.6m、長さ300mmから5m、1mm単位でオーダーできます。
お買い得な規格サイズカット品の販売、原反(1.6m×20m巻)の販売もございますのでご利用ください。
用途 塗装ブースの給気二次フィルターとしてお使いください。 材質 ポリエステル 厚さ(mm) 18.0±3.0 種類 給気二次フィルター(天井フィルター) 最小寸法(mm) 300×300 荷姿 ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。) 風速(m/s) 0.5 機能 難燃性 その他の機能 粘着剤付き 耐熱温度(℃) 130 最大寸法(mm) 1600×5000 捕集効率(%) 98 RoHS指令(10物質対応) 対応 給塵量(g/m2 ) 510 圧力損失(Pa) 45~400 サービス分類 オーダー・加工
【オーダー】塗装ブース用給気二次フィルター AX-01F カット品 アンデックス 5日以内出荷
1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の塗装ブースに合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。
【塗装ブース用給気二次フィルター AX-01Fの特長】
高品質給気二次フィルターにカビや細菌の発生を防ぐ、防カビ・抗菌機能が追加!
加湿や梅雨時にカビの発生を抑制し、バクテリアへの効果も証明されています。
≪新製品特許出願中≫
◎人体や環境に優しい世界初の天井フィルターです。
◎振動にも強い粘着剤付き。
◎難燃性のフィルターです。
塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。
幅300mmから2m、長さ300mmから5m、1mm単位でオーダーできます。
お買い得な規格サイズカット品の販売、原反(2m×20m巻)の販売もございますのでご利用ください。
用途 塗装ブースの給気二次フィルターとしてお使いください。 材質 ポリエチレンテレフタレート(防カビ剤/抗菌剤) 厚さ(mm) 20.0±3.0 種類 給気二次フィルター(天井フィルター) 最小寸法(mm) 300×300 荷姿 ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。) 風速(m/s) 0.5 機能 難燃性(JACA No.11A-2003 クラス3)、防カビ・抗菌 その他の機能 粘着剤付き 耐熱温度(℃) 120(MAX) 最大寸法(mm) 2000×5000 捕集効率(%) 98(ASHRAE質量法) RoHS指令(10物質対応) 対応 給塵量(g/m2 ) 450 圧力損失(Pa) 30~390 サービス分類 オーダー・加工
【オーダー】塗装ブース用給気二次フィルター AD-980 カット品 アンデックス 5日以内出荷
1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の塗装ブースに合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。
【塗装ブース用給気二次フィルター AD-980の特長】
捕集効率98%の高性能天井フィルター。
世界で初めて、塗装ブースメーカー主導で開発されたフィルターです。
振動にも強い粘着剤付きです。
◎捕集効率98%、耐熱温度120℃(MAX)の高性能フィルター
◎AD-980は信頼のアンデックス純正マーク入りです。
◎難燃性のフィルターです。
塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。
幅300mmから2m、長さ300mmから5m、1mm単位でオーダーできます。
お買い得な規格サイズカット品の販売、原反(1.6m×20m巻/2m×20m巻)の販売もございますのでご利用ください。
用途 塗装ブースの給気二次フィルターとしてお使いください。 材質 ポリエチレンテレフタレート 厚さ(mm) 20.0±3.0 種類 給気二次フィルター(天井フィルター) 最小寸法(mm) 300×300 荷姿 ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。) 風速(m/s) 0.25 機能 難燃性 耐熱温度(℃) 120 最大寸法(mm) 2000×5000 捕集効率(%) 98 RoHS指令(10物質対応) 対応 給塵量(g/m2 ) 450 圧力損失(Pa) 30~390 サービス分類 オーダー・加工
コンパクト産業用5ポート10/100/1000Tギガビットイーサネットスイッチ PLANET Technology 翌々日出荷
コンパクトなIP40金属筐体DINレール・壁面取付対応、制御盤内設置に最適-40~75℃の広温度範囲と3,000mの高地対応で過酷環境でも安定動作12~55V DC入力対応、冗長電源と逆極性保護機能搭載省エネ規格IEEE 802.3az対応
仕様 ●DIPスイッチ:Standardモード●EFT保護:6KV●アドレステーブル:2Kエントリ●スイッチングファブリック:10Gbps●スイッチ処理方式:ストアアンドフォワード●スループット(パケット毎秒):0.744Mpps/64バイト●ネットワークケーブル:10/100/1000BASE-T、Cat. 3、4、5、5e、6 UTPケーブル(最大100メートル)、EIA/TIA-568 100オームSTP(最大100メートル)●フロー制御:半二重通信のバックプレッシャー、全二重通信のIEEE 802.3xポーズフレーム●全ポートが10/100/1000Mbpsで最大100m通信可能|Extend:ポート1~4が最大250mまで延長可能(速度は10Mbpsに制限)●安定性試験:IEC 60068-2-32 (自由落下)、IEC 60068-2-27 (衝撃)、IEC 60068-2-6 (振動)●規制遵守:FCCパート15クラスA、CE セット内容 本体、QRコードシート、DINレールキット、RJ45ダストキャップ、壁掛けキット 質量(g) 266 取付方式 DINレール取付け、ウォールマウント 電源(V) DC12~55、極性反転保護機能付き冗長電源 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az ポート数 5 消費電力(W) 最大0.55/放熱量:1.88 BTU(接続なし、電源投入時)|最大1.65/放熱量:5.63 BTU(イーサネットフルロード時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 30.2×76.1×100 保護等級 IP40メタル 構成 ポート:5×10/100/1000BASET RJ45 TP 自動MDI/MDI-X、オートネゴシエーション コネクタ 取り外し可能な4ピン端子台(ピン1/2 は電源1用、ピン3/4 は電源2用) 動作温度(℃) -40~75 RoHS指令(10物質対応) 対応 ESD保護 6KV
コンパクト産業用8ポート10/100/1000Tギガビットイーサネットスイッチ PLANET Technology 翌々日出荷
10/100/1000BASE-T×8ポート搭載-40~75℃対応、IP30メタル筐体、DINレール/壁取付に対応過酷環境でも安心設計PROFINETトラフィックをQoS制御で安定パススルー
仕様 ●EFT保護:6KV●アドレステーブル:4Kエントリ●スイッチングファブリック:16Gbps●スイッチ処理方式:ストアアンドフォワード●スループット(パケット毎秒):11.9Mpps/64バイト●ネットワークケーブル:10/100/1000BASE-T、Cat. 3、4、5、5e、6 UTPケーブル(最大100メートル)、EIA/TIA-568 100オームSTP(最大100メートル)●フロー制御:半二重通信のバックプレッシャー、全二重通信のIEEE 802.3xポーズフレーム●安定性試験:IEC 60068-2-32 (自由落下)、IEC 60068-2-27 (衝撃)、IEC 60068-2-6 (振動)●規制遵守:FCCパート15クラスA、CE セット内容 本体、QRコードシート、DINレールキット、RJ45ダストキャップ、壁掛けキット 質量(g) 305 取付方式 DINレール取付け、ウォールマウント 電源(V) DC9~48、AC24、極性反転保護機能付き冗長電源 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p ポート数 8 消費電力(W) 2.88/放熱量:9.83BTU 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 41×70×115 保護等級 IP30 メタル 構成 ポート:8×10/100/1000BASET RJ45 TP 自動MDI/MDI-X、オートネゴシエーション コネクタ 取り外し可能な4ピン端子台(ピン1/2 は電源1用、ピン3/4 は電源2用) 動作温度(℃) -40~75 ジャンボフレーム 9KB RoHS指令(10物質対応) 対応 ESD保護 6KV
コンパクト産業用4ポート10/100/1000T 802.3at PoE +1ポート100/1000X SFPイーサネットスイッチ PLANET Technology 翌々日出荷
ギガビットRJ45×4ポート+SFPスロット×1(1000BASE-X/100BASE-FX対応)IEEE 802.3at/af準拠PoE、最大4ポート×30W、総電力最大120WIP30筐体、-40~75℃対応、DINレール設置・冗長電源対応の産業向け高耐久設計PROFINETトラフィックをQoS制御で安定パススルー
仕様 ●アドレステーブル:2Kエントリ●クラス4のPD最大数:4●スイッチングファブリック:10Gbps●スイッチ処理方式:ストアアンドフォワード●スループット(パケット毎秒):7.4Mpps/64バイト●フロー制御:半二重通信のバックプレッシャー、全二重通信のIEEE 802.3xポーズフレーム●安定性試験:IEC 60068-2-32 (自由落下)、IEC 60068-2-27 (衝撃)、IEC 60068-2-6 (振動)●規制遵守:FCCパート15クラスA、CE●電源ピンの割り当て:1/2(+)、3/6(-) セット内容 本体、QRコードシート、SFPダストキャップ、RJ45ダストキャップ、DINレールキット、ウォールマウントキット 質量(g) 260 取付方式 DINレール取付け、ウォールマウント 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.1p ポート数 4 消費電力(W) DC54V時|最大1.62/放熱量:5.53BTU(システムのみ)|最大135/放熱量:460.64BTU(PoEフル負荷時) 電源 DC 48~54V、3A(最大)、逆極性保護付き冗長電源 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 30×70×104 保護等級 IP30 メタル 構成 ポート:4×10/100/1000BASET RJ45 自動MDI/MDI-X、オートネゴシエーション(802.3at PoE+インジェクタ機能付きポート1~4)|1×1000BASE-SX/LX/BX対応SFPスロット(100BASE-FX SFPと下位互換あり) コネクタ 取り外し可能な4ピン端子台(ピン1/2 は電源1用、ピン3/4 は電源2用) 動作温度(℃) -40~75 ジャンボフレーム 9KB RoHS指令(10物質対応) 対応 ESD保護 6KV PoE対応 IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus/PSE、IEEE 802.3af Power over Ethernet/PSE との下位互換性あり、PoEバジェット:120W、PoE電力出力:30W(ポートあたり)、PoE電源タイプ:エンドスパン、IEEE 802.3at PoE+対応、対応PoEポート番号:ポート1~4
ケーブルコネクタ 三桂製作所 4日以内出荷
ロックナット締付け作業不要ロックナットを使用しない方式で、盤内での締付け作業が不要になります。大型盤での施行時、盤内・盤外での2人作業だったところ、盤外での1人作業で施工完了できます。施工は3アクションで施工可能です。修理メンテナンス作業での取り外しも容易にできます。簡単な施工方法で、締付け作業が楽3アクションで差し込み締付け施工ができる!(取り外しも容易にできます)
用途 高所、狭い場所での作業工場、ビル、施設の監視カメラ、中継ボックス等の高所での作業、狭い場所での作業機械、制御盤周りのスペースが取れない場所での作業 温度範囲(℃) -20~90 保護等級 IP X7 難燃性 UL94V2 主材質 PA66 色調 ライトグレー RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐油・耐振動(緩め止め付)
超音波センサUTRシリーズ用プログラミングユニットUT-P AUTONICS(オートニクス) 4日以内出荷
・超音波センサプログラミングユニット(UT-P)のディスプレイを通じて現在地をリアルタイムで観測でき、ボタンでセンサの一部機能を設定することができます・パラメータ設定や状態情報などのモニタリングデータを簡単に管理できる専用ソフトウェア「at Distance」との接続に使用します・無償専用ソフトウェアにて、モニタリング及び直感的に詳細設定が可能です。
耐電圧 【充電部とケース間】1,000 VAC~50/60 Hz から1分間 接続方式 配線引き出しコネクタ型 電源電圧(V) DC12~30 保護等級 IP20 消費電流(mA) 25 使用環境 【温度】5~60℃【保管時】-40~85℃ (結氷または結露しないこと) 保護回路 サージ保護回路, 出力短絡と電流保護回路, 電源逆接続保護回路 耐振動 10~55Hz 複進幅 1.5mm X、Y、Z 各方向 2時間 絶縁抵抗 ≧ 50MΩ以上(500VDCspecialstring メガー) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐衝撃 500m/s2(≒50G) X・Y・Zの各方向3回 取扱説明書 (0.94MB) 湿度範囲(%) 【使用時】0~50【保管時】0~50(結氷または結露しないこと)