489件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量棚のコーナーに使用し、振れを軽減します。
シルバー トラスコ品番507-2964 摘要シングル振止小 質量(g)17
1個
59 税込65
当日出荷

1個
189 税込208
当日出荷

ミスターマイスターCompact-9用固定振止
エコ商品
旋盤ベッド上に固定して使用し長いワークピースやセンターで押し支える事の出来ないワークピースの振れを防止するために用います。
用途振れをおさえる アズワン品番64-5177-69 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

トラスコ品番507-2999 材質/仕上SUS430 摘要ステンレスシングル振止小 質量(g)26
1個
159 税込175
当日出荷

軽量棚のコーナーに使用し、振れを軽減します。
間口(mm)81 ネオグレー 奥行(mm)72 トラスコ品番414-4929 材質スチール 質量(g)78 金具ダブル振止
1個
179 税込197
当日出荷

旋盤ベットに固定して使います。長めの材料を加工するときに材料の振れをおさえる為に用います。また、センターで押し支える事のできない中ぐり加工等にも用います。
用途材料の振れを抑えます 貫通穴径(Φmm)35 アズワン品番64-5178-20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

アトムリビンテック振止め
吊戸における、閉めた際の扉のばたつき等を軽減させる金具です。
用途引戸専用のシステム金具です。 付属品+皿木ネジ3.1×16 4本 材質ステンレス(SUS304)、鋼
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ファイリングNF 棚部材 振止金具
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
用途LA型軽量物品棚用部材 トラスコ品番856-7935 材質スチール 表面処理水溶性塗料電着塗装
1個
379 税込417
15日以内出荷

アトムリビンテック引戸用振止2
上吊式引戸を閉めた際の引戸のフラつき、ガタつきを抑え、使いやすくします。 受金は縦枠に直付けし、本体は戸の木口に掘込んで取付けます。
用途主に屋内用。縦枠・木口付け 付属品+トラスタッピンねじ3.5×16(4本) 材質(本体)PBT、(受座)鋼
1個
589 税込648
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クロススライドの側面に固定して使います。細長い材料や柔らかい材料は、剛性がないため刃物をあてた時に逃げてしまい加工できないため、移動振止で抑えて加工します。
用途材料の振れを抑えます アズワン品番64-5178-21 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
5日以内出荷

アトムリビンテック振れ止め金具
軸吊式下レール無しタイプ(HDシリーズ)の両開き折戸用の振れ止め金具です。
用途収納折戸専用 付属品+トラスタッピングねじ4×20 材質/仕上鋼/クロメート 対応戸厚(mm)28~34
1個
279 税込307
6日以内出荷

既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。 吊りボルトにワンタッチで仮止めができます。
許容静荷重(N[kgf])784[80]
1個
589 税込648
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

引戸の振れを抑えることができるので、鎌錠の操作感が向上します。ソフトクローズの閉まる力で、ローラーの先端が受け金具へ導かれるので、ソフトクローズとの併用が効果的です。
用途住宅屋内用(浴室には使用できません) 付属品皿タッピンねじ 3.5×20 4本 材質本体:PA66、POM、ステンレス鋼、受け:PA66、ステンレス鋼 仕上鋼部:クロメート、樹脂部:グレー 対応戸厚(mm)26以上
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷

PROXXON(プロクソン)固定振れ止め台
エコ商品
用途長尺材料に穴開け作業やテーパー削り等の切削を行う場合に使用 適合本体マイクロ・レースDX PD400(No.24400) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷

戸を閉めると、ラッチが磁力により飛び出しストライクに入りますので、引戸の振れを抑えることができます。戸を開けると、ラッチはバネにより本体ケース内に納まり、フラットになります。
用途住宅屋内用(浴室には使用できません 付属品皿タッピンねじ 4×16 4本 材質本体:POM、PP、SUS304、ネオジム磁石、ストライク:SUS304、PP、フェルト、鋼 仕上生地ヘアーライン 対応戸厚(mm)28以上
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

家電や置物などに貼り付けて、滑り止め効果や転倒防止が行えます。 ウレタンゲルなので貼って剥がせる素材です。簡単に貼りつけることができます。 ゲルが振動を吸収するので振動音の軽減ができます。
用途小型扇風機、小型スピーカー、小型プリンターなどの軽量家電の振動防止に! 材質ウレタンゲル 厚さ(mm)2 スモーク透明
1セット(10枚)ほか
389 税込428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ミスターマイスターCompact-3用固定振止
エコ商品
旋盤ベットに固定して、長めの材料やセンター等で押し支える事のできない材料の振れをおさえる時に用います。
用途振れをおさえる 貫通穴径(Φmm)35(最大) アズワン品番64-5178-62 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

ミスターマイスターCompact-9用移動振止
エコ商品
小径や撓るワークピースを加工するときに用います。
用途振れをおさえる アズワン品番64-5177-70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,798 税込10,778
5日以内出荷

1個
569 税込626
7日以内出荷

1箱(20個)
9,598 税込10,558
当日出荷

1個
449 税込494
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上吊式引戸の「引分け納まり」「コーナー納まり」「戸じゃくりのない縦枠納まりど、今まで振止めを取付けられなかった箇所への取付けが可能です。
用途住宅屋内用(浴室には使用できません) 付属品なべタッピンねじ 3.5×40 1本 材質POM、PA66、ネオジム磁石 対応戸厚(mm)24以上
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

置き基礎等で施工されたアングル架台にも施工ができます。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ 適合フランジ厚(mm)4~6
1個
3,298 税込3,628
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

振止用全ねじボルトの交差部を固定できる金具。 振止V形金具を併用することで、振止効果が確実になります。
仕様●適合サイズ:W3/8●材質:スチール(電気亜鉛メッキ) アズワン品番65-2124-05
1個
545 税込600
翌日出荷

アトムリビンテック折戸用下部振止 片折用
折戸を閉じた際の戸先の振れを抑える事ができます。 吊元固定下レール無しタイプに使用する振止めです。
付属品+トラスタッピンねじ(3.5×25) 4本 種別片折用 材質POM 仕上DG色
1セット
629 税込692
4日以内出荷

アトムリビンテック折戸用下部振止 両折用
折戸を閉じた際の戸先の振れを抑える事ができます。 吊元固定下レール無しタイプに使用する振止めです。
付属品+トラスタッピンねじ(3.5×25) 4本 種別両折用 材質POM 仕上DG色
1セット
699 税込769
4日以内出荷

既設の吊りボルトに後付けで使用できる振止金具。 天井カセット形、天井埋込み形エアコンなどの吊ボルト振止金具に最適です。 ボルト締付け方式のため、確実な固定ができます。
仕様●適合サイズ:W3/8●材質:スチール(電気亜鉛メッキ) アズワン品番65-2123-24
1個
770 税込847
翌日出荷

防振台・光学実験台上に直接ネジ止めし、垂直面部をスライドさせて高さ方向の粗動調整を行うユニットです。
1個
11,680 税込12,848
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

折戸または開き戸を閉じた際の、戸先の振れを抑える事ができます。 吊元固定下レール無しタイプに使用する振止めです。
付属品+トラスタッピンねじ(3.5×20) 6本 種別折戸+開き戸用 材質PA66、POM 仕上DG色
1セット
1,198 税込1,318
4日以内出荷

1組
4,898 税込5,388
3日以内出荷

折戸を閉じた際の戸先の振れを抑える事ができます。 吊元固定下レール無しタイプに使用する振止めです。
付属品(+)トラスタッピンねじ3.5×25 材質ポリアセタール 仕上DG色
1個
769 税込846
5日以内出荷

セット内容丸木ねじM3x25:2本止 シルバー 適合シリーズNCVオペラ
1セット
8,235 税込9,059
7日以内出荷

天井埋込形、天井カセット形エアコン1台分に必要な部材が揃ったお求め易いキット品です。
表面処理電気亜鉛メッキ アズワン品番64-1092-49
1組
5,398 税込5,938
翌日出荷

弾性と衝撃吸収性に優れたウレタンクッションです。 紫外線による変色が起こりません。(※粘着材部分は黄変する場合があります。) 取り付けやすいシールタイプです。 可塑剤を使用していません。
用途戸当たり防止、引き出しの当たり音防止、すべり止め、便フタの当たり止めなど 透明 硬度アスカーC67
1シート(100個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
セット内容左右1
1セット
3,698 税込4,068
3日以内出荷

ナベヤ防振プレート(滑り止め)
エコ商品
用途すべり止めやスペーサーに使用されます。 材質NBR タイプ滑り止め 耐熱温度(℃)-120~+120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質亜鉛合金/樹脂 形状L止 適合径(Φmm)35 仕様抗菌 付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6 左右区別
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質亜鉛合金/樹脂 形状L止 適合径(Φmm)35 仕様抗菌 付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6 左右区別
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)