インキュベータ内で使用できる周囲温度0~+50℃環境に対応しています。(結露無きこと)用途に合わせて選べる振盪方式を揃えています。ツマミ式のシンプル構造で振盪速度を直感的に調整可能です。ブラスレスモーター採用で低回転域を実現。耐久性にも優れます。小さなスペースで使用可能!
仕様回転数可変方式: ツマミによる可変
寸法(mm)(振盪台)150×150
使用周囲温度(℃)5~50
許容負荷荷重(kg)1(ホルダー除く)
コンパクトなパーソナルタイプのウェーブ式シェーカーです。 モーターの駆動部分にベルトを介さないダイレクトドライブを採用し、長時間の連続運転が可能です。
寸法(mm)235×235×140
質量(kg)1.4
電源AC100V・50/60Hz
振盪数(min-1[r.p.m])10~30(振盪幅7°)
連続運転時間(h)最大24
振盪方式ウェーブ式
振盪台寸法(mm)200×200(滑り止め用ゴム板付)
1個
¥97,980
税込¥107,778
翌々日出荷
振盪台寸法(mm)300×200
電源コード(m)3
電源プラグアースピン付き3P
電源(V)AC100(50/60Hz)
使用周囲温度(℃)0~50
許容負荷荷重(kg)2
タッチパネルによって6段階の振動調整ができます。電源を切っても直前のレベル設定を記憶しているので、パワースイッチを入れるだけで使用できます。
寸法(mm)140×140×110
質量(kg)2
電源(V)AC100/50Hz or 60Hz
消費電力(W)150
機能機能:振動6段階切替え
連続使用時間(分)5
キュートなミニバス、載せるだけの専用振盪機。少量試料の振盪に。小型恒温水槽NTT-2000型を載せるだけで小型振盪水槽になります。水槽内に駆動部がないマグネット誘導方式でラックを振盪させるので、洗浄が容易に行なえます。
付属品振盪台
質量(kg)約6.6(本体と振盪台を含む)
使用温度範囲(℃)5~35
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
振幅(mm)25
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×469×135
入力電源0.4A、40VA
アズワン品番65-0570-63
振盪方式往復振盪(マグネット誘導型)
振盪速度(min-1[r.p.m])0~200
メーカー商品コード195460
1台
¥129,800
税込¥142,780
31日以内出荷
小型でも堅牢なミニシェーカーです。シーソー式・レシプロ式・ロータリー式をご用意しました。インキュベーター内でのご使用の場合は40℃までです。シリコンシート付。
許容荷重(kg)1.3(振とう台800g含む)
電源AC100V 50/60Hz 0.5A
AC/DCの両電源で使用できる、小型のシェーカーです。電池は単3電池4本で1日の連続運転にも十分に使えます。 冷蔵庫や37℃のインキュベーター内でも使用できます。M101とM201のプレートは150mm×100mmマイクロプレート1枚のサイズです。M301は150mm×150mmで100mL三角フラスコ4本乗せることができます。 左右前後のプレートの切り込みを利用して、様々な容器を固定できます。
DCモーターの採用で低速安定性に優れています。
セカンドプラットホームにはフラスコ等の固定バンドが付いています。(RM-300)
ディンプルパッドは円錐形チューブ等を安定させ、セカンドプラットホームは振盪台を2段にできます。
振盪方式上下
電源AC100V±10% 50/60Hz
電源コード(m)1.8(3Pプラグ)
MRM-1000用のプレートラックです。他のラックとの組み合わせは出来ません。
仕様●使用可能容器:細胞培養用フラスコ、他平底容器●容器掛数:180×100mm以内に確実に固定できる数まで●取付け可能ラック数:1個(他のラックとは組み合わせできません。)●質量:約470g●製品コード:280880
アズワン品番67-5284-13
1個
¥13,900
税込¥15,290
17日以内出荷
振とう効率が良くゲルの脱染色、ブロッティングの抗原抗体反応、各種培養に最適です。 インキュベーター内で使用できる65℃耐熱設計です。
振盪台寸法(mm)319×220
電源AC100V・50/60Hz
消費電力(W)25
質量(kg)4
温度分布の良さと高い操作性を持つ低温恒温器です。内部透明扉により、観測時の温度変動が抑えられます。 庫内は耐食性に優れたステンレスに硬質焼付塗装を施しています。 A3001はA4201/5501の上に積み重ねて使用することができます。A4201/5501は2段に積み重ねて使用できます。
タイプ1室
方式強制循環式
使用温度範囲(℃)5~60(最小設定単位0.1℃)
温度分布精度±1.5℃
使用周囲温度(℃)12~28(設定温度10℃以下での使用は周囲温度20℃以下)
電源AC100V
フロンを使わないペルチェ冷却・加温方式を使用しています。庫内の5面から冷却・加温するので、庫内温度分布が均一です。マイコン制御+自然対流方式による高精度温度管理が可能です。収納容量は25Lでシャーレ(Φ90×15)が約100枚収納できます。静音設計で振動もほとんどなく、複数台設置しても静かです。2つのボタンとデジタル表示(庫内温度・設定温度)で簡単操作。小型・小スペースで解凍後のワクチン(2-8℃)を温度精度よく保管する事が可能です。
アズワン品番1-6684-01
有効内容量(L)25
温度調節精度±0.5℃(無負荷時)
温度分布精度±0.5℃(35℃運転時)
温度設定単位1℃
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×260×360
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×445×477
付属品棚板(249×80×8mm)×3枚(1段分)
トラスコ品番311-0591
質量(kg)12
使用温度範囲(℃)0~30
消費電力(W)98
電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ
安全装置過昇温度保護機能
電源コード(m)2
冷却方式自然対流方式(5面)ペルチェ素子モジュール
加熱方式自然対流方式(5面)ペルチェ素子モジュール
内装アルミ(エポキシ焼付塗装)
外装ABS樹脂
温度設定範囲(℃)3~45
ドレン水自然蒸発式
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
20°の角度でミキシングできますので採血管や試験管、遠沈管などの混合に最適です。マットには突起が付いていますのでチューブをホールドします。冷蔵庫やクリーンベンチ内(温度範囲:4~30℃)にて使用可能。CO2インキュベーター内は使用不可。
仕様目安チューブ本数:1.5mL×60本/3mL×30本/7mL×21本/15mL×17本
質量(g)880
電源(V)AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])20(固定)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×170×150
耐荷重(g)800
回転角度(°)20(固定)
1個
¥45,980
税込¥50,578
6日以内出荷
超小型で、回転数可変・2WAY電源式の本格派です。
手のひらサイズのコンパクトタイプで場所をとりません。
チューブ、各種試験管の混合に使用できます。
タッチスタート式と連続運転モードを選択できます。
オプションのバッテリーパックを使用することで、乾電池の使用も可能です。
アズワン品番2-925-01
仕様振盪方式/DCブラシモーターによる偏心式回転制御方式/アナログボリューム式
材質本体/ABS樹脂、ヘッド/シリコン発泡ゴム
寸法(mm)72×88×82
質量(kg)約0.35
電源(V)AC100~240V 50/60Hz(付属ACアダプターまたはオプションバッテリーケースによる電池式)
コード長さ(m)約2
モーター出力(W)約0.6
軌道直径(mm)3
1個
¥18,300
税込¥20,130
当日出荷
ゲルの脱色、抗原抗体反応、各種培養など様々なシーンで活躍するソフトな振盪。ハイブリタイゼーション、インキュベーター内使用に耐える65℃までの耐熱モーターを使用
仕様●テーブルサイズ(mm):幅180×奥行130●外寸(mm):幅180×奥行125×高100●搭載重量(kg):約1kgまで●本体重量(kg):2.1●消費電力(VA):10●動作:上下振幅●上下振幅数(往復/min):3~33回●振とう角度:6°●使用環境:0~65℃/湿度20~90%(結露なき事)
アズワン品番67-0320-79
1台
¥78,980
税込¥86,878
欠品中
シーソーシェーカーやローテーターとしての動作を1台で行える小型回転振とう器です。
回転・往復・往復+振動の3種類の振とう方式でさまざまな容器を振とうさせることができます。
使用する容器に合わせて4種類のラックから選択できます。ラックは、ワンタッチで取付けることができ、最大2個付けることが可能です。容器サイズ・架数に合わせて構成できます(プレートラックは1個のみ)。
仕様【ラック】4種(オプション)
寸法(mm)340×160×157
質量(kg)約3.2
使用温度範囲(℃)4~50
電源(V)AC100(50/60Hz)0.2A 3Pプラグ
機能オートストップ 9ステッププログラム
振盪数(min-1[r.p.m])1~100
振盪方式回転・往復・往復+振動
傾斜角度(°)0~359(1刻み)
安全機能モーター過負荷保護回路、ヒューズ
1個
¥129,800
税込¥142,780
15日以内出荷
卓上恒温器に振盪機能をプラス!大型観察窓で、庫内の様子を確認することができます。自然対流式ですので、試料の乾燥を防ぎます。庫内は熱伝導率の高いアルミニウム製で温度分布に優れています。4種のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備しています。
温度設定範囲(℃)室温+7~60
振盪速度(min-1[r.p.m])50Hz/12~180、60Hz/12~220
庫内寸法(mm)312×220×201(有効高さ160)
外寸(mm)491×296×291
振盪台寸法(mm)262×200
撹拌方式偏振撹拌方式(往復)
振幅(mm)30
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)1.5(3Pプラグ)
少量の粉体の分級に適しています。
ふるいは3~5段で使用できます。
小型のふるいを使用していますので、分級後ふるいごと計量できます。
材質(本体)亜鉛ダイキャスト焼付塗装
材質[ふるい部]ステンレス
回転数1000~2500rpm
モーターDCブラシモーター
適合[ふるい]Φ75mm×3~5段
仕様水平回転
付属品ステンレスふるい用フタ、受器、中間受器、防振シート
寸法(mm)115×230×253
質量(kg)3(ふるい5段取付時)
タイマー機能付きです。専用のアタッチメントの選択で様々な用途に使用可能です。
DCブラシレスモーター採用により、小型ながら安定した振とう数と高トルク(耐荷重8kgf)を実現しました。 振とうを一時停止できるポーズ機能付です。また、タイマー運転・連続運転の切り換えも、スイッチ一つで簡単に行えます。 振とう台と専用ラック(オプション)の組み合わせにより、豊富な混合・抽出・撹拌パターンが選択可能です。
寸法(mm)350×300×150
質量(kg)15
電源AC100V・50/60Hz・0.6A
コード長さ(m)2
振盪数(min-1[r.p.m])20~200、デジタル表示、ダイヤル設定
振盪幅(mm)30
タイマー6秒~99.9分、デジタル表示
振盪方式旋回・楕円・往復・連続切換(手動切換)
振盪台寸法(mm)290×250
1個
¥189,800
税込¥208,780
6日以内出荷
コンパクトな汎用小型シェーカー。様々なタイプの小型容器や試験管のシェーキングに適しています。
豊富な種類のアタッチメント。カウントダウン機能つきタイマーで連続作業モードとタッチスタートモードが使い分けられます(標準アタッチメント使用時)
2つの作業モード:
モード A (セーフモード/アタッチメント感知機能)
アタッチメント感知機能により、標準アタッチメントを使用しタッチスタートモードの時のみ最高回転数 3000 rpm まで回転数が上がるモード。その他のアタッチメントを使用時は最高回転数を1300 rpmまでで制御します。
モード B (アタッチメント感知機能OFF)
全てのアタッチメントで最高回転数 3000 rpm まで回転数が上がるモード。
本体は頑丈な亜鉛ダイキャスト製。
仕様消費電力(W):10、回転数(rpm):200~3000
付属品標準アタッチメント(MS3.1)、ユニバーサルアタッチメント(MS3.3)、片手インサート(MS1.21)
質量(kg)2.9(アタッチメント無し)
電源AC100~240V 50/60Hz
電源コード(m)1.3
サイズ(mm)148×205×63
アズワン品番1-3191-11
軌道直径(mm)4.5
1個
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
関連キーワード