生育を早め丈夫な苗に育てる活力材を配合。
水の浸透性に優れた特殊パーライトを配合。
粒子が細かいので、小さな種でも育てやすい。
用途花、野菜の種まきからすべての植物のさし木に使います。
適合作物花、野菜、さし木
主原料ピートモス、バーミキュライト、パーライト、鹿沼土
種まきに適した、栄養分のない清潔な土です。発芽を助けるよう、保水性の良いレシピです。さし芽用にも種まき用にもお使いいただけます。
用途さし芽、種まき用の培養土。
主原料赤玉土、鹿沼土、軽石等
さし木・さし苗の活着をよくする発根促進剤。
用途さし木の発根促進剤。
成分α-ナフチルアセトアミド
容量(g)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×45
農林水産省登録第(号)6071
毒劇区分普通物
1箱(15g)
¥469
税込¥516
当日出荷
いろいろな植物のさし芽、種まき、育苗に最適な培養土です。
初期栄養素入りで、そのまま使える培養土です。
植物の生育に適したpHに調整済みです。
厳選された原料を使用し、清潔で、玄関先、ベランダ、室内などでも安心してお使いいただけます。
植物活力素メネデールは植物を植える時や株分け、植え替え、さし木など植物をふやす時、また弱った植物を回復させる時に使います。
植物の生長に必要な物質は、主に根毛からイオン化された形で吸収されます。
メネデールは鉄をイオンの形で含む水溶液。
素早く吸収され、根の生長を助けます。
水分や養分の吸収力を高めたり、光合成を活発にする働きもあります。
用途植物を植える時、弱った時などの活力剤。
挿し木、株分け、植替え、花苗・野菜苗・果樹・庭木・花木の植付、種まき、球根の植付、切花の水あげなど。
希釈倍率約100
主成分二価鉄イオン
日光を遮断し、熱で変形しにくい黒素材を使用。セル内は根巻きがしにくい形状です。長方形突起リブ付。
セル底穴を大きくすることで、水はけ・酸素循環がよくなるので、苗の発芽が良好。
セル間に平等に水撒きできる形状を採用。
付属品JANシール1枚
蛭石を高温で焼いて膨張させた多層構造の土壌改良材。無菌で軽量の土を好む種まき・挿し芽に適しています。
用途土壌改良、種まき、挿し芽など。
名称バーミキュライト
登録保証無し
スリット鉢は、大地での根張りを鉢の中でも実現するためにデザイン設計された理想的な植木鉢です。
根のサークリング現象を防止するので、用土の90%以上を有効利用することができ、植物の生育に大きな効果 をもたらします。
特殊技術のスリットが栽培ロスを減らします。
スリット鉢は根詰まりを極限にまで抑え、鉢上げの回数を最少限に減らすことが可能です。
用途果樹・野菜・観賞用などあらゆる園芸に最適です。
形状8角形
色モスグリーン
剪定やつぎ木をした時の切り口、風雪などでできた傷口を保護して、水分の蒸散・雨水の浸入を防ぎます。
枯れこみを防ぎ、カルスの形成を早めます。
木肌に馴染む茶褐色です。
用途剪定、接木後の切り口保護。
5cmの切り口に約2~5gを標準とし、切り口の大きさにより適宜増減します。
成分合成樹脂
保水性と通気性に優れた園芸用の土。火山砕屑物である軽石の一種のため、椀がけ法できれいに洗い出すと長石、角閃石、カンラン石を取り出して観察することができます。
容量(L)2
1パック(2L)
¥580
税込¥638
8日以内出荷
一度に多量のさし穂を処理することができます。
発根を早め、根数を増加させることにより、良い苗が数多く得られます。
適合作物りんご(台木)、すぎ、ひのき、茶、桑、樹木類・花き類・観葉植物等
成分インドール酪酸…0.40%
種別インドール酪酸液剤
性状淡黄褐色透明液体
農林水産省登録第(号)11790
毒劇区分普通物
1本(500mL)
¥3,198
税込¥3,518
欠品中
通水性・通気性のよい底穴構造のため、タネまき・さし木・さし芽用として最適です。花苗箱として花苗(3寸)が各6個、12個、24個入るピッタリサイズ。
材質ポリプロピレン
色ブラック
スタッキング高さ(mm)9
種苗メーカーのタキイ種苗が設計・開発した種まき用培土です。
セルトレイや育苗箱・ポットなど様々な種まき方法に使用可能です。
厳選した原料と製法により、通気性と保水性に優れた培土です。
袋内での肥料の溶出を防ぐ為に、含水量を低減させています。
肥効は30日前後で設計しています。
1袋(40L)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
水苔が長期間堆積してできた物で、北欧・カナダなどで産出される酸性の有機質資材。
草花・観葉植物などに2割~3割配合するなどとして土壌改良できます。
ブルーベリーなど酸性を好む植物にも適しています。
適合作物ブルーベリー
仕様軽い素材・天然素材
細粒は種まき・さし芽用にも使用可能。
仕様乾燥良品・軽い素材
容量(L)18
寸法(縦×横×高さH)(cm)55×38×12
1袋(18L)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
通水性・通気性のよい底穴構造のため、タネまき・さし木・さし芽用として最適です。
材質ポリプロピレン
色スミグレー
蛭石を1000℃以上の高温で焼成した無菌の土壌改良材です。
多孔質で非常に軽く、保水性・通気性・保肥性があります。
PHもほぼ中性です。(アルカリ性のものもあります)
ピートモスや赤玉土などと混ぜて使用します。
真珠岩を高温処理し、元の容量の10倍以上に膨張させたもの。
非常にかるく、清潔で通気性・保水性に優れます。
挿し木・さし芽・種まき用土や土の軽量化に使われます。改良土。
粒サイズ(mm)約2~4
通気性・保水性・排水性に優れ・タネまき・挿し芽に好適
鹿沼土の微粒。挿し芽・挿し木・種まき用に最適な粒径。
用途サボテンや山野草栽培、種まき、さし木に。
適合作物サボテン、山野草
タイプ微粒
粒径(mm)2以下
水で薄めて使う植物用活力液です。植物に活力を与える各種微量要素とビタミンがバランス良く配合され、植物の代謝を活性化し健全な生育の維持に優れた効果があります。
用途植物の植え替え時の活着促進に。挿し木、挿し芽の発根促進に。高温期、低温期や日照不足時の植物活性化に。
仕様原液
トラスコ品番818-8086
材質カルシウム、マグネシウム、鉄、マンガン、ホウ素、銅、亜鉛、モリブデン、ビタミン、高純度天然等質(トレハロース)配合
質量(kg)10
容量(L)10
2018年トラスコ掲載ページ9 1523
1箱
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
関連キーワード