剛性の高い支持棒・ラック方式の採用でラクラクインサート。
ハンドルを反転させれば簡単にリターン可能。
用途対象管:VP管(VPW管)、HIVP管(HIVPW管)、VU管、ゴム輪継手(ゴム輪受口)、TS継手(接着受口)
パイプに傷をつけずに一人で楽に挿入できます。
複数サイズのパイプ兼用型で、曲がり管継手の挿入ができ、戻り止め機構で接着剤が乾くまで保持できます。
各々の呼び径に対応させる時はパイプホルダを交換してください。
チェーンでパイプを固定し、ラチェットハンドルを前後に動かすだけです。
用途挿入可能パイプ・継手:VP管・HIVP管・ゴム輪継手・TS継手・T型ダクタイル鋳鉄管に。
トラスコ品番254-2528
全長(mm)600
質量(kg)16
全高(mm)170
横幅(mm)270
適合パイプ外径(Φmm)89~216
1個
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
取り付け・取り外しが簡単でスピーディーです。
狭い場所や溝の中でも作業OKです。
用途塩ビ管(Oリングタイプも可)の差し込み、圧入に。
パイプ径200~300の挿入作業を、軽く簡単に行なえます。
用途エンビ管、T型ダグタイル鋳鉄管の挿入作業に。
全長(mm)780
質量(g)21
適合パイプ径(Φmm)200、250、300
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
呼び径20から75まで使用可能です。
小型計量1.7kg
受け口側・挿し口側のどちらからでも引き込めます。
難しい操作は必要ありません。
質量(kg)1.7
適合パイプ呼び径20~75
1セット
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
挿入機を使用することにより、多量のホース・金具を容易にアッセンブリーできます。
用途WS18Z、HTW10にLAR金具の挿入に
サイズ【使用可能ホース・金具】04・06・08
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
ラチェット機構採用により楽に早くスムースイン。7A/10A/13A 3サイズの挿入が可能。ハンドル先端はプライヤ代わりにバンドのクリッピング作業に使用できます。
全長(mm)144
質量(g)600
パイプサイズ7A、10A、13A
適合パイプ架橋ポリエチレン管
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
1個
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
鎖を巻き付けるだけの簡単操作です。
パイプサイズや種類にこだわらず使用できます。
ゴム輪型パイプの挿入や、引き抜きが簡単です。
重量6kgで持ち運びも便利です。
電線用多層多重配管のせまいん場所でも使用できます。
セット内容本体セット×1セット、鎖付きD型締め具×1個、リング付き鎖×1本、収納袋×1枚
質量(kg)6
適合パイプ呼び径65~300
1セット
¥57,980
税込¥63,778
5日以内出荷
エンビ管専用工具です。
パイプに乗せて鎖を掛けるだけの簡単操作です。
両引き接合でパイプの安定挿入ができます。
取り外しも簡単です。
セット内容締付部材エット×2セット、収納袋×1枚
関連資料(0.09MB) (0.18MB)
1セット
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
足元より高い位置での挿入作業に使用できます。
手で持ちにくいパイプを確実に挿入できます。
接着剤が固まるまで抜けずに保持できます。
軽量で持ち運びも簡単です。
セット内容締め具セット(L・R)×各1個、収納袋×1枚
関連資料(0.09MB) (0.18MB)
1セット
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
取付時にスパナ等の工具を必要としません。
パイプに乗せて鎖を掛けるだけの簡単操作です。
両引き接合でパイプの安定挿入ができます。
取り外しも非常に簡単です。
多種多様のパイプの接続に使用可能です。
重量はたったの8kgで持ち運びも楽々です。
エンビ管は呼び径600まで、NS管は呼び径250まで使用可能です。
セット内容締付部材セット×2セット、補助ジク×2個、収納箱×1個
質量(kg)8
適合パイプ呼び径65~600
1セット
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
2スピードの油圧ポンプによりスピーディに止水(全機種)
止水時の圧着パイプ芯ずれによる漏水を防ぐパイプ芯出装置付(SS-30)
緊急時の故障にも素早く対応するカートリッジ式パーツ(全機種)
付属品収納ケース
仕様手動油圧式
重量物も確実に固定できる設計です。
締付範囲が広く、微調整も思いのままです。
大型ビーカーや太い円筒形品の固定に最適です。
材質柄:ステンレスパイプ、固定部:ビニール被覆、チェーン部:ピアノ線
TGK品番561-55-20-11
トラスコ品番413-9399
質量(g)261
締付範囲(mm)Φ50~200
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
パイプ溶接時の芯出し作業が簡単に出来ます。1台で25A~150Aのサイズに対応します。
用途同サイズのパイプを真っ直ぐに溶接する際の仮溶接に。
種類その他バイス
材質(本体)スチール
主な用途溶接作業
厚さ(mm)(アングル部)6
幅(mm)(アングル部)150
高さ(mm)(アングル部)50
質量(g)2300
適合管径(Φmm)34~165
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
こんなお得な商品も!
バイスプライヤーチェーンクランプ
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
サイズ、形状をきにせずに素早く調整し455mmまでのワークを掴むことが出来ます。
種類グリッププライヤ
タイプ20R
幅(mm)54~63
全長(mm)222
1個
¥64,980
税込¥71,478
3日以内出荷
チップマウンターにかけられるチェック端子です。
パターンの放熱にも利用できます。
高さがあるので、回りに背が高い部品があるときに向いています。
エンボステープに収納されています。
通常のクリーム半田でリフローされる場合は、ランド形状2.5×2.5以上の大きさにした方が強度は増します。
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体・ネジ/亜鉛ダイキャスト、柄/ステンレス(SUS304)パイプ、ツマミネジ/アルミニウム、チェーン/ステンレス(SUS304)
全長(mm)165
ロッド径(Φmm)13
アズワン品番1-2900-01
締付可能ロッド径(Φmm)50~200
1個
¥4,680
税込¥5,148
当日出荷
チップマウンターにかけられるチェック端子です。パターンの放熱にも利用出来ます。
エンボステープに収納されています。
通常のクリーム半田でリフローされる場合は、ランド形状はベタ(長方形□)1.6×3.2以上の大きさにした方が強度は増します。
材質黄銅
チップマウンターにかけられるスペーサーです。
表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。
パネルの取付、筐体への取付、電線の供給等、色々と使用することができます。
リフロー後、吸着シールは取りはずして下さい。
材質黄銅
仕上ニッケル下地スズメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
チップマウンターにかけられるスペーサーです。
表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。
パネルの取付、筐体への取付、電線の供給等、色々と使用することができます。
リフロー後、吸着シールは取りはずして下さい。
ねじ径MM2.5
材質黄銅
仕上ニッケル下地スズメッキ
ねじピッチ(mm)0.45
寸法A(mm)3.5
寸法B(mm)4.5
適合径(Φmm)(ランド)Φ5
RoHS指令(10物質対応)対応
チップマウンターにかけられるスペーサーです。
吸着用フィルムはありません。直接吸着して下さい。
表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。
パネルの取付、筐体への取付、電線の供給等、色々と使用することができます。
材質黄銅
仕上ニッケル下地スズメッキ
締付トルク(N・cm)2.94以下
RoHS指令(10物質対応)対応
チップマウンターにかけられるチェック端子です。
パターンの放熱にも利用出来ます。
サイズは2×1.25タイプですので小型機器用にむいています。小型機器用にむいています。
エンボステープに収納されています。
通常のクリーム半田でリフローされる場合は、ランド形状はベタ( )2×1.3以上の大きさにした方が強度は増します。
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
チップマウンターにかけられるチェック端子です。
パターンの放熱にも利用出来ます。
エンボステープに収納されています。
通常のクリーム半田でリフローされる場合は、ランド形状はベタ( )1.6×3.2以上の大きさにした方が強度は増します。
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
チップマウンターにかけられるチェック端子です。
サイズは1.2×1.0と超小型に出来ている為、小型機器に最適です。
中の穴にオシロスコープのプローブを引っかけて使用して下さい。
通常のクリーム半田でリフローされる場合は、ランド形状はベタ( )1.3×1.1以上の大きさにした方が強度は増します。
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
大根、ニンジン、キュウリ、ゴボウ、ジャガイモ等のタンザク切りができます。
適合KB-745E
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
チップマウンターにかけられるチェック端子です。
サイズは1.2×1.0と超小型に出来ている為、小型機器に最適です。
中の穴にオシロスコープのプローブを引っかけて使用して下さい
通常のクリーム半田でリフローされる場合は、ランド形状はベタ(長方形□)1.3×1.1以上の大きさにした方が強度は増します。
種類その他
表面処理ニッケル下地スズメッキ
1リール(3000本)
¥65,980
税込¥72,578
5日以内出荷
チップマウンターにかけられるチェック端子です。パターンの放熱にも利用出来ます。
サイズは2×1.25タイプですので小型機器用に向いています。
エンボステープに収納されています。
通常のクリーム半田でリフローされる場合は、ランド形状はベタ(長方形□)2×1.3以上の大きさにした方が強度は増します。
材質黄銅
表面実装用基板に取付けられるネジです。
下のポッチは位置ずれを防ぐ為につけてあります。
1Φのスルーホール穴をあけて下さい。
色々な物を取付ける事ができます。
電流を流すこともできます。
材質黄銅
仕上ニッケル下地スズメッキ
ピッチ(mm)0.5
寸法A(mm)6
定格電流(A)30
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法MM3
推奨ランド径(Φmm)7
推奨クリーム半田厚(μ)150~200
チップマウンターにかけられるスペンサーです。
表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。
下のポッチは位置ずれを防ぐ為につけてあります。
プリント基板の二段重ね、パネルの取付等、色々と御利用出来ます。
電流を流すこともできます。
材質黄銅
仕上ニッケル下地スズメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨クリーム半田厚(μ)150~200
チップマウンターにかけられるスペーサーです。
吸着用フィルムはありません。直接吸着して下さい。
表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。
パネルの取付、筐体への取付、電線の供給等、色々と使用することができます。
材質黄銅
仕上ニッケル下地スズメッキ
寸法L(mm)5.5
寸法A(mm)3.5
締付トルク(N・cm)2.94以下
RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用基板に取付けられるネジです。
下のポッチは位置ずれを防ぐ為につけてあります。
1Φのスルーホール穴をあけて下さい。
色々な物を取付ける事ができます。
電流を流すこともできます。
材質黄銅
仕上ニッケル下地スズメッキ
ピッチ(mm)0.7
寸法A(mm)8
定格電流(A)40
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法MM4
推奨ランド径(Φmm)9
推奨クリーム半田厚(μ)150~200
チップマウンターにかけられるスペンサーです。
表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。
下のポッチは位置ずれを防ぐ為につけてあります。
プリント基板の二段重ね、パネルの取付等、色々と御利用出来ます。
電流を流すこともできます。
材質黄銅
仕上ニッケル下地スズメッキ
寸法A(mm)5
定格電流(A)20
寸法B(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法MM2.6
推奨ランド径(Φmm)6
推奨クリーム半田厚(μ)150~200
チップマウンターにかけられるスペーサーです。
表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。
パネルの取付、筐体への取付、電線の供給等、色々と使用することができます。
リフロー後、吸着シールは取りはずして下さい。
ねじ径MM2.6
材質黄銅
仕上ニッケル下地スズメッキ
ねじピッチ(mm)0.45
寸法A(mm)3.5
寸法B(mm)4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨ランド径(Φmm)5
チップマウンターにかけられるスペンサーです。
表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。
下のポッチは位置ずれを防ぐ為につけてあります。
プリント基板の二段重ね、パネルの取付等、色々と御利用出来ます。
電流を流すこともできます。
材質黄銅
仕上ニッケル下地スズメッキ
寸法A(mm)4
定格電流(A)10
寸法B(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法MM2
推奨ランド径(Φmm)5
推奨クリーム半田厚(μ)150~200
チップマウンターにかけられるカラーチェック端子です。
サイズは2.5×3.0。
推奨ランド径はベタ( )1.25×2.5以上にされた方が強度は増します。
材質ピン部:リン青銅0.2t、樹脂部(斜線部):フッ素(UL94V-0)
使用温度範囲(℃)-40~+150
RoHS指令(10物質対応)対応
チップマウンターにかけられるスペンサーです。
表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。
下のポッチは位置ずれを防ぐ為につけてあります。
プリント基板の二段重ね、パネルの取付等、色々と御利用出来ます。
電流を流すこともできます。
材質黄銅
仕上ニッケル下地スズメッキ
寸法A(mm)4
定格電流(A)10
寸法B(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法MM2
推奨ランド径(Φmm)5
推奨クリーム半田厚(μ)150~200
チップマウンターにかけられるチェック端子です。
サイズは1.0×0.5と超小型に出来ています。
スペースを取らない為、小型機器に適しています。
細い電線を本製品を利用して取付ける事も可能です。
本製品を穴の中に入れ上から押して下さい。かしまって固定できます。
材質銅
仕上ニッケル下地金メッキ
定格電流(A)3
RoHS指令(10物質対応)対応
チップマウンターにかけられるスペーサーです。
表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。
パネルの取付、筐体への取付、電線の供給等、色々と使用することができます。
リフロー後、吸着シールは取りはずして下さい。
吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。
材質黄銅
仕上ニッケル下地スズメッキ
仕様推奨クリーム半田厚:150~200μ
締付トルク(N・cm)29.4以下
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ