ひと拭きで、水拭きと水切りができる窓専用清掃用具。
水拭きと水切りが同時にできることで、お掃除の時間を短縮します。
クリーナーは洗剤なしで汚れを落とす「ブラシ&マイクロファイバー」!ブラシが汚れをかき出し、マイクロファイバーが汚れをキャッチする高機能クリーナーです。
ヘッドが折りたためるので、手を汚さずにクリーナーに含んだ余分な水を片手でしぼることが可能。
ヘッドは5段階に回転でき、使いやすい角度に固定できます。また、柄が回転することで、部屋の中から外窓を掃除することができます。高いとろこに届きやすい伸縮タイプ。ヘッド部分を外すとハンディタイプとしても使えます。
用途窓みがき用
仕様伸縮
材質ヘッド:ポリプロピレン、柄:アルミニウム合金・ABS樹脂・ポリプロピレン、ワイパー:シリコーン樹脂、クリーナー:ポリエステル80%+ナイロン20%(マイクロファイバー)、ブラシ:ポリプロピレン100%
寸法(mm)245×55×750~920H
質量(g)221
適合用途窓みがき
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1本の柄で長さ調節ができる便利な伸縮タイプのハンドルです。作業シーンなどに合わせて使いやすい最適サイズに調節できます。また他社商品との互換性がございます。
用途モップ柄、アルミハンドル、ヘッドチェンジ式、伸縮タイプ
長さ(mm)1110~1800
質量(g)550
材質/仕上甲:ポリプロピレン(PP)、柄:アルミ
ホールや吹き抜けなどの高いところをお掃除出来ます。柄は3段伸縮で、毛先は折り曲げ可能なので見えない裏側や色々なところにお使いいただけます。
材質毛先:ポリプロピレン、柄:アルミ、グリップ:ABS樹脂
質量(g)約537
タイプ伸縮
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×70×1400~3100
1本
¥2,998
税込¥3,298
10日以内出荷
細かいホコリをキャッチ、ホコリの再付着を防止する除電タイプのダスターです。
ダスター部分は好きな所で曲げることが出来るため、手の届かない場所の清掃などに適しています。
ダスター部分を取り外して洗う事も可能です。
用途手の届かない隙間などのほこり取りに
材質パイプ部:鉄、ヘッド部:ポリプロピレン、マイクロファイバー
全長(mm)1260~1770
タイプ除電タイプ(静電防止)
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
柄は伸縮自在で、手の届かない高所のお掃除にも、外してハンディとしても。状況に応じてロッド部分が変形し追随するので手を休めることなく一度にお掃除ができます。
4.5mまで伸縮する三段伸縮柄(LL553)。静電気の力でほこりをキャッチするエレキャッチ自在(LL462)。軒下のくもの巣、汚れもゴシゴシ取れる外壁天井払い(LL591)。吹き抜けの窓も大丈夫なガラスワイパージャンボ(LL643)のお得な4点セットです。吹き抜けの天井掃除・外窓・2階の軒下など、高くて手の届かない場所の掃除にとても便利な交換式のセットです。柄を外せばそれぞれのハンディタイプとして使うこともできます。ワンタッチで楽々交換できます。単品サイズ:エレキャッチ自在=全長約400から510mm、外壁天井払い=約拭き幅290×全長290mm、ガラスワイパージャンボ=約拭き幅330×長さ160mm。
材質三段伸縮柄LL553=アルミ、エレキャッチ自在LL462(穂=ポリプロピレン、本体=ABS樹脂)、外壁天井払いLL591(ブラシ=樹脂)、ガラスワイパージャンボLL643(ヘッド=ABS樹脂、水切りゴム=合成ゴム、不織布=ナイロン・スポンジ=ウレタンフォーム)
質量(g)約3170(1セット当たり)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約310×1910×170
1セット(4点)
¥8,998
税込¥9,898
10日以内出荷
ヘッドが自由な形に曲げられるので、複雑な清掃面や配管パイプ、また隙間などのお掃除に最適。柄は伸縮自在で、高所のお掃除に便利です。
種類ハンディモップ
トラスコ品番361-7807
種別本体
材質ハンドル:ポリプロピレン・ABS樹脂、ヘッド:ポリエチレン、柄:アルミパイプ(伸縮)、ジョイント:ポリプロピレン、グリップ:ポリエチレン
質量(g)380
全長L(mm)約1370~2007
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
ポールの先端に<KWI25>ガラスワイパー、<KTV08>天井払 い、<KHL20>エレキャッチを取り付けて御使用ください。
全長(mm)1900~4500
材質アルミ
質量(g)約780
TKG品番9-1374-1201
TKG品番(2017)6-1232-1301
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
天井などの手の届かない高い場所のほこり取りや清掃をします。高い場所にある ちり、ほこり、くもの巣除去、または蛍光灯の掃除などに使用します。 3段伸縮ポールで長さ調整が可能です。
長さ(mm)1300~2750
トラスコ品番471-6205
材質ヘッド:しゅろ/ポリプロピレン(PP)、ポール:アルミ/ポリプロピレン(PP)
質量(g)430
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
全長(mm)1100~1800
材質ヘッド:ポリプロピレン、柄:アルミパイプ、グリップ:ポリプロピレン、ソフトグリップ:NBR・PVC
質量(g)550
吹き抜けや2階の窓など、高い場所のお掃除に。4.5mまで伸ばせる超ロング柄に、専用ヘッド3種がついた4点セット。
柄にヘッドを取り付けて使用します。
つなぎ柄と伸縮柄の2本入り。伸縮柄は長さを自由に調節可能。
つなぎ柄と伸縮柄をつなげると、最長4.5mまで伸ばせます。
つなぎ柄、伸縮柄、それぞれにヘッドを付けて使用することも可能。お部屋の棚上から吹き抜けの窓まで、これ一本!
ヘッドの着脱はボタン一つで簡単。使用中は抜け落ちない安心連結構造。
軽くてさびにくいアルミ製。
セットのヘッドは、窓ガラス用ワイパー「ガラスワイパージャンボ」・静電気で埃を取る「エレキャッチ自在」・拭き掃除ワイパー「高所ワイパー」の3種。
「エレキャッチ自在」「高所ワイパー」は角度調節が可能。清掃面に合わせてしっかりお掃除できます。
高所ワイパー(LL596)を取り付ける場合は、伸縮柄とつなぎ柄を連結せず、伸縮柄のみ・またはつなぎ柄のみをご使用下さい。連結すると、ヘッドの清掃面に力が伝わりにくくお掃除しにくい場合があります。
ガラスワイパージャンボ LL643、エレキャッチ自在 LL462、高所ワイパー LL596、アルミ伸縮柄・つなぎ柄セット LL554
材質柄/アルミ、ガラスワイパー/ABS樹脂・合成ゴム・ナイロン・ウレタンフォーム、エレキャッチ自在/ポリプロピレン・ABS樹脂、高所ワイパー/ポリプロピレン・ABS樹脂・ポリエスタール・EVA樹脂・ポリエステル・ナイロン
全長(cm)【ヘッド】エレキャッチ自在/40~50
拭き幅(cm)【ヘッド】ガラスワイパージャンボ/33、高所ワイパー/30
柄長(m)伸縮柄/1.37~3.27、つなぎ柄/1.37、伸縮柄+つなぎ柄/2.60~4.60
1セット
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
お掃除作業を快適にサポートします。ホースに繋げるだけで使用できます。止水・通水が簡単にできるバルブ付コネクター採用です。100cm~150cmで長さ調整できます。
用途農機具・園芸道具の洗浄、玄関・ベランダ・外壁等の洗浄。
材質(ブラシ部)PP
材質(柄部)PP・アルミ・ABS・TPE・合成ゴム
耐熱温度(℃)60
伸縮範囲(cm)約100~150
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
スミまで洗える!張り出しブラシが天井や壁・床のスミまで届く。三角ヘッドでブラシが張り出していますのでスミも洗いやすく、エッジガード付きですので浴槽への当たりもソフトです。ブラシはウェーブ繊維を使用し、毛先を先割れ加工にしていますので、キズをつけにくくソフトに洗えます。浴室内のタオルバーに掛けられるフック付グリップ(16mmまで対応)。
材質アルミニウム合金、ポリプロピレン、 ポリアセタール、ABS樹脂、TPE、ポリプリピレン
寸法(cm)約10×8×高さ75~110
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
槽から天井・壁まで、キズをつけにくい、特殊粒子加工で、ザラつき・ヌメリをすっきり洗えます。柄の長さ調整や角度調整が可能です。柄が伸びますので天井等の高いところもラクラク洗えます。
幅(mm)105
高さ(mm)1150
質量(g)240
奥行(mm)65
適合用途風呂掃除
1本
¥889
税込¥978
8日以内出荷
3段伸縮化繊ほうきの交換用ヘッドです。
質量(g)約140
材質(ホーキ穂)化繊(ポリプロピレン)
アズワン品番64-8369-89
穂幅(mm)約270
商品タイプヘッドのみ
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
高所作業用として、長さが調整できるアルミポール。プロテックグラススクイジーに取り付け可能です。
お掃除作業を快適にサポートします。ホースに繋げるだけで使用できます。止水・通水が簡単にできるバルブ付コネクター採用です。100cm~150cmで長さ調整できます。
用途農機具の洗浄・車の洗浄・窓掃除等。
材質(柄部)アルミニウム・ABS樹脂・PP、TPE・合成ゴム
材質(頭)ポリウレタンフォーム
耐熱温度(℃)60
伸縮範囲(cm)約100~150
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
拭きムラを残さない水切りゴムと、高い吸水性にコシのあるスポンジを採用したプロも認めた高性能の窓洗い用ワイパーです。
用途水切り、スクイジー、窓そうじ用、ガラスそうじ用、伸縮柄
長さ(mm)949~1579
材質ヘッド:ABS樹脂、スポンジ:ウレタンスポンジ・ナイロン不織布、ゴム:合成ゴム、柄:アルミパイプ(伸縮)、ジョイント:ポリプロピレン、グリップ:ポリエチレン
路面に付着した汚れを簡単に除去できる清掃用品です。
飛び散った合材、小石の清掃やチューインガムの除去等に最適です。
一度でスコップ3回分!
幅600mmのワイドなブレードで路面のゴミを素早く集められます。
ホウキで掃いた時のようにゴミが飛散する事もありません。
ワンタッチで伸縮自在!
最短110cmから最長163cmまで、ワンタッチで自由に長さを調節できます。
長さ(mm)1050~1630
先幅(mm)600
質量(g)1400
材質(本体)アルミ製
材質(ブレード)リボン鋼(青研磨)
1本
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
各種ヘッドを取り付けて高い所のお掃除ができる伸縮柄です。用途に応じて様々なヘッドに交換して使用できます。約106~258cmの間で柄の長さを自由に調整できます
用途高い所のお掃除に
トラスコ品番562-6956
材質アルミ
長さ(mm)1060~2580
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
伸縮式の洗車ブラシ・スポンジ用ハンドルです。
専用ブラシ・スポンジ(別売)を装着して使用します。
通水ありタイプは通水ON/OFFスイッチ付。
ブラシ・スポンジ側の取り付け部にはゴムパッキンがついているため、しっかりねじ込んで使用してください。
用途ハイルーフ車・大型車の洗車に。建物の外壁やタイヤの掃除に。
適合(先端部)47775290・47775299・75464184・75464193・75464209
危険物の類別非危険物
本体重量3kgの軽量コンパクトクリーナー。紙パック不要のサイクロン式掃除機。ダストケースはワンタッチで底蓋が開くのでごみ捨て簡単。HEPAフィルターで吸い込んだ埃をキャッチ。すきまノズルとブラシノズルを切り替えられる2WAYノズル付き。スライド式伸縮パイプで簡単に長さ調節。フィルター、ダストカップは水洗い可能
用途お部屋やフロアのお掃除に。サイクロン式クリーナー 紙パック不要 軽量 スリム 吸引力 ワンタッチ
付属品フロアノズル、ブラシ付きすきまノズル、伸縮延長パイプ、ホース
質量(kg)約3(本体のみ)、約4.3(フロアノズル、伸縮延長パイプ、ホース含む)
色シャンパンゴールド
電源(V)AC100 (50Hz/60Hz)
消費電力(W)1000
コード長さ(m)4
吸込仕事率(W)200
集塵容量(L)0.55
運転音(dB)71
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.4×32.2×30
1台
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
しっかりつかめる強力タイプです。金属ヘッドとアルミパイプのしっかりした作りで、重いモノでもしっかり掴めます。先端ラバーにより、小さい物や金属性の小物、水に濡れて滑りやすいゴミなどが掴み易くなっています。伸縮タイプは最大171cmまで伸び、深い水路や池のフチ、手や身体の入らない奥まった場所でも安全につかめます。
用途ゴミ拾いなどの清掃作業。
材質ヘッド:鉄 パイプ:アルミ
寸法(cm)最短:121、最長:171
1本
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
ハンドルが伸縮するので床や高い所に手が届く!
マイクロファイバーで吸水性抜群!
マイクロファイバーが水だけでも汚れを絡み付け、ふき取ります。
汚れたら先端のスポンジを取り外し、水洗いして再利用。
スペアスポンジの用意もあるため、汚れがひどいときは交換して使用可能。
用途ルーフなど高い所の洗車に
床の清掃などに
材質マイクロファイバー
危険物の類別非危険物
吸水量約200g
毛足(cm)約1.5
適合用途洗車
収納・保管に大変便利なW伸縮タイプです。玉付き爪タイプで、落ち葉などが刺さりにくく作業性が抜群です。
用途土ならし・掃除用
材質(爪部)バネ鋼、(柄部)アルミ
全長(mm)810~1560
幅(mm)200
高さ(mm)820
質量(g)760
奥行(mm)90
材質(刃)バネ鋼
爪数15
先幅(mm)180~520
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
薬品を使わず摩擦による静電気で、ホコリを吸着します。付着したホコリは、軽く振ると簡単に落ちます。汚れても洗えば、元の効果がよみがえります。
材質伸縮柄:スチールパイプにAAS樹脂接着被膜(伸縮)、パイル:ポリプロピレン、縫糸:ナイロン
全長L(mm)1154~1660
こんなお得な商品も!

伸縮式ハンドル 洗車ブラシ・スポンジ用
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
握りやすいスポンジグリップ採用!
トラック洗車用に最適なだけではなく、ご家庭で高所にある気になる汚れまで届く便利商品です。
通水タイプはハンドルエンド部に水道ホースを差し込むとブラシヘッドの先から水が出せる仕様になっており、通水ON/OFF切替機能付き。
用途清掃・お手入れ
危険物の類別非危険物
適合用途洗車
タテとヨコに伸縮できるハンガーラック。掛けたいものや、お部屋のスペースに合わせて伸縮可能。最大内寸高さ169cmで、長尺物のワンピースやコートも収納可能お部屋に合わせやすい。キャスター付で移動やお掃除の際に便利。サイズ調整はノブ式の簡単仕様です。
用途メタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。
材質スチール(クロムめっき、粉体塗装)
質量(kg)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)805~1220×490×1110~1835
耐荷重(kg)(全体)30
組立時間約20~30分
内寸(幅W×高さH)(mm)(ハンガーバー)630~1080×970~1690
収納の目安(シャツ)20~30着
ネジ部が金属製により、折れにくく強度UP、ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。
用途ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業
仕様伸縮3段式
タイプ継ぎ柄
種類ハンドル
材質(ねじ部)(連結先端ネジ)スチール
主な用途塗装用
材質(ジョイント)樹脂
材質(クリップ)樹脂
材質(パイプ)アルミ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
最短880~1260mmに長さ調節可能。
手を汚さずにしぼれ、洗えます。
掃いてもとれない細かいゴミ(砂ゴミ・髪の毛・ホコリ)をしっかりキャッチします。
衛生的で便利なしぼり機能付き。
種類スポンジモップ
エスコ品番EA928AB-15
材質(本体)アルミ・ABS樹脂、(スポンジ)PVA
全長(mm)約880~1260
質量(kg)0.9
先端幅(mm)280
1本
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
外回りの清掃に最適です。PP製樹脂穂なので、水にも強く腰が強いです。伸縮パイプで約100cmから140cmまで伸縮します。アルミパイプハンドルで軽量で耐久性も抜群です。コンクリート、アスファルト、タイル、土間などの掃除しにくい部分に最適です。伸縮式パイプなので持ち運び、収納に便利です。
用途土、泥、落ち葉の掃除。
全長(mm)1000~1400
毛丈(mm)185
材質(柄部)アルミ
材質(ホーキ穂)PP樹脂
穂幅(mm)約270
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
アルミ柄伸縮3段タイプです。
幅×長さ(mm)110×1360~2800
トラスコ品番819-5468
材質ヘッド:しゅろ/ポリプロピレン(PP)、ポール:アルミ/ポリプロピレン(PP)/ウレタン
幅(mm)110
質量(g)470
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
室内から楽に窓掃除ができます。
高所の作業も行える伸縮ハンドルを採用。
幅(mm)約250
トラスコ品番819-0963
材質ヘッド:PP・HIPS樹脂、スポンジ:ポリウレタンスポンジ、ゴム:合成ゴム、グリップ:PE、ハンドル(柄):アルミ合金・スチール・ポリアセタール
全長(mm)750~1160
質量(g)350
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
伸縮タイプで収納に便利。
用途土ならし・掃除用
材質爪部:バネ鋼柄部:アルミ
全長(mm)1360~1370
幅(mm)200
高さ(mm)1360
質量(g)780
奥行(mm)100
材質(刃)バネ鋼
爪数14
先幅(mm)180~520
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ノズルが伸縮可能なため、狭い場所でも作業が出来ます。本体が樹脂製のため、軽量で疲れにくいです。
用途機械や設備の清掃に。
空気吐出量(L/min)230
付属品R1/4プラグカプラー
材質本体/ポリアセタール(POM)、ノズル/鋼
色ブルー
質量(g)約155
流体空気
最高使用圧力(MPa)1
伸縮範囲(mm)270~390
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ホースをワンタッチで接続し、ブラシに通水しながら使用できます。
用途清掃用。ベランダそうじ用。
幅(mm)160
長さ(mm)780~1240
質量(g)540
トラスコ品番003-7869
材質(主要部)ポリエチレン(PE)、PET樹脂
適合コネクタタカギ製コネクター全種類
商品タイプ本体
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
薬品を使わず摩擦による静電気で、ホコリを吸着します。付着したホコリは、軽く振ると簡単に落ちます。汚れても洗えば、元の効果がよみがえります。
材質伸縮柄:スチールパイプにAAS樹脂接着被膜(伸縮)、パイル:ポリプロピレン、縫糸:ナイロン
全長L(mm)1024~1540
2989.jp+シリーズの「グラスワイパーEX、グラススクイジーEX」に取り付けて使用できます。
伸縮柄なので、90cm~154cmの長さまで調節して使用できます。取り外しの簡単なワンタッチジョイント。
材質グリップ:ポリエチレン・ポリプロピレン(抗菌加工)、ハンドル(柄):アルミ合金・スチール(ポリプロピレン被覆・抗菌加工)、ジョイント:ポリアセタール
SK11・E-Valueエアーダスターのノズル取付ねじサイズG1/8に取り付け可能な交換用エアーダスターノズルです。
細くて長いノズルなので奥まった所や遠いところ、狭い隙間の清掃に最適です。
伸縮式なので収納時にはコンパクトになり邪魔になりません。
用途ねじサイズG1/8専用エアーダスター交換用のロングノズル
取付ねじG1/8おねじ
最高使用圧力(MPa)0.7
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ