31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
集塵装置・掃除機の吸引力を利用した粉じん回収機器。集塵装置・掃除機のフィルター目詰まりが低減し、寿命が大きく向上します。90%以上の高分離効率で空気と粉じんを分離。軽量・コンパクト設計で、本体や回収箱の持ち運びが容易で置き場所を選ばない。回収箱は本体にハメコミ式になっており、スピーディーな回収物処理が可能。消耗部品不必要で、回収物の処理以外はメンテナンスフリー。接続ホース×1本入り、内径Φ38mmで一般的な掃除機に接続しやすい(掃除機パイプの形状によります)。
集塵容量(L)2.3 アズワン品番62-1343-83
1個
57,980 税込63,778
12日以内出荷

変わらないパワフルな吸引力。進化系ヘッドでパワフルにゴミを吸い取るクリーナー。安定したパワー供給により最長40分間のパワフルで変わらない吸引力を実現。【ダイソンデジタルモーターV8】毎分最大107000回転しパワフルな吸引力を実現。【変わらないパワフルな吸引力が続きます】2TierRadial(ティアーラジアル)サイクロンは、2層に配置された15個のサイクロンが同時に機能することで風量を強め、微細なゴミを捕らえ、空気からしっかり分離します。【1台3役】ツールを付け替えて、スティッククリーナー、布団クリーナー、車掃除に便利なハンディクリーナーとして使用可能。【吸い取ったホコリやゴミに触れずに、ワンタッチで簡単にゴミ捨て】まっすぐでスリムなクリアビンは、スムーズに開閉する構造で、ゴミやホコリに触れずに、衛生的にゴミ捨てが可能。壁掛け式の収納用ブラケットに掛けておけば、次の掃除のときにすぐ使える。【トリガー式スイッチ】必要な時だけ稼働できるトリガー式のため、運転時間を効率的に使えます。
用途掃除機、ハンディクリーナー、スティッククリーナー、サイクロン掃除機として。ダイソン dyson 生活家電 家電 家事 掃除 掃除用品 コードレス スティック サイクロン 布団クリーナー 車掃除 ゴミ ホコリ フィルター 静音 充電式 パワフル 吸引力 軽い 軽量 スリム スマート おしゃれ 壁掛け コンパクトヘッド 小型 布団 車 付属品コンビネーションノズル、隙間ノズル、充電器、収納用ブラケット 適合標準ヘッド:FluffyTMクリーナーヘッド 質量(kg)2.55 シリーズダイソン モーターダイソンデジタルモーターV8 電源コード(m)1.8 充電時間約5時間 集塵方式サイクロン式 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)25×117.6×210
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

軽量コードレスクリーナー YAMAZEN(山善) 動画あり
超軽量870g!軽いのに驚きの吸引力でお掃除が変わる、サイクロンクリーナー。日本電産製のブラシレスモーター採用で小型で高出力、長寿命を実現。ハンディ時はさらに軽い650g。吸収仕事率は最大46W、サイクロン式でしっかり吸い込む。オンオフの切替は1つのボタンで簡単操作。付属のブラシノズルやすき間ノズルを使えば手の届きにくいところもお掃除可能。紙パック不要で経済的。収納に便利なストラップ付き。
用途掃除機、コードレスクリーナーとして。サイクロン スティック ハンディ 2WAY 充電式 車 ソファ 集塵容量(L)0.3 吸込仕事率(W)(パワフル)46、(標準)23、(弱)15 集塵方式サイクロン式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スティック時:22.6×10.3×100、ハンディ時:7.5×7.5×46 質量(g)スティック時:870、ハンディ時:650 アダプタタイプ(入力)AC100V 50/60Hz、(出力)DC14V 1A 連続使用時間(分)(パワフル)約9、(標準)約20、(弱)約29 定格電力(W)120 運転音(dB)69 ブラック 保証期間1年
1台ほか
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC電源ならではのパワフルな吸引力。さらに、高速遠心分離サイクロン方式で、集じん効果が持続します。紙パックを購入する必要がないため、経済的です。 本体重量約1.5kgの軽量コンパクトサイズなので、取り回しがよく、お掃除らくらく。また、床用吸込口の他に、延長パイプとすき間ノズルが付いているので、これ一台で家中のお掃除ができます。 高速遠心分離サイクロン方式 場所をとらない自立式収納 床掃除にも適したアタッチメント付
電源(V)AC100(50/60Hz) 集塵方式サイクロン 集塵容量(L)約0.3 吸込仕事率(W)50 電源コード(m)約5 質量(kg)約1.5(製品のみ) 付属品床用吸込口、すき間ノズル、延長パイプ 寸法(mm)約225×220×390 スケルトンブラック 消費電力(W)250 スイッチスライド式(ON/OFF) 運転音(dB)65
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

吸引力抜群な200Wのパワーハンディークリーナー。 約6mの電源コードと4種類の豊富なアタッチメントで家のさまざま場所をお掃除できます。 ゴミ捨て便利な「ラクステ機能」を搭載し、お手入れもらくらく。
付属品延長パイプ ( 2 本 ) 、床用吸込口、すき間ノズル、ソフトブラシ、アタッチメント収納袋、お手入れブラシ 質量(kg)約1.9(ソフトブラシ含) ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)750 スイッチスライド式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×360×270 (ソフトブラシ含) 集塵容量(L)約 0.7 電源コード(m)約6.0 運転音(dB)75以下 吸引力(W)200
1台
8,498 税込9,348
当日出荷

紙パック不要のダストパック方式。ソファや車の中の掃除に便利な二つのノズル付き。
用途ハンディクリーナー、ハンディークリーナー、ハンドクリーナー、掃除機として。車に。 電源(V)AC100(50/60Hz) 集塵容量(L)0.35 質量(kg)1 コード長さ(m)充電アダプター:1.7 セット内容本体、隙間ノズル、ブラシノズル、充電アダプター ホワイト 連続使用時間(分)10 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×100×110 保証期間お買い上げ日より1年 充電時間(時間)約8
1台
3,898 税込4,288
欠品中

超軽量500g!なのに細かいゴミから500円玉までも吸い込むハイパワーなハンディクリーナーです。 コードレスなので車内のシート清掃や、デスク回り、窓のサッシなども気づいたときに手軽にお掃除。 ワンタッチでダストカップを取り外し。手を汚さずにそのままさっとゴミ箱へ。ダストカップは丸洗い可能です。 強力吸引14000Pa DCブラシレスモーター搭載。 置くだけ充電スタンド付きなので、収納に場所を取らず使いたいときにさっと取り出せます。
仕様吸引方法:サイクロン式 付属品充電アダプター、充電スタンド、すき間ノズル ホワイト 質量(g)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×415 連続使用時間(分)標準:約20、ターボ:約14 バッテリーリチウムイオン2次電池 集塵量(L)0.15 充電時間(時間)約2.5 バッテリー容量(mAh)2200 電源アダプタ入力:AC100-240V、50/60Hz/出力:DC14V、1.0A バッテリー寿命繰り返し充電約1000回
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

充電式クリーナー 7.2V カプセル式 マキタ 動画あり
継ぎ足し充電が可能 メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。 長期保存に強い 自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。 「ゴミ捨て簡単」カプセル集じん。 ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 「すき間掃除に便利」サッシノズル付。 ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。
集塵方式カプセル式 吸込仕事率(W)14 質量(kg)0.81(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) 充電時間(分)約30 電源Li-ionバッテリ(1.0Ah-直流7.2V) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)966×103×142(ノズル付) バッテリー電圧(V)7.2 商品タイプ本体+バッテリー
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単清潔お手入れ。ダストケースが水洗い可能。ゴミ捨てもワンタッチ。手を汚さずに簡単、清潔。収納バックにアクセサリーも本体も簡単収納。 フレックスホース搭載で車内の隅々まで快適にお掃除。12Vシガーソケット電源式なので作業時間も十分。車内の隅々までお掃除が可能。 2種のノズルでご家庭内や車内のあらゆる場所に対応。サイクロン方式でパワフルな吸引力が持続。電源コードを本体に巻きつけて収納可能。
用途掃除機、クリーナー、ハンディークリーナー、ハンディクリーナーとして。 電圧(V)12 集塵方式サイクロン方式 集塵容量(L)0.56 コード長さ(m)5 質量(kg)1.36 付属品先細ノズル、コンビネーションノズル、HDフィルター、プラスチックフィルター、収納バッグ 電源車載バッテリー(シガーソケット) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×150×240
1台
8,898 税込9,788
当日出荷

建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間! コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。 ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。 ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。 奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah)3 集塵容量(L)0.65 吸込仕事率(W)29 連続使用時間(分)約20 充電時間(分)22 集塵方式カプセル式 仕様高輝度LEDライト付、トリガスイッチ 質量(kg)1.3(バッテリ含む、ノズル・パイプ除く) 電圧(V)14.4
1台
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超軽量! 充電式サイクロンスティック掃除機 アイリスオーヤマ 動画あり
【超軽量1.1kg】【サイクロン】【自走式】【コードレス】【静電モップ付き】【2Way】 超軽量MagiCaleena_マジカリーナシリーズのサイクロンスティッククリーナーです。 小回りが利き、さらに扱いやすくなりました。 置くだけ充電のスタンド付き。 強力な吸引力を持続させるサイクロン式。小型で高性能なモーター搭載で、軽くても強力な吸引力を実現。カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。 さらに軽い力でも前に進む自走式だから、お掃除らくらく。 LEDヘッドライト搭載で床を照らし、隙間や暗所のごみも見逃しません。 ゴミの量をセンサーで感知し、吸引力を自動調整。ゴミ、ほこりの「多い/少ない」をランプの点灯カラーでキレイを見える化します。 お掃除しにくいすき間などには、アタッチメントのすき間ノズルを取り付けてハンディタイプとして使用可能です。 ダストカップ式だから、ゴミを捨てる時は手が汚れにくく衛生的。またダストカップと回転ブラシは丸ごと水洗いOK。
付属品充電アダプター、充電スタンド、静電モップ、モップ帯電ケース、すき間ノズル、クリーニングブラシ、排気フィルター(予備) 材質PP、ABS、PC、POM 質量(g)1119.5(ヘッド装着時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×175×965 連続使用時間標準モード:約17分、ターボモード:約8分、自動モード:約8~40分 集塵方式サイクロン式 充電電圧(V)【充電アダプター】入力:AC100(50/60Hz)、出力:DC13.7/0.5A 充電時間(時間)約4 バッテリー容量(mAh)1900 関連資料クリーナーラインナップ一覧(0.47MB) バッテリー寿命繰り返し充電:約1000回
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型 軽量ながら最長60分変わらないパワフルな吸引力を実現。最長60分吸引力が持続。衛生的で簡単なゴミ捨て。捕集力の高い製品設計。同心円状に配置した14個のサイクロン。ハンディクリーナーに切り替え。3つの吸引モード。音響工学に基づいた静音設計。
用途お部屋や車内、フロアのお掃除に。コードレスクリーナー サイクロン掃除機 スティック掃除機 コードレス掃除機 サイクロン ゴミ ホコリ フィルター 静音 充電式 吸引力 軽い スリム スマート 壁掛け コンパクトヘッド 小型 軽量 パワフル 強力 付属品Fluffyクリーナーヘッド、ミニモーターヘッド、コンビネーションノズル、隙間ノズル、ミニソフトブラシ、収納用ブラケット 質量(kg)2.58 集塵容量(L)0.54 集塵方式サイクロン式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×119×24.5 充電時間(時間)3.5
1台
43,980 税込48,378
5日以内出荷

乾湿両用掃除機 モノタロウ 動画あり
短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。 質量(kg)約7.5 タイプ乾湿両用型 電源(V)AC100 タンク容量(L)20 コード長さ(m)約5 定格消費電力(W)1200 吸込仕事率(W)200 風量(m3/min)約1.7 ホース長さ(m)約1.5 騒音値(dB)約80 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×約380×約500 電源周波数(Hz)50/60 吸水量(L)約6 定格時間(分)30 付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております) 材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン 運転音(dB)80 関連資料メンテナンスの方法(モノクリーナー) 取扱説明書(3.1MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

超軽量980g!コードレス×自走パワーブラシ。軽いけどパワフルなクリーナー。収納スタンド付き。【超軽量モデル】従来モーターのパワーはそのままに軽量化。【自走式パワーブラシ】ヘッドには小型モーターを搭載。サイクロン式+自走式パワーブラシでしっかり吸い込みます。【こだわりのヘッド】ヘッドが前後90度、左右180度に回転。手の届きにくい隙間もお掃除可能。【サイクロン式】フィルターの目詰まりが少なく、吸引力が長続きするのが特徴。【2wayタイプ】ノズルを着脱してスティックとハンディ、2通りの使い方ができます。【お手入れ簡単】ダストカップ、HEPAフィルター、メッシュフィルターは丸洗い可能。
用途お部屋や車内、フロアのお掃除に。吸引力 スティック クリーナー ハンディ 小型 パワーブラシ スタンド クリーナースタンド 充電式 車内 車 新生活 付属品フロアノズル、ブラシ付きすき間ノズル、延長管、充電アダプター、収納スタンド ホワイト 質量(g)スティッククリーナー時:980、ハンディクリーナー時:650、スタンド:1500 吸込仕事率(W)最大60 集塵容量(L)0.3 連続使用時間(強)約11分、(標準)約30分 保証期間1年 集塵方式サイクロン式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スティッククリーナー時:21.2×17.5×104.5、ハンディクリーナー時:80×11×43、スタンド:23×25×64 充電時間(時間)2.5 電源アダプタ(入力)AC100V-240V 50/60Hz、(出力)DC18V 0.7A
1セット
20,980 税込23,078
当日出荷

手軽に使える軽量1.7kg 軽くてもしっかり吸える吸込仕事率70W サイクロン式でゴミと空気を分離 1台2役、スティックでもハンディーでも 手元スイッチでかがまなくても操作可能
仕様床用吸込口ノーマル(ブラシなし) 付属品床用吸込口1、ハンドル1、すき間ノズル1、すき間ノズルホルダー1 寸法(mm)約225×155×1020 質量(kg)約1.7 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)270 スイッチスライド(ON/OFF)2箇所本体スイッチ・ハンドルスイッチ コード長さ(m)約4.5 吸込仕事率(W)70 集塵容量(L)約0.6 運転音(dB)約75以下(参考値) 集塵方式サイクロン式
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CD-ADE1BK エアダスター サンワサプライ 動画あり
繰り返し使える充電式電動エアダスターです。 本体はどの向きでも使用可能で、逆さにも対応しています。 付属のノズルは狭い箇所での使用に最適で、使用後は収納も可能です。 使いたい時に何度でも、コストを気にすることなく、手軽にお掃除できます。 噴射ボタンを2回連続で押すと、連続噴射できます。もう一度押すと停止します。 通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入がなく、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。
寸法(mm)55×94×185 質量(g)320 消費電力(W)10 電源LED:最大1W 入力DC5V/2A 風量風圧27~32g 連続使用時間(分)約20 バッテリーリチウムイオン電池 モーター出力(W)40 バッテリー電圧(V)3.7 モーター回転数(min-1[r.p.m])35000 充電時間(時間)2A:約2.5、1A:約5 動作温度(℃)0~60 バッテリー容量(mAh)6000 点灯時間(時間)24(LEDのみ使用時) 標準ノイズ(dB)76~80
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。(トリガ式スイッチ)。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。「長寿命」リチウムイオンバッテリー搭載!メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。※満充電状態で保存してください。
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)3 集塵容量(L)0.65 吸込仕事率(W)37 連続使用時間(分)約20 充電時間(分)約22 付属品バッテリ(BL1830B)、充電器(DC18RC)、高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル 仕様バッテリBL1830(18V-3.0Ah)・充電器DC18RC付 質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) トラスコ品番414-1253 長さ(mm)999 幅(mm)114 高さ(mm)152 集塵方式カプセル式 適合バッテリーリチウムイオン 商品タイプ本体+バッテリー
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

1.600-931.0 高圧洗浄機 K 2 Little Premium ケルヒャー 動画あり
超コンパクトで収納場所を取らないK 2 Little Premiumは、狭い範囲から外壁など広い範囲まで車や屋外の汚れをあっという間に除去します。広角の水がでるワンジェットノズルの他に、長年放置された頑固な汚れも一気に落とす強力サイクロンジェットノズルが付属され、落ちやすい汚れから落ちにくい汚れまで、汚れに合わせてノズルを選んで洗浄することができます。また、軽量で一体型ハンドルのおかげで、移動も簡単便利。さらにより長い高圧ホースで本体を移動させる手間を軽減し、クイックコネクトシステムであっという間のシンプル簡単操作も実現。ガンやノズル、電源ケーブル、その他はんざつになりやすい高圧ホースも本体に収納でき、よりスマートに保管ができます。
用途自転車/小型車/網戸 セット内容トリガーガン:G120Q、1ジェットノズル、サイクロンジェットノズル、高圧ホース:6m、本体側カップリング イエロー 周波数(Hz)50/60 電源(V)100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×197×264 モーター出力(kW)1 本体質量(kg)3.7 最高圧力(MPa)8 機能クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:自吸用ホース、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、電源コードを足元に収納 高圧ホース(m)6 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB) 最大吐出量(L/h)330 給水温度(℃)40
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

高圧洗浄機 K 3 サイレントプラス ケルヒャー 動画あり
ケルヒャー高圧洗浄機の最高峰「水冷サイレント」シリーズ。 K 3 サイレント プラスは、静音と信頼の証「水冷式モーター」を採用した高圧洗浄機です。 広い範囲もしっかり洗える10mの高圧ホースが付属し、様々な場所で多彩に活躍する高圧洗浄機です。
用途自転車、ガーデン家具、小型車、玄関・玄関まわり、バルコニーやベランダ、網戸や窓、浴室 セット内容トリガーガンG120Q、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、高圧ホース10m、本体側カップリング イエロー タイプ静音タイプ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)394×289×542 モーター出力(kW)1.3 最高圧力(MPa)10 機能クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:清水タンク、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、収納用ネット、伸縮ハンドル、水冷式モーター、付属品は本体に収納 関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB) 給水温度(℃)40
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・コンパクトデザインで狭い場所でも取り回し良好なクリーナーです。マイクロフィルターシステム採用です。
用途作業現場、公共施設、車内、ご家庭での清掃作業 連続使用時間(分)約7.5/Ah 質量(kg)0.9 定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)273×170×77 風量(m3/min)0.9 集塵方式カプセル式 真空度(hPa)45
1台ほか
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CONDOR(山崎産業)スピアーサイクロンSH
モーターを覆う遮音カバーと防振材の採用で、耳障りなモーター音とモーターの振動を抑制します。吸引力はエコモード、ノーマル、パワーモード、フルパワーモードの4 段階切り替えが可能です。高性能フィルターを装備し、排気がクリーンです。バッテリー込みで1.7kg の軽量小型ボディー。デジタル表示で残りの運転目安時間が分かります。
用途あらゆる場面での掃除機がけに 質量(kg)1.7(バッテリー含む) ブルー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×267×1030 集塵容量(L)0.5 運転音(dB)59~53 集塵方式サイクロン 充電時間(分)約100
1台
80,980 税込89,078
6日以内出荷

高圧洗浄機 K 4 プレミアム サイレント ケルヒャー 動画あり
ケルヒャー高圧洗浄機の最高峰「水冷サイレント」シリーズ。 K 4 プレミアム サイレントは、静音と信頼の証「水冷式モーター」を採用した高圧洗浄機です。 専用のオリジナル洗浄アクセサリ「デッキクリーナー PS 30 Plus」が付属し、様々な場所で多彩に活躍する高圧洗浄機です。
用途自転車、ガーデン家具、小型車、玄関・玄関まわり、バルコニーやベランダ、網戸や窓、浴室 セット内容トリガーガンG180Q、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、ホースリール(高圧ホース用)、高圧ホース10mプレミアムフレックス高圧ホース、クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布プラグ&クリーンシステム、伸縮ハンドル、水冷式モーター、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、本体側カップリング 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)417×306×584 関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB)
1台
67,980 税込74,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家の中も外も、これ一台でお掃除。 ショルダーベルト付属でらくらくお掃除。 ベッドやソファーの下も掃除しやすいフルフラット構造。 0.7Lの大容量ダストケース。 6mのロング電源コード。 ごみ捨てが簡単にできる「ラクステ」機能付き。
付属品延長パイプ、床用吸込口(タービンブラシ)、すき間ノズル、ブロワカバー、ショルダーベルト、伸縮ホース(ハンドル付)、関節ジョイント、マルチソフトブラシ、アタッチメント収納袋 寸法(mm)約145×290×220(床用吸込口なし) 質量(kg)約1.9(製品のみ) ピンク 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)750 スイッチスライド(ON/OFF) 吸込仕事率(W)200 集塵容量(L)約0.7 電源コード(m)約6.0 集塵方式ダストケース式 アズワン品番65-0436-33
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

用途自転車、ガーデン家具、小型車、フェンス、ブロック塀、玄関、カーポート、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室の洗浄に。 付属品トリガーガン、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、高圧ホース(10m)、デッキクリーナーPS20、自吸用ホース(3m)、洗浄剤タンク、本体側カップリング 寸法(mm)394(W)×289(D)×542(H) 質量(kg)12.7 電源(V)100 消費電力(W)1300 モーター出力(kW)1.3 電源コード(m)5 最大吐出圧力(MPa)10 使用時間(時間)1 最大吐出量(L/h)360
1台
53,100 税込58,410
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途自転車、ガーデン家具、小型車、フェンス、ブロック塀、玄関、カーポート、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室の洗浄に。 付属品トリガーガン、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、プレミアムフレックス高圧ホース(10m)、ホースリール、デッキクリーナーPS30Plus、本体側カップリング 寸法(mm)417(W)×306(D)×584(H) 質量(kg)13.6 電源(V)100 消費電力(W)1350 モーター出力(kW)1.35 電源コード(m)5 最大吐出圧力(MPa)11 使用時間(時間)1 最大吐出量(L/h)400
1台
83,800 税込92,180
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴミ捨てが簡単なカプセル式の充電式クリーナーです。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃や自動車内の清掃に 吸込仕事率(W)21 集塵容量(L)0.5 連続使用時間(分)16 付属品ストレートパイプ1本、T型ノズル1個、すきまノズル1個、ブラシノズル1個 長さ(mm)440 幅(mm)120 質量(kg)0.9 高さ(mm)130 材質(本体)ABS タイプカプセル式 シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ 真空度(kPa)3.8 適合バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.3MB) 商品タイプ本体のみ
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

なんといっても2.1kgの軽さが魅力。女性やご高齢の方でもかんたんに扱えます。しかも100Wの吸込仕事率でパワーも十分。 2トーンカラーで、上質なデザインに仕上がりました。おしゃれなリビングにも、一人暮らしのお部屋にもぴったりです。 お部屋の広いところのお掃除はスティックタイプでしっかりと。階段や出窓、ソファのすき間やサッシの溝など細かいところはハンディータイプでさっとお掃除。 また、フルフラット構造なので、テーブルやベッドの下など狭いところのお掃除もラクラクこなします。 狭いところや、ホコリのたまりやすいお部屋の隅の掃除に便利なすき間ノズルも付属しています。
吸込仕事率(W)100 質量(kg)約2.1 付属品すき間ノズル(毛ブラシ付) 寸法(mm)約230×225×1050 消費電力(W)450
1台ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CL100DW 充電式クリーナー 10.8V カプセル式 マキタ 動画あり
建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間! コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。 ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。 ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。 奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah)1.3 集塵容量(L)0.6 吸込仕事率(W)14 連続使用時間(分)約12 充電時間(分)約50 付属品ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)ノズル、バッテリ(BL1013)、充電器(DC10WA) 集塵方式カプセル式 仕様トリガスイッチ 質量(kg)0.88(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く) トラスコ品番414-1229 長さ(mm)966 幅(mm)103 高さ(mm)150(ノズル付) 電圧(V)10.8 適合バッテリーリチウムイオン(BL1013) 商品タイプ本体+バッテリー
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

付属品:バッテリー、充電器、バックカバー、フロアノズル、すきまノズル、延長管、すきまノズルホルダ、すきまノズル用ゴムカバー、ゴミフィルター、フィルター格子・枠セット、保護フィルター。小型軽量だから取り回しがラク、疲れを軽減。クリーンカプセル方式で手も周囲も汚れにくくキレイにゴミ捨て。サイクロン化が可能:ダストボックスをサイクロンユニットに交換するだけ。石膏粉も、部屋の隅でも、パワフル吸塵。
用途段差のある場所で、建築現場や美装工事に、清掃業務に、車の掃除に、オフィスに、ご家庭に 寸法(mm)ハンディー時:452×124×160 質量(kg)0.89(本体のみ) 充電時間(分)実用:約40、フル:約60 集じん量(L)0.65
1台
56,100 税込61,710
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超軽量コードレススティッククリーナー 自走式パワーブラシ YAMAZEN(山善) 動画あり
軽量コードレス×自走式パワーブラシ スティッククリーナー。スティックとブラシを取り付けても1Lの牛乳パック以下の重さ!片手で持ち上げられる軽さ。ヘッドには小型モーターを搭載。軽い力でグングン前へ進む。自動回転するブラシでカーペットの奥に入り込んだゴミや絡んだ髪の毛、糸くずもしっかり掻き出します。吸引力が持続するサイクロン式。ノズルを着脱してスティックとハンディ、2WAYで使用用途に合わせて使用可能。ダストカップ、HEPAフィルター、メッシュフィルターは丸洗いOK。いつでも清潔にお使いいただけます。紙パック不要で都度買い足しの必要がなく、ごみ捨ても本体から取り外すだけで簡単。
用途掃除機、コードレスクリーナー、スティッククリーナー、ハンディクリーナーとして。サイクロン/パワーブラシ/充電式/車内/車/新生活/一人暮らし/掃除/自走式/すき間掃除/水洗い/軽量/軽い/コードレス/洗える 連続使用時間(分)(強)約11、(標準)約30 バッテリー電圧(V)14.8 集塵方式サイクロン式 充電時間(時間)約2.5 充電池タイプリチウムイオン電池 バッテリー容量(mAh)2000 集じん量(L)0.3 電源アダプタ(入力)AC100V-240V 50/60Hz、(出力)DC18V 0.7A
1セットほか
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工具と掃除機の中間に配置してゴミ(ダスト)をこのバケツに集める事が出来ます。 ゴミが掃除機には溜まらすにこのバケツに溜まるのでゴミを捨てる場合も簡単に処理ができます。 半透明のバケツでゴミの量が見やすくわかり易いです。 容量約20L。 水洗いできます。
1個
15,900 税込17,490
当日出荷