22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
床面の掃除口のふた開閉用レンチ。二つの穴にはめて開閉。固くなった目皿の取りはずしも可。ユニット取出し金具にも使用可。
材質 アズワン品番65-2071-35 寸法許容差(mm)15~140
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

掃除口の2つの穴にはめて開閉する為のレンチです。
用途穴間隔最大150mmまで使用できます。 仕様パッケージ品 材質 穴間隔(mm)150(最大) 入数10/箱、100/梱
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

掃除口などの穴間隔13~150ミリに対応してます。 フタの二つの穴にピンをはめて開閉します。 掃除口、目皿、ユニット取出し金具等に使用できます。
用途排水口などのフタを開閉できるレンチです。 材質 アズワン品番64-5156-93
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

用途ディスクグラインダーのホイルナットの着脱に ピン径(Φmm)4(使用範囲) 軸間距離(mm)10~30(使用範囲)
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


全長(mm)220 エスコ品番EA613XS-4 材質特殊鋼 二面幅(mm)5 商品構成単品 ピン径(Φmm)5 ピン開き(mm)40~80
1個
6,740 税込7,414
当日出荷


ピン幅が10~30mmまでの可変式ですので、1丁で各社のロットナットの脱着が可能です。
用途ロックナットの脱着用 使用範囲(mm)10~30 トラスコ品番232-5705 質量(g)148
1丁
739 税込813
当日出荷

ピン穴付き丸ナットの締め付け取り外し専用スパナです。 柄部の後部回転部分への打撃ショック(片手ハンマー)による使用可能設計です。
全長(mm)250 付属品ピン(5×7、6×8)各2本1組 トラスコ品番294-2925 質量(g)600 商品構成単品 ピン径(Φmm)5×7・6×8 適合寸法(mm)18~100
1丁
9,598 税込10,558
当日出荷

ユニバーサルホルダー モノタロウ 動画あり
フライホイール、クラッチ、プーリー等の回り止めに使用する工具です。 ピン間隔固定用ロックボルト付 従来商品よりもピンの長さが長くなり、引っ掛けやすくなりました。
用途スクーターのプーリーと、クラッチアウターの脱着用 材質CR-V 全長(mm)330 ピン径(Φmm)5・9(固定) 穴間隔(mm)23~230 ピン長さ(mm)5Φ:20、9Φ:13
1個
1,598 税込1,758
当日出荷



全長(mm)160 エスコ品番EA613XR-4 材質スチール 二面幅(mm)3 商品構成単品 ピン径(Φmm)3
1個
2,520 税込2,772
当日出荷

4STミニ、ミッション50車種に必要な特殊工具等をデイトナの開発力で多数ラインナップ!
付属品ゆるみ防止のロックナット 全長(cm)32 ピン径(Φmm)5.5と11 穴間隔(mm)(ピン)45-145 ピン長さ(mm)45~145
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

流し用排水栓(ゴミ収納器付)を交換する時に便利な締付工具です。 排水口径が18cm、18.5cmの流し排水栓に使えます。
用途流し排水栓の取り付け、取り外しに。 材質 適合品番H650・ H6550・ H6551・ H650A(ストレートタイプ)、H6501・H6521・H651A(二槽式タイプ)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

シティサイクルなどのリアドラムブレーキに対応する、ドラム着脱工具です。 長いハンドルで固く締まったドラムも確実に取り外しが可能な強力型です。
全長(mm)390 質量(g)560 最大開き(mm)幅100(ピンセンター間)
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

VP・VUパイプ兼用のツバ広掃除口です。
仕様接着式、防臭パッキン付 材質黄銅 材質(本体)黄銅 寸法C(mm)27.5 材質(スリーブ)PVC
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パイプレンチ モノタロウ 動画あり
2つのあごに設けられた歯が二方向からパイプに食い込むことでしっかりと筒状のパイプをくわえ込むことができます。
用途水道管・ガス管など、パイプ類に継手を付け外しする際に。 材質ヘッド:炭素鋼、本体:鋳鉄
1本
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


炭素工具鋼を使用した本体は高耐久性を誇ります。 ハンドルは感触のよいビニールコート処理済みで、色分けしています。
全長(mm)約170
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC100Vとして待望の「ハイエンド」鉄筋ベンダー登場。 新時代の工法が求められる高強度鉄筋(SD490)に完全対応! 掃除しやすい「背面排出口」で鉄粉がたまらない。 故障の原因となる鉄粉を中へいれない「隔離構造」だから丈夫で長持ち。 オプションのローラー・カラーで、6Dまで可能に。 微調整レバー併合により任意無段階設定。
用途鉄筋の曲げ加工 曲げ能力SD490相当品=620N/mm2(63kgf/mm2)D25 電圧(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)1430 曲げ速度(180°曲げ)(秒)7.5(D25/SD390) 曲げR(最小~最大)R20(カラー軸)~R62.5(標準カラー使用の場合) 曲げ角度範囲0~180° 質量(kg)94.9 付属品ローラー No.B25・No.425・No.422・No.416、カラー No.425・No.422・No.419・No.416・No.413・No.525・No.522・No.519、接地アダプター、六角棒レンチ(2・8・17)、スパナ(17 × 19)、防水カバー、+- ドライバー、工具箱 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×466×441 仕様ダイヤル式 一度に曲げられる本数(SD345相当品)D25/1本、D22/1本、D19/2本、D16/2本、D13/3本、D10/4本 種別SD490対応モデル
1台
499,800 税込549,780
3日以内出荷

詰まりにくく、分解可能なコイル式熱交換器を採用。オリオン独自のコイル式熱交換器なら、詰まりにくく、万が一の場合でも分解清掃が可能。使いやすさを考慮した前面集中操作方式。操作スイッチ、温度表示、IN・OUT水配管、ドレン口を全て前面パネルに集中し、設置性をアップ。スペースの有効活用が可能な低床構造を採用。高さ方向を極限まで下げることにより、さまざまな設置レイアウトが可能。
出力(W)循環ポンプ:45(50/60Hz) 出力(kW)冷凍用圧縮機:0.65 電源(V)三相200±10%(50/60)Hz 水槽容量(L)35以上 乾燥質量(kg)約43 冷凍機0.24/0.29トン(50/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)398×405×534 使用周囲温度(℃)5~40 電流(A)(50/60Hz)3.2/3.6 冷媒R407C 電源容量(kVA)1.6 液温(℃)5~25 冷却能力(kW)2.00/2.20 凝縮器フィンアンドチューブ型強制空冷式 冷却器【構造】シェルアンドコイル【材質】シェル:ABS樹脂 コイル:SUS304 消費電力(kW)(50/60Hz)0.85/1.05 冷媒封入量(kg)0.36 循環水量(L/min)20~27/20~30 漏電しゃ断器過負荷電流(A)10 モータ出力(W)25 サービス分類レンタル
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)