2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
このパワーで、この運転音。ラクティブエア史上最小クラス運転音&最強パワー
仕様●ダストカップ:ワンタッチ着脱カップ●使いやすさ:低騒音化構造:ファンネルサイレンサー、ダンピングコントロール、ごみ捨て:そこポイ、水洗い:回転ブラシ・ダストカップ・フィルター、エコ掃除機能:床面検知(自動モード)、便利機能:どこでもライト、新スグトル構造、ちょいかけフック、残時間表示(7セグLED)●吸込口:パワーヘッド (自走パワーアシスト)、パワフルスリムヘッド、ペタッとヘッド、端までブラシ、からみにく~いブラシ、から拭きパワーブラシ●排気クリーン:抗菌・消臭高性能プリーツフィルター(水洗い可能) 付属品コンパクトふとん掃除ヘッド、はたきノズル、スグトルブラシ、すき間ノズル、ハンディノズル、スタンド台、充電器、バッテリー、ツールホルダー タイプ【集じん】からみにく~いサイクロン/遠心分離サイクロン 消費電力(W)充電中:約58/充電完了後:約0.3 本体質量(kg)1.3 モーター軽量高出力モーター 充電時間約100分 標準質量(kg)1.7 バッテリー容量(mAh)(リチウムイオン電池)25.2V 2500/着脱式バッテリー 充電方式充電器 運転音60~約52dB 運転時間(分)【最長連続】標準モード:約45分/約90分、自動モード:約15分~約35分、強モード:約15分 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)スティック時:221×267×1030、ハンディ時:105×197×474 集じん量(L)0.3
1台
85,980 税込94,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超軽量コードレススティッククリーナー 自走式パワーブラシ YAMAZEN(山善) 動画あり
軽量コードレス×自走式パワーブラシ スティッククリーナー。スティックとブラシを取り付けても1Lの牛乳パック以下の重さ!片手で持ち上げられる軽さ。ヘッドには小型モーターを搭載。軽い力でグングン前へ進む。自動回転するブラシでカーペットの奥に入り込んだゴミや絡んだ髪の毛、糸くずもしっかり掻き出します。吸引力が持続するサイクロン式。ノズルを着脱してスティックとハンディ、2WAYで使用用途に合わせて使用可能。ダストカップ、HEPAフィルター、メッシュフィルターは丸洗いOK。いつでも清潔にお使いいただけます。紙パック不要で都度買い足しの必要がなく、ごみ捨ても本体から取り外すだけで簡単。
用途掃除機、コードレスクリーナー、スティッククリーナー、ハンディクリーナーとして。サイクロン/パワーブラシ/充電式/車内/車/新生活/一人暮らし/掃除/自走式/すき間掃除/水洗い/軽量/軽い/コードレス/洗える 連続使用時間(分)(強)約11、(標準)約30 バッテリー電圧(V)14.8 集塵方式サイクロン式 充電時間(時間)約2.5 充電池タイプリチウムイオン電池 バッテリー容量(mAh)2000 集じん量(L)0.3 電源アダプタ(入力)AC100V-240V 50/60Hz、(出力)DC18V 0.7A
1セットほか
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)