1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
紙パック式のクリーナー。ゴミがたまったら紙パックをポイっと捨てるだけ。手を汚さず簡単にゴミ捨てができます。たまった汚いゴミ、虫の死骸などを目にすることもないので安心♪。紙パックは市販の各社共通タイプが使用できます。手元スイッチは強・中・弱・切の操作が可能。スタンド収納ができるので使わないときは場所を取らずコンパクトにしまっておけます。
用途ゴミ捨てが簡単な紙パック式の掃除機です。収納時はコンパクトになるのでご家庭や事務所のお掃除に。紙パックは各社共通タイプに対応しているので市販品をお買い求めください。 付属品床用吸込口、伸縮パイプ、ホース、すき間用吸込口、紙パック1枚(本体に装着)、取扱説明書(保証書) 質量(kg)4.4 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1000~280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×242×222 吸込仕事率(W)300 集塵容量(L)1.4 電源コード(m)5 運転音(dB)69~55
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)