821件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


乾湿両用掃除機 モノタロウ 動画あり
短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。 質量(kg)約7.5 タイプ乾湿両用型 電源(V)AC100 タンク容量(L)20 コード長さ(m)約5 定格消費電力(W)1200 吸込仕事率(W)200 風量(m3/min)約1.7 ホース長さ(m)約1.5 騒音値(dB)約80 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×約380×約500 電源周波数(Hz)50/60 吸水量(L)約6 定格時間(分)30 付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております) 材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン 運転音(dB)80 関連資料メンテナンスの方法(モノクリーナー) 取扱説明書(3.1MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷


乾燥したゴミの吸引時のフィルター(微細な粉塵対応)です。
適合EVC-200SCL/200PCL 種別ペーパーカートリッジフィルター 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×173×185
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
389 税込428
当日出荷

乾湿両用掃除機SVC-150SVP用吸引側ろ過フィルターです。吸引物から固形物をろ過しタンク内にとどめ、空気だけを排気側に排出します。 布製(不織布)だから濡れても大丈夫です。タンクと掃除機の頭部本体との隙間を埋めて、密閉性を高めます。液体、湿ったゴミの吸引もできます。 汚れがひどくなれば水洗いもできます。
用途乾湿両用掃除機SVC-150SVP用吸引側ろ過フィルター。 仕様 寸法(直径Φ×高さH)(mm)295×250 密度約100ミクロン
1個
979 税込1,077
当日出荷

トラスコ品番835-9144 適合本体VC-1200、VC-1100、VC-1150、VC-1250、VC-120、VC-210、VC-125RS、VC-125W、VC-125WPD
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

乾湿両用掃除機 ブロア機能付 モノタロウ 動画あり
短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。 ブロア機能が付いていますので、吹き飛ばし作業も出来ます。 乾湿両用掃除機NO.67-20と比べて寿命が2倍のモーター(当社比)を使用しています。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。 電源(V)AC100 タンク容量(L)30 吸込仕事率(W)160 コード長さ(m)約5 質量(kg)約9 付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております) 材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン タイプ乾湿両用型 定格消費電力(W)1200 風量(m3/min)1.8 ホース長さ(m)約1.5 騒音値(dB)74 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約365×約420×約620 定格時間(分)30 電源周波数(Hz)50/60 吸水量(L)約13 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB) 取扱説明書(3.9MB)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

用途業務用掃除機 TKC1200用のフィルターバックです。 適合機種TKC-1200 質量(g/パック)500 トラスコ品番356-5734 質量(g)500 品名合成繊維フィルターバック(10枚入り)
1パック(10枚)
5,798 税込6,378
当日出荷


軽量スティッククリーナーラクティ(IC-SDC2)に使用する使い捨てフィルターです。【取り付け簡単】メッシュフィルターの上から被せるだけ、使用後はごみといっしょに捨てられます。【ごみ捨て簡単】フィルターにごみが絡むのを防ぎ、簡単にごみ捨てができます。【お手入れラクラク】本体のフィルターが目詰まりしにくくなるので、お手入れの回数が減らせます。フィルターは25枚入りです。
仕様フィルター(1袋):25枚入り 材質不織布、ポリプロピレン 対応機種IC-SDC2
1個
399 税込439
当日出荷

乾湿両用掃除機 ブロア機能付 軽量タイプ モノタロウ 動画あり
短時間の清掃作業に便利です。 樹脂タンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。 ブロア機能が付いていますので、吹き飛ばし作業も出来ます。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。 電源(V)AC100 タンク容量(L)10 吸込仕事率(W)130 コード長さ(m)約2.5 質量(kg)約4.5 付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております) 材質(フィルター)ナイロン、(その他)樹脂 タイプ乾湿両用型 定格消費電力(W)800 風量(m3/min)1.4 ホース長さ(m)約1.5 騒音値(dB)77 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約257×約355×約355 定格時間(分)30 電源周波数(Hz)50/60 吸水量(L)約2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(3.9MB)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

1個
799 税込879
当日出荷

乾燥したゴミの吸引時のフィルター(微細な粉塵対応不可)です。
用途乾湿両用掃除機EVC100P用クロスフィルタ 適合EVC-100・PEVC-120SCL 質量(g)20 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×130×5
1個
399 税込439
当日出荷


ケルヒャー掃除機用フィルターバッグ
エコ商品
ホコリや砂などの乾いたゴミの回収に適しています。
トラスコ品番794-1994 適合機種T7/1、T9/1、T10/1、T7/1クラシック 幅(mm)225 高さ(mm)80 品名ペーパーフィルターバッグ 10枚入 奥行(mm)450 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
2,998 税込3,298
当日出荷

1セット(10枚)
7,998 税込8,798
7日以内出荷


ケルヒャー掃除機用フィルターバッグ
エコ商品
ホコリや砂などの乾いたゴミの回収に適しています。
幅(mm)220 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SHINKO(新興製作所)業務用掃除機フィルター
用途VAC-950K、VAC-1050H、VAC-1050L、VAC-1050M、GTVC-980、GTPC-1080、KVC-920A、KVC-920S、VAC-920用のフィルター サイズ
1個
999 税込1,099
当日出荷

こまわりのきく、コンパクトな掃除機です。
集塵容量(L)7 吸込仕事率(W)360 コード長さ(m)8 仕様布フィルター 付属品ホース、大型吸口D71、延長管、棚用吸口U32、すき間用吸口C41、コード トラスコ品番298-4148 質量(kg)6.8 材質(本体)ステンレス 消費電力(W)1050 本体質量(kg)6.8 運転音(dB)62
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

本体ご購入時と同じ、袋フィルターにゴムパッキン縫製済みの製品になります。
トラスコ品番793-8748 適合機種SAV-110シリーズ 質量(kg)0.22 アズワン品番64-9622-96
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
42,980 税込47,278
当日出荷

1パック(5枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

しっかり吸い込み、たっぷり集じん出来る乾燥ごみ用掃除機です。 床用吸口は床の種類に合わせてブラシを切り替え。レバーを切り替えると裏面のブラシが出る。 棚用自在吸口は場所に合わせて角度を変えられて便利。 ブロワー機能ですき間に入ったごみは飛ばしてお掃除。 応用部品スタンドで付属の吸口が収納できてサッと使える。 コードフックでロングコードをすっきり収納。 大型ハンドルで大きくて持ちやすい。
消費電力(W)1050 付属品ホース、床用吸口、延長管、棚用自在吸口、すき間(サッシ)用吸口 材質(本体)鋼板製ボディ コード長さ(m)8 吸込仕事率(W)360 運転音(dB)71(新基準) 集塵方式布フィルター
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日立グローバルライフソリューションズ掃除機用紙パック 抗菌防臭3種・3層HEパックフィルター
エコ商品
日立純正 掃除機紙パックです。雑菌の繁殖やにおいを抑える抗菌防臭3種3層HEパックフィルター採用。1989年以降発売の日立製家庭用クリーナー(CV型)に対応しています。但し、GP-55F、GP-62F、GP-70F、GP-82Fをお使いの機種にも使えますが、広がり方向が異なりますので、紙パックが広がりにくいことがあります。
タイプ紙パック 対応機種1989年以降に発売の日立製家庭用クリーナーCV型 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
1,298 税込1,428
当日出荷

本体重量3kgの軽量コンパクトクリーナー。紙パック不要のサイクロン式掃除機。ダストケースはワンタッチで底蓋が開くのでごみ捨て簡単。HEPAフィルターで吸い込んだ埃をキャッチ。すきまノズルとブラシノズルを切り替えられる2WAYノズル付き。スライド式伸縮パイプで簡単に長さ調節。フィルター、ダストカップは水洗い可能
用途お部屋やフロアのお掃除に。サイクロン式クリーナー 紙パック不要 軽量 スリム 吸引力 ワンタッチ 付属品フロアノズル、ブラシ付きすきまノズル、伸縮延長パイプ、ホース 質量(kg)約3(本体のみ)、約4.3(フロアノズル、伸縮延長パイプ、ホース含む) シャンパンゴールド 電源(V)AC100 (50Hz/60Hz) 消費電力(W)1000 コード長さ(m)4 吸込仕事率(W)200 集塵容量(L)0.55 運転音(dB)71 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.4×32.2×30
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷


EVC-200SCL 乾湿両用掃除機20L E-Value 動画あり
小型・軽量(5.3kg)、錆びにくく、耐久性に優れたステンレスタンクです。丈夫で錆びにくいステンレスタンク、ほこりの入らない防塵スイッチを採用しています。ブロワーとしても使用可能です。集塵容量11L、微細粉塵対応カートリッジフィルター標準装備です。乾湿両用です。
用途粉塵・液体の吸引・自動車の清掃。 材質タンク:ステンレス 質量(kg)約5.3 サイズ(cm)機体:55×32×32 電源(V)単相交流100(50/60Hz共用) 吸込仕事率(W)180 電源コード(m)4 騒音値(dB)80 最大風量(m3/min)2 真空度(kPa)最大:14 吸水容量(L)11
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

【軽量1.4kg】【スタンド/モップ付き】【自走式】【コードレス】【2Way】 1.4kgに軽量化しハンドルの形状を持ちやすくリニューアル。掃除が楽になるクリーナー! 様々なゴミを取り逃さずしっかり吸引。パワーブラシ搭載ですき間のゴミをしっかり掻き出して吸引します。 カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。 自走式の為、軽い力でヘッドがぐんぐん進みます。 スタンドは簡単置くだけ充電なので使いたいときにすぐ使えます。 ごみ捨てもワンタッチで取り外しできるので手が汚れず衛生的。
仕様充電電源:入力 AC100V、50/60Hz、出力 DC13.7V 0.5A 付属品充電アダプター、充電スタンド、静電モップ、モップ帯電ケース、すき間ノズル、クリーニングブラシ ブラック 質量(g)1400 定格電圧(V)DC10.8 集塵容量(L)ごみすてラインまで 0.15、最大容量 0.3 連続使用時間(分)標準:約20/約27、ターボ:約10 集塵方式サイクロン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×23.5×98 充電時間(時間)約4
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

手軽に使いやすいデザイン。リチウムイオン電池搭載により、電池寿命が長持ち。 遠心分離でゴミをしっかり集じん。金属製のフィルターなので目詰まりしにくく、ゴミ捨て・お手入れもラク。 V字ブラシで中央にゴミを集めしっかり吸引。自走式パワーノズルで軽快掃除。
用途掃除機として(コードレススティック軽量コンパクト) 集塵容量(L)ごみすてライン:0.3、最大容積:0.6 集塵方式サイクロン式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:12×25.3×42.4、スティック:25.3×25.3×110.1 質量(kg)本体:1.5(電池含む)、スティック:2.3 電源(V)AC100~240(50Hz/60Hz)コードレス式 使用時間(分)約15(HIGH)、約36(ON)(満充電・電池初期20℃時) 充電時間(時間)約3.5 使用電池リチウムイオン電池 充電可能回数約2500回 消費電力(W)充電中:約17、本体を外したとき:約0.5 電源コード(m)1.5
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

パワフルな吸込力で耐久力にすぐれた、15mコード付き楽々タイプ。紙袋と布袋が両方使える2way方式。
集塵方式紙パック 集塵容量(L)5.5 吸込仕事率(W)370 コード長さ(m)15 付属品ホース、ラクラク床用吸口、延長管、棚用吸口、すき間用吸口、コード、お店パックSP-15C(本体装着1枚)、布製フィルターSP-70 トラスコ品番303-5468 材質(本体)鋼板製ボディ 消費電力(W)1050 本体質量(kg)7.4 運転音(dB)62 アズワン品番1-9742-01
1台
39,980 税込43,978
欠品中

EVC-100P 乾湿両用掃除機 E-Value 動画あり
軽くて小さいためご家庭での屋外集塵用に最適です。 コード収納用フックをはじめ、各ノズルやホースも本体に収容できるため移動や保管に便利です。 ホースを排気口に接続することでブロワーとしても使用可能。 乾湿両用です。 細かい部分の集塵、吹き飛ばし作業に最適なミニノズル5点セット付き。 広口のクロウノズルは車の清掃に最適です。 フォームフィルターを使用することで液体の吸引時にタンク内で泡が発生しても、モーター吸引口に吸込まれにくい。 排気が気にならない後方排気。
吸込仕事率(W)105 吸水容量(L)5 集塵容量(L)7 タンク容量(L)10 コード長さ(m)約2.5 仕様最大風量:1.36mm3/min 質量(kg)約3.0 定格消費電力(W)610 ホース長さ(m)約1.8 寸法(cm)37×36×26 騒音値(dB)80 最大真空到達度 (kPa)12
1台
8,298 税込9,128
当日出荷

【軽量1.5kg】【自走式】【コードレス】【2Way】 手軽にサッとお掃除ができる軽量だけどパワフルな吸引力が続く、充電式サイクロンスティッククリーナーです。 軽い力でヘッドがぐんぐん進む、自走式軽量パワーヘッド搭載。 カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。 コードレスでスリムな本体なので、階段、ソファーやベッドの下、車の中、棚のすき間など家中どこでもお掃除ができます。 2WAY仕様なので、スティックとしてもハンディとしても用途に応じて使用できます。 バッテリーは、フタをスライドするだけで簡単に取り外しができます。 ダストカップは水洗いできるのでお手入れ簡単。いつでも清潔に使用できます。 クリーニングブラシでダストカップフィルターのこまかいホコリのつまりもしっかり取り除けます。 準HEPAフィルター搭載なので、排気の汚れを外へ出しません。 別売品のバッテリー急速充電器(KBC10820-B)を購入して頂くことで、より便利に使用できます。 急速充電器を使用すれば充電時間が通常(約4時間)の半分以下(約1.5時間)になり、急な掃除にも対応できます。
材質ABS、PC、POM 質量(g)1500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×220×1035 集塵容量(L)ごみすてラインまで:0.15、最大容量:0.3 バッテリーリチウムイオン2次電池 集塵方式サイクロン 充電入力電源(V)電源アダプター:AC100-240、50 / 60Hz バッテリー容量(mAh)1900 関連資料クリーナーラインナップ一覧(0.47MB) バッテリー寿命繰り返し充電約1000回
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EVC-120SCL 乾湿両用掃除機 12L E-Value 動画あり
小型ステンレスタンクの乾湿両用掃除機です。乾いたゴミも、湿ったゴミも吸引できる掃除機です。丈夫で錆びにくいステンレスタンクです。小回りのきくコンパクトボディーです。ブロワー機能付きです。ヘッド部分でホースを固定でき、収納時に便利です。
用途乾いたゴミ、濡れたゴミの清掃。 吸込仕事率(W)100 吸水容量(L)6 集塵容量(L)8 セット内容ワイドノズル・丸毛ブラシ・隙間ノズル・キャリーハンドル・延長パイプ・フレキシブルホース・クロスフィルター・フォームフィルター・集塵袋・キャスター4個 材質本体:樹脂 電流(A)6 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)600 本体寸法(mm)約280×280×370 最大風量(m3/min)1.63 真空度(kPa)最大:11
1台
8,698 税込9,568
当日出荷

樹脂タンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。 コードの巻取り、開放操作が簡単です。 ドレンが付いているので、排水がラクにできます。 短時間の清掃作業に便利です。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。 付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております) 材質タンク・その他:ポリプロピレン、フィルター:ナイロン 質量(kg)約6.2 タイプ乾湿両用型 電源(V)AC100 コード長さ(m)5 定格消費電力(W)1200 吸込仕事率(W)200 集塵容量(L)20 風量(m3/min)約1.7 ホース長さ(m)約1.5 騒音値(dB)約80 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約370×約360×約525 定格時間(分)30 電源周波数(Hz)50/60 運転音(dB)80 吸水量(L)約6 取扱説明書(4.2MB)
1台
8,898 税込9,788
当日出荷

EVC-200PCL 乾湿両用掃除機20L E-Value 動画あり
小型で大容量20L、軽くて錆びない樹脂タンクです。錆びないプラスチックタンク、ほこりの入らない防塵スイッチを採用しています。ブロワーとしても使用可能です。集塵容量11L、微細粉塵対応カートリッジフィルター標準装備です。乾湿両用です。
用途粉塵・液体の吸引・自動車の清掃。 材質タンク:プラスチック 質量(kg)約4.7 サイズ(cm)機体:51×40×40 電源(V)単相交流100(50/60Hz共用) 消費電力(W)1050 吸込仕事率(W)180 集塵容量(L)11L 電源コード(m)4 騒音値(dB)78 最大風量(m3/min)2 真空度(kPa)最大:14 吸水容量(L)11
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

【軽量1.4kg】【自走式】【コードレス】【2Way】 1.4kgに軽量化しハンドルの形状を持ちやすくリニューアル。掃除が楽になるクリーナー! 様々なゴミを取り逃さずしっかり吸引。パワーブラシ搭載ですき間のゴミをしっかり掻き出して吸引します。 カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。 自走式の為、軽い力でヘッドがぐんぐん進みます。 ごみ捨てもワンタッチで取り外しできるので手が汚れず衛生的。
仕様充電電源:入力 AC100V、50/60Hz出力 DC13.7V 0.5A 付属品充電アダプター、すき間ノズル 質量(g)1400 定格電圧(V)DC10.8 集塵容量(L)ごみすてラインまで 0.15、最大容量 0.3 連続使用時間(分)標準:約20/約27、ターボ:約10 集塵方式サイクロン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×23.5×98 充電時間(時間)約4
1台
12,490 税込13,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日立グローバルライフソリューションズ掃除機ゴミパックフィルター
日立クリーナー用純正紙パック 抗菌3層パックフィルターGP-S120FS。PKV-型掃除機用。こぼさんパック。抗菌3層フィルター。」吸込口用シール付き。
1箱(6枚)
1,098 税込1,208
6日以内出荷