37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式サイクロンスティッククリーナーの別売布団ヘッドです。
質量(g)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×200×80
1台
2,998 税込3,298
3日以内出荷

アイリスオーヤマ布団用クリーナーヘッド
お手持ちのクリーナーに装着してふとんの掃除ができる、ふとん用クリーナーヘッドです。電力いらずでたたきパッドが動き、ふとんの中のゴミをたたき出します。
仕様各メーカー対応のつぎ手パイプ付き:接続可能延長パイプ内径サイズ:最小34mm~最大43mm 材質ABS樹脂、ポリプロピレン ホワイト
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷

充電式サイクロンスティッククリーナーの別売ミニノーマルヘッドです。
質量(g)93.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×155×80
1台
1,998 税込2,198
3日以内出荷

充電式サイクロンスティッククリーナー専用の別売ミニモーターヘッドです。 モーターで駆動する回転ブラシが、車内やベッド・ふとん・ソファなどに入り込んだごみや髪の毛を取り除きます。
質量(g)230 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×60×155 対応機種SCD-141P・SCD-142P・SCD-N2P他
1台
3,298 税込3,628
3日以内出荷

【軽量1.4kg】【スタンド/モップ付き】【自走式】【コードレス】【2Way】 1.4kgに軽量化しハンドルの形状を持ちやすくリニューアル。掃除が楽になるクリーナー! 様々なゴミを取り逃さずしっかり吸引。パワーブラシ搭載ですき間のゴミをしっかり掻き出して吸引します。 カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。 自走式の為、軽い力でヘッドがぐんぐん進みます。 スタンドは簡単置くだけ充電なので使いたいときにすぐ使えます。 ごみ捨てもワンタッチで取り外しできるので手が汚れず衛生的。
仕様充電電源:入力 AC100V、50/60Hz、出力 DC13.7V 0.5A 付属品充電アダプター、充電スタンド、静電モップ、モップ帯電ケース、すき間ノズル、クリーニングブラシ ブラック 質量(g)1400 定格電圧(V)DC10.8 集塵容量(L)ごみすてラインまで 0.15、最大容量 0.3 連続使用時間(分)標準:約20/約27、ターボ:約10 集塵方式サイクロン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×23.5×98 充電時間(時間)約4
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

ノズル 掃除機用T型 モノタロウ 動画あり
1個
469 税込516
当日出荷

すきまノズル 掃除機用 モノタロウ 動画あり
セット内容スキマノズル(先端ブラシ取り付け可能) 品名すきまノズル 適合本体型式No.67-20、NO.95-30、NO.6221-10 関連資料すきまノズルの便利な使い方
1セット(3個)
529 税込582
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンディ+スティックの機能が一体化。 【2Way】【コードレス】【軽量1.7kg】【自走式】【サイクロン式】 軽量スリムでスティックにもハンディにもなる掃除機です。 コードレスで持ち運びが簡単なので、車内、階段、オフィスのデスクや棚のすき間などどこでもお掃除ができます。 真空度を高めたヘッドが微細な粒子まで吸引。フローリング、カーペット、畳など様々な床に対応。カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。 本体が自立するため、掃除途中のちょっと置きも可能。 ダストカップは水洗いできるのでいつでも清潔です。
付属品充電アダプター、充電スタンド、ハンドル固定ねじ(1本)、すき間ノズル、クリーニングブラシ 材質ABS、PC、PP、POM ホワイト 質量(g)1700 タイプサイクロン式 電源(充電アダプター)入力:AC100-240V、50/60Hz、出力:DC13.7V、0.5A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×163×1045、【スティック状態】235×163×1045【ハンディ状態】 63×68×481【充電スタンド設置時(アタッチメント含まず)】248×213×1085 集塵容量(L)0.2 連続使用時間(分)【スティック】(標準モード)約20、(ターボモード)約10、 【ハンディ】(標準モード)約23、(ターボモード)約12 バッテリーリチウムイオン2次電池 充電時間(時間)約4 (室温・使用などにより充電が長くなることがあります) バッテリー容量(mAh)1900 関連資料クリーナーラインナップ一覧(0.47MB)
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

超軽量! 充電式紙パックスティック掃除機 アイリスオーヤマ 動画あり
【超軽量1.1kg】【紙パック50枚付】【自走式】【コードレス】【静電モップ付き】【2Way】 紙パック式でお手入れ簡単。超軽量MagiCaleena_マジカリーナシリーズの紙パッククリーナーです。 小回りが利き、さらに扱いやすくなりました。 置くだけ充電のスタンド付き。 小型で高性能なモーターを搭載しているから、軽くても強力な吸引力を実現。軽さとパワーの両立で日々のお掃除をより楽にしてくれます。 さらに軽い力でも前に進む自走式だから、お掃除らくらく。 紙パックを捨てるだけだから、ゴミが舞うことなく衛生的。また紙パックは「Ag+(銀イオン)加工」なので抗菌防臭。排気のニオイも抑制! 50枚付属で5年分(メーカー調べ。実際にゴミの量や種類、使用環境によって異なります。1枚は本体にセット済み)。 LEDヘッドライト搭載で床を照らし、隙間や暗所のごみも見逃しません。 ゴミの量をセンサーで感知し、吸引力を自動調整。ゴミ、ほこりの「多い/少ない」をランプの点灯カラーでキレイを見える化します。 お掃除しにくいすき間などには、アタッチメントのすき間ノズルを取り付けてハンディタイプとして使用可能です。
付属品充電アダプター、充電スタンド、静電モップ、モップ帯電ケース、すき間ノズル、使い捨てダストパック 質量(g)1130 電源AC100 定格電圧DC10.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スタンド無し)240×175×995 連続使用時間標準:17分、ターボ:8分、自動:8~40分 バッテリーリチウムイオン2次電池 集塵方式紙パック式 充電時間(時間)約4 バッテリー容量(mAh)1900 関連資料クリーナーラインナップ一覧(0.47MB)
1個
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

【ダストパック25枚付き】その場でサッとモップ掃除が出来て、モップについたほこりを吸引できる「モップクリーンシステム」搭載の極細軽量スティッククリーナーです。 コードタイプで吸引力が衰えにくいので、長時間のお掃除に最適なサイクロンクリーナーです。 延長パイプについた吸い込み口を開くことにより、モップについたホコリや汚れを吸引し、モップを繰り返し使用することができます。 広いフロアも一気に掃除できるワイドタービンヘッド。風の力でブラシが回転し、ゴミをぐんぐん吸込みます。 使い捨てダストパックなので、ゴミに直接触れず、簡単・キレイにゴミを捨てられます。
吸込仕事率(W)80 集塵容量(L)0.3 質量(kg)1.9(延長パイプ、ヘッド、コード含む) セット内容掃除機本体、モップ、ダストパック25枚入り(内1枚本体セット)、壁置パーツ、予備接着シート、ねじ×2 種別コード式 電源(V)100V(50/60Hz) 消費電力(W)390 コード長さ(m)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×189×1007(延長パイプ、ヘッド装着時) ヘッド形状ワイドタービンヘッド搭載 集塵方式紙パック式 関連資料クリーナーラインナップ一覧(0.47MB)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スティッククリーナーに用途に応じて簡単に付け替えできるアタッチメントツールセットです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×96×295
1個
8,598 税込9,458
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


【軽量1.5kg】【自走式】【コードレス】【2Way】 手軽にサッとお掃除ができる軽量だけどパワフルな吸引力が続く、充電式サイクロンスティッククリーナーです。 軽い力でヘッドがぐんぐん進む、自走式軽量パワーヘッド搭載。 カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。 コードレスでスリムな本体なので、階段、ソファーやベッドの下、車の中、棚のすき間など家中どこでもお掃除ができます。 2WAY仕様なので、スティックとしてもハンディとしても用途に応じて使用できます。 バッテリーは、フタをスライドするだけで簡単に取り外しができます。 ダストカップは水洗いできるのでお手入れ簡単。いつでも清潔に使用できます。 クリーニングブラシでダストカップフィルターのこまかいホコリのつまりもしっかり取り除けます。 準HEPAフィルター搭載なので、排気の汚れを外へ出しません。 別売品のバッテリー急速充電器(KBC10820-B)を購入して頂くことで、より便利に使用できます。 急速充電器を使用すれば充電時間が通常(約4時間)の半分以下(約1.5時間)になり、急な掃除にも対応できます。
材質ABS、PC、POM 質量(g)1500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×220×1035 集塵容量(L)ごみすてラインまで:0.15、最大容量:0.3 バッテリーリチウムイオン2次電池 集塵方式サイクロン 充電入力電源(V)電源アダプター:AC100-240、50 / 60Hz バッテリー容量(mAh)1900 関連資料クリーナーラインナップ一覧(0.47MB) バッテリー寿命繰り返し充電約1000回
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【軽量1.4kg】【自走式】【コードレス】【2Way】 1.4kgに軽量化しハンドルの形状を持ちやすくリニューアル。掃除が楽になるクリーナー! 様々なゴミを取り逃さずしっかり吸引。パワーブラシ搭載ですき間のゴミをしっかり掻き出して吸引します。 カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。 自走式の為、軽い力でヘッドがぐんぐん進みます。 ごみ捨てもワンタッチで取り外しできるので手が汚れず衛生的。
仕様充電電源:入力 AC100V、50/60Hz出力 DC13.7V 0.5A 付属品充電アダプター、すき間ノズル 質量(g)1400 定格電圧(V)DC10.8 集塵容量(L)ごみすてラインまで 0.15、最大容量 0.3 連続使用時間(分)標準:約20/約27、ターボ:約10 集塵方式サイクロン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×23.5×98 充電時間(時間)約4
1台
12,490 税込13,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【超軽量約980g】【コードレス】【サイクロン式】【TypeC充電対応】 1Lペットボトルよりも軽い!軽量サイクロンクリーナーです。軽々使えて小回りが利くのでお掃除が楽に簡単に! サイクロンストリームヘッド搭載。縦方向のサイクロン気流で強力吸引。カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。 すき間ノズル付きなので車内や、サッシのレールなど細かい掃除に大活躍。 コードでつなげるだけの簡単充電。 ゴミを捨てる時、手が汚れず衛生的。ダストカップは丸ごと水洗いOK。 オフィスの共用部や紙くずの散らかりやすいシュレッダー横など、気軽に掃除が出来ます。
付属品USB充電ケーブル(CtoCケーブル)、すき間ノズル 質量(g)980 電源入力:AC100-240V、50 /60Hz、出力:DC5.0V、2.0A 定格電圧(V)DC10.8 集塵容量(L)ゴミ捨てラインまで:0.15、最大容量:0.3 バッテリーリチウムイオン2次電池 充電時間約3時間(室温・使用時間などにより充電時間が 長くなることがあります。) バッテリー容量(mAh)2000 バッテリー寿命繰り返し充電約1000回
1台
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極専用カーペット用ターボノズルW FPS 動画あり
小型ドライバキューム極 最強の助っ人登場!カーペット用ターボノズルW 一般的なノズルより約40%回収力アップ!パイル奥に入り込んだ汚れを掻き出し吸い取る。
寸法(mm)145×285×80 質量(g)648
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

【軽量1.4kg】【サイクロン】【自走式】【コードレス】【静電モップ付き】【2Way】。手軽にサッとお掃除ができる軽量だけどパワフルな吸引力が続く、充電式サイクロンスティッククリーナーです。充電スタンドは設置面積A4サイズ以下でコンパクトに収納ができます。また充電も置くだけで出来るので簡単です。カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。パワフルな集塵力で細かいほこりや砂ゴミまで逃さず吸引。軽い力でヘッドがぐんぐん進む、自走式パワーヘッド搭載。回転ブラシがゴミをかき出します。持ちやすさにこだわりハンドル形状を刷新。自走式と合わせてより疲れにくい構造に。アイリスオーヤマ独自技術「静電モップクリーンシステム搭載」。モップ帯電ケースで静電気を帯電させ、ほこりを吸着、クリーナーで吸引するから何度も使えて経済的です。階段、ソファーやベッドの下、車の中、棚のすき間など家中どこでも取り回しが簡単です。ダストカップ式だから、ゴミを捨てる時は手が汚れにくく衛生的。お掃除しにくいすき間などには、アタッチメントのすき間ノズルを取り付けてハンディタイプとして使用可能です。クリーニングブラシでダストカップフィルターのこまかい、ほこりのつまりもしっかり取り除けます。準HEPAフィルター搭載なので、排気の汚れを外へ出しません。
質量(kg)1.4、本体のみ 0.85、フロアヘッド・延長パイプ含む 1.4、充電スタンド 0.77 質量(g)バッテリー:153.2 タイプ吸引方式:サイクロン式 電源充電:入力_AC100V、50 / 60Hz出力_DC13.7V 0.5A 定格電圧(V)DC10.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×230×980 バッテリーリチウムイオン2次電池 容積集じん:ごみすてラインまで 0.15L、最大容量 0.3L 充電時間約4時間※1※1 室温・使用時間などにより充電時間が長くなることがあります。 バッテリー容量(mAh)1900
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超軽量! 充電式サイクロンスティック掃除機 アイリスオーヤマ 動画あり
【超軽量1.1kg】【サイクロン】【自走式】【コードレス】【静電モップ付き】【2Way】 超軽量MagiCaleena_マジカリーナシリーズのサイクロンスティッククリーナーです。 小回りが利き、さらに扱いやすくなりました。 置くだけ充電のスタンド付き。 強力な吸引力を持続させるサイクロン式。小型で高性能なモーター搭載で、軽くても強力な吸引力を実現。カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。 さらに軽い力でも前に進む自走式だから、お掃除らくらく。 LEDヘッドライト搭載で床を照らし、隙間や暗所のごみも見逃しません。 ゴミの量をセンサーで感知し、吸引力を自動調整。ゴミ、ほこりの「多い/少ない」をランプの点灯カラーでキレイを見える化します。 お掃除しにくいすき間などには、アタッチメントのすき間ノズルを取り付けてハンディタイプとして使用可能です。 ダストカップ式だから、ゴミを捨てる時は手が汚れにくく衛生的。またダストカップと回転ブラシは丸ごと水洗いOK。
付属品充電アダプター、充電スタンド、静電モップ、モップ帯電ケース、すき間ノズル、クリーニングブラシ、排気フィルター(予備) 材質PP、ABS、PC、POM 質量(g)1119.5(ヘッド装着時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×175×965 連続使用時間標準モード:約17分、ターボモード:約8分、自動モード:約8~40分 集塵方式サイクロン式 充電電圧(V)【充電アダプター】入力:AC100(50/60Hz)、出力:DC13.7/0.5A 充電時間(時間)約4 バッテリー容量(mAh)1900 関連資料クリーナーラインナップ一覧(0.47MB) バッテリー寿命繰り返し充電:約1000回
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式サイクロンスティック掃除機 SUUZE アイリスオーヤマ 動画あり
アイリス史上最強 のゴミ取り性能を実現した、充電式サイクロンスティッククリ―ナーSUUZEです (メーカー充電式サイクロンスティッククリーナーにおいて。2023年9月現在)。 アイリス史上で初めて本体に加えてヘッド内部にもDCブラシレスモーターを搭載する「ツインドライブシステム」を採用する事で、フローリングだけでなくカーペット上の紙やペットの毛、奥の細かいゴミも逃さず吸引でき、めっちゃスウゼ! ♦ヘッドが床の種類を見分けてどの環境でもブラシの回転数を維持。しっかりゴミを取ることができます(ヘッドに異物を挟み込むなどした場合は停止します) からみにくいヘッドとサイクロンユニットで、髪の毛やゴミが絡みにくく、ゴミを触らずお手入れ簡単!付属メッシュフィルター採用で、微細なゴミの通過を防ぐからフィルター掃除の回数を削減できます。 また、カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。ダストカップ・回転ブラシ・金属フィルターは丸ごと水洗いできるので、いつでも清潔に使用できます。 ♦静電気でホコリを吸着しスタンドで除電出来る便利なモップ付き。 ♦ほこり感知センサー搭載で、ゴミ・ほこりの量を見分けてパワーを調節するので電池が長持ちします。 ♦充電スタンド付なので、お掃除が終わったらスタンドに置くだけで充電できます。コードレスでスリムな本体なので、階段、ソファーやベッドの下、車の中、棚のすき間など家中どこでもお掃除ができます。 ♦2WAY仕様なので、スティックとしてもハンディとしても用途に応じて使用できます。バッテリーは、フタをスライドするだけで簡単に取り外しができます。 ♦HEPAフィルター搭載。微細なゴミ・ほこりを取り除き、排気もクリーンに。排気が綺麗なので、小さなお子様がいるご家庭でも安心です。 別売品のバッテリー急速充電器(KBC10820-B)を購入して頂くことで、より便利に使用できます。急速充電器を使用すれば充電時間が通常(約4時間)の半分以下(約1.5時間)になり、急な掃除にも対応できます。
材質ABS、PC、PP 寸法(mm)フロアヘッド・延長パイプ含む:220×240×1025 質量(g)1700 タイプ吸引方法:サイクロン式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×240×1025 集塵容量(L)ごみすてラインまで:0.2、最大容量:0.3 連続使用時間(分)LOW:約15、HIGH:約8、AUTO:約20、>LONG:約43 バッテリーリチウムイオン2次電池 集塵方式サイクロン 充電時間(時間)約4 バッテリー容量(mAh)1900 関連資料クリーナーラインナップ一覧(0.47MB) バッテリー寿命繰り返し充電約1000回
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッドのダストポケットにごみを溜める「ちりとりヘッド」を搭載で、運転音を抑えた充電式サイクロンスティッククリーナー daspo(ダスポ)です。ヘッドに搭載したモーターの駆動のみでごみを掻き出し、一時的にダストポケットにごみを溜める独自開発の「ちりとりヘッド」により、約45dB※1と高い静音性を実現しました。 「ちりとりモード」の使用時は、ターボモードと比較して約1/4の実感音※2のため、子どもの昼寝時や家族のテレワーク時、早朝や夜間など、時間や場所を選ばず掃除できます。 ターボモードでは、既存品と比較して約2.5倍※3とアイリスのスティック掃除機の中でも最強の吸引力を実現しています。カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。 ダストカップ内部は髪の毛やごみが絡みにくい新設計のサイクロンユニット※4を採用することで、ごみに触れることなくすぽんとごみを捨てられます。 LEDライト搭載ヘッドで、家具のすき間など暗い場所でもごみを見逃さずに掃除ができます。 充電スタンド付なので、お掃除が終わったらスタンドに置くだけで充電出来ます。
付属品充電アダプター、充電スタンド、静電モップ、モップ帯電ケース、すき間ノズル、ブラシノズル、クリーニングブラシ 材質ABS、PC、PP、PE、POM 質量(g)1900(ヘッド装着時) 使用温度範囲(℃)5~35(充電) 定格電圧(V)DC22.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)259×275×980(フロアヘッド・延長パイプ含む) 集塵容量(L)ごみすてラインまで:0.2、最大容量:0.3 連続使用時間(分)標準モード:約17、ターボモード:約9、自動モード:約35、ちりとりモード:約120 (満充電・バッテリー初期/19℃時) ※使用状態により異なります バッテリーリチウムイオン2次電池 集塵方式サイクロン式 充電時間(時間)約4(室温・使用時間などにより充電時間が長くなることがあります) バッテリー容量(mAh)2500 関連資料クリーナーラインナップ一覧(0.47MB) バッテリー寿命繰り返し充電約1000回
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間! コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。 ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。 ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。 奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah)3 集塵容量(L)0.65 吸込仕事率(W)29 連続使用時間(分)約20 充電時間(分)22 集塵方式カプセル式 仕様高輝度LEDライト付、トリガスイッチ 質量(kg)1.3(バッテリ含む、ノズル・パイプ除く) 電圧(V)14.4
1台
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【ゴミ回収ドック搭載モデル】【超軽量1.1kg】【自走式】【コードレス】【サイクロン式】【静電モップ付き】。軽量1.1kgの充電式スティッククリーナーMagiCaleena(マジカリーナ)のゴミ回収ドック搭載モデルです。クリーナーで吸引したゴミをドックに回収し、ためる。ダストボックスは大容量1.5Lでゴミ捨ては約3カ月に1回ながら、A4サイズ以下の設置面積でとてもコンパクトで省スペース。ゴミ回収ドックはフットスイッチ式で足で踏むだけ。カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。軽い力でヘッドがぐんぐん進む、自走式軽量パワーヘッド搭載。アイリスオーヤマ独自技術「モップクリーンシステム搭載」。モップ帯電ケースで静電気を帯電させ、ほこりを吸着、クリーナーで吸引するから何度も使えて経済的です。アタッチメントの”隙間ノズル”を取り付ければ、ハンディタイプとしても使用可能な2WAYタイプです。
仕様●吸引方法:サイクロン式●集じん容積(ダストカップ)(L):ゴミすてラインまで:0.15、最大容量:0.2●集じん容量(L):1.5 付属品静電モップ、すき間ノズル、クリーニングブラシ、不織布フィルター(20枚) 質量(kg)3.9 消費電力(W)650 コード長さ(m)1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×280×1080 連続使用時間標準モード:約17分、ターボモード:約8分、自動モード:約8~40分(付属アタッチメント使用時。)満充電、バッテリー初期温度:20℃の場合。使用状況により異なります。 バッテリーリチウムイオン2次電池 入力/出力AC100V( 50/60Hz)/DC13.7V 0.5A 充電時間約4時間(室温・使用時間などにより充電時間が長くなることがあります) 関連資料ゴミ回収ドック付き掃除機のおすすめ機能ご紹介!(0.22MB)
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷

ハンディ+スティックの機能が一体化。 【2Way】【コードレス】【軽量1.6kg】【自走式】【サイクロン式】 軽量スリムでスティックにもハンディにもなる掃除機です。 コードレスで持ち運びが簡単なので、車内、階段、オフィスのデスクや棚のすき間などどこでもお掃除ができます。 真空度を高めたヘッドが微細な粒子まで吸引。フローリング、カーペット、畳など様々な床に対応。カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。 本体が自立するため、掃除途中のちょっと置きも可能。 ダストカップは水洗いできるのでいつでも清潔です。
付属品充電アダプター、充電スタンド、ハンドル固定ねじ(1本)、すき間ノズル トラスコ品番404-7348 幅(mm)224 ブラウンメタリック 高さ(mm)1045 タイプサイクロン式 種類サイクロンスティッククリーナー(充電式) 奥行(mm)167 電圧(V)DC10.8 集塵容量(L)0.2
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

充電式サイクロンスティッククリーナー専用の別売回転モップヘッドです。 フローリングの水ぶき掃除がクリーナーに取り付けるだけで簡単にできます。
質量(g)850 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×337×280 対応機種SCD-141P・SCD-142P・SCD-N2P他
1台
6,598 税込7,258
3日以内出荷

RNS-P1600 大容量リンサークリーナー アイリスオーヤマ 動画あり
アイリスオーヤマのリンサークリーナーの大容量タイプが登場!汚水タンク4倍(0.4L→1.6L)、清水タンク約1.6倍(1.1L→1.8L)と容量アップしました。水の処理回数が減る分長時間連続使用が可能になりました。キャスターや延長パイプもついているため、掃除機のように楽々お使いいただけます。(比較はリンサークリーナ-RNS-P10-Wの数値を元にしています。)
付属品ブラシ付きヘッド、飛び散り防止ヘッド、ホース+延長パイプ、床用ワイドヘッド グレーホワイト 質量(g)4000 タンク容量(L)【汚水】1.6【清水】1.8 コード長さ(m)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×190×355 ホース長さ(m)1.7 ヘッド幅(mm)230
1個
21,980 税込24,178
欠品中

【軽量】【紙パック式(2.5年分付属)】【コードレス】【自走式】。充電式紙パックスティッククリーナーで1.6kgのスリム設計。ハンディにもなる2WAYタイプです。紙パックが2.5年分(25枚)付属で、ランニングコストがお得です(実際のゴミの量や種類、使用環境により異なります)。操作性抜群の自走式パワーヘッド搭載。回転ブラシでゴミを掻き出し取り逃しを防ぎます。棚のすきまや窓の桟のお掃除に便利なすき間ノズル付属、先端を回転させるとブラシノズルとしても使用できます。充電スタンド付なので、お掃除が終わったらスタンドに置くだけで、コンパクトに収納もできます。紙パック式でゴミ捨て簡単。抗菌・防臭効果のある銀イオン加工の不織布製で手を汚さずにごみ捨てができます。
付属品充電アダプター、充電スタンド、すき間ノズル、使い捨てダストパック×25枚(1枚は本体内にセット済み) 適合使用バッテリー:リチウムイオン2次電池、使い捨てダストパック(25枚入)(別売品)FDPAG1414、スポンジフィルター 質量(kg)1.600(ヘッド装着時) ホワイト 質量(g)(バッテリー)153.2 内容積(L)(集じん)0.3 集塵容量(L)0.3 連続使用時間標準モード 約20分/約27分、ターボモード 約10分 バッテリー(寿命)繰り返し充電約1000回 充電時間約4時間(室温・使用時間などにより充電時間が長くなることがあります) 保証期間お買い上げ日より1年間 集塵方式紙パック 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)267×111×132
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

充電式サイクロンスティッククリーナー専用の別売フレキシブルホースです。 ヘッド、または専用アタッチメントを取り付けて使用できるので、様々なシーンでの掃除に役立ちます。
質量(g)440 寸法(幅W×高さH)(mm)35×1120 対応機種SCD-140・SCD-141P・SCD-142P・SCD-N2P他
1台
2,198 税込2,418
3日以内出荷

スティックでもハンディでも強力吸引。アタッチメントを付け替えることによりスティッククリーナーとしても使用できるハンディマルチクリーナーです。延長パイプとフロアヘッドをセットすれば、スティッククリーナーにもなるので、手元の掃除も床の掃除も手軽にできます。スティッククリーナー時の重さは約800gとメーカースティッククリーナー比で最軽量。1を実現。スタンドの接地面積はB5サイズ程度で本体とアタッチメントを全て収納できるので、置き場所を選ばずコンパクトに収納できます。コードレスで持ち運びが簡単なので、階段、ソファーやベッドの下、車の中、棚のすき間など家中どこでもお掃除ができます。DCブラシレスモーターとリチウムイオンバッテリー採用でパワフルに稼働し、一度の充電で部屋の隅々までお掃除ができます。ダストカップは水洗いできるのでいつでも清潔です。充電スタンド付なので、お掃除が終わったらスタンドに置くだけで充電できます。1:2023年9月現在。メーカースティッククリーナーと比較。
ホワイト 温度(℃)充電:5~35 本体質量(g)500 連続使用時間(分)標準モード:約20、ターボモード:約14 バッテリーリチウムイオン2次電池 吸引能力サイクロン式 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×415 バッテリー容量(mAh)2200 集じん量(L)0.15 バッテリー寿命繰り返し充電約1000回
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷

【軽量1.5kg】【紙パック式】【紙パック25枚付】【自走式】。お手入れが簡単な紙パック式のクリーナーです。高性能(DCBL)モーター搭載で大小さまざまなゴミを吸引します。パワーヘッドが細かいほこりやゴミを掻き出ししっかり吸引します。上重心設計で体感の重さが軽く感じるため、ラクラクお掃除可能です。ほこり感知センサー搭載でごみの量を感知して吸引力を自動で調節、より効率的なお掃除を可能にしました!。自走式パワーヘッドで軽い力でぐんぐん進み扱いが楽です。付属アタッチメントでハンディとしても使用できます。別売バッテリーでバッテリーの入れ替えが可能です。
付属品充電アダプター、すき間ノズル、使い捨てダストパック×25(1枚は本体内にセット済み) 質量(kg)商品:1.5(本体のみ0.9) ブラック 定格電圧(V)DC10.8 連続使用時間(分)ターボ:約15、標準:約8、自動:約22※、セーブ:約40※使用状態によって異なります。 バッテリーリチウムイオン2次電池 充電入力電源(V)AC100、50/60Hz 充電時間(時間)約4 充電出力電源(V)DC13.7、0.5A 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)商品:235×220×1020 ※フロアヘッド・延長パイプ含む 集じん量(L)0.3
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾湿両用の万能タイプ
適合本体乾湿両用:438・470・471(P)・473・474(P)・481(P)・483(P)・490/S・407/S・435(P)・437粉じん用:491(P)・431・408(P)下記機種には内径38mmのホースを併用してください。粉じん用:439(P)/SP(P)・475(P)/SP(P)・472(P)・482(P)・484(P)/SP(P)・436X(P)・436(P) 品名集じん機用ノズル
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

充電式クリーナー SCD-190P、 SCD - S1P 他別売り排気フィルター
質量(g)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78.5×20.5
1個
999 税込1,099
当日出荷

アイリスオーヤマダニ撃退ふとん乾燥袋
ふとん乾燥機カラリエ ハイパワーツインノズル FK-WH1専用の別売ダニ撃退ふとん乾燥袋です。ふとんを袋で包み込み密閉空間を作り、ふとん全体に50℃以上の高温風を当てることでダニを撃退します。ダニ退治をした後は、ふとんクリーナーや掃除機のふとん用ヘッドなどで、ダニの死がいや、ふんなどを吸い取ってください。ふとんの掃除には、アイリスオーヤマ製ふとんクリーナーが最適です。
寸法(mm)約1100×700×350 質量(g)191 材質ポリエステル 適合寸法(mm)ふとん:150×210 シングルふとんサイズ 耐熱温度(℃)70以上 対応機種ふとん乾燥機カラリエ ハイパワーツインノズル FK-WH1
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

アイリスオーヤマスチームクリーナー
家中の気になる汚れをまるごときれいにできるスチームクリーナーです。 用途に応じて使い分けできるスティック&ハンディタイプです。 約40秒のクイックスタートで素早くスチームが噴射できます。 ドライスチーム方式なのでびちゃびちゃにならず床掃除にも最適です。 角度が変えられるフレキシブルヘッドで低い所も楽にお掃除できます。 (可動域:約80度)ダブルアクション方式のチャイルドロックで子供が簡単にロック解除できないので安心です。 いつでも水の継ぎ足しができるパネル式です。
電源(V)AC100(50/60Hz) トラスコ品番833-8710 セット内容フレキシブルノズル、ストレートノズル、コンパクトノズル、ポイントブラシ×2、延長パイプA、延長パイプB×2、コンパクトフロアノズル、カーペットグライダー、コンパクトノズル用マイクロファイバーパッド、コンパクトフロアノズル用マイクロファイバーパッド、メジャーカップ、ノズルクリーナーピン
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

乾湿両用掃除機 モノタロウ 動画あり
短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。 質量(kg)約7.5 タイプ乾湿両用型 電源(V)AC100 タンク容量(L)20 コード長さ(m)約5 定格消費電力(W)1200 吸込仕事率(W)200 風量(m3/min)約1.7 ホース長さ(m)約1.5 騒音値(dB)約80 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×約380×約500 電源周波数(Hz)50/60 吸水量(L)約6 定格時間(分)30 付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております) 材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン 運転音(dB)80 関連資料メンテナンスの方法(モノクリーナー) 取扱説明書(3.1MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

サイクロンスティッククリーナーの排気フィルター10枚入です。 マスク素材の3層フィルターにより、花粉・微粒子等をカットします。 Ag+銀イオン加工により、排気時のニオイを抑えます。 1枚の交換目安は2~3か月です。
質量(g)1.6 寸法(幅W×奥行D)(mm)103×1.48 対応機種SCD-130P、SCD-131P、SCD-M1P他
1台
599 税込659
当日出荷