業務用掃除機(乾湿両用)用オプションパーツです。先端が細いノズルです。
用途すき間や隅など手が届きにくい場所のゴミを吸引します。
トラスコ品番408-9855
適合機種TKC-1200
質量(g)31
品名コーナーノズル
パイプ径(Φmm)32
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ワンタッチで外せますのでダストが散乱しません。
細く入らない場所にもお掃除できる
質量(g)110
本体寸法(mm)540×40×40
1個
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
軟質ゴム製で曲げることで棚裏などの狭い隙間にも差し込んで集じんできます。
用途先端ノズル
適合機種VC-51・VC-51W・VC-1100・VC-1150・VC-1200・VC-1250・VC-125W・VC-125WPD・VC-125RS
全長(mm)約680
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
業務用掃除機(乾湿両用)用オプションパーツです。縦型でブラシが付いたノズルです。
用途粉などの細かいゴミ、凹凸面のゴミを吸引します。
適合機種TKC-1200
パイプ径(Φmm)32
全長(cm)18
質量(g)145
トラスコ品番408-9880
品名多目的ノズル
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
業務用掃除機(乾湿両用)用オプションパーツです。横幅の形状をしたノズルです。
用途狭い範囲の場所のゴミを吸引します。
適合機種TKC-1200
パイプ径(Φmm)32
質量(g)29
トラスコ品番408-9863
品名ハンドノズル
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
業務用掃除機(乾湿両用)用オプションパーツです。回転可動させることができるノズルです。
用途粉などの細かいゴミ、凹凸面のゴミ吸引やブラシを可動させて手が届きにくい場所のゴミを吸引します。
トラスコ品番408-9898
適合機種TKC-1200
質量(g)50
品名サクションブラシ
パイプ径(Φmm)32
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
セット内容T型ノズル(約295mm)
品名T型ノズル
適合本体型式No.67-20、NO.95-30、NO.6221-10
関連資料T型ノズル交換方法
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
セット内容スキマノズル(先端ブラシ取り付け可能)
品名すきまノズル
適合本体型式No.67-20、NO.95-30、NO.6221-10
関連資料すきまノズルの便利な使い方
1セット(3個)
¥529
税込¥582
当日出荷
適合機種VC-23、VC-30
種別スキマノズル
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
手軽に使いやすいデザイン。リチウムイオン電池搭載により、電池寿命が長持ち。
遠心分離でゴミをしっかり集じん。金属製のフィルターなので目詰まりしにくく、ゴミ捨て・お手入れもラク。
V字ブラシで中央にゴミを集めしっかり吸引。自走式パワーノズルで軽快掃除。
用途掃除機として(コードレススティック軽量コンパクト)
集塵容量(L)ごみすてライン:0.3、最大容積:0.6
集塵方式サイクロン式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:12×25.3×42.4、スティック:25.3×25.3×110.1
質量(kg)本体:1.5(電池含む)、スティック:2.3
電源(V)AC100~240(50Hz/60Hz)コードレス式
使用時間(分)約15(HIGH)、約36(ON)(満充電・電池初期20℃時)
充電時間(時間)約3.5
使用電池リチウムイオン電池
充電可能回数約2500回
消費電力(W)充電中:約17、本体を外したとき:約0.5
電源コード(m)1.5
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
材質(ノズル)ナイロン(金属軸芯入)
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

乾湿両用掃除機 ブロア機能付 軽量タイプ
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
軽くて小さいためご家庭での屋外集塵用に最適です。
コード収納用フックをはじめ、各ノズルやホースも本体に収容できるため移動や保管に便利です。
ホースを排気口に接続することでブロワーとしても使用可能。
乾湿両用です。
細かい部分の集塵、吹き飛ばし作業に最適なミニノズル5点セット付き。
広口のクロウノズルは車の清掃に最適です。
フォームフィルターを使用することで液体の吸引時にタンク内で泡が発生しても、モーター吸引口に吸込まれにくい。
排気が気にならない後方排気。
吸込仕事率(W)105
吸水容量(L)5
集塵容量(L)7
タンク容量(L)10
コード長さ(m)約2.5
仕様最大風量:1.36mm3/min
質量(kg)約3.0
定格消費電力(W)610
ホース長さ(m)約1.8
寸法(cm)37×36×26
騒音値(dB)80
最大真空到達度 (kPa)12
1台
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
【超軽量約980g】【コードレス】【サイクロン式】【TypeC充電対応】
1Lペットボトルよりも軽い!軽量サイクロンクリーナーです。軽々使えて小回りが利くのでお掃除が楽に簡単に!
サイクロンストリームヘッド搭載。縦方向のサイクロン気流で強力吸引。カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。
すき間ノズル付きなので車内や、サッシのレールなど細かい掃除に大活躍。
コードでつなげるだけの簡単充電。
ゴミを捨てる時、手が汚れず衛生的。ダストカップは丸ごと水洗いOK。
オフィスの共用部や紙くずの散らかりやすいシュレッダー横など、気軽に掃除が出来ます。
付属品USB充電ケーブル(CtoCケーブル)、すき間ノズル
質量(g)980
電源入力:AC100-240V、50 /60Hz、出力:DC5.0V、2.0A
定格電圧(V)DC10.8
集塵容量(L)ゴミ捨てラインまで:0.15、最大容量:0.3
バッテリーリチウムイオン2次電池
充電時間約3時間(室温・使用時間などにより充電時間が 長くなることがあります。)
バッテリー容量(mAh)2000
バッテリー寿命繰り返し充電約1000回
【超軽量1.1kg】【紙パック50枚付】【自走式】【コードレス】【静電モップ付き】【2Way】
紙パック式でお手入れ簡単。超軽量MagiCaleena_マジカリーナシリーズの紙パッククリーナーです。
小回りが利き、さらに扱いやすくなりました。
置くだけ充電のスタンド付き。
小型で高性能なモーターを搭載しているから、軽くても強力な吸引力を実現。軽さとパワーの両立で日々のお掃除をより楽にしてくれます。
さらに軽い力でも前に進む自走式だから、お掃除らくらく。
紙パックを捨てるだけだから、ゴミが舞うことなく衛生的。また紙パックは「Ag+(銀イオン)加工」なので抗菌防臭。排気のニオイも抑制!
50枚付属で5年分(メーカー調べ。実際にゴミの量や種類、使用環境によって異なります。1枚は本体にセット済み)。
LEDヘッドライト搭載で床を照らし、隙間や暗所のごみも見逃しません。
ゴミの量をセンサーで感知し、吸引力を自動調整。ゴミ、ほこりの「多い/少ない」をランプの点灯カラーでキレイを見える化します。
お掃除しにくいすき間などには、アタッチメントのすき間ノズルを取り付けてハンディタイプとして使用可能です。
付属品充電アダプター、充電スタンド、静電モップ、モップ帯電ケース、すき間ノズル、使い捨てダストパック
質量(g)1130
電源AC100
定格電圧DC10.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スタンド無し)240×175×995
連続使用時間標準:17分、ターボ:8分、自動:8~40分
バッテリーリチウムイオン2次電池
集塵方式紙パック式
充電時間(時間)約4
バッテリー容量(mAh)1900
関連資料クリーナーラインナップ一覧(0.47MB)
コードタイプで吸引力が衰えにくいので、長時間のお掃除に最適なサイクロンクリーナーです。コードフック付きで、使わないときは、コンパクトに収納できます。
また、滑り止めゴム付なので壁に立てかけることもできます。
スティック型・ハンディ型に変えられる2WAYタイプなので、用途に合わせて様々なシーンで使用することができます。
カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。
ダストカップが水洗いできるので、いつでも清潔です。棚のすきまや窓の桟のお掃除に便利なすき間ノズルを付属。
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)4
本体質量(g)1700
定格消費電力(W)600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×171×977
吸込仕事率(W)100W
集塵方式サイクロン式
関連資料クリーナーラインナップ一覧(0.47MB)
集じん量(L)ゴミ捨てラインまで:0.3、最大容積:0.5
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
【超軽量1.1kg】【サイクロン】【自走式】【コードレス】【静電モップ付き】【2Way】
超軽量MagiCaleena_マジカリーナシリーズのサイクロンスティッククリーナーです。
小回りが利き、さらに扱いやすくなりました。
置くだけ充電のスタンド付き。
強力な吸引力を持続させるサイクロン式。小型で高性能なモーター搭載で、軽くても強力な吸引力を実現。カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。
さらに軽い力でも前に進む自走式だから、お掃除らくらく。
LEDヘッドライト搭載で床を照らし、隙間や暗所のごみも見逃しません。
ゴミの量をセンサーで感知し、吸引力を自動調整。ゴミ、ほこりの「多い/少ない」をランプの点灯カラーでキレイを見える化します。
お掃除しにくいすき間などには、アタッチメントのすき間ノズルを取り付けてハンディタイプとして使用可能です。
ダストカップ式だから、ゴミを捨てる時は手が汚れにくく衛生的。またダストカップと回転ブラシは丸ごと水洗いOK。
付属品充電アダプター、充電スタンド、静電モップ、モップ帯電ケース、すき間ノズル、クリーニングブラシ、排気フィルター(予備)
材質PP、ABS、PC、POM
質量(g)1119.5(ヘッド装着時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×175×965
連続使用時間標準モード:約17分、ターボモード:約8分、自動モード:約8~40分
集塵方式サイクロン式
充電電圧(V)【充電アダプター】入力:AC100(50/60Hz)、出力:DC13.7/0.5A
充電時間(時間)約4
バッテリー容量(mAh)1900
関連資料クリーナーラインナップ一覧(0.47MB)
バッテリー寿命繰り返し充電:約1000回
360°ビジョンを搭載。Dyson HyperdymiumTMモーターが生み出す吸引力!最もパワフルなロボット掃除機。Dyson HyperdymiumTM(ダイソン ハイパーディミアム)モーターは、毎分最大110000回転し、最もパワフルな吸引力を実現します。ダイソンの革新的なサイクロンテクノロジーが100000Gの遠心力を生み出し、ゴミや微細なホコリを空気から分離し、変わらない吸引力を実現します。他のロボット掃除機よりも多くのゴミを吸い取ります。3種類のブラシの組み合わせた機体幅のブラシバーが、フローリング、カーペットもパワフルに吸引。また、ブラシバーの直径が大きく、髪の毛が絡まりにくい設計です。新搭載エッジノズルで壁際まで逃さず吸引。行き届かない場所や段差などすみずみまで掃除。br>360°ビジョンシステムで、周囲をインテリジェントに分析し、最適な経路を自動で設定。MyDysonTMアプリで、どこからでもスケジュールの設定や運転モードの切り替えなどができます。HEPAフィルター搭載。0.1ミクロンもの微細な粒子を99.99%捕らえ、浄化された空気を排出します。ワンタッチでゴミに触れることなく、簡単にゴミ捨てができます。ブラシバーとフィルタ―は水洗いが可能で、繰り返し使用できます。MyDysonTMアプリとLCDタッチパネルで、お手入れの時期を通知し、お手入れ方法をわかりやすく説明します。
セット内容Dyson 360 Vis Nav、HEPAフィルター、予備HEPAフィルター、トリプルアクションブラシバー、予備トリプルアクションブラシバー、充電ドック、バッテリー充電器
寸法(mm)330×345×97
質量(kg)4.5
使用時間(分)最長50(静音モード使用時)
充電時間(時間)2.5
1台
¥189,800
税込¥208,780
11日以内出荷
ノズルが伸縮するので誰でも、どこでも、使いやすい。チェックアイコンサイクロン式で高い吸引力をキープ。チェックアイコン暗い場所でもゴミを見つけやすいグリーンLEDライト
質量(kg)スティッククリーナー:約1.6(ハンディユニット:0.9含む)
外形寸法(mm)スティッククリーナー:幅245×奥行215×高さ930~1085 ハンディユニット:幅92×奥行160×高さ416
消費電力(W)約14.0(本体充電時)
電源充電式(バッテリー:リチウムイオン電池 11.1V)、(ACアダプター)入力:AC100-240V 50/60Hz 出力:DC14.0V 1.0A
充電時間約3時間
運転時間(分)【連続】強:約12、標準:約24(満充電・電池初期・20℃時)
集じん量(L)約0.35
1台
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
簡単清潔お手入れ。ダストケースが水洗い可能。ゴミ捨てもワンタッチ。手を汚さずに簡単、清潔。収納バックにアクセサリーも本体も簡単収納。
フレックスホース搭載で車内の隅々まで快適にお掃除。12Vシガーソケット電源式なので作業時間も十分。車内の隅々までお掃除が可能。
2種のノズルでご家庭内や車内のあらゆる場所に対応。サイクロン方式でパワフルな吸引力が持続。電源コードを本体に巻きつけて収納可能。
用途掃除機、クリーナー、ハンディークリーナー、ハンディクリーナーとして。
電圧(V)12
集塵方式サイクロン方式
集塵容量(L)0.56
コード長さ(m)5
質量(kg)1.36
付属品先細ノズル、コンビネーションノズル、HDフィルター、プラスチックフィルター、収納バッグ
電源車載バッテリー(シガーソケット)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×150×240
1台
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
フィルターULPA(欧州規格(EN1822)U-15適合)
付属品:2WAYノズル、紙パック1枚(EA899AM-104)。ブラシが壁際までピッタリ届くので、壁際のゴミまでしっかりお掃除できます。子ノズルで、狭いすき間や高いところなど届きにくい場所を気軽にお掃除できます。特殊加工ローラー採用でノズルお手入れの手間を軽減します。独自のV字型の構造で、吸引力の強いブラシの中央にゴミを集め取り残しを防ぎます。マイナスイオンが静電気を抑えて、フローリングのゴミやほこりを一気にキャッチし、まるで拭いたような仕上がりに。ノズルの上方向から吸気、集じんして床上30cmに浮遊するハウスダストもキャッチします。小回りがきき移動もスムーズなビッグローラーを採用しています。コード巻取りボタンが大きく、押しやすいです。ボタン周囲のノイズも整理され洗練されたデザインに。排気の清潔さをより求めるなら、抗菌加工(別売:EA899AM-107)がおすすめです。
適合紙パック:EA899AM-104、EA899AM-107
寸法(mm)242 (W)×348 (D)×195 (H)
質量(kg)2.7 (本体のみ)、 4.3 (本体・ホース・延長管・床用ノズル含む)
電源(V)AC100
消費電力(W)200~1,150
コード長さ(m)5
吸込仕事率(W)60~580
騒音値(dB)60~65
集じん量(L)1.3
1台(1台)
¥35,500
税込¥39,050
翌日出荷
超軽量980g!コードレス×自走パワーブラシ。軽いけどパワフルなクリーナー。収納スタンド付き。【超軽量モデル】従来モーターのパワーはそのままに軽量化。【自走式パワーブラシ】ヘッドには小型モーターを搭載。サイクロン式+自走式パワーブラシでしっかり吸い込みます。【こだわりのヘッド】ヘッドが前後90度、左右180度に回転。手の届きにくい隙間もお掃除可能。【サイクロン式】フィルターの目詰まりが少なく、吸引力が長続きするのが特徴。【2wayタイプ】ノズルを着脱してスティックとハンディ、2通りの使い方ができます。【お手入れ簡単】ダストカップ、HEPAフィルター、メッシュフィルターは丸洗い可能。
用途お部屋や車内、フロアのお掃除に。吸引力 スティック クリーナー ハンディ 小型 パワーブラシ スタンド クリーナースタンド 充電式 車内 車 新生活
付属品フロアノズル、ブラシ付きすき間ノズル、延長管、充電アダプター、収納スタンド
色ホワイト
質量(g)スティッククリーナー時:980、ハンディクリーナー時:650、スタンド:1500
吸込仕事率(W)最大60
集塵容量(L)0.3
連続使用時間(強)約11分、(標準)約30分
保証期間1年
集塵方式サイクロン式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スティッククリーナー時:21.2×17.5×104.5、ハンディクリーナー時:80×11×43、スタンド:23×25×64
充電時間(時間)2.5
電源アダプタ(入力)AC100V-240V 50/60Hz、(出力)DC18V 0.7A
1セット
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
業務用掃除機(乾湿両用)用オプションパーツです。コーナーノズル、サクションブラシ、ハンドノズルの3点セットです。
パイプ径(Φmm)32
適合機種TKC-1200
質量(g)110
品名ノズルセット(コーナーノズル、サクションブラシ、ハンドノズル)
トラスコ品番408-9901
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
片手で持ち運びできる小型・軽量。HEPAフィルター:欧州規格(EN1822)U‐15に適合し、0.3μmの微細塵を99.995%捕集(MPPS)します。※MPPS=Most Penetrating Particle Size(最も通過するパーティクルサイズ)。空圧式(ベンチュリ)。NFPA(全米防火協会) デビジョン1 防爆モデル。乾燥ゴミ回収専用(液体は回収できません)。クリーンルーム及び製薬工場でも使用可能。外装はSUS304を使用。帯電防止ツールが標準付属
仕様●エアー配管:1/2(15A)●吸引:小型ベンチュリ: 1●必要空気圧力:0.55MPa●必要空気量:990L/分●携帯方法:背負い●真空度:2032水柱mm
付属品帯電防止吸引ホース 103~105Ω、1.5”(38mm )- 1.5m長、丸型ブラシ、ノズル(導電ゴム)、エアー供給ホース(両端カプラ付)10Ω以下、1/2″(13mm)-7.5m長
質量(kg)7
タイプ大容量
タンク容量(L)5.7
フィルターHEPA
寸法(cm)23×64
騒音値(dB)68
コンプレッサー15HP(馬力)以上
防爆認証米国:Class I, Div 1, Group A, B, C, D、Class II, Div 1, Group E, F, G T6、欧州:ATEX II 2 GD Ex h IIC T6 Gb Ex h IIIC T85℃ Db、日本:空圧機器は労働安全衛生法(防爆検定)の対象外です
風量(L/sec)23.6
1式
¥359,800
税込¥395,780
46日以内出荷
【ゴミ回収ドック搭載モデル】【超軽量1.1kg】【自走式】【コードレス】【サイクロン式】【静電モップ付き】。軽量1.1kgの充電式スティッククリーナーMagiCaleena(マジカリーナ)のゴミ回収ドック搭載モデルです。クリーナーで吸引したゴミをドックに回収し、ためる。ダストボックスは大容量1.5Lでゴミ捨ては約3カ月に1回ながら、A4サイズ以下の設置面積でとてもコンパクトで省スペース。ゴミ回収ドックはフットスイッチ式で足で踏むだけ。カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。軽い力でヘッドがぐんぐん進む、自走式軽量パワーヘッド搭載。アイリスオーヤマ独自技術「モップクリーンシステム搭載」。モップ帯電ケースで静電気を帯電させ、ほこりを吸着、クリーナーで吸引するから何度も使えて経済的です。アタッチメントの”隙間ノズル”を取り付ければ、ハンディタイプとしても使用可能な2WAYタイプです。
仕様●吸引方法:サイクロン式●集じん容積(ダストカップ)(L):ゴミすてラインまで:0.15、最大容量:0.2●集じん容量(L):1.5
付属品静電モップ、すき間ノズル、クリーニングブラシ、不織布フィルター(20枚)
質量(kg)3.9
消費電力(W)650
コード長さ(m)1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×280×1080
連続使用時間標準モード:約17分、ターボモード:約8分、自動モード:約8~40分(付属アタッチメント使用時。)満充電、バッテリー初期温度:20℃の場合。使用状況により異なります。
バッテリーリチウムイオン2次電池
入力/出力AC100V( 50/60Hz)/DC13.7V 0.5A
充電時間約4時間(室温・使用時間などにより充電時間が長くなることがあります)
関連資料ゴミ回収ドック付き掃除機のおすすめ機能ご紹介!(0.22MB)
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
吸い込みと吹き飛ばしの1台2役!!
各種先端ノズル付で清掃作業に大活躍!
本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造。
用途作業後の清掃に
取扱説明書(1.2MB)
片手で持ち運びできる小型・軽量。HEPAフィルター:欧州規格(EN1822)U‐15に適合し、0.3μmの微細塵を99.995%捕集(MPPS)します。※MPPS=Most Penetrating Particle Size(最も通過するパーティクルサイズ)。空圧式(ベンチュリ)。NFPA(全米防火協会) デビジョン1 防爆モデル。乾燥ゴミ回収専用(液体は回収できません)。クリーンルーム及び製薬工場でも使用可能。外装はSUS304を使用。帯電防止ツールが標準付属
仕様●エアー配管:1/2(15A)●吸引:小型ベンチュリ: 1●必要空気圧力:0.55MPa●必要空気量:990L/分●携帯方法:手持ち、肩掛け●真空度:2032水柱mm
付属品帯電防止吸引ホース 103~105Ω、1.5”(38mm )- 1.5m長、丸型ブラシ、ノズル(導電ゴム)、エアー供給ホース(両端カプラ付)10Ω以下、1/2″(13mm)-7.5m長、肩掛けバンド
質量(kg)5
タイプ標準
タンク容量(L)2
フィルターHEPA
寸法(cm)23×51
騒音値(dB)68
コンプレッサー15HP(馬力)以上
防爆認証米国:Class I, Div 1, Group A, B, C, D、Class II, Div 1, Group E, F, G T6、欧州:ATEX II 2 GD Ex h IIC T6 Gb Ex h IIIC T85℃ Db、日本:空圧機器は労働安全衛生法(防爆検定)の対象外です
風量(L/sec)23.6
1式
¥299,800
税込¥329,780
46日以内出荷
車載掃除機 ホワイトは、リビングや車内の掃除に最適です。強力な吸引力でホコリやゴミをしっかりと取り除きます。コードレスなので、場所を選ばず自由に使えるのが魅力です。付属の多様なノズルを使えば、カーペットから硬いフロアまで、どんな場所もきれいに保てます。使いやすさを追求した設計で、取り扱いも簡単。強力で便利なこの掃除機を使えば、リビングや車内の清掃がもっと楽になります。
用途家でも車でも使える。パワフルな掃除機
仕様吸引力:12000pa
付属品USBケーブル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×70×215
バッテリー4000mAh
危険物の類別非危険物
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
平行ねじ用ゲージとしてもっとも一般的な方式が限界式です。 このゲージは通り止りの60つの寸法差を持つねじによって、ねじ部品のあらかじめ定められた寸法精度の上限と下限で検査するため、限界ねじゲージと呼んでいます。
ケルヒャー業務用掃除機のハンドノズル。パイプ内径35mm。ノズル幅 120mm、プラスチック製。
適合機種BVL 3/1 Bp、BVL 5/1 Bp、CV 30/1 Plus、CV 30/2 Bp、HV 1/1 Bp、T 9/1 Bp、ノズルキット:隙間ノズル、室内装ノズル、吸引ブラシ、ID 35
材質樹脂
色黒
パイプサイズID 35
ノズル幅(mm)120
入数1
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
短時間の清掃作業に便利です。
ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。
質量(kg)約7.5
タイプ乾湿両用型
電源(V)AC100
タンク容量(L)20
コード長さ(m)約5
定格消費電力(W)1200
吸込仕事率(W)200
風量(m3/min)約1.7
ホース長さ(m)約1.5
騒音値(dB)約80
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×約380×約500
電源周波数(Hz)50/60
吸水量(L)約6
定格時間(分)30
付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)
材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン
運転音(dB)80
関連資料メンテナンスの方法(モノクリーナー)
取扱説明書(3.1MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
適合本体VC-210用
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
switle<スイトル>は今ある家庭用掃除機の先に取り付けるだけで水洗い掃除機に早変わりさせる、世界初のクリーナーヘッドです。
すでにある掃除機に買い足すだけで、最大限に威力を発揮!
スイトルには動力がありません。すでにお持ちのキャニスター型掃除機の先に付けるだけ。掃除機の吸引力だけを使って、”水を噴射”と”吸い取る”を同時に実現しています。ヒミツは噴射するノズル部分とタンク上部にある逆噴射ターボファンユニットにあります。どちらもスイトルだけの特許技術です。
また、水が掃除機本体に流れていかないように、ホース部分にも安全装置が施されています。
日本メーカーのキャニスター型掃除機(スティックタイプやロボット掃除機などは不可)、ダイソン(注:キャニスター型掃除機のみ)は取り付けが可能です。 ※その他海外メーカーは未対応。
お持ちのキャニスター型掃除機のハンドル部分に、スイトル付属のホースを繋ぎ、その先にスイトルを取り付けます。
タンク容量(mL)(清水タンク)500、(汚水タンク)FULLラインで600
材質ABSほか
質量(g)(本体のみ)約1200、(鋼球弁パイプ)130、(ホース)約300
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×283×506
対応機種170W以上の床移動式キャニスター掃除機。27~42mmの丸型管に接続可能。
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。(トリガ式スイッチ)。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。「長寿命」リチウムイオンバッテリー搭載!メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。※満充電状態で保存してください。
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)3
集塵容量(L)0.65
吸込仕事率(W)37
連続使用時間(分)約20
充電時間(分)約22
付属品バッテリ(BL1830B)、充電器(DC18RC)、高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル
仕様バッテリBL1830(18V-3.0Ah)・充電器DC18RC付
質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
トラスコ品番414-1253
長さ(mm)999
幅(mm)114
高さ(mm)152
集塵方式カプセル式
適合バッテリーリチウムイオン
商品タイプ本体+バッテリー
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。
集塵容量(L)0.65
吸込仕事率(W)37
連続使用時間(分)約20
充電時間(分)約22
付属品高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル
質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
長さ(mm)999
幅(mm)114
高さ(mm)152
電圧(V)18
スイッチ形状トリガースイッチ
集塵方式カプセル式
適合バッテリーリチウムイオン
商品タイプ本体のみ
1台
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
いつでもどこでもそばに置いてさっと使える充電式ハンディクリーナー。軽くてコンパクト(17cm)・パワフル吸引力。ライト付き。ブラシ&すき間用の2Wayノズル付き。紙パック不要。置きっぱなしでも気にならないミニマルデザイン。
用途カーペット、ソファー、カーシートなどの清掃に。ハンディ掃除機/コードレス掃除機/2way/車掃除/ゴミ/ホコリ/充電式/パワフル/吸引力/軽い/軽量/スリム/スマート/おしゃれ
セット内容本体、2Wayノズル、充電用USBケーブル(Type-C)
材質ABS
質量(g)355
使用時間(分)約20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(折りたたみ時)17×6×8.5
充電時間(時間)約4
標準容量(mAh)(充電式リチウム電池)2000
定格入力7.4V/2A
集塵容量(mL)約150
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
小型軽量ながらハイパワースペック
業務でありながら、女性に優しい軽量コンパクトタイプ掃除機「ホープS-Ⅰ」がバージョンアップして、「ホープS-Ⅱ」として登場!
S-Ⅰのいいところはそのままに、新型マスターノズルを搭載することにより、吸引力が大幅にアップ!
電圧(V)100(50/60Hz)
集塵容量(L)6
電源コード(m)8
セット内容本体×1、フレキシブルホース×1、延長管×2、新型マスターノズル×1、バケットフィルター×1、合成繊維フィルターバック×1、小幅ブラシ×1、スキマノズル×1
消費電力(W)1100
本体寸法(mm)345×280×405
本体質量(kg)4.7
ホース長さ(m)(フレキシブル)2.5
騒音レベル(dB(A))57
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ