こんなお得な商品も!
乾湿両用掃除機
モノタロウ
¥8,998
税込¥9,898
乾湿両用型バキュームブロワです。
コード自動巻き取り機能付です。
微粉塵に対応できる微粒子フィルタ付です。
サビにくいステンレス製タンクです。
用途作業現場、店舗の清掃に
タンク容量(L)約20(最大集じん容積約14L)
電源コード(m)4
材質(タンク)ステンレス
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)1100
吸込仕事率(W)220
真空度(kPa)最大19
最大風量(m3/min)1.9
運転音(dB)83
定格時間(分)30
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×530×360
本体質量(g)5700
付属品スパイラルホース、延長パイプ、ダストバッグ、乾湿両用微粒子フィルタと固定キャップ、ドライノズル、ウェットノズル、ブラシ付フラットノズル、ブラシノズル、キャスター(本体取付済み)
取扱説明書(2.68MB)
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ULPAフィルタ採用で、1.0ミクロンのホコリを99.99%キャッチします。微粉塵用ながらも高い吸塵効率。微速度排気で、排気空気による床上のホコリ飛散を防止します。ペーパーバグ方式でゴミに触れずにゴミ処理が出来ます。クリーンルームや、微粉塵を嫌うコンピュータールーム・研究室・実験室などの清掃に最適。
用途微粉じん
質量(kg)11
電源(V)単相100
タンク容量(L)4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×327×657
付属品プラスチック延長管2本、隙間用吸口、棚用吸口、電源コード、ホース(1.38m)、紙袋×本体に1枚・他5枚×2組、床用吸口
TGK品番644-25-30-01
最大静圧(kPa)10.8
風量(m3/min)1.8
電源コード(m)8
ホース長さ(m)1.38
ホース口径(Φmm)34
入力(kW)1
アズワン品番64-4520-74
1台
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
微粉塵には抜群の強さ。数々の実績で証明済み。1本1本簡単に分解清掃、交換ができ水洗浄ができます。導電性があり静電気対策も考慮しています。耐久性は布の4倍。真空度マイナス30kPaを超える性能は2001年から搭載。これも三立が先駆者。最大マイナス31.4kPa(3200mmH2O)の吸引力は従来品の28%アップです。合わせて吸引風力も23%アップ。吸引ホースも長くでき、重いもの、粘度のあるもの等、吸引範囲が拡大しました。台車とタンクが別々に、しかし普段は一緒。台車からタンクが外せる。堅牢な台車、車輪は台車の内側に配してコンパクト設計。狭い通路や段差も楽々クリア。押すだけではありません、引いて便利な構造です。
用途食品工場:きな粉・抹茶・小麦粉・コーンスターチ等の微粉~食用油・洗浄水~卵の殻・崩れた豆腐・おから~割れたアメ・おかきの屑~ミンチ肉・コーヒー豆の搾りかす~グリストラップの汚泥まで。産業工場:トナー・顔料・セメント・消火剤の粉・研磨粉塵・鉄粉等の微粉~油・スラッジ・金属の切削屑・油混じりの金属屑~ペレット・グリッド等
電圧(V)単相100
タンク容量(L)30
集塵容量(L)30
吸込仕事率(W)390
質量(kg)17
付属品ホース(Φ38×2.5m)金具付、インテーク、ハンドルV6、ハンドルV7、スキメグチ、マスターノズル、ノブボルト、ブラシツール、スキージーツルー、ラバーバンパー
トラスコ品番303-5751
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×500×790
騒音値(dB)77
最大風量(m3/min)2.9
運転音(dB)77
最大吸引圧(kPa)29.4(3000mmH2O)
アズワン品番7-5623-11
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
乾湿両用掃除機
モノタロウ
¥8,998
税込¥9,898
水も吸える乾湿両用の業務用集塵機です。環境音に合わせて運転音を抑えられる調整機能付です。大型キャスタ採用で、床にある障害物をラクラク乗り越えられ、取り回しが簡単です。7mの電源コードなので、電源プラグの差し替え要らずで、作業の時短、ストレスを軽減します。満水タンクを持ち上げなくても簡単に排水できる排水口付です。微粉塵に対応できる微粒子フィルタ付です。豊富な先端ノズルで多彩なシーンに対応できます。サビに強いステンレスタンクです。ノズルやパイプをコンパクトにまとめて収納できます。
用途ベランダ・ガレージ・店舗の清掃に。窓の結露取りに。
定格電圧(V)AC100
吸込仕事率(W)60(弱)/170(強)
集塵容量(L)乾21、湿13
電源コード(m)7
セット内容ホース延長パイプ微粒子フィルタ+メッシュフィルタ+固定キャップノズルフロア、ウェット&ドライ、ブラシ
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)500(弱)/1100(強)
最大風量(m3/min)1.4(弱)/1.9(強)
定格時間(分)30
運転音(dB)78(弱)/85(強)
真空度(kPa)最大:9(弱)/15(強)
取扱説明書(1.18MB)
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
乾湿両用タイプ。
木くずやホコリをスッキリ吸引!
床にこぼれた水も吸引!(付属のスポンジフィルタ装着時)。吸引した水はドレン口から簡単に排出できます。
コンパクトボディながら十分なタンク容量のスクエアボディを採用。
ON-OFFの操作がしやすい大型スイッチです。
細かなホコリも確実にキャッチします。
スペースも取らず収納にも便利です。
用途下駄箱や玄関フロアの掃除に。車内の掃除に。玄関周りの泥汚れの掃除に。テラスやデッキの掃除に。
材質(本体)ABS樹脂
付属品ホース(長さ1.8m)・延長管・床ブラシ・スキマノズル・カートリッジフィルタ・スポンジフィルタ
電流(A)11
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1050
吸込仕事率(W)160
風量(m3/min)2.5
電源コード(m)2.5
最大真空圧(kPa)16
こまわりのきく、コンパクトな掃除機です。
集塵容量(L)7
吸込仕事率(W)360
コード長さ(m)8
仕様布フィルター
付属品ホース、大型吸口D71、延長管、棚用吸口U32、すき間用吸口C41、コード
トラスコ品番298-4148
質量(kg)6.8
材質(本体)ステンレス
消費電力(W)1050
本体質量(kg)6.8
運転音(dB)62
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
短時間の清掃作業に便利です。
ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。
質量(kg)約7.5
タイプ乾湿両用型
電源(V)AC100
タンク容量(L)20
コード長さ(m)約5
定格消費電力(W)1200
吸込仕事率(W)200
風量(m3/min)約1.7
ホース長さ(m)約1.5
騒音値(dB)約80
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×約380×約500
電源周波数(Hz)50/60
吸水量(L)約6
定格時間(分)30
付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)
材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン
運転音(dB)80
関連資料メンテナンスの方法(モノクリーナー)
取扱説明書(3.1MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
微細なゴミ粒子を逃さないHEPAフィルター搭載。
3つのフィルターにより吸引力の持続とキレイな排気を実現。
クリーンで快適な室内空気環境をお届けします。
用途業務用掃除機
電源(V)100(50/60Hz)
集塵容量(L)11
電源コード(m)12
質量(kg)7.8(本体のみ)
付属品床用吸込口、バキュームホース、延長管×3、フィルター、すきまノズル、棚ブラシ、合成繊維フィルターバッグ×2、HEPAフィルター、断線防止フック
消費電力(W)950
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×400×420
1台
¥36,980
税込¥40,678
欠品中
短時間の清掃作業に便利です。
ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
ブロア機能が付いていますので、吹き飛ばし作業も出来ます。
乾湿両用掃除機NO.67-20と比べて寿命が2倍のモーター(当社比)を使用しています。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。
電源(V)AC100
タンク容量(L)30
吸込仕事率(W)160
コード長さ(m)約5
質量(kg)約9
付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)
材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン
タイプ乾湿両用型
定格消費電力(W)1200
風量(m3/min)1.8
ホース長さ(m)約1.5
騒音値(dB)74
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約365×約420×約620
定格時間(分)30
電源周波数(Hz)50/60
吸水量(L)約13
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
取扱説明書(3.9MB)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
アスベスト等、微粉塵回収用クリ-ナ-! 超高性能ULPAフルタ-の採用により、高効率回収を実現。排気はクリ-ンエア-で、チリや細菌が室内に飛散しません。
用途アスベスト等のハイパワ-クリ-ナ-。
タンク容量(L)22(ステンレス製)
質量(kg)10
寸法(mm)413×413×663
消費電力(W)1000
定格電圧単相100V 50/60Hz
1個
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
水も吸える乾湿両用の業務用集塵機です。付属品をヘッドと収納ポケットに入れられコンパクトに収納でき、付属品の紛失を防止します。市販のポリ袋も取り付け可能で、集じんしたゴミに触れることなく廃棄することが可能です。微粉塵に対応できる微粒子フィルタ付です。豊富な先端ノズルで多彩なシーンに対応できます。軽くてサビないプラスチックタンクです。
用途ベランダ・ガレージの清掃に。窓の結露取りに。
定格電圧(V)AC100
吸込仕事率(W)200
集塵容量(L)乾7、湿5
電源コード(m)2.3
セット内容ホース延長パイプ微粒子フィルタ+メッシュフィルタ+固定キャップノズルフロア、ウェット&ドライ、ブラシ収納ポケット
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)1200
最大風量(m3/min)1.93
定格時間(分)30
運転音(dB)80
真空度(kPa)最大:17
取扱説明書(1.13MB)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
高耐久、高圧連続吸引運転可能なサイドチャネルブロア方式のバキュームです。様々なインダストリー用途の幅広い要求にハイパワー吸引力が対応します。微粉塵対応1μm対応メインフィルター搭載、オプションでHEPAフィルター追加可能です。
用途切粉清掃に、微粉塵吸引に、連続運転の局所集塵に
幅(mm)550
高さ(mm)1120
奥行(mm)900
消費電力(W)3000
電源三相200V
タンク容量(L)45
集塵容量(L)45
騒音値(dB)65
最大風量(m3/min)7/8.3(50Hz/60Hz)
吸水量(L)45
騒音値(dB(A))(50/60Hz)65
最大真空圧(kPa)23/20(50Hz/60Hz)
最大風量(m3/h)(50/60Hz)7.0/8.3
1台
¥809,800
税込¥890,780
5日以内出荷
ボタンをプッシュするだけでフィルターのちり落としが可能です。
フィルター水洗い可能です。
【プラスチックフィルター】
微粉塵には抜群の強さ。数々の実績で証明済み。
1本1本簡単に分解清掃、交換ができ水洗浄ができます。
導電性があり静電気対策も考慮しています。耐久性は布の4倍。
【高効率ブロワモーター】
最大マイナス31.4kPa(3200mmH2O)の吸引力は従来品の28%アップです。合わせて吸引風力も23%アップ。
吸引ホースも長くでき、重いもの、粘度のあるもの等、吸引範囲が拡大しました。
【フロートメカ新SSM】
コンクリートのノロ吸引などのモーターへのミスト混入を防ぎます。
大風量にも対応できる新開発スーパーストップメカ(SSM2)搭載。
分解も簡単でメンテナンスが楽々。
【タンクフリー構造】
台車からタンクが外せる。
堅牢な台車、車輪は台車の内側に配してコンパクト設計。狭い通路や段差も楽々クリア。
押すだけではありません、引いて便利な構造です。
タンク一体のキャスターと台車は、作業着に引っかかったり、汚れたりと大変です。三立機器の工業用掃除機は、このJX-Ver3シリーズだけでなくすべての機種がフリータンク構造が基本です。
粒子の細かい粉じんを回収
ポリ袋を装着できるので簡単にごみ処理ができます。
目詰まりしにくい
粉じんを飛散させない
ポリ袋でごみ処理しやすい
用途金属加工工場、樹脂成型所、石膏工場、研磨作業所。食品工場等、粉じんが大量に出る工場全般で使用できます。
質量(kg)24.5(本体のみ)
電流(A)11.5
電源(V)100
消費電力(W)1100
タンク容量(L)10
本体寸法(mm)461×460×1045
風量(m3/min)2.5
電源コード(m)8
ホース長さ(m)2
ホース径(Φmm)38
フィルター面積(m2)0.48
最大真空圧(kPa)30
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌日出荷
メーカー独自の微粉じんフィルターにより、2μmまでのパウダー粉じんをほぼ完全に捕集します。
モーター部、フィルター部、タンク部のそれぞれがワンタッチで外せるのでメンテナンスが簡単です。
用途粉体を扱う現場に最適です
仕様手動ちり落とし装置内蔵、微粉じん対応・乾式
質量(kg)13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)334×354×730
集塵容量(L)12
騒音値(dB)75
最大風量(m3/min)2.5
最大真空圧(kPa)30
微粉塵回収用連続運転タイプ
ブラシレスモーターの採用により連続8000時間の運転が可能。
回収した粉塵の取り出しが手を汚さずにできるペーパーフィルターを使用。
0.3ミクロンの微粉塵を捕集できるマイクロフィルターを使用。
風量調節ダイヤルによって無段階に吸引風量を調節することができます。
ブラシレスモーターなので排気にカーボンの微粉塵を含みません。
用途半導体製造装置、電子部品製造装置、精密機械工場、研究室、実験設備、医薬品製造装置、設置場所の狭いところでの作業場
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)1050
定格電圧(V)200(三相)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×610×395
本体質量(kg)19
風量(m3/min)2.4
フィルターマイクロフィルター(0.3ミクロン)
集塵量(L)1
真空度(kPa)20
1台
¥299,800
税込¥329,780
30日以内出荷
微粉塵対応1μm対応メインフィルター搭載、オプションでHEPAフィルター追加可能です。電気的なトラブルが無く連続運転が可能です。切粉の清掃や、アルミ・カーボン・粉体塗料・セメントなどの微細粉塵吸引に使えて、アスベストなど危険粉塵の吸引(要相談)にも使用可能です。高効率エゼクター搭載で、同クラスのエアーバキュームに比べエアー消費量が35%軽減され、15馬力コンプレッサーから使用可能です。サイクロン効果+1μm対応メインフィルター搭載で、爆燃性粉塵吸引においてモーターなどが発火源となるリスクを回避できます。モーターレスのため、排気熱による温度上昇の心配がなく、吸着状態での連続運転が可能です。負圧が高いため、ホースを延長しても吸引力が落ちにくくなっています。
用途切粉清掃に、微粉塵吸引、アルミ、カーボン、粉体塗料、セメント、アスベスト等危険粉塵の吸引(要相談)などに。
幅(mm)660
高さ(mm)1200
奥行(mm)800
タンク容量(L)65
空気使用量(L/min)1300
集塵容量(L)65
騒音値(dB)70
最大風量(m3/min)8
吸水量(L)65
最大真空圧(kPa)50
1台
¥879,800
税込¥967,780
5日以内出荷
軽量・小型でハンドリングはいうことなし。
フィルターをはずせば液体(水、油)の吸引も大丈夫。
工業用バキュームモーター仕様。水等の液体吸引時は、フロートが働き吸引をストップするSSM-3機構がバキュームモーターを守ります。
用途工作機械の切削くずや切削油
オイルタンクのスラッジ処理
液体の移し替え
沈殿槽の汚泥などの吸引
鉄粉、砂、原料粉などの機械周りの清掃
プラスチックペレット、ガラスの破片などの吸引
機械周りの清掃(ベットの溝等)
ちょっと気軽に吸引したいときに
ホース長さ(m)2.5
ホース径(Φmm)38
電源コード(m)5
質量(kg)約9.2
タンク容量(L)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×315×660
吸込仕事率(W)285
騒音値(dB)78
最大風量(m3/min)2.4
モーター出力(W)1000
最大吸入圧(kPa)21.6(2250mmH2O)
微粉塵の回収等により発生する静電気を抑えます。耐油性、耐粉性、耐切粉性があります。
トラスコ品番376-6026
適合機種SPV、SOV、SGV、SSV-103A
長さ(m)2
1本
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
微粉塵の回収等により発生する静電気を抑えます。耐油性、耐粉性、耐切粉性があります。
適合機種SPV、SOV、SGV、SSV-103A
微粉塵用フィルターです。ペーパーフィルター(EA899TD-32)と一緒に使用します。
適合EA899TD-40C用ペーパーバッグ(フリーズバッグ)
エスコ品番EA899TD-51
1個
¥1,520
税込¥1,672
翌日出荷
フィルター逆洗装置装備なので微粉塵の回収に最適なクリーナーです。フィルターが目詰まりしやすい微粉塵に適しています。106RT/108RTは回収したダストの処理が容易に行えるR型回転式タンク仕様です。NDS-T型はテトロン成形フィルターの採用により低価格設定にしています。
用途微粉塵扱われている工場など。
集塵方式フィルター式
最大真空圧(kPa)21.6
最大風量(m3/min)2.7
騒音値(dB)78
消費電力(W)1050
電源単相100V
消費電力1050W
「連続逆洗機構」により連続運転が可能、ストレスなくご利用いただけます。
連続逆洗機構と樹脂成形フィルターとの組み合わせにより粉塵はもとより微粉塵の回収ができ、払い落とし作業が必要ありません。
ステンレス製なので、腐食・耐久性が抜群です。
フィルター式で変わらぬ吸引力!
微粒塵から超微粒塵までストレスなく吸引!!
用途トナー工場・食品工場・製薬工場・製粉工場等の微粉末を扱う工場に最適です。
仕様連続逆洗機構
付属品本体、GL-BLホースΦ38×2.5m、マスターノズル、曲管(Φ38)、直管(Φ38)、丸ブラシ、スキマノズル
出力(kW)1.1
電源(V)単相100 50/60Hz
材質(フィルター)超高分子量ポリエチレン
フィルター樹脂成形フィルター仕様/6本
ブロワ風量(m3/min)2.9 ※モーター単体性能です。
材質(タンク)SUS304
ブロア電源高効率バイパスブロアモーター
フィルター面積(m2)0.48
真空度(kPa)32 ※モーター単体性能です。
樹脂成型フィルターで、微粉塵・粉体に強いクリーナーです。
水洗い可能でタンクと台車はワンタッチで取り外せます。
タイプ乾湿両用
電源AC100V 50/60Hz
コンセント形状2Pプラグ
モーター出力(kW)1.1
電源コード(m)7
ホース長さ(m)2.5
高圧高耐久に連続運転が可能なサイドチャネルブロアー方式のバキュームです。様々なインダストリー用途の幅広い要求にハイパワー吸引力が対応します。微粉塵対応1μm対応メインフィルター搭載、オプションでHEPAフィルター追加可能です。
用途鋳物砂や比重の重い金属等、通常のバキュームでは吸引が不足する場合などに適しています。
幅(mm)850
高さ(mm)1980
奥行(mm)1550
消費電力(W)7500
タンク容量(L)175
集塵容量(L)175
騒音値(dB)74
最大風量(m3/min)12.1/14.1
吸水量(L)175
騒音値(dB(A))(50/60Hz)74
最大真空圧(kPa)27(50Hz/60Hz)
最大風量(m3/h)(50/60Hz)12.1/14.1
1台
¥2,798,000
税込¥3,077,800
5日以内出荷
特殊サイクロンとプラスチックフィルターを装備していますので微粉塵・粉体に強いクリーナーです。
水洗い可能でタンクと台車はワンタッチで取り外せます。
材質(タンク)PCTG、(コポリエステル)透明
寸法(mm)445×465×820
質量(kg)21
タイプ乾湿両用型
電源(V)AC100(50/60Hz)2Pプラグ
タンク容量(L)14
コード長さ(m)7
モーター出力(kW)1.1
吸込仕事率(W)422
風量(m3/min)3.0
吸入圧(kPa)31.4(3200mmH2O)
ホース長さ(m)2
騒音値(dB)77
アズワン品番7-5623-06
1台
¥339,800
税込¥373,780
8日以内出荷
微粉塵回収用連続運転タイプ
ULPAフィルター搭載の小型マイクロ高圧集塵機
ブラシレスモーターの採用により連続8000時間の運転が可能。
回収した粉塵の取り出しが手を汚さずにできるペーパーフィルターを使用。
0.1ミクロンの微粉塵を捕集できるULPAフィルターを使用。
風量調節ダイヤルによって無段階に吸引風量を調節することができます。
ブラシレスモーターなので排気にカーボンの微粉塵を含みません。
用途半導体製造装置、電子部品製造装置、精密機械工場、研究室、実験設備、医薬品製造装置、設置場所の狭いところでの作業場
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)1050
定格電圧(V)200(三相)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×560×395
本体質量(kg)21
風量(m3/min)2.4
フィルターULPAフィルター(0.1ミクロン)
集塵量(L)1
真空度(kPa)20
1台
¥349,800
税込¥384,780
30日以内出荷
関連キーワード