こんなお得な商品も!

乾湿両用掃除機 ブロア機能付 軽量タイプ
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
軽くて小さいためご家庭での屋外集塵用に最適です。
コード収納用フックをはじめ、各ノズルやホースも本体に収容できるため移動や保管に便利です。
ホースを排気口に接続することでブロワーとしても使用可能。
乾湿両用です。
細かい部分の集塵、吹き飛ばし作業に最適なミニノズル5点セット付き。
広口のクロウノズルは車の清掃に最適です。
フォームフィルターを使用することで液体の吸引時にタンク内で泡が発生しても、モーター吸引口に吸込まれにくい。
排気が気にならない後方排気。
吸込仕事率(W)105
吸水容量(L)5
集塵容量(L)7
タンク容量(L)10
コード長さ(m)約2.5
仕様最大風量:1.36mm3/min
質量(kg)約3.0
定格消費電力(W)610
ホース長さ(m)約1.8
寸法(cm)37×36×26
騒音値(dB)80
最大真空到達度 (kPa)12
1台
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
99.999%の超高性能(ULPA)フィルターによる除菌が可能です。
2段階のパワーコントロールができます。
パワフルな吸引力と静音性(46dB)を実現しています。
音が気になる場所でも使える静音タイプの掃除機。。【電源コードは便利な着脱式。】。8m電源コード標準装備。。【安全性にもしっかり配慮。】。サーモプロテクターとヒューズを採用し、安全対策にも十分配慮。断線防止用のコードサポートも付いています。。【高い操作性で作業効率がアップ。】。直進性に優れた設計と大型キャスターによりスムーズな移動を実現しています。。【クッション性の高いバンパーを採用。】。。【紙袋未装着防止機構付き。布袋(別売)も使用が可能。】。環境に配慮して、繰り返し使用できる布袋を別売でご用意しています。
用途一般ビル・商業ビル・店舗・事務所などの床清掃。
質量(kg)7.6
消費電力(W)1050
電源AC 100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×363×385
集塵容量(L)7
電源コード(m)8
ホース長さ(m)1.8
運転音(dB)59
真空度(kPa)最大:24
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
短時間の清掃作業に便利です。
ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。
質量(kg)約7.5
タイプ乾湿両用型
電源(V)AC100
タンク容量(L)20
コード長さ(m)約5
定格消費電力(W)1200
吸込仕事率(W)200
風量(m3/min)約1.7
ホース長さ(m)約1.5
騒音値(dB)約80
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×約380×約500
電源周波数(Hz)50/60
吸水量(L)約6
定格時間(分)30
付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)
材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン
運転音(dB)80
関連資料メンテナンスの方法(モノクリーナー)
取扱説明書(3.1MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ヘッドのダストポケットにごみを溜める「ちりとりヘッド」を搭載で、運転音を抑えた充電式サイクロンスティッククリーナー daspo(ダスポ)です。ヘッドに搭載したモーターの駆動のみでごみを掻き出し、一時的にダストポケットにごみを溜める独自開発の「ちりとりヘッド」により、約45dB※1と高い静音性を実現しました。
「ちりとりモード」の使用時は、ターボモードと比較して約1/4の実感音※2のため、子どもの昼寝時や家族のテレワーク時、早朝や夜間など、時間や場所を選ばず掃除できます。
ターボモードでは、既存品と比較して約2.5倍※3とアイリスのスティック掃除機の中でも最強の吸引力を実現しています。カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。
ダストカップ内部は髪の毛やごみが絡みにくい新設計のサイクロンユニット※4を採用することで、ごみに触れることなくすぽんとごみを捨てられます。
LEDライト搭載ヘッドで、家具のすき間など暗い場所でもごみを見逃さずに掃除ができます。
充電スタンド付なので、お掃除が終わったらスタンドに置くだけで充電出来ます。
付属品充電アダプター、充電スタンド、静電モップ、モップ帯電ケース、すき間ノズル、ブラシノズル、クリーニングブラシ
材質ABS、PC、PP、PE、POM
質量(g)1900(ヘッド装着時)
使用温度範囲(℃)5~35(充電)
定格電圧(V)DC22.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)259×275×980(フロアヘッド・延長パイプ含む)
集塵容量(L)ごみすてラインまで:0.2、最大容量:0.3
連続使用時間(分)標準モード:約17、ターボモード:約9、自動モード:約35、ちりとりモード:約120 (満充電・バッテリー初期/19℃時) ※使用状態により異なります
バッテリーリチウムイオン2次電池
集塵方式サイクロン式
充電時間(時間)約4(室温・使用時間などにより充電時間が長くなることがあります)
バッテリー容量(mAh)2500
関連資料クリーナーラインナップ一覧(0.47MB)
バッテリー寿命繰り返し充電約1000回
FA15HEPAは高密度なヘパフィルター。をWで標準装備。高い性能と経済的な。プライスを両立したドライバキュームです!
質量(kg)7
消費電力(W)(強)1200/(弱)600
コード長さ(m)12
寸法(cm)34×41×39
騒音レベル(dB(A))(強)60/(弱)53
真空度(kPa)(強)29/(弱)14
ダストバッグ容量(L)6
風量(L/sec)(強)50/(弱)35
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
短時間の清掃作業に便利です。
樹脂タンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
ブロア機能が付いていますので、吹き飛ばし作業も出来ます。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。
電源(V)AC100
タンク容量(L)10
吸込仕事率(W)130
コード長さ(m)約2.5
質量(kg)約4.5
付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)
材質(フィルター)ナイロン、(その他)樹脂
タイプ乾湿両用型
定格消費電力(W)800
風量(m3/min)1.4
ホース長さ(m)約1.5
騒音値(dB)77
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約257×約355×約355
定格時間(分)30
電源周波数(Hz)50/60
吸水量(L)約2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.9MB)
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
持ち運びしやすい、小型携帯タイプ。細かなホコリも確実にキャッチ。大径カートリッジフィルタを採用。ホースを排気口に接続すればブロワとして使用可能。
用途屋内の清掃。建築現場、工作機械の清掃。車内の清掃。電動工具でのコンクリートや木材などの研削、切断、穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん、吹飛ばし(ブロワー使用時)。床にこぼした水などの液体吸引
吸込仕事率(W)80
集塵容量(L)乾燥/5、液体/5
コード長さ(m)5
付属品ホースΦ28×1.8m、カートリッジフィルタ(本体取付)、フィルタロック(本体取付)、湿式用スポンジフィルタ、床ブラシ、延長管、スキマノズル、肩掛けバンド、ジョイントハンドル、パイプアダプタ、コードフック
質量(kg)4
タイプ乾湿両用
電流(A)11
電源(V)AC100
消費電力(W)1050
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×285×370
風量(m3/min)1.2
騒音値(dB)80
真空度(kPa)16
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
乾湿両用タイプ。
木くずやホコリをスッキリ吸引!
床にこぼれた水も吸引!(付属のスポンジフィルタ装着時)。吸引した水はドレン口から簡単に排出できます。
コンパクトボディながら十分なタンク容量のスクエアボディを採用。
ON-OFFの操作がしやすい大型スイッチです。
細かなホコリも確実にキャッチします。
スペースも取らず収納にも便利です。
用途下駄箱や玄関フロアの掃除に。車内の掃除に。玄関周りの泥汚れの掃除に。テラスやデッキの掃除に。
材質(本体)ABS樹脂
付属品ホース(長さ1.8m)・延長管・床ブラシ・スキマノズル・カートリッジフィルタ・スポンジフィルタ
電流(A)11
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1050
吸込仕事率(W)160
風量(m3/min)2.5
電源コード(m)2.5
最大真空圧(kPa)16
短時間の清掃作業に便利です。
ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
ブロア機能が付いていますので、吹き飛ばし作業も出来ます。
乾湿両用掃除機NO.67-20と比べて寿命が2倍のモーター(当社比)を使用しています。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。
電源(V)AC100
タンク容量(L)30
吸込仕事率(W)160
コード長さ(m)約5
質量(kg)約9
付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)
材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン
タイプ乾湿両用型
定格消費電力(W)1200
風量(m3/min)1.8
ホース長さ(m)約1.5
騒音値(dB)74
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約365×約420×約620
定格時間(分)30
電源周波数(Hz)50/60
吸水量(L)約13
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
取扱説明書(3.9MB)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
クラストップレベルの静音設計:「微振動」問題にも対応しています。製造工程で発生する粉塵やこぼれた材料などをより安全で衛生的に回収する食品・医薬品・パッケージング業界向けバキュームクリーナーです。丸みを帯び清掃しやすく、粉塵がつきにくいデザインです。24時間連続運転可能です。
用途・HACCP対策、コンタミ防止、防爆、衛生・品質管理、コスト削減に。
種類バキュームクリーナー
電源コード(m)6.5
最大真空圧(kPa)20(50Hz) / 22(60Hz)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
360°ビジョンを搭載。Dyson HyperdymiumTMモーターが生み出す吸引力!最もパワフルなロボット掃除機。Dyson HyperdymiumTM(ダイソン ハイパーディミアム)モーターは、毎分最大110000回転し、最もパワフルな吸引力を実現します。ダイソンの革新的なサイクロンテクノロジーが100000Gの遠心力を生み出し、ゴミや微細なホコリを空気から分離し、変わらない吸引力を実現します。他のロボット掃除機よりも多くのゴミを吸い取ります。3種類のブラシの組み合わせた機体幅のブラシバーが、フローリング、カーペットもパワフルに吸引。また、ブラシバーの直径が大きく、髪の毛が絡まりにくい設計です。新搭載エッジノズルで壁際まで逃さず吸引。行き届かない場所や段差などすみずみまで掃除。br>360°ビジョンシステムで、周囲をインテリジェントに分析し、最適な経路を自動で設定。MyDysonTMアプリで、どこからでもスケジュールの設定や運転モードの切り替えなどができます。HEPAフィルター搭載。0.1ミクロンもの微細な粒子を99.99%捕らえ、浄化された空気を排出します。ワンタッチでゴミに触れることなく、簡単にゴミ捨てができます。ブラシバーとフィルタ―は水洗いが可能で、繰り返し使用できます。MyDysonTMアプリとLCDタッチパネルで、お手入れの時期を通知し、お手入れ方法をわかりやすく説明します。
セット内容Dyson 360 Vis Nav、HEPAフィルター、予備HEPAフィルター、トリプルアクションブラシバー、予備トリプルアクションブラシバー、充電ドック、バッテリー充電器
寸法(mm)330×345×97
質量(kg)4.5
使用時間(分)最長50(静音モード使用時)
充電時間(時間)2.5
1台
¥189,800
税込¥208,780
11日以内出荷
こまわりのきく、コンパクトな掃除機です。
集塵容量(L)7
吸込仕事率(W)360
コード長さ(m)8
仕様布フィルター
付属品ホース、大型吸口D71、延長管、棚用吸口U32、すき間用吸口C41、コード
トラスコ品番298-4148
質量(kg)6.8
材質(本体)ステンレス
消費電力(W)1050
本体質量(kg)6.8
運転音(dB)62
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
ハイパワー・標準・静音の3モードを選べるパワー機能搭載。交換不要の抗菌フィルターを採用。衛生的な紙パックと繰り返し使えて経済的な布バッグのどちらも使用できます。
吸込仕事率(W)370(ハイパワー)/280(標準)/115(静音)
集塵容量(L)5.5
電源コード(m)8
付属品延長管×2本、床用吸口、スキマノズル、布バッグ、紙パック
質量(kg)6.2
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1100(ハイパワー)/800(標準)/350(静音)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×370×500
ホース長さ(m)1.4
アズワン品番64-8885-68
松吉医科器械コード24-4489-00
1パック
¥54,980
税込¥60,478
16日以内出荷
微細なゴミ粒子を逃さないHEPAフィルター搭載。
3つのフィルターにより吸引力の持続とキレイな排気を実現。
クリーンで快適な室内空気環境をお届けします。
用途業務用掃除機
電源(V)100(50/60Hz)
集塵容量(L)11
電源コード(m)12
質量(kg)7.8(本体のみ)
付属品床用吸込口、バキュームホース、延長管×3、フィルター、すきまノズル、棚ブラシ、合成繊維フィルターバッグ×2、HEPAフィルター、断線防止フック
消費電力(W)950
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×400×420
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
NVC-20L用排気口フタです。
用途NVC-20L用排気口フタとして。
適合機種NVC-20L
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥879
税込¥967
翌々日出荷
周囲を気にせず作業できる静音テンキー。
カチカチしないメンブレン新構造キー。
周囲を気にせず作業に集中できます。
エクセル入力に便利な「(」「)」「,」キー搭載無線モデルの小型レシーバーは本体底面に収納可能。
使わない時の紛失を防止します。
キー同士が離れているアイソレーションタイプ。
掃除がしやすく爪の長い女性でも扱いやすい。
使う場所を選ばないシンプルなデザイン。
キー方式メンブレン方式
ケーブル長(m)約0.8
適合機種USBポートが正常に動作するWindowsPC
質量(g)135
対応OSWindows10/8.1/8/7
コネクタ形状USB(A)コネクタ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×131×25
キー数23
キーストローク(mm)2.2±0.2
キーピッチ(mm)18.6
RoHS指令(10物質対応)対応
高真空度設計の高性能ターボブロワーの採用で、目詰まりが少なく協力な吸引力を維持します。
モーターブレーカー内臓スイッチの搭載をはじめ帯電防止対策ろ材のフィルターとアース線入りのホース採用で静電気防止対策も万全です。
運転音は極力抑え、軽量設計とともに狭い場所で高い機能性発揮します。
特許のグリップハンドルを使って片手でスピーディに集じんバケツを取り出せます。
たっぷり容量の集じんバケツに専用のビニール袋を取り付ければ手を汚さずダスト排出ができます。(オプション)
基本モデルを更に長時間運転仕様に進化させたシリーズ
連続運転用プーリー/ベルトを標準装備した高規格モデル
用途金属粉(鉄粉・アルミ粉・鉱物粉・鋳物砂)・食品製造原料(小麦粉・乾燥食品類)・科学薬品(粉末及びペレット状薬品)・プラスチック原料(ペレット・切除粉)・建材関係(セメント類・木材のおがくず)・電材関係(コードの切りくず)・窯業関係(陶土・切削粉)・一般清掃(工場内のフロアー・大学の実験室)
材質ろ布:木綿/ポリエステル(リョウセイオリジナル)
出力(kW)5.5
周波数(Hz)50または60
電源(V)三相200
吸入口径(Φmm)50
風量(m3/min)6.3(60Hz)/6.5(50Hz)
フィルター面積(m2)4.5
静圧(kPa)24.0(60Hz)/26.0(50Hz)
セット内容排気口×1、排気口カバー×1、ネジ×8、パッキン×2
対応機種VF-5N・VF-5NA
1個
¥13,900
税込¥15,290
当日出荷
小型 軽量ながら最長60分変わらないパワフルな吸引力を実現。最長60分吸引力が持続。衛生的で簡単なゴミ捨て。捕集力の高い製品設計。同心円状に配置した14個のサイクロン。ハンディクリーナーに切り替え。3つの吸引モード。音響工学に基づいた静音設計。
用途お部屋や車内、フロアのお掃除に。コードレスクリーナー サイクロン掃除機 スティック掃除機 コードレス掃除機 サイクロン ゴミ ホコリ フィルター 静音 充電式 吸引力 軽い スリム スマート 壁掛け コンパクトヘッド 小型 軽量 パワフル 強力
付属品Fluffyクリーナーヘッド、ミニモーターヘッド、コンビネーションノズル、隙間ノズル、ミニソフトブラシ、収納用ブラケット
質量(kg)2.58
集塵容量(L)0.54
集塵方式サイクロン式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×119×24.5
充電時間(時間)3.5
1台
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
変幻自在!卓上でも床上でも大活躍!オフシーズンや使用しない時はコンパクトに収納可能。 充電式ですから、場所を選ばず持ち運び可能!リビングや寝室はもちろん、アウトドアにも。 。 ●ライフスタイルに合わせて室内はもちろん、大容量バッテリーで電源の取れない屋外でも使用可能。 ●上下可動域は180度(手動)。高さは無段階調整で変えられますから、お部屋の換気や部屋干しの手助けにも大活躍!。 ●DCモーターを採用し、パワフルでありながら静音且つ繊細で滑らかな風を実現。(約13‐30dB)。 ●前面のカバーが取り外せますから、お掃除も楽々。 ●外部出力可能なので、非常時にはスマホなどの充電も可能。 。 充電時間: 8インチ(20cm) 1A入力:12-15時間 / 2A入力:6-8時間。 。 10インチ (25cm) の首振りはファンヘッドが垂直位置のみ作動させて下さい。
仕様羽枚数7枚20000mAh(連続稼働時間:約8.5~72時間)、首振り:左右45°(合計90°)
付属品リモコン、収納ポーチ、USBケーブル(TypeC)
材質ABS樹脂
質量(kg)1.6
消費電力(W)1~7.3
風量調整上下角度調整、左右首振
直径×高さ(cm)25.5×14~101
大風量・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、大風量化しながら低消費電力化を実現。
低騒音化:内蔵ファンを傾けつつオフセット配置した専用風路”ネオ・スライダーフロー”の採用で、小型化しながら低騒音化を実現。
薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。
消音ボックス内部に直結駆動のファンモーターユニットを配置し、ベルトメンテナンスが不要。また、点検パネルを外すだけで各ファンモーターユニットを個別に取り外し可能。
高低差30mmの”ハイテーパードレンパン”の採用により、ドレン水を効率的に排水。
許容吸込み空気温度”max60℃”に対応。
”縦スライド機構付ドレンパン”を採用し、清掃性に配慮。
本送風機は公共建築協会の評価対象範囲外(一部機種を除く)ですが、構造については平成22年度版公共建築工事標準仕様の「消音ボックス付送風機」に準じています。
全機種端子台付(FY-28DCY3はねじ端子台、その他は速結端子台。)
羽根車は鋼板製
極数4
電源(V)三相200V
大空間の一般換気に加え、飲食店舗などの高温高湿度換気にも対応。(厨房換気可能)
分流板と吸音材を備えた構造の消音カバー”エアガイドサイレンサー”により、吐出側騒音を大幅に低減。(消音カバー無しに対し、12dB減(平均))また、給気使用時は消音カバーを吐出側から吸込側に入れ替え可能。
”床置スプリング防振架台”を標準装備。床面への振動伝播を抑制。
キャビネットファン専用風路”ネオ・スライダーフロー”により消音ボックスを低圧損化・小型化。幅寸法は全機種590mm以下。
羽根車への汚れ付着を抑制し、お手入れ回数半減。”ダストブローガイダー『DBG』”採用。
天面側に点検パネルを配置。狭い場所への設置時もファンモーターユニットのメンテナンスが容易。
ベルトレスの直結駆動。ベルトスリップでのエネルギーロスがなく、頻繁なベルトの調整・交換が不要。
別販部材のインバータの併用による風量調整で、さらに低消費電力化が可能。
外面パネルは、ステンレス鋼板(SUS430)に粉体塗装を実施。屋外環境での耐食性に配慮。(機内部品はメッキ鋼板+粉体塗装)
”着脱可能ドレンパン”を採用。清掃作業性に配慮。
高低差30mmの”ハイテーパードレンパン”、内径15mmの”大口径ドレンプラグ”を採用。厨房特有の油分を含んだドレン水を効率的に排水。
本送風機は公共建築協会の評価対象範囲外ですが、構造については平成22年度版公共建築工事標準仕様の「消音ボックス付送風機」に準じています。
全機種端子台付
羽根車は鋼板製
極数4
電源(V)三相200V
大風量・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、大風量化しながら低消費電力化を実現。
低騒音化:内蔵ファンを傾けつつオフセット配置した専用風路”ネオ・スライダーフロー”の採用で、小型化しながら低騒音化を実現。
薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。
消音ボックス内部に直結駆動のファンモーターユニットを配置し、ベルトメンテナンスが不要。また、点検パネルを外すだけで各ファンモーターユニットを個別に取り外し可能。
高低差30mmの”ハイテーパードレンパン”、内径15mmの”大口径ドレンプラグ”の採用により、厨房特有の油分を含んだドレン水を効率的に排水。
許容吸込み空気温度”max80℃”に対応。またステンレス製の外装パネルとドレンパンを採用し耐食性に配慮。
”撥油性塗装羽根車”、”縦スライド機構付ドレンパン”を採用し、清掃性に配慮。
本送風機は公共建築協会の評価対象範囲外(一部機種を除く)ですが、構造については平成22年度版公共建築工事標準仕様の「消音ボックス付送風機」に準じています。
全機種端子台付(FY-28TCY3はねじ端子台、その他は速結端子台。)
羽根車は鋼板製。
極数4
電源(V)三相200V
超高性能ULPAフィルタ:0.1ミクロンまでの微粉じん、バクテリア、カビ胞子など、あらゆる微粒子を99.99%除去します。 特殊コーティングフィルタ:従来のパックフィルタと異なり、フィルタの表面を特殊加工しているため、微粉じんが付着しにくいだけでなく、ミクロン単位の微粒子をろ過することができます。 低風速排気:上部排気口から6cmの所で排気風速0.3m/sec、床面などのホコリを飛散させません。 紙パックフィルタ:粒径の大きな粉じんは全て、このフィルタに回収されます。脱着が簡単で回収物の取り出しがラクに、手を汚さずにできます。 マイクロフィルタ:本機独自の設計による高性能フィルタです。0.3ミクロンまでのバクテリア、カビ胞子などあらゆる微粒子を99.83%除去します。
寸法(mm)413×413×663
質量(kg)10
タイプドライ専用
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1050
タンク容量(L)22
風量(m3/min)2
運転音(dB)68(3m)
真空度(kPa)19(1900H2O)
集塵効率(%)0.1μm粒子/99.99
1個
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
キャニスター式掃除機 傷のつきやすい硬質床の掃除に最も適したパーケットフロアノズル。
仕様【構造タイプ】キャニスター掃除機 (ダストバッグ)、ドアのデザイン:Compact C2、モータータイプ:PowerLine、製品タイプ:SDCO4、機器の色:Petrol、【ユーザーの利便性】電子制御されたパワーコントロール:6段階回転式パワーセレクター、人間工学に基づく持ち運び用ハンドル、人間工学に基づくハンドル、コンフォートハンドル、サイレンスシステム、吸引管:コンフォートコンパクト延長管、掃除中断時のパーキングシステム、コンフォートケーブル巻き戻し機能、【可動性】床にやさしいスチールシャフト付キャスター、3 点キャスター、【フィルターシステム】掃除機ダストバッグタイプ:HyClean FJM、ダストコンテナ容量 (L) :3.5、ダストバッグ交換インジケーター、排気フィルター :HEPAエアクリーンフィルター、モーター保護フィルター、【安全性】ハンドルのロッキングシステム、ダストバッグ自動位置調整、【テクニカルデータ】パワー:1000、可動半径(m):9
付属品家具用ノズル、すきま用ノズル、ホコリ取り用ブラシ、床用ノズル SBD 660ー3、パーケットブラシ ツイスター SBB 300-3、STB 101 ハンドターボブラシ、フィルター:HEPAエアクリーンフィルター
質量(kg)6.3
電源コード(m)5.2
寸法(幅×高さ)(mm)425×230
1台
¥81,980
税込¥90,178
5日以内出荷
紙パック式!新・フロントカバー採用
ボタンを押せばフロントカバーがオープン。ゴミ捨てが更に手軽になりました。
ワンタッチスイッチ!
「連続運転」が可能。持ち方が自由になり、高い所や狭い所、階段などのお掃除が快適。
2スピード機能付
リチウムイオンバッテリ搭載
プロ用充電工具と同じバッテリを採用。リチウムならではの優れた特性に加え、多種多彩な充電工具との使い回しも可能です。
1充電あたりの連続使用時間(強)約8分/(標準)約16分
継ぎ足し充電が可能
メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。
長期保存に強い
自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。
質量(kg)0.98(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)984×113×146(ノズル付)
吸込仕事率(W)(強)14、(標準)6
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)7.2
充電時間(分)約30
集塵容量(mL)(ダストバッグ)500、(紙パック)330
商品タイプ本体+バッテリー
このパワーで、この運転音。ラクティブエア史上最小クラス運転音&最強パワー
仕様●ダストカップ:ワンタッチ着脱カップ●使いやすさ:低騒音化構造:ファンネルサイレンサー、ダンピングコントロール、ごみ捨て:そこポイ、水洗い:回転ブラシ・ダストカップ・フィルター、エコ掃除機能:床面検知(自動モード)、便利機能:どこでもライト、新スグトル構造、ちょいかけフック、残時間表示(7セグLED)●吸込口:パワーヘッド (自走パワーアシスト)、パワフルスリムヘッド、ペタッとヘッド、端までブラシ、からみにく~いブラシ、から拭きパワーブラシ●排気クリーン:抗菌・消臭高性能プリーツフィルター(水洗い可能)
付属品コンパクトふとん掃除ヘッド、はたきノズル、スグトルブラシ、すき間ノズル、ハンディノズル、スタンド台、充電器、バッテリー、ツールホルダー
タイプ【集じん】からみにく~いサイクロン/遠心分離サイクロン
消費電力(W)充電中:約58/充電完了後:約0.3
本体質量(kg)1.3
モーター軽量高出力モーター
充電時間約100分
標準質量(kg)1.7
バッテリー容量(mAh)(リチウムイオン電池)25.2V 2500/着脱式バッテリー
充電方式充電器
運転音60~約52dB
運転時間(分)【最長連続】標準モード:約45分/約90分、自動モード:約15分~約35分、強モード:約15分
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)スティック時:221×267×1030、ハンディ時:105×197×474
集じん量(L)0.3
軽量+クリーンエアー+静音
アルミ製だから軽量でサビにくい
メンテナンスフリーのオイルレス方式
静音タイプで会話も作業もラクラク
エアーツールに強い中型タイプ。アルミ製タンクがドレン水による内部のサビから解放してくれます。
用途釘打ち機
ゴミ吹き飛ばし掃除のエアーガン
エアースプレー塗装
車・自転車タイヤ空気入れに
種類小型
本体質量(kg)17.4
消費電力(W)(50/60Hz)750/850
設定圧力(MPa)0.8
吐出空気量(L/min)(50/60Hz)108/135
最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.8(8.2)
エアータンク容量(L)21
電動機(kW)0.75(1HP)
1個
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
軽量+クリーンエアー+静音
アルミ製だから軽量でサビにくい
メンテナンスフリーのオイルレス方式
静音タイプで会話も作業もラクラク
DIYに最適な小型タイプ
用途釘打ち機
ゴミ吹き飛ばし掃除のエアーガン
エアースプレー塗装
車・自転車タイヤ空気入れに
種類小型
本体質量(kg)14.8
消費電力(W)(50/60Hz)580/650
設定圧力(MPa)0.8
吐出空気量(L/min)(50/60Hz)80/102
最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.8(8.2)
エアータンク容量(L)8
電動機(kW)0.55(3/4HP)
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
デスク周りがいつもキレイに!強力吸引でホコリを逃さないミニ掃除機。USB充電式でどこでも使えるから、オフィスや外出先でもサッと掃除できます。静音設計で、集中したいときも安心。コンパクトで持ち運びやすく、いつでもどこでも清潔を保てます。
用途デスク周りをすっきり清潔に!強力吸引でホコリを逃さないミニ掃除機。USB充電でどこでも使える。
付属品USBケーブル
色ベージュ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×100
充電時間約3時間
バッテリー容量(mAh)750
1台
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
デスク周りがいつもキレイに!強力吸引でホコリを逃さないミニ掃除機。USB充電式でどこでも使えるから、オフィスや外出先でもサッと掃除できます。静音設計で、集中したいときも安心。コンパクトで持ち運びやすく、いつでもどこでも清潔を保てます。
用途デスク周りをすっきり清潔に!強力吸引でホコリを逃さないミニ掃除機。USB充電でどこでも使える。
付属品USBケーブル
色パープル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×100
充電時間約3時間
バッテリー容量(mAh)750
1台
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
デスク周りがいつもキレイに!強力吸引でホコリを逃さないミニ掃除機。USB充電式でどこでも使えるから、オフィスや外出先でもサッと掃除できます。静音設計で、集中したいときも安心。コンパクトで持ち運びやすく、いつでもどこでも清潔を保てます。
用途デスク周りをすっきり清潔に!強力吸引でホコリを逃さないミニ掃除機。USB充電でどこでも使える。
付属品USBケーブル
色グレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×100
充電時間約3時間
バッテリー容量(mAh)750
1台
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
5300Paの超強力吸引:フローリングの溝のゴミからカーペットについたペットの毛まで、パワフルにしっかり吸い取ります。自動ゴミ収集機+大容量3L紙パック:掃除機にたまったゴミは収集機が自動で回収。約2か月間ゴミ捨ての手間から解放されます。LiDAR&IMUデュアルナビシステム:お家の中を短時間で正確にマッピングして、無駄なく効率的に清掃します。暗い場所でも問題なく働いてくれます。部屋のすみずみまで清掃:Mesh Grid(TM)技術により、空間に合わせた最適なルートで徹底した清掃を行います。カーペット回避:水拭きモード時では、カーペットが濡れないよう回避することが可能です。Tapo IQ+ Smart Cleaning(TM):ロボット掃除機の頭脳として「Tapo IQ+ Smart Cleaning(TM)」を搭載。複数のセンサーと高度なアルゴリズムがあるので、清掃のことならこの1台に安心してお任せできます。お掃除をカスタマイズ:清掃エリアや清掃スケジュールを設定したり、各部屋に合わせた清掃モードをカスタマイズできます。複数のマッピングを保存可能:階ごとにマッピングし保存しておけば、いつでもスピーディーかつ正確にお掃除することができます。自動充電:バッテリー残量が少なくなると自動でドックに戻り、充電が完了すると清掃を中断した場所からお掃除を再開します。音声&リモート操作:Amazon AlexaやGoogleアシスタントと連携させれば、音声で掃除機を手軽に操作できます。
セット内容ロボット掃除機×1 (高性能フィルター×1、サイドブラシ×1を含む)、自動ゴミ収集機×1 (ゴミ収集用3L紙パック×1、クリーニングブラシ×1を含む)、モップ取り付け用パーツ×1、電源コード×1、取扱説明書 (ユーザーガイド)
寸法(mm)ロボット掃除機:330×330×100、自動ゴミ収集機:228×164×330
タイプモップ自動水流制御
容量(L)紙パック:3
対応Amazon Alexa/Google Home
フィルター高性能フィルターH11
機能マッピング・ルート:LiDAR + IMUデュアルナビシステム/段差乗り越え22mm/カーペットブースト/ダストボックス検知/チャイルド&ペットロック/水拭き/自動ゴミ収集/落下防止/障害物回避 LiDAR/高精度マップ
最大消費電力(W)(充電時)10 (DC20V 500mA)/(動作時)ロボット掃除機: 45、自動ゴミ収集機: 650
吸引能力吸引力(自動ゴミ収集機)17000Pa/吸引力調整5段階/最大吸引力5300Pa
バッテリー容量(mAh)2600(継ぎ足し充電 対応)
水圧3段階調整
無線規格IEEE 802.11 b/g/n、 2.4GHzのみ、Bluetooth 4.2 (設定用)
アプリケーションリアルタイムトラッキング:対応、マルチフロアマッピング:対応、スケジュール設定:対応、バーチャルウォール:対応、立ち入り禁止ゾーン:対応、ゾーン清掃:対応
水タンク容量(mL)300
入力電圧100V-120V AC、50/60Hz
標準ノイズ(dB)52 (静音モード)、55 (デフォルト/標準)
ダストボックス容量(mL)300
1台
¥76,980
税込¥84,678
4日以内出荷
コードレス(充電式)にも関わらず吸引力「9000pa」でどんなゴミも吸い取ります。また、とても静音「65dB」で時間を気にすることなく掃除をすることが可能です。本体重量は約2kgと超軽量で、女性の方も負担なく毎日の掃除をすることができます。吸引力は「強 / 弱」の2段階で使い勝手抜群です。ダストカップの他、サイクロンユニット、HEPAフィルター、ヘッドブラシは全て水洗いができ衛生的で安心です。バッテリー交換可能で長期的にご使用頂くことが可能です。
付属品本体、エアタービンブラシ・ヘッド、延長パイプ、隙間ノズル、ハードブラシ、ミニパワーヘッド、ダストカップ、サイクロンユニット、メッシュ スポンジフィルター、ブラシフォルダー、充電アダプター、取扱説明書
質量(kg)約2.0
消費電力(W)120
外形寸法約230(W)×220(D)×1110(H)mm
出力電圧(V)電源:DC22.2 2200mA
電源コード(m)約1.8(コード全長)DCアダプター
電池リチウムイオン電池
保証期間1年
真空度(kPa)強 9 弱 5
運転音65dB
集じん量(L)0.4
入力電源(V)AC100 50/60Hz
超軽量1.99kg(本体)で、持ち運びもらくらく。電動工具と接続して集じんが出来る。(穴径変換アダプター付き)。排気口にホースを差し込んで吹き飛ばしも出来る。(ブロワ機能付き)。場所を取らない超コンパクト設計。(本体幅27cm)。乾燥ゴミはもちろん、液体も吸引できる乾湿両用クリーナー。ゴミ捨てが楽な紙パック式。
用途床だけでなく棚やソファーなどの高い所や細かな所のゴミも回収できます。事務所や店舗などの清掃に。
付属品蛇腹ホース、ストレートパイプ3本、フロアノズル、ウエットノズル、隙間ノズル、穴径変換アダプター、微粒子フィルター、液体用フィルター、紙パック1枚
質量(g)1990
周波数(Hz)50/60
電流(A)6.2
電源(V)AC100
消費電力(W)600
コード長さ(m)2.5
集塵容量(L)乾式:約2、湿式:約2、紙パック使用時:約1.2
騒音値(dB)約77
最大風量(m3/min)1.8
定格時間(分)30
真空度(kPa)最大:約13
サイズ(mm)270×260×290
吸引力(W)80
1個
¥7,900
税込¥8,690
6日以内出荷
使いやすい4輪キャスター。
モータ・ユニットは共通。ハイパワーの共通性能です。全て静音設計。ヘッド部以外は清潔丸洗いOK! ちり落とし装置内蔵。
吸うものの種類・量に合わせて選べる4機種。
用途液体(オイル、油、雨水、泥水、ジュース) 、固体(小石、小部品、紙くず、落ち葉、加工くず) 、粉体(ほこり、砂じん、各種原料粉、切削粉、切粉)
モーター出力(W)1100
運転音(dB)75
付属品Φ38GLMMホース(2m)、塩ビ直管パイプ(2本)、Φ38-25T型ノズル、Φ38-20水切ノズル、排液ホース、Φ38スキマノズル大、段付きノズル
電流(A)11.5
電源(V)100
消費電力(W)1100
電源コード(m)8(アース端子付)
フィルター万能型Aフィルターセット(不織布フィルター)
ホース長さ(m)2
ホース口径(Φmm)38
最大風量(m3/min)2.6
フィルター面積(m2)0.48
最大真空圧(kPa)30
本体の排気口に取付けると、排気の渦を低下させ、ゴミの除去効率が高まります。
仕様NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止、NT 35/1 Tact TE、NT 45/1 Tact、NT 55/1 Tact
トラスコ品番794-1927
適合機種NT25/1、NT35/1、NT45/1、NT55/1
種別乾湿両用クリーナーオプションアクセサリー
幅(mm)57
高さ(mm)240
質量(g)400
奥行(mm)140
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
静かに、軽くカーペットのお掃除ができる手動式のブラシです。
ワンタッチでゴミ捨てが可能です。家具や備品、壁面を傷つきから守るバンパー付です。ブラシのお手入れもカンタン。上下可動ブラシが毛足の長いカーペットのゴミもしっかりキャッチします。
材質ハンドル/スチールパイプボディ・グリップ/ABS樹脂バンパー/ポリ塩化ビニル(PVC)ブラシクリーナー/ポリプロピレン(PP)回転ブラシ/豚毛
色ダークブルー
関連キーワード
1
2
3
次へ